カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(2)
絞り込み
ブランド
- KITZ(キッツ)
- Bio Plas(3)
- DIJET(ダイジェット工業)(3)
- FKD(フクダ精工)(6)
- Greenlee(5)
- LAMP(スガツネ工業)(6)
- RYOCO(菱高精機)(4)
- SMC(2)
- SUS(エスユーエス)(5)
- TRUSCO(10)
- UNION(ユニオン産業)(3)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(18)
- グーリング(5)
- シャープ(5)
- セコ・ツールズ・ジャパン(3)
- ヨシタケ(4)
- 三木プーリ(4)
- 千代田通商(3)
- 岩田製作所(3)
- 日東エルマテリアル(4)
- ブランドをもっと見る
「ls50」の検索結果

鋳鉄JIS規格品
KITZ(キッツ)¥52,980税込¥58,2781個翌々日出荷JIS規格 鋳鉄製バルブ 一般の装置、設備用として広い分野で使用されています。材質FC200JIS規格JIS B2031
20K ダクタイル鉄製ゲートバルブ(フランジ形)(20SLSシリーズ)
KITZ(キッツ)¥39,980税込¥43,9781個翌々日出荷形状ストレート材質(本体)FCD-S最高使用圧力(MPa)2.75(-10℃~+120℃の静流水)、2.45(-10℃~+220℃の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.4(-5℃~+220℃の空気、ガス)(高圧ガス保安法適用時)、2.26(+300℃の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、1.96(+350℃の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)接続方式ねじ込み形使用流体水、油、空気、蒸気、ガスハンドル形状丸形材質(ガスケット)非石綿シート材質(ジスク)SCS1材質(ステム)SUS420J2材質(ハンドル)FCD450-10材質(ボンネット)FCD-S材質(パッキン)非石綿クラス20Kバルブ種類ゲートバルブ