カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(7)
絞り込み
ブランド
  • KITZ(キッツ)
  • モノタロウ(2)
  • SMC(3,189)
  • コスモ・テック(34)
  • コクゴ(20)
  • EDWARDS(16)
  • 佐藤真空(9)
  • 東洋バルヴ(8)
  • 大成技研(TAISEI)(7)
  • 入江工研(6)
  • TGK(東京硝子器械)(5)
  • 三商(5)
  • ティサポート(5)
  • アズワン(4)
  • リスパック(4)
  • コンサス(4)
  • 東リ(3)
  • ゼンシン(3)
  • EPSON(2)
  • ELPA(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「nw-40」の検索結果

7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
キーパロイ製コアコート10Kゲートバルブ KITZ(キッツ)キーパロイ製コアコート10KゲートバルブKITZ(キッツ)
29,980税込32,978
1個
当日出荷から翌々日出荷
本体にキッツ鉛レス銅合金「キーパロイ」を、管端コアには脱塩ビ材料(給水用/変性PPE)を採用し、水道水における鉛浸出基準をクリアした、給水ラインで安心してお使いいただけるバルブです。 リサイクル性に優れる環境配慮型バルブです。 管端コアが赤水の発生を防ぎます。 ポリ管・塩ビ管の両方に使用できる共用形ですので、管種による使い分けが不要です。 管端コア内蔵(一体射出成形)・組込み(ねじ込み)形なので、コアの入れ忘れが無く安心です。
用途給水ラインに形状ストレート材質(本体)CAC911使用温度範囲(℃)+40以下最高使用圧力(MPa)1.0(+40℃以下の静流水)、1.0(+40℃以下の脈動水)接続方式ねじ込み形使用流体ハンドル形状丸形材質(ジスク)CAC911材質(ステム)KSB-3材質(ハンドル)ZDC(15A~20A) ADC12(25A~50A)材質(ボンネット)CAC911材質(パッキン)非石綿クラス10Kバルブ種類ゲートバルブ
キーパロイ製コアコート5Kゲートバルブ KITZ(キッツ)キーパロイ製コアコート5KゲートバルブKITZ(キッツ)
19,980税込21,978
1個
当日出荷から翌々日出荷
本体にキッツ鉛レス銅合金「キーパロイ」を、管端コアには脱塩ビ材料(給水用/変性PPE)を採用し、水道水における鉛浸出基準をクリアした、給水ラインで安心してお使いいただけるバルブです。 リサイクル性に優れる環境配慮型バルブです。 管端コアが赤水の発生を防ぎます。 ポリ管・塩ビ管の両方に使用できる共用形ですので、管種による使い分けが不要です。 管端コア内蔵(一体射出成形)・組込み(ねじ込み)形なので、コアの入れ忘れが無く安心です。
用途給水ラインに形状ストレート材質(本体)キーパロイ使用温度範囲(℃)40以下最高使用圧力(MPa)0.7(+40℃以下の静流水)、0.5(+40℃以下の脈動水)接続方式ねじ込み形使用流体ハンドル形状丸形クラス5Kバルブ種類ゲートバルブ
キーパロイ製コアコート10Kボールバルブ KITZ(キッツ)キーパロイ製コアコート10KボールバルブKITZ(キッツ)(1件のレビュー)
27,980税込30,778
1個
当日出荷から翌々日出荷
形状ストレート材質(本体)鉛フリー銅合金最高使用圧力(MPa)1.0(40℃以下の静流水)、1.0(40℃以下の脈動水)接続方式ねじ込み形使用流体ハンドル形状レバー式クラス10Kバルブ種類ボールバルブ
キーパロイ製コアコート10Kスイングチャッキ KITZ(キッツ)キーパロイ製コアコート10KスイングチャッキKITZ(キッツ)
21,980税込24,178
1個
翌々日出荷
形状ストレート材質(本体)キーパロイ最高使用圧力(MPa)1.0(+40℃以下の静流水)、1.0(+40℃以下の脈動水)接続方式ねじ込み形使用流体ハンドル形状ハンドル無しクラス10Kバルブ種類チャッキバルブ
キーパロイ製 10Kコアコートゲートバルブ KITZ(キッツ)キーパロイ製 10KコアコートゲートバルブKITZ(キッツ)
32,980税込36,278
1個
翌々日出荷から10日以内出荷
形状ストレート接続方式ねじ込み形使用流体ハンドル形状丸形材質(ジスク)CAC911材質(ステム)KSB-3材質(ハンドル)C3771BE材質(ボンネット)CAC911クラス10Kバルブ種類ゲートバルブ
キーパロイ製 10K 竪型リフトチャッキ KITZ(キッツ)キーパロイ製 10K 竪型リフトチャッキKITZ(キッツ)
17,980税込19,778
1個
翌々日出荷
形状ストレート接続方式ねじ込み形使用流体材質(キャップ)CAC911クラス10K
鉛フリーキーパロイ製 給水コアコートバルブ ロングネックボールバルブ KITZ(キッツ)鉛フリーキーパロイ製 給水コアコートバルブ ロングネックボールバルブKITZ(キッツ)
28,980税込31,878
1個
22日以内出荷
材質(本体)CAC911材質(ボール)SUS304使用流体ハンドル形状T形材質(Oリング)FKM材質(ステム)C6803材質(ハンドル)強化ナイロン材質(ボールシート)PTFE材質(ボディキャップ)CAC911クラス10K材質(コア)変性PPEボア径スタンダードボア材質(コアシールリング)ポリエチレンバルブ種類ボールバルブ
バルブカテゴリ
関連カテゴリ