カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
ブランド
  • KITZ(キッツ)
  • シュナイダーエレクトリック(27)
  • PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(5)
  • 谷沢製作所(3)
  • KTC(2)
  • TDKラムダ(2)
  • パロマ(2)
  • HiKOKI(旧:日立工機)(1)
  • SUN(1)
  • JET INOUE(ジェットイノウエ)(1)
  • EXEDY(1)
  • タカトテクニカ(1)
  • Vesrah(1)
  • I-VALUE(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ph-15a」の検索結果

関連キーワード
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
六角ニップル ネジ込み式管継手 KITZ(キッツ)六角ニップル ネジ込み式管継手KITZ(キッツ)(7件のレビュー)
579税込637
1個
当日出荷から10日以内出荷
耐食性にすぐれたステンレス鋼キッツステンレス鋼製ねじ込み管継手は、高耐食の特性を持つオーステナイト系(Ni-Crニッケル-クローム系)の金属で製造されています。この金属には、化学成分の異なる何種類かの鋼種が含まれていますが、当シリーズで採用するオーステナイト系ステンレス鋼はSC513/SUS304→〔Ni-8%、Cr-18%〕です。
材質SCS13A形状六角ニップル種類ねじ込み継手最高使用圧力(MPa)300℃以下の蒸気・空気・ガス及び油:1.0220℃以下の蒸気・空気・ガス・油及び脈動水:1.4-29℃~120℃の静流水:2.0接続方式両ネジ使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)
関連キーワード
lph-101特集