配管・水廻り設備部材 (73) ブランド: KITZ(キッツ)出荷目安: 3日以内すべて解除
ブッシング ねじ込み式管継手 KITZ(キッツ) (20件のレビュー) 当日出荷
材質 SCS13A 形状 ブッシング 種類 ねじ込み継手 使用温度範囲(℃) -29~300 規格 面間:JIS B 2301、肉厚:キッツ標準 ねじの種類 R×Rc 使用流体 蒸気、空気、ガス、油、脈動水 最高許容圧力(MPa) 1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃) 材質(ボディ) SCS13Aロストワックス 接続形状 ねじ込み
異径ソケット ねじ込み式管継手 KITZ(キッツ) (9件のレビュー) 当日出荷
材質 SCS13A 形状 ソケット 種類 ねじ込み継手 使用温度範囲(℃) -29~300 ねじの種類 Rc 使用流体 蒸気、空気、ガス、油、脈動水 最高許容圧力(MPa) 1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃) RoHS指令(10物質対応) 対応
100型 青銅製グローブバルブAシリーズ KITZ(キッツ) (19件のレビュー) 当日出荷 から 4日以内出荷
種別 汎用バルブ 形状 ストレート 材質(本体) 青銅/CAC 使用温度範囲(℃) -29~100(静流水) 最高使用圧力(MPa) 0.98(+100℃以下の静流水)、0.78(飽和蒸気) 接続方式 ねじ込み形 材質(ボール) CAC 使用流体 水、蒸気 最高許容圧力(MPa) 0.98(-29~100℃の静流水)、0.78(飽和蒸気(174℃)) ハンドル形状 丸形 材質(ジスク) CAC 材質(ステム) C3531 材質(ボディ) CAC 材質(パッキン) 非石綿 クラス 100型 接続形状 ねじ込み:JIS B0203 バルブ種類 グローブバルブ
青銅製スイングチャッキバルブ125型(Rシリーズ) KITZ(キッツ) (30件のレビュー) 当日出荷 から 3日以内出荷
スイングチャッキ
流れの下流側から圧力が加わった場合、弁体が弁座に自動的に密着して、管内の流れを止めて逆流を防ぎます。
弁体が弁座に相対して蝶つがい式にピンで取り付けられており、流体の正規の流れで開き、逆流では弁体の弧状運動で弁座に密着して管路を閉止して逆流を防ぎます。
形状 ストレート 材質(本体) 青銅/CAC 使用温度範囲(℃) -29~120 最高使用圧力(MPa) 1.18(+120℃以下の静流水)、0.88(飽和蒸気) 接続方式 ねじ込み形 使用流体 水、蒸気 最高許容圧力(MPa) 1.18(-29~120℃以下の静流水)、0.88(飽和蒸気(179℃)) ハンドル形状 ハンドル無し 材質(ヒンジピン) C3604 材質(プラグ) C3604 材質(ボディ) CAC クラス 125型 接続形状 ねじ込み:JIS B0203 バルブ種類 チャッキバルブ
ダクタイル製Y型ストレーナ10K(10FDYシリーズ) KITZ(キッツ) (6件のレビュー) 当日出荷 から 翌々日出荷
接続方式 ねじ込み形 材質(ボディ) FCD-S 使用流体 水、油、空気、蒸気、ガス ハンドル形状 ハンドル無し 最高使用圧力(MPa) 1.37(-10℃~+120℃の静流水)、0.98(-10℃~+220℃の蒸気、空気、ガス、油、脈動水) 形状 Y形 種類 ストレーナ クラス 10K
テーパーソケット ねじ込み式管継手 KITZ(キッツ) (3件のレビュー) 当日出荷 から 3日以内出荷
形状 ソケット 種類 ねじ込み継手 使用流体 蒸気、空気、ガス、油、脈動水 最高許容圧力(MPa) 1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)
400型 黄銅製3方2面シートボールバルブ(スタンダードボア)TNシリーズ KITZ(キッツ) (18件のレビュー) 当日出荷 から 3日以内出荷
仕様 流路切換用、横形三方二面シート/Lポート タイプ Lポート 規格 JIS B0203 最高使用圧力(MPa) 2.75(常温の水、油、ガス)、0.69(150℃以下の水、油、ガス) 接続方式 ねじ込み形 材質(ボール) C3771+Crめっき 使用流体 水、油、ガス 材質(キャップ) C3771 最高許容圧力(MPa) 2.75(-20~38℃の水・油・ガス)、0.69(150℃以下の水・油・ガス) ハンドル形状 レバー式 材質(Oリング) FKM 材質(ジスク) C3771+Crめっき 材質(ステム) C3531 材質(ボールシート) PTFE 材質(ボディキャップ) C3771BE 材質(ボンネット) C3771 材質(パッキン) グラスファイバー入PTFE クラス 400型 接続形状 ねじ込み:JIS B0203 ボア径 スタンダードボア バルブ種類 ボールバルブ 接続方向 横型3方向
チーズ ねじ込み式管継手 KITZ(キッツ) (4件のレビュー) 当日出荷
材質 SCS13A 形状 チーズ 種類 ねじ込み継手 使用温度範囲(℃) -29~300 ねじの種類 Rc 使用流体 蒸気、空気、ガス、油、脈動水 最高許容圧力(MPa) 1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃) RoHS指令(10物質対応) 対応
エルボ ねじ込み式管継手 KITZ(キッツ) (2件のレビュー) 当日出荷
材質 SCS13A 形状 エルボ90° 種類 ねじ込み継手 使用温度範囲(℃) -29~300 ねじの種類 Rc 使用流体 蒸気、空気、ガス、油、脈動水 最高許容圧力(MPa) 1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃) RoHS指令(10物質対応) 対応
125型 ゲートバルブ(ねじ込み形)(Sシリーズ) KITZ(キッツ) (10件のレビュー) 当日出荷
形状 ストレート 材質(本体) CAC 使用温度範囲(℃) +120以下 最高使用圧力(MPa) 1.18(+120℃以下の静流水)、0.88(飽和蒸気) 接続方式 ねじ込み形 使用流体 水、蒸気 ハンドル形状 丸形 材質(ジスク) C3771BE 材質(ステム) 耐脱亜鉛黄銅棒 材質(ボンネット) C3771BE 材質(パッキン) 非石綿 クラス 125型 バルブ種類 ゲートバルブ
ユニオン ねじ込み式管継手 KITZ(キッツ) (1件のレビュー) 当日出荷
材質 ボデー:SCS14A、ガスケット:非石綿シート 形状 ユニオン 種類 ねじ込み継手 ねじの種類 Rc 最高使用圧力 圧力-温度基準:SUS51 最高許容圧力(MPa) 1.0(260℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃) RoHS指令(10物質対応) 対応
キャップ ねじ込み式管継手 KITZ(キッツ) 当日出荷
材質 SCS14A 形状 キャップ 種類 ねじ込み継手 使用温度範囲(℃) -29~300 ねじの種類 Rc 使用流体 蒸気、空気、ガス、油、脈動水 最高許容圧力(MPa) 1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃) RoHS指令(10物質対応) 対応
ブッシング ねじ込み式管継手 KITZ(キッツ) (3件のレビュー) 当日出荷 から 翌々日出荷
材質 SCS14A 形状 ブッシング 種類 ねじ込み継手 使用温度範囲(℃) -29~300 ねじの種類 R×Rc 使用流体 蒸気、空気、ガス、油、脈動水 最高許容圧力(MPa) 1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃) RoHS指令(10物質対応) 対応
異径エルボ ねじ込み式管継手 KITZ(キッツ) (3件のレビュー) 当日出荷 から 翌々日出荷
材質 SCS13A 形状 エルボ90° 種類 ねじ込み継手 使用温度範囲(℃) -29~300 ねじの種類 Rc 使用流体 蒸気、空気、ガス、油、脈動水 最高許容圧力(MPa) 1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃) RoHS指令(10物質対応) 対応
径違いチーズ ねじ込み式管継手 KITZ(キッツ) (1件のレビュー) 当日出荷 から 翌々日出荷
材質 SCS13A 形状 チーズ 種類 ねじ込み継手 使用温度範囲(℃) -29~300 ねじの種類 Rc 使用流体 蒸気、空気、ガス、油、脈動水 RoHS指令(10物質対応) 対応
プラグ ねじ込み式管継手 KITZ(キッツ) (2件のレビュー) 当日出荷
形状 プラグ 種類 ねじ込み継手 使用温度範囲(℃) -29~300 ねじの種類 R 使用流体 蒸気、空気、ガス、油、脈動水 最高許容圧力(MPa) 1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)
フート弁(FTシリーズ) KITZ(キッツ) (24件のレビュー) 当日出荷 から 4日以内出荷
ポンプの吸い取り口などに使用する弁です。
ポンプの運転が停止しても逆流防止構造で逆流を防ぎます。
接続方式 ねじ込み形 使用流体 水 最高使用圧力(MPa) 0.49(+80℃以下の静流水) 形状 ストレート 材質(ジスク) NBR
ユニオン ネジ込み式管継手 KITZ(キッツ) (3件のレビュー) 当日出荷 から 3日以内出荷
耐食性にすぐれたステンレス鋼キッツステンレス鋼製ねじ込み管継手は、高耐食の特性を持つオーステナイト系(Ni-Crニッケル-クローム系)の金属で製造されています。この金属には、化学成分の異なる何種類かの鋼種が含まれていますが、当シリーズで採用するオーステナイト系ステンレス鋼はSC513/SUS304→〔Ni-8%、Cr-18%〕です。
材質 ボデー:SCS14A、ガスケット:非石綿シート 形状 ユニオン 種類 ねじ込み継手 規格 面間:キッツ標準、肉厚:キッツ標準 ねじの種類 Rc 最高使用圧力 圧力-温度基準:SUS51 材質(ガスケット) 非石綿シートガスケット
黄銅製圧力計ゲージバルブ KITZ(キッツ) (2件のレビュー) 当日出荷
寸法L(mm) 46 最高使用圧力(MPa) 2.8(80℃以下の水・油・空気) 寸法D(mm) 23 使用流体 水、油、空気 最高許容圧力(MPa) 2.8(-29~80℃の水・油・空気) ハンドル色 黒 最高使用温度(℃) 80 ハンドル形状 丸形 材質(Oリング) NBR 材質(ステム) C3604 材質(ハンドル) ポリアセタール 材質(ボディ) C3602 クラス 20K 接続形状 テーパめねじ×平行めねじ:JIS B0203×B0202 耐圧試験圧力(MPa) 4.2(ボディ/水圧)、0.6(シート/空圧) バルブ種類 ニードルバルブ
125型 ゲートバルブ(ねじ込み形)(Hシリーズ) KITZ(キッツ) 当日出荷 から 4日以内出荷
形状 ストレート 最高使用圧力(MPa) 1.18(+120℃以下の静流水)、0.88(飽和蒸気) 接続方式 ねじ込み形 使用流体 水、蒸気 ハンドル形状 丸形 材質(ステム) 耐脱亜鉛黄銅棒 クラス 125型 バルブ種類 ゲートバルブ
エルボ ねじ込み式管継手 KITZ(キッツ) 当日出荷 から 翌々日出荷
材質 SCS14A 形状 エルボ90° 種類 ねじ込み継手 使用流体 蒸気、空気、ガス、油、脈動水 最高許容圧力(MPa) 1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃) RoHS指令(10物質対応) 対応
チーズ ねじ込み式管継手 KITZ(キッツ) 当日出荷
材質 SCS14A 形状 チーズ 種類 ねじ込み継手 使用温度範囲(℃) -29~300 ねじの種類 Rc 使用流体 蒸気、空気、ガス、油、脈動水 最高許容圧力(MPa) 1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃) RoHS指令(10物質対応) 対応
1000型 ステンレス鋼製ボールバルブ(レデューストボア)UTHLシリーズ KITZ(キッツ) 当日出荷 から 3日以内出荷
形状 ストレート 材質(本体) SCS13A(ロストワックス) 方式 フローティング 接続方式 ねじ込み形 材質(ボール) SUS304 材質(キャップ) SCS13A ハンドル形状 レバー式 材質(ガスケット) PTFE 材質(ステム) SUS304+Crめっき 材質(ハンドル) SUS430 材質(ボールシート) ハイパタイトPTFE 材質(パッキン) PTFE クラス 1000型 RoHS指令(10物質対応) 対応 ボア径 レデューストボア バルブ種類 ボールバルブ
150型 グローブバルブ(アングル形)(CAシリーズ) KITZ(キッツ) (5件のレビュー) 当日出荷 から 5日以内出荷
形状 アングル 材質(本体) CAC 使用温度範囲(℃) 120 最高使用圧力(MPa) 1.6(120℃以下の静流水)、0.98(飽和蒸気) 接続方式 ねじ込み形 使用流体 水、蒸気 ハンドル形状 丸形 材質(ジスク) CAC 材質(ステム) 耐脱亜鉛黄銅棒 材質(ボンネット) C3771BE 材質(パッキン) 非石綿 クラス 150型 バルブ種類 グローブバルブ
175 キッツバタ(ねじ込み形)(FVシリーズ) KITZ(キッツ) 当日出荷 から 翌々日出荷
形状 ストレート 材質(本体) C3771BE 接続方式 ねじ込み形 ハンドル形状 レバー式 材質(Oリング) NBR 材質(ジスク) SUS304+W-NBR 材質(ステム) SUS304 バルブ種類 バタフライバルブ
小型電動式 ボールバルブ(ステンレス)<横型三方> KITZ(キッツ) (1件のレビュー) 当日出荷 から 37日以内出荷
形状 横形3方向 接続方式 ねじ込み形 使用流体 水、油、空気 潤滑方式 グリース 絶縁抵抗(MΩ) 10以上(DC500V) 使用環境 屋外使用可(直射日光不可) 材質(Oリング) FKM 材質(ボールシート) カーボンファイバー入PTFE 定格時間 連続 クラス 10K ボア径 レデューストボア バルブ種類 ボールバルブ
800型 ステンレス鋼製三方ボールバルブ(3方4面シート・Tポート) KITZ(キッツ) 当日出荷 から 翌々日出荷
方式 フローティング、三方四面シート、Tポート 接続方式 ねじ込み形 材質(ボール) SUS316 材質(キャップ) SCS14A ハンドル形状 レバー式 材質(ガスケット) PTFE 材質(ステム) SUS316+Crめっき 材質(ハンドル) SUS430 材質(ボールシート) ハイパタイトPTFE 材質(パッキン) PTFE クラス 800型 ボア径 レデューストボア バルブ種類 ボールバルブ
20K ダクタイル鉄製グローブバルブ(20SYシリーズ) KITZ(キッツ) 当日出荷 から 12日以内出荷
形状 ストレート 使用温度範囲(℃) 静流水:-10~120、蒸気・空気・ガス・油・脈動水:350 最高使用圧力(MPa) 2.75(-10℃~+120℃の静流水)、2.45(-10℃~+220℃の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.4(-5℃~+220℃の空気、ガス)(高圧ガス保安法適用時)、2.26(+300℃の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、1.96(+350℃の蒸気、空気、ガス、油、脈動水) 接続方式 ねじ込み形 使用流体 水、油、空気、蒸気、ガス ハンドル形状 丸形 材質(ステム) SUS420J2 材質(ボンネット) FCD-S クラス 20K バルブ種類 グローブバルブ
Y形ストレーナ(10K) バルブ KITZ(キッツ) (2件のレビュー) 当日出荷 から 4日以内出荷
仕様 ストレーナ 形状 Y形 種類 ストレーナ 使用流体 水、油、空気、蒸気、ガス 最高許容圧力(MPa) 1.37(0~120℃以下の静流水)、0.98(0~120℃以下の油・脈動水・空気)、0.69(飽和蒸気(171℃))、0.2(0~120℃以下のガス) ハンドル形状 ハンドル無し 材質(ガスケット) 非石綿シート 材質(スクリーン) 60°千鳥抜きステンレス打抜板 材質(ボディ) FC200 クラス 10K 接続形状 フランジ:JIS B2239 10K
10K オレンジボール(スタンダードボア・テーパーおねじ×平行おねじ)(S1シリーズ) KITZ(キッツ) (2件のレビュー) 当日出荷
形状 ストレート 材質(本体) C3771BE 使用温度範囲(℃) -20~100※流体は凍結なきこと 最高使用圧力(MPa) 1.0(-20℃~100℃の冷温水) 方式 フローティング 接続方式 ねじ込み形 寸法D1(mm) 40 材質(ボール) C3771BE+Ni-Crめっき、C3771BE+Crめっき 使用流体 水 材質(キャップ) C3771BD ハンドル形状 T形 材質(Oリング) EPDM 材質(ステム) 耐脱亜鉛黄銅棒 材質(ハンドル) ポリアセタール 材質(ボールシート) グラスファイバー入PTFE クラス 10K ボア径 スタンダードボア バルブ種類 ボールバルブ
クラス175 ステンレス鋼製キッツバタ(レバー操作式) KITZ(キッツ) 当日出荷 から 翌々日出荷
レバー操作式。
用途 液溜りを嫌う医薬・食品・化学装置などのクリーンライン、真空など気密性を必要とする小口径ラインに。
各種空調・ガス・水などの設備、消火システム設備に。 形状 ストレート 材質(本体) SCS13A 接続方式 ねじ込み形 ハンドル形状 レバー式 材質(Oリング) NBR 材質(ジスク) SUS304+W-NBR 材質(ステム) SUS304 バルブ種類 バタフライバルブ