カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(257)
    • ボールバルブ(83)
    • 継手(22)
    • グローブバルブ(23)
    • 電磁弁・電動弁(23)
    • ゲートバルブ(17)
    • チェックバルブ(逆止弁)(36)
  • 科学研究・開発用品(12)
すべてのカテゴリ
絞り込み
バルブ種類
バルブ種類
その他(1)
バルブ種類
グローブバルブ(13)
バルブ種類
ゲートバルブ(11)
バルブ種類
チャッキバルブ(23)
バルブ種類
バタフライバルブ(24)
バルブ種類
ボールバルブ(46)
呼び径(B)
  • 1/8(12)
  • 1/4(22)
  • 3/8(34)
  • 1/2(77)
  • 3/4(84)
  • 1(86)
  • 1-1/4(67)
  • 1-1/2(91)
  • 2(111)
  • 2-1/2(81)
  • 3(84)
  • 4(72)
  • 5(38)
  • 6(42)
  • 8(29)
  • 10(13)
  • 12(11)
  • 14(3)
  • 16(1)
  • 18(1)
呼び径(A)
  • 6(12)
  • 8(24)
  • 10(38)
  • 15(86)
  • 20(93)
  • 25(94)
  • 32(73)
  • 40(97)
  • 50(111)
  • 65(81)
  • 80(82)
  • 100(71)
  • 125(35)
  • 150(39)
  • 200(26)
  • 250(9)
  • 300(7)
  • 350(1)
  • 400(1)
  • 450(1)
材質
  • アルミ(8)
  • ゴム(4)
  • スチール(5)
  • ステンレス(189)
  • 樹脂(8)
  • 鋳鉄(87)
  • 青銅(6)
  • 黄銅(真鍮)(1)
使用流体
  • 使用流体その他(1)
  • 使用流体ガス(33)
  • 使用流体(46)
  • 使用流体(33)
  • 使用流体空気(35)
  • 使用流体蒸気(25)
  • 使用流体薬品(3)
ボールバルブ種類
ボールバルブ種類
スタンダードボア(2)
ボールバルブ種類
フルボア(27)
ボールバルブ種類
レデューストボア(6)
スタンダードボア・フルボア・レデューストボア
接続方式
  • ねじ込み形(35)
  • ウェハー形(27)
  • フランジ形(69)
ねじ込み形・ウェハー形・フランジ形
ハンドル形状
  • T形(2)
  • その他(2)
  • なし(19)
  • ギア式(16)
  • レバー式(32)
  • 丸形(23)
  • 蝶形(3)
T形・その他・なし・ギア式・レバー式・丸形・蝶形
最高使用圧力(MPa)
  • 0.7(2)
  • 0.98(6)
  • 1(11)
  • 1.21(1)
  • 1.37(7)
  • 1.4(30)
  • 1.6(2)
  • 1.96(1)
  • 2(1)
  • 2.2(1)
  • 2.4(2)
  • 2.75(5)
  • 2.8(4)
  • 4.12(3)
  • 5.49(1)
0.7・0.98・1・1.21・1.37・1.4・1.6・1.96・2・2.2・2.4・2.75・2.8・4.12・5.49
ブランド
  • KITZ(キッツ)
  • モノタロウ(17)
  • TRUSCO(11)
  • イシグロ(6)
  • 桑名金属工業(74)
  • 昭和バルブ(2)
  • 東洋バルヴ(92)
  • オンダ製作所(51)
  • イノック(38)
  • スリーエム工業(34)
  • エスコ(31)
  • 吉年(26)
  • ONK(オーエヌ工業)(24)
  • ナゴヤ(21)
  • I-VALUE(18)
  • MIEテクノ(17)
  • TBC(タブチ)(12)
  • ワシノ機器(6)
  • イマオコーポレーション(5)
  • azbil(旧:山武)(5)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(42)
RoHS10物質対応
サービス分類
  • オーダー・加工(4)
オーダー・加工
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「scs13a」の検索結果

269件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ステンレス鋼製ボール(SCS13A) KITZ(キッツ)

    ステンレス鋼製ボール(SCS13A)

    KITZ(キッツ)
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    材質(本体)SCS13A最高使用圧力圧力-温度基準:SUS58材質(ボール)SUS304材質(キャップ)SCS13A操作蝶形ハンドル材質(カバー)SCS13A材質(ガスケット)PTFE材質(ジスク)SUS304材質(ステム)SUS304材質(ハンドル)SUS430材質(ボールシート)ハイパタイトPTFE材質(ボンネット)SCS13A材質(パッキン)FKM接続形状ねじ込み:JIS B0203ボア径フルボア
  • ステンレス鋼製PFAライニングボール(SCS13A) KITZ(キッツ)

    ステンレス鋼製PFAライニングボール(SCS13A)

    KITZ(キッツ)
    169,800税込186,780
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    材質(本体)SCS13A+PFA使用温度範囲(℃)-30~150材質(ボール)SUS304+PFA/SCS13A+PFA機能ステム飛出防止材質(キャップ)SCS13A+PFA操作レバー材質(カバー)SCS13A+PFA最高許容圧力(MPa)1.4材質(ジスク)SUS304+PFA/SCS13A+PFA材質(ステム)SCS13A+PFA材質(ハンドル)FCD400-15材質(ボールシート)ハイパタイトPTFE材質(ボンネット)SCS13A+PFA材質(パッキン)PTFE接続形状フランジ:JIS B2220 10Kボア径フルボア
  • ステンレス鋼製グローブバルブ(SCS13A) KITZ(キッツ)

    ステンレス鋼製グローブバルブ(SCS13A)

    KITZ(キッツ)
    44,980税込49,478
    1個
    翌々日出荷
    材質(本体)SCS13A使用温度範囲(℃)300適合規格JV8-1適合:15A~300A、水道施設浸出性能適合品:特注(10UMAT 40A~350A)、SAS358適合品:特注(65A~300A)最高使用圧力圧力-温度基準:SUS54接続方式フランジ:JIS B2220 10K材質(ボール)SCS13A使用流体水、油、空気、蒸気、ガス材質(キャップ)SCS13A材質(カバー)SCS13A材質(ガスケット)非石綿シート:10UMA、セラミック入PTFE:10UMAT(15A~350A)材質(ジスク)SCS13A材質(ステム)SUS304材質(ハンドル)FCD40-15材質(ボンネット)SCS13A材質(パッキン)膨張黒鉛+PTFE編組:10UMA、PTFEカップアンドコーン:10UMAT(15A~350A)バルブ種類グローブバルブ
  • SCS13A 異径ソケット PRSシリーズ KITZ(キッツ)

    SCS13A 異径ソケット PRSシリーズ

    KITZ(キッツ)
    1,198税込1,318
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    RoHS指令相当品/ネジ:Rc
    仕様【最高許容圧】300℃以下の蒸気接続ねじ込み JIS B0203材質(ボディ)SUS13A:ロストワックスRoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス鋼製フルジャケット型ボールバルブ(SCS13A) KITZ(キッツ)

    ステンレス鋼製フルジャケット型ボールバルブ(SCS13A)

    KITZ(キッツ)
    85,980税込94,578
    1個
    翌々日出荷
    材質(本体)SCS13A使用温度範囲(℃)260(ジャケット部レーティング:1.37MPa)材質(ボール)SCS12A/SUS304材質(キャップ)SCS13A静電気低減機能静電防止操作レバー材質(カバー)SCS13A材質(ガスケット)PTFE材質(ジスク)SCS12A/SUS304材質(ステム)SUS304材質(ハンドル)FCD400-15材質(ボールシート)ハイパタイトPTFE材質(ボンネット)SCS13A材質(パッキン)PTFE接続形状フランジ:JIS B2220 10Kボア径フルボアバルブ種類ボールバルブ
  • SCS13A空圧ボール弁 FAシリーズ KITZ(キッツ)

    SCS13A空圧ボール弁 FAシリーズ

    KITZ(キッツ)
    89,980税込98,978
    1個
    4日以内出荷
    静電防止/ステム飛出防止/ファイアセーフ構造/ISO5211
    方式フルボア接続フランジ JIS B2220 10K
  • SCS13A電動ボール弁 フランジ EXH100-10UTDZシリーズ KITZ(キッツ)

    SCS13A電動ボール弁 フランジ EXH100-10UTDZシリーズ

    KITZ(キッツ)
    199,800税込219,780
    1個
    4日以内出荷
    静電防止/ステム飛出防止/ファイアセーフ構造/ISO5211
    仕様【操作機】EXH型(AC100V)方式フルボア接続フランジ JIS B2220 10K
  • SCS13A 異径チーズ PRTシリーズ KITZ(キッツ)

    SCS13A 異径チーズ PRTシリーズ

    KITZ(キッツ)
    2,298税込2,528
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    RoHS指令相当品/ネジ:Rc
    接続ねじ込み JIS B0203材質(ボディ)SCS13ARoHS指令(10物質対応)対応
  • SCS13A 異径エルボ PRLシリーズ KITZ(キッツ)

    SCS13A 異径エルボ PRLシリーズ

    KITZ(キッツ)
    5,498税込6,048
    1個
    4日以内出荷
    RoHS指令相当品/ネジ:Rc
    接続ねじ込み JIS B0203材質(ボディ)SCS13ARoHS指令(10物質対応)対応
  • SCS13A 異径エルボ 1Bx3/8B 25A x 10A KITZ(キッツ)

    SCS13A 異径エルボ 1Bx3/8B 25A x 10A

    KITZ(キッツ)
    3,898税込4,288
    1個
    3日以内出荷
    RoHS指令相当品/ネジ:Rc
    呼び径(B)1Bx3/8B(25A x 10A)接続ねじ込み JIS B0203最高許容圧力(MPa)【300℃以下の蒸気】材質(ボディ)SCS13A:ロストワックスアズワン品番64-3865-95RoHS指令(10物質対応)対応
  • SCS13A Y形ストレーナ フランジ・10K 標準40メッシュ 10UYAシリーズ KITZ(キッツ)

    SCS13A Y形ストレーナ フランジ・10K 標準40メッシュ 10UYAシリーズ

    KITZ(キッツ)
    549,800税込604,780
    1個
    4日以内出荷
    ステンレス鋼 10K フランジ形 Y形ストレーナ
    材質【ボンネット/キャップ/カバー】SCS13A呼び径5B接続フランジ JIS B2220 10KプラグSUS304材質(ガスケット)充填材入PTFE材質(スクリーン)304ステンレス板で補強された内網40メッシュステンレス鋼線網材質(ボディ)SCS13Aアズワン品番64-3864-29
  • SCS13A 異径エルボ 2Bx1B 50A x 25A KITZ(キッツ)

    SCS13A 異径エルボ 2Bx1B 50A x 25A

    KITZ(キッツ)
    9,898税込10,888
    1個
    4日以内出荷
    RoHS指令相当品/ネジ:Rc
    呼び径(B)2Bx1B(50A x 25A)接続ねじ込み JIS B0203最高許容圧力(MPa)【300℃以下の蒸気】材質(ボディ)SCS13A:ロストワックスアズワン品番64-3865-98RoHS指令(10物質対応)対応
  • SCS13A 異径エルボ 3/8Bx1/4B 10A x 8A KITZ(キッツ)

    SCS13A 異径エルボ 3/8Bx1/4B 10A x 8A

    KITZ(キッツ)
    1,698税込1,868
    1個
    3日以内出荷
    RoHS指令相当品/ネジ:Rc
    呼び径(B)3/8Bx1/4B(10A x 8A)接続ねじ込み JIS B0203最高許容圧力(MPa)【300℃以下の蒸気】材質(ボディ)SCS13Aアズワン品番64-3865-87RoHS指令(10物質対応)対応
  • SCS13A 異径エルボ 3/4Bx1/4B 20A x 8A KITZ(キッツ)

    SCS13A 異径エルボ 3/4Bx1/4B 20A x 8A

    KITZ(キッツ)
    2,898税込3,188
    1個
    3日以内出荷
    RoHS指令相当品/ネジ:Rc
    呼び径(B)3/4Bx1/4B(20A x 8A)接続ねじ込み JIS B0203最高許容圧力(MPa)【300℃以下の蒸気】材質(ボディ)SCS13A:ロストワックスアズワン品番64-3865-94RoHS指令(10物質対応)対応
  • SCS13A 異径エルボ 2Bx1-1/4B 50A x 32A KITZ(キッツ)

    SCS13A 異径エルボ 2Bx1-1/4B 50A x 32A

    KITZ(キッツ)
    9,898税込10,888
    1個
    4日以内出荷
    RoHS指令相当品/ネジ:Rc
    呼び径(B)2Bx1-1/4B(50A x 32A)接続ねじ込み JIS B0203最高許容圧力(MPa)【300℃以下の蒸気】材質(ボディ)SCS13Aアズワン品番64-3865-93RoHS指令(10物質対応)対応
  • SCS13A 異径エルボ 1-1/2Bx1B 40A x 25A KITZ(キッツ)

    SCS13A 異径エルボ 1-1/2Bx1B 40A x 25A

    KITZ(キッツ)
    6,998税込7,698
    1個
    4日以内出荷
    RoHS指令相当品/ネジ:Rc
    呼び径(B)1-1/2Bx1B(40A x 25A)接続ねじ込み JIS B0203最高許容圧力(MPa)【300℃以下の蒸気】材質(ボディ)SCS13Aアズワン品番64-3865-92RoHS指令(10物質対応)対応
  • SCS13A 異径エルボ 1-1/4Bx1/2B 32A x 15A KITZ(キッツ)

    SCS13A 異径エルボ 1-1/4Bx1/2B 32A x 15A

    KITZ(キッツ)
    5,498税込6,048
    1個
    4日以内出荷
    RoHS指令相当品/ネジ:Rc
    呼び径(B)1-1/4Bx1/2B(32A x 15A)接続ねじ込み JIS B0203最高許容圧力(MPa)【300℃以下の蒸気】材質(ボディ)SCS13A:ロストワックスアズワン品番64-3865-96RoHS指令(10物質対応)対応
  • SCS13A 異径エルボ 1-1/4Bx3/4B 32A x 20A KITZ(キッツ)

    SCS13A 異径エルボ 1-1/4Bx3/4B 32A x 20A

    KITZ(キッツ)
    5,498税込6,048
    1個
    4日以内出荷
    RoHS指令相当品/ネジ:Rc
    呼び径(B)1-1/4Bx3/4B(32A x 20A)接続ねじ込み JIS B0203最高許容圧力(MPa)【300℃以下の蒸気】材質(ボディ)SCS13Aアズワン品番64-3865-91RoHS指令(10物質対応)対応
  • SCS13A 異径エルボ 1-1/2Bx3/4B 40A x 20A KITZ(キッツ)

    SCS13A 異径エルボ 1-1/2Bx3/4B 40A x 20A

    KITZ(キッツ)
    6,998税込7,698
    1個
    4日以内出荷
    RoHS指令相当品/ネジ:Rc
    呼び径(B)1-1/2Bx3/4B(40A x 20A)接続ねじ込み JIS B0203最高許容圧力(MPa)【300℃以下の蒸気】材質(ボディ)SCS13A:ロストワックスアズワン品番64-3865-97RoHS指令(10物質対応)対応
  • 600型 ステンレス鋼ボールバルブ(レデューストボア)UTKシリーズ KITZ(キッツ)

    600型 ステンレス鋼ボールバルブ(レデューストボア)UTKシリーズ

    KITZ(キッツ)(16件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    ボール形。簡単な操作で弁座と球状弁体の球面が摺動し、90°までの範囲で開閉が可能です。精密鋳造品(ロストワックス)
    形状ストレート材質(本体)SCS13A(ロストワックス精密鋳造品)最高使用圧力(MPa)4.12(常温の水、油、ガス)接続方式ねじ込み形使用流体水、油、ガスハンドル形状レバー式材質(ハンドル)SUS430材質(ボールシート)グラスファイバー入PTFE材質(パッキン)グラスファイバー入PTFEクラス600型ボア径レデューストボアバルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート
  • ブッシング ねじ込み式管継手 KITZ(キッツ)

    ブッシング ねじ込み式管継手

    KITZ(キッツ)(20件のレビュー)
    419税込461
    1個
    当日出荷
    材質SCS13A形状ブッシング種類ねじ込み継手使用温度範囲(℃)-29~300規格面間:JIS B 2301、肉厚:キッツ標準ねじの種類R×Rc使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)材質(ボディ)SCS13Aロストワックス接続形状ねじ込み
  • 六角ニップル ネジ込み式管継手 KITZ(キッツ)

    六角ニップル ネジ込み式管継手

    KITZ(キッツ)(7件のレビュー)
    439税込483
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    耐食性にすぐれたステンレス鋼。キッツステンレス鋼製ねじ込み管継手は、高耐食の特性を持つオーステナイト系。(Ni-Crニッケル-クローム系)の金属で製造されています。この金属には、化学成分の異なる何種類かの鋼種が含まれていますが、当シリーズで採。用するオーステナイト系ステンレス鋼はSC513/SUS304→〔Ni-8%、Cr-18%〕です。
    材質SCS13A形状六角ニップル種類ねじ込み継手最高使用圧力(MPa)300℃以下の蒸気・空気・ガス及び油:1.0220℃以下の蒸気・空気・ガス・油及び脈動水:1.4-29℃~120℃の静流水:2.0接続方式両ネジ使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)
  • 異径ソケット ねじ込み式管継手 KITZ(キッツ)

    異径ソケット ねじ込み式管継手

    KITZ(キッツ)(9件のレビュー)
    669税込736
    1個
    当日出荷
    材質SCS13A形状ソケット種類ねじ込み継手使用温度範囲(℃)-29~300ねじの種類Rc使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 異径六角ニップル ねじ込み式管継手 KITZ(キッツ)

    異径六角ニップル ねじ込み式管継手

    KITZ(キッツ)(11件のレビュー)
    589税込648
    1個
    当日出荷
    材質SCS13A形状径違い六角ニップル種類ねじ込み継手最高使用圧力(MPa)300℃以下の蒸気・空気・ガス及び油:1.0220℃以下の蒸気・空気・ガス・油及び脈動水:1.4-29℃~120℃の静流水:2.0接続方式両ネジ使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)RoHS指令(10物質対応)対応
  • エルボ ネジ込み式管継手 KITZ(キッツ)

    エルボ ネジ込み式管継手

    KITZ(キッツ)(6件のレビュー)
    579税込637
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    耐食性にすぐれたステンレス鋼 キッツステンレス鋼製ねじ込み管継手は、高耐食の特性を持つオーステナイト系(Ni-Crニッケル-クローム系)の金属で製造されています。 この金属には、化学成分の異なる何種類かの鋼種が含まれていますが、当シリーズで採用するオーステナイト系ステンレス鋼はSCS13/SUS304→〔Ni-8%、Cr-18%〕です。
    材質SCS13A形状エルボ(90°)種類ねじ込み継手使用温度範囲(℃)-29~300ねじの種類Rc使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)RoHS指令(10物質対応)対応
  • チーズ ネジ込み式管継手 KITZ(キッツ)

    チーズ ネジ込み式管継手

    KITZ(キッツ)(2件のレビュー)
    939税込1,033
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    耐食性にすぐれたステンレス鋼 キッツステンレス鋼製ねじ込み管継手は、高耐食の特性を持つオーステナイト系(Ni-Crニッケル-クローム系)の金属で製造されています。 この金属には、化学成分の異なる何種類かの鋼種が含まれていますが、当シリーズで採用するオーステナイト系ステンレス鋼はSC513/SUS304→〔Ni-8%、Cr-18%〕です。
    材質SCS13A形状チーズ種類ねじ込み継手使用温度範囲(℃)-29~300ねじの種類Rc使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)
  • 600型 ステンレス鋼ボールバルブ(蝶ハンドル・レデューストボア)UTKWシリーズ KITZ(キッツ)

    600型 ステンレス鋼ボールバルブ(蝶ハンドル・レデューストボア)UTKWシリーズ

    KITZ(キッツ)(5件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    接続方式ねじ込み形バルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート
  • Bシリーズ 10Kグローブバルブ UCLシリーズ KITZ(キッツ)

    Bシリーズ 10Kグローブバルブ UCLシリーズ

    KITZ(キッツ)(2件のレビュー)
    5,598税込6,158
    1個
    当日出荷
    グローブ形。弁体が弁座に円すい形に接触して流れを止める
    形状ストレート材質(本体)SCS13A使用温度範囲(℃)清流水:120以下、蒸気・空気・不燃性ガス・油(潤滑油、作動油):180以下最高使用圧力(MPa)1.4(+120℃以下の静流水)、1.1(+150℃以下の蒸気、空気、不燃性ガス、油)、1.0(+180℃以下の蒸気、空気、不燃性ガス、油)接続方式ねじ込み形材質(ボール)304SS使用流体水、油、空気、蒸気、ガス材質(キャップ)SCS13A材質(カバー)SCS13A最高許容圧力(MPa)1.4(+120℃以下の静流水)、1.1(+150℃以下の蒸気、空気、不燃性ガス、油)、1.0(+180℃以下の蒸気、空気、不燃性ガス、油)ハンドル形状丸形材質(グランド)SUS304材質(グランドパッキン)PTFE材質(ジスク)304SS材質(ステム)304SS+ハードCrめっき材質(ネームプレート)A1050P材質(パッキンナット)SCS13A材質(ボディ)SCS13A材質(ボンネット)SCS13Aクラス10K接続形状ねじ込み:JIS B0203RoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類グローブバルブ
  • 六角ホースニップル ねじ込み式管継手 KITZ(キッツ)

    六角ホースニップル ねじ込み式管継手

    KITZ(キッツ)(3件のレビュー)
    929税込1,022
    1個
    当日出荷
    材質SCS13A形状ホースニップル種類ねじ込み継手最高使用圧力(MPa)1.0 / 1.4 / 2.0使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ストリートエルボ(ステンレス) KITZ(キッツ)

    ストリートエルボ(ステンレス)

    KITZ(キッツ)(3件のレビュー)
    919税込1,011
    1個
    当日出荷
    用途蒸気・空気・ガス・油・脈動水用。材質SCS13A形状ストリートエルボ種類ねじ込み継手使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水
  • プラグ ネジ込み式管継手 KITZ(キッツ)

    プラグ ネジ込み式管継手

    KITZ(キッツ)(1件のレビュー)
    869税込956
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    形状プラグ種類ねじ込み継手使用温度範囲(℃)-29~300ねじの種類R使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)
  • チーズ ねじ込み式管継手 KITZ(キッツ)

    チーズ ねじ込み式管継手

    KITZ(キッツ)(4件のレビュー)
    839税込923
    1個
    当日出荷
    材質SCS13A形状チーズ種類ねじ込み継手使用温度範囲(℃)-29~300ねじの種類Rc使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)RoHS指令(10物質対応)対応
  • エルボ ねじ込み式管継手 KITZ(キッツ)

    エルボ ねじ込み式管継手

    KITZ(キッツ)(2件のレビュー)
    579税込637
    1個
    当日出荷
    材質SCS13A形状エルボ90°種類ねじ込み継手使用温度範囲(℃)-29~300ねじの種類Rc使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス鋼製スイングチャッキバルブ10K(UOシリーズ) KITZ(キッツ)

    ステンレス鋼製スイングチャッキバルブ10K(UOシリーズ)

    KITZ(キッツ)(5件のレビュー)
    8,798税込9,678
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    形状ストレート材質(本体)ステンレス(SCS13A)使用温度範囲(℃)120以下最高使用圧力(MPa)1.4(+120℃以下の静流水)、1.1(+150℃以下の蒸気、空気、不燃性ガス、油)、1.0(+180℃以下の蒸気、空気、不燃性ガス、油)接続方式ねじ込み形使用流体水、油、空気、蒸気、ガス材質(キャップ)SCS13A/SUS304ハンドル形状ハンドル無し材質(ジスク)SCS13A材質(ヒンジピン)SUS304材質(プラグ)SUS304クラス10KRoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類チャッキバルブ
  • 400型 黄銅製ボールバルブ(スタンダードボア) Tシリーズ KITZ(キッツ)

    400型 黄銅製ボールバルブ(スタンダードボア) Tシリーズ

    KITZ(キッツ)(4件のレビュー)
    26,980税込29,678
    1個
    当日出荷
    形状ストレート材質(本体)C3771BE規格JIS B0203最高使用圧力(MPa)2.75(常温の水、油、ガス)、0.69(150℃以下の水、油、ガス)方式フローティング接続方式ねじ込み形材質(ボール)C3771BE(Ni-Crめっき)使用流体水、油、ガス最高許容圧力(MPa)2.75(-20~38℃の水・油・ガス)、0.69(150℃以下の水・油・ガス)ハンドル形状レバー式材質(Oリング)FKM材質(ステム)C3531材質(ボールシート)PTFEクラス400型接続形状ねじ込み:JIS B0203ボア径スタンダードボアバルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート
  • ステンレス鋼 エルボ ねじ込み式管継手 KITZ(キッツ)

    ステンレス鋼 エルボ ねじ込み式管継手

    KITZ(キッツ)(2件のレビュー)
    599税込659
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    材質SCS13A形状エルボ90°種類ねじ込み継手使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水
  • 800型 ステンレス鋼フローティングボールバルブ(フルボア) KITZ(キッツ)

    800型 ステンレス鋼フローティングボールバルブ(フルボア)

    KITZ(キッツ)
    6,498税込7,148
    1個
    当日出荷
    仕様ボール弁、フルボア型形状ストレート材質(本体)SCS13A規格管接続:JIS B0203最高使用圧力(MPa)5.49[56]接続方式ねじ込み形材質(ボール)SCS13A(SUS304)ハンドル形状レバー式材質(ステム)SUS304材質(ハンドル)SUS430+プラスチックカバー材質(ボールシート)ハイパタイトPTFERoHS指令(10物質対応)対応ボア径フルボア検査圧力(MPa)弁箱/(水圧)8.27、(空圧)0.6、弁座/(空圧)0.6バルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート
  • 600型 黄銅製ボールバルブ「エコボール」(スタンダードボア)ZHシリーズ KITZ(キッツ)

    600型 黄銅製ボールバルブ「エコボール」(スタンダードボア)ZHシリーズ

    KITZ(キッツ)(14件のレビュー)
    99,980税込109,978
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    形状ストレート規格JIS B0203最高使用圧力(MPa)4.12(常温の水、油、ガス)、0.98(150℃以下の水、油、ガス)方式フローティング接続方式ねじ込み形使用流体水、油、ガス最高許容圧力(MPa)4.12(-20~38℃の水・油・ガス)、0.98(150℃以下の水、油、ガス)ハンドル形状レバー式材質(Oリング)FKM材質(ステム)C3604+Niめっき材質(ボールシート)PTFEクラス600型接続形状ねじ込み:JIS B0203ボア径スタンダードボアバルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート
  • ゲートバルブ(10K)(UELシリーズ) KITZ(キッツ)

    ゲートバルブ(10K)(UELシリーズ)

    KITZ(キッツ)(3件のレビュー)
    7,898税込8,688
    1個
    当日出荷
    形状ストレート材質(本体)SCS13A使用温度範囲(℃)清流水:+120以下、蒸気・空気・不燃性ガス・油:+180以下最高使用圧力(MPa)1.4(+120℃以下の清流水)、1.1(+150℃以下の蒸気、空気、不燃性ガス、油)、1.0(+180℃以下の蒸気、空気、不燃性ガス、油)接続方式ねじ込み形使用流体水、油、空気、蒸気、ガスハンドル形状丸形材質(グランド)SUS304材質(ジスク)SCS13A材質(ステム)SUS304材質(スナップリング)SUS316材質(ネームプレート)A1050P材質(パッキンナット)SCS13A材質(ボンネット)SCS13Aクラス10KRoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類ゲートバルブ
  • ステンレスボールバルブ10K (UTBシリーズ) KITZ(キッツ)

    ステンレスボールバルブ10K (UTBシリーズ)

    KITZ(キッツ)
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷
    形状ストレート材質(本体)SCS13A規格JIS B2220 10K接続方式管フランジ材質(ボール)304SS材質(キャップ)SCS13A材質(カバー)SCS13Aハンドル形状レバー式材質(ガスケット)PTFE材質(ジスク)304SS材質(ステム)304SS材質(ボールシート)ハイパタイトPTFE材質(ボディ)SCS13A材質(ボンネット)SCS13A材質(パッキン)PTFEクラス10K接続形状フランジ:JIS B2220 10Kボア径フルボアバルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート