カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(135)
- ボールバルブ(34)
- 継手(21)
- グローブバルブ(13)
- 電磁弁・電動弁(4)
- ゲートバルブ(10)
- チェックバルブ(逆止弁)(21)
絞り込み
バルブ種類

その他(1)

グローブバルブ(13)

ゲートバルブ(11)

チャッキバルブ(21)

バタフライバルブ(24)

ボールバルブ(36)
呼び径(B)
- 1/8(12)
- 1/4(22)
- 3/8(32)
- 1/2(70)
- 3/4(78)
- 1(78)
- 1-1/4(61)
- 1-1/2(81)
- 2(97)
- 2-1/2(69)
- 3(70)
- 4(62)
- 5(29)
- 6(32)
- 8(18)
- 10(5)
- 12(3)
呼び径(A)
- 6(12)
- 8(24)
- 10(36)
- 15(75)
- 20(83)
- 25(83)
- 32(65)
- 40(85)
- 50(100)
- 65(71)
- 80(72)
- 100(63)
- 125(29)
- 150(32)
- 200(18)
- 250(5)
- 300(3)
材質
- アルミ(7)
- ゴム(3)
- スチール(5)
- ステンレス(119)
- 樹脂(5)
- 鋳鉄(30)
- 青銅(6)
- 黄銅(真鍮)(1)
使用流体
その他(1)
ガス(31)
水(44)
油(31)
空気(31)
蒸気(23)
薬品(3)
ボールバルブ種類

スタンダードボア(2)

フルボア(25)

レデューストボア(6)
スタンダードボア・フルボア・レデューストボア
接続方式
- ねじ込み形(31)
- ウェハー形(22)
- フランジ形(55)
ねじ込み形・ウェハー形・フランジ形
ハンドル形状
- T形(2)
- その他(2)
- なし(17)
- ギア式(16)
- レバー式(29)
- 丸形(22)
- 蝶形(3)
T形・その他・なし・ギア式・レバー式・丸形・蝶形
最高使用圧力(MPa)
- 0.7(2)
- 0.98(6)
- 1(11)
- 1.21(1)
- 1.37(6)
- 1.4(29)
- 1.6(2)
- 1.96(1)
- 2(1)
- 2.2(1)
- 2.4(2)
- 2.75(5)
- 2.8(3)
- 4.12(3)
- 5.49(1)
0.7・0.98・1・1.21・1.37・1.4・1.6・1.96・2・2.2・2.4・2.75・2.8・4.12・5.49
ブランド
- KITZ(キッツ)
- モノタロウ(16)
- TRUSCO(11)
- イシグロ(5)
- 桑名金属工業(74)
- 昭和バルブ(2)
- オンダ製作所(51)
- 東洋バルヴ(44)
- イノック(38)
- スリーエム工業(33)
- 吉年(26)
- ONK(オーエヌ工業)(24)
- ナゴヤ(21)
- I-VALUE(18)
- MIEテクノ(16)
- TBC(タブチ)(12)
- イマオコーポレーション(5)
- ワシノ機器(5)
- エスコ(4)
- OKM(オーケーエム)(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(30)
RoHS10物質対応
「scs13a」の検索結果
特価

ステンレス鋼製ボール(SCS13A)
KITZ(キッツ)¥5,998~税込¥6,598~1個当日出荷材質(本体)SCS13A最高使用圧力圧力-温度基準:SUS58材質(ボール)SUS304材質(キャップ)SCS13A操作蝶形ハンドル材質(カバー)SCS13A材質(ガスケット)PTFE材質(ジスク)SUS304材質(ステム)SUS304材質(ハンドル)SUS430材質(ボールシート)ハイパタイトPTFE材質(ボンネット)SCS13A材質(パッキン)FKM接続形状ねじ込み:JIS B0203ボア径フルボア
ステンレス鋼製PFAライニングボール(SCS13A)
KITZ(キッツ)¥199,800~税込¥219,780~1個当日出荷から5日以内出荷材質(本体)SCS13A+PFA使用温度範囲(℃)-30~150材質(ボール)SUS304+PFA/SCS13A+PFA機能ステム飛出防止材質(キャップ)SCS13A+PFA操作レバー材質(カバー)SCS13A+PFA最高許容圧力(MPa)1.4材質(ジスク)SUS304+PFA/SCS13A+PFA材質(ステム)SCS13A+PFA材質(ハンドル)FCD400-15材質(ボールシート)ハイパタイトPTFE材質(ボンネット)SCS13A+PFA材質(パッキン)PTFE接続形状フランジ:JIS B2220 10Kボア径フルボア
ステンレス鋼製グローブバルブ(SCS13A)
KITZ(キッツ)¥44,980~税込¥49,478~1個翌々日出荷材質(本体)SCS13A使用温度範囲(℃)300適合規格JV8-1適合:15A~300A、水道施設浸出性能適合品:特注(10UMAT 40A~350A)、SAS358適合品:特注(65A~300A)最高使用圧力圧力-温度基準:SUS54接続方式フランジ:JIS B2220 10K材質(ボール)SCS13A使用流体水、油、空気、蒸気、ガス材質(キャップ)SCS13A材質(カバー)SCS13A材質(ガスケット)非石綿シート:10UMA、セラミック入PTFE:10UMAT(15A~350A)材質(ジスク)SCS13A材質(ステム)SUS304材質(ハンドル)FCD40-15材質(ボンネット)SCS13A材質(パッキン)膨張黒鉛+PTFE編組:10UMA、PTFEカップアンドコーン:10UMAT(15A~350A)バルブ種類グローブバルブ
ステンレス鋼製フルジャケット型ボールバルブ(SCS13A)
KITZ(キッツ)¥85,980~税込¥94,578~1個翌々日出荷材質(本体)SCS13A使用温度範囲(℃)260(ジャケット部レーティング:1.37MPa)材質(ボール)SCS12A/SUS304材質(キャップ)SCS13A静電気低減機能静電防止操作レバー材質(カバー)SCS13A材質(ガスケット)PTFE材質(ジスク)SCS12A/SUS304材質(ステム)SUS304材質(ハンドル)FCD400-15材質(ボールシート)ハイパタイトPTFE材質(ボンネット)SCS13A材質(パッキン)PTFE接続形状フランジ:JIS B2220 10Kボア径フルボアバルブ種類ボールバルブ
600型 ステンレス鋼ボールバルブ(レデューストボア)UTKシリーズ
KITZ(キッツ)(16件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~1個当日出荷ボール形。簡単な操作で弁座と球状弁体の球面が摺動し、90°までの範囲で開閉が可能です。精密鋳造品(ロストワックス)形状ストレート材質(本体)SCS13A(ロストワックス精密鋳造品)最高使用圧力(MPa)4.12(常温の水、油、ガス)接続方式ねじ込み形使用流体水、油、ガスハンドル形状レバー式材質(ハンドル)SUS430材質(ボールシート)グラスファイバー入PTFE材質(パッキン)グラスファイバー入PTFEクラス600型ボア径レデューストボアバルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート
ブッシング ねじ込み式管継手
KITZ(キッツ)(20件のレビュー)¥419~税込¥461~1個当日出荷材質SCS13A形状ブッシング種類ねじ込み継手使用温度範囲(℃)-29~300規格面間:JIS B 2301、肉厚:キッツ標準最高使用圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)ねじの種類R×Rc使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)材質(ボディ)SCS13Aロストワックス接続形状ねじ込み
六角ニップル ネジ込み式管継手
KITZ(キッツ)(7件のレビュー)¥439~税込¥483~1個当日出荷から9日以内出荷耐食性にすぐれたステンレス鋼。キッツステンレス鋼製ねじ込み管継手は、高耐食の特性を持つオーステナイト系。(Ni-Crニッケル-クローム系)の金属で製造されています。この金属には、化学成分の異なる何種類かの鋼種が含まれていますが、当シリーズで採。用するオーステナイト系ステンレス鋼はSC513/SUS304→〔Ni-8%、Cr-18%〕です。材質SCS13A形状六角ニップル種類ねじ込み継手最高使用圧力(MPa)300℃以下の蒸気・空気・ガス及び油:1.0220℃以下の蒸気・空気・ガス・油及び脈動水:1.4-29℃~120℃の静流水:2.0接続方式両ネジ使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)
異径ソケット ねじ込み式管継手
KITZ(キッツ)(9件のレビュー)¥669~税込¥736~1個当日出荷材質SCS13A形状ソケット種類ねじ込み継手使用温度範囲(℃)-29~300最高使用圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)ねじの種類Rc使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)RoHS指令(10物質対応)対応
異径六角ニップル ねじ込み式管継手
KITZ(キッツ)(11件のレビュー)¥589~税込¥648~1個当日出荷材質SCS13A形状径違い六角ニップル種類ねじ込み継手最高使用圧力(MPa)300℃以下の蒸気・空気・ガス及び油:1.0220℃以下の蒸気・空気・ガス・油及び脈動水:1.4-29℃~120℃の静流水:2.0接続方式両ネジ使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)RoHS指令(10物質対応)対応
チーズ ネジ込み式管継手
KITZ(キッツ)(2件のレビュー)¥939~税込¥1,033~1個当日出荷から翌々日出荷耐食性にすぐれたステンレス鋼 キッツステンレス鋼製ねじ込み管継手は、高耐食の特性を持つオーステナイト系(Ni-Crニッケル-クローム系)の金属で製造されています。 この金属には、化学成分の異なる何種類かの鋼種が含まれていますが、当シリーズで採用するオーステナイト系ステンレス鋼はSC513/SUS304→〔Ni-8%、Cr-18%〕です。材質SCS13A形状チーズ種類ねじ込み継手使用温度範囲(℃)-29~300最高使用圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)ねじの種類Rc使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)
エルボ ネジ込み式管継手
KITZ(キッツ)(6件のレビュー)¥579~税込¥637~1個当日出荷から翌々日出荷耐食性にすぐれたステンレス鋼 キッツステンレス鋼製ねじ込み管継手は、高耐食の特性を持つオーステナイト系(Ni-Crニッケル-クローム系)の金属で製造されています。 この金属には、化学成分の異なる何種類かの鋼種が含まれていますが、当シリーズで採用するオーステナイト系ステンレス鋼はSCS13/SUS304→〔Ni-8%、Cr-18%〕です。材質SCS13A形状エルボ(90°)種類ねじ込み継手使用温度範囲(℃)-29~300最高使用圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)ねじの種類Rc使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)RoHS指令(10物質対応)対応
600型 ステンレス鋼ボールバルブ(蝶ハンドル・レデューストボア)UTKWシリーズ
KITZ(キッツ)(5件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1個当日出荷接続方式ねじ込み形バルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート
Bシリーズ 10Kグローブバルブ UCLシリーズ
KITZ(キッツ)(2件のレビュー)¥5,598~税込¥6,158~1個当日出荷グローブ形。弁体が弁座に円すい形に接触して流れを止める形状ストレート材質(本体)SCS13A使用温度範囲(℃)清流水:120以下、蒸気・空気・不燃性ガス・油(潤滑油、作動油):180以下最高使用圧力(MPa)1.4(+120℃以下の静流水)、1.1(+150℃以下の蒸気、空気、不燃性ガス、油)、1.0(+180℃以下の蒸気、空気、不燃性ガス、油)接続方式ねじ込み形材質(ボール)304SS使用流体水、油、空気、蒸気、ガス材質(キャップ)SCS13A材質(カバー)SCS13A最高許容圧力(MPa)1.4(+120℃以下の静流水)、1.1(+150℃以下の蒸気、空気、不燃性ガス、油)、1.0(+180℃以下の蒸気、空気、不燃性ガス、油)ハンドル形状丸形材質(グランド)SUS304材質(グランドパッキン)PTFE材質(ジスク)304SS材質(ステム)304SS+ハードCrめっき材質(ネームプレート)A1050P材質(パッキンナット)SCS13A材質(ボディ)SCS13A材質(ボンネット)SCS13Aクラス10K接続形状ねじ込み:JIS B0203RoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類グローブバルブ
ストリートエルボ(ステンレス)
KITZ(キッツ)(3件のレビュー)¥919~税込¥1,011~1個当日出荷用途蒸気・空気・ガス・油・脈動水用。材質SCS13A形状ストリートエルボ種類ねじ込み継手使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水
六角ホースニップル ねじ込み式管継手
KITZ(キッツ)(3件のレビュー)¥929~税込¥1,022~1個当日出荷材質SCS13A形状ホースニップル種類ねじ込み継手最高使用圧力(MPa)1.0 / 1.4 / 2.0使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)RoHS指令(10物質対応)対応
チーズ ねじ込み式管継手
KITZ(キッツ)(4件のレビュー)¥839~税込¥923~1個当日出荷材質SCS13A形状チーズ種類ねじ込み継手使用温度範囲(℃)-29~300最高使用圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)ねじの種類Rc使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼製スイングチャッキバルブ10K(UOシリーズ)
KITZ(キッツ)(5件のレビュー)¥8,798~税込¥9,678~1個当日出荷から翌々日出荷形状ストレート材質(本体)ステンレス(SCS13A)使用温度範囲(℃)120以下最高使用圧力(MPa)1.4(+120℃以下の静流水)、1.1(+150℃以下の蒸気、空気、不燃性ガス、油)、1.0(+180℃以下の蒸気、空気、不燃性ガス、油)接続方式ねじ込み形使用流体水、油、空気、蒸気、ガス材質(キャップ)SCS13A/SUS304ハンドル形状ハンドル無し材質(ジスク)SCS13A材質(ヒンジピン)SUS304材質(プラグ)SUS304クラス10KRoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類チャッキバルブ
プラグ ネジ込み式管継手
KITZ(キッツ)(1件のレビュー)¥869~税込¥956~1個当日出荷から翌々日出荷形状プラグ種類ねじ込み継手使用温度範囲(℃)-29~300最高使用圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)ねじの種類R使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)
エルボ ねじ込み式管継手
KITZ(キッツ)(2件のレビュー)¥579~税込¥637~1個当日出荷材質SCS13A形状エルボ90°種類ねじ込み継手使用温度範囲(℃)-29~300最高使用圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)ねじの種類Rc使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)RoHS指令(10物質対応)対応
400型 黄銅製ボールバルブ(スタンダードボア) Tシリーズ
KITZ(キッツ)(4件のレビュー)¥26,980~税込¥29,678~1個当日出荷から6日以内出荷形状ストレート材質(本体)C3771BE規格JIS B0203最高使用圧力(MPa)2.75(常温の水、油、ガス)、0.69(150℃以下の水、油、ガス)方式フローティング接続方式ねじ込み形材質(ボール)C3771BE(Ni-Crめっき)使用流体水、油、ガス最高許容圧力(MPa)2.75(-20~38℃の水・油・ガス)、0.69(150℃以下の水・油・ガス)ハンドル形状レバー式材質(Oリング)FKM材質(ステム)C3531材質(ボールシート)PTFEクラス400型接続形状ねじ込み:JIS B0203ボア径スタンダードボアバルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート
ステンレス鋼 エルボ ねじ込み式管継手
KITZ(キッツ)(2件のレビュー)¥599~税込¥659~1個当日出荷から9日以内出荷材質SCS13A形状エルボ90°種類ねじ込み継手使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水
600型 黄銅製ボールバルブ「エコボール」(スタンダードボア)ZHシリーズ
KITZ(キッツ)(14件のレビュー)¥99,980税込¥109,9781個当日出荷から翌々日出荷形状ストレート規格JIS B0203最高使用圧力(MPa)4.12(常温の水、油、ガス)、0.98(150℃以下の水、油、ガス)方式フローティング接続方式ねじ込み形使用流体水、油、ガス最高許容圧力(MPa)4.12(-20~38℃の水・油・ガス)、0.98(150℃以下の水、油、ガス)ハンドル形状レバー式材質(Oリング)FKM材質(ステム)C3604+Niめっき材質(ボールシート)PTFEクラス600型接続形状ねじ込み:JIS B0203ボア径スタンダードボアバルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート
800型 ステンレス鋼フローティングボールバルブ(フルボア)
KITZ(キッツ)¥6,498~税込¥7,148~1個当日出荷仕様ボール弁、フルボア型形状ストレート材質(本体)SCS13A規格管接続:JIS B0203最高使用圧力(MPa)5.49[56]接続方式ねじ込み形材質(ボール)SCS13A(SUS304)ハンドル形状レバー式材質(ステム)SUS304材質(ハンドル)SUS430+プラスチックカバー材質(ボールシート)ハイパタイトPTFERoHS指令(10物質対応)対応ボア径フルボア検査圧力(MPa)弁箱/(水圧)8.27、(空圧)0.6、弁座/(空圧)0.6バルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート
ゲートバルブ(10K)(UELシリーズ)
KITZ(キッツ)(3件のレビュー)¥7,898~税込¥8,688~1個当日出荷形状ストレート材質(本体)SCS13A使用温度範囲(℃)清流水:+120以下、蒸気・空気・不燃性ガス・油:+180以下最高使用圧力(MPa)1.4(+120℃以下の清流水)、1.1(+150℃以下の蒸気、空気、不燃性ガス、油)、1.0(+180℃以下の蒸気、空気、不燃性ガス、油)接続方式ねじ込み形使用流体水、油、空気、蒸気、ガスハンドル形状丸形材質(グランド)SUS304材質(ジスク)SCS13A材質(ステム)SUS304材質(スナップリング)SUS316材質(ネームプレート)A1050P材質(パッキンナット)SCS13A材質(ボンネット)SCS13Aクラス10KRoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類ゲートバルブ
ステンレス鋼製Y形ストレーナ20K(UYシリーズ)
KITZ(キッツ)(1件のレビュー)¥8,798~税込¥9,678~1個当日出荷から9日以内出荷仕様ストレーナ形状Y形種類ストレーナ最高使用圧力(MPa)1.96(+180℃以下の脈動水、蒸気、ガス、空気、油)接続方式ねじ込み形使用流体水、油、空気、蒸気、ガス材質(キャップ)SCS13A材質(カバー)SCS13A最高許容圧力(MPa)1.96(180℃以下の脈動水・蒸気・ガス・空気・油)ハンドル形状ハンドル無し材質(ガスケット)充填材入りPTFE材質(カバーボルト/ナット)SCS13A材質(スクリーン)304ステンレス板で補強された、内網40メッシュステンレス鋼線網材質(ボディ)SCS13A材質(ボンネット)SCS13Aクラス20K接続形状ねじ込み:JIS B0203網目(ストレーナ)304ステンレス板で補強された40メッシュステンレス鋼線網
径違いチーズ ねじ込み式管継手
KITZ(キッツ)(1件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷から翌々日出荷材質SCS13A形状チーズ種類ねじ込み継手使用温度範囲(℃)-29~300最高使用圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)ねじの種類Rc使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水RoHS指令(10物質対応)対応
アルミ製バタフライバルブ(BJシリーズ)
KITZ(キッツ)(1件のレビュー)¥5,498~税込¥6,048~1個当日出荷材質SUS403(ボトムステム)材質(本体)アルミ使用温度範囲(℃)-20~100(流体の凍結なきこと)規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-292(特注)最高使用圧力(MPa)0.98[10]接続方式ウエハー材質(シート)EPDM使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式)、空気・圧縮窒素ガスJIS規格JIS B2032最高許容圧力(MPa)1ハンドル形状レバー式材質(Oリング)EPDM材質(ジスク)SCS13A材質(ステム)SUS403/SUS410クラス10Kバルブ種類バタフライバルブ
ステンレスボールバルブ10UTシリーズ
KITZ(キッツ)¥10,980~税込¥12,078~1個当日出荷から3日以内出荷静電防止/ステム飛出防止。SAS358規格準拠品。SAS358規格品としてご使用の場合は貼付ラベル(別途加算)が必要。(呼び径 1/2B ~2B)形状ストレート材質(本体)SCS13A接続方式ねじ込み形ハンドル形状レバー式クラス10Kボア径フルボアバルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート
異径エルボ ねじ込み式管継手
KITZ(キッツ)(3件のレビュー)¥869~税込¥956~1個当日出荷から翌々日出荷材質SCS13A形状エルボ90°種類ねじ込み継手使用温度範囲(℃)-29~300最高使用圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)ねじの種類Rc使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)RoHS指令(10物質対応)対応
クロス ネジ込み式管継手
KITZ(キッツ)(1件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1個当日出荷耐食性にすぐれたステンレス鋼。キッツステンレス鋼製ねじ込み管継手は、高耐食の特性を持つオーステナイト系(Ni-Crニッケル-クローム系)の金属で製造されています。この金属には、化学成分の異なる何種類かの鋼種が含まれていますが、当シリーズで採用するオーステナイト系ステンレス鋼はSCS13/SUS304→〔Ni-8%、Cr-18%〕です。材質SCS13A形状クロス種類ねじ込み継手使用温度範囲(℃)-29~300最高使用圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)ねじの種類Rc使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)RoHS指令(10物質対応)対応
10K 鋳鉄製スイングチャッキ(フランジ形)(10FCOSシリーズ)
KITZ(キッツ)(1件のレビュー)¥199,800~税込¥219,780~1個当日出荷から89日以内出荷形状ストレート最高使用圧力(MPa)1.37(+120℃以下の静流水)、0.98(+120℃以下の油、脈動水、空気)、0.69(飽和蒸気)、0.20(+120℃以下のガス)接続方式管フランジ使用流体水、油、空気、蒸気、ガスハンドル形状ハンドル無し材質(プラグ)SS400クラス10Kバルブ種類チャッキバルブ
10K 鋳鉄製ボールバルブ(フルボア)10FCTシリーズ
KITZ(キッツ)¥6,398~税込¥7,038~1個当日出荷から5日以内出荷形状ストレート材質(本体)FC200最高使用圧力(MPa)1.37(120℃以下の静流水)、0.98(120℃以下の油、脈動水)、0.69(飽和蒸気)接続方式ねじ込み形材質(ボール)SCS13A/SUS304/SUS304TP使用流体水、油、蒸気材質(キャップ)FC200ハンドル形状レバー式材質(ガスケット)PTFE材質(ステム)SUS403材質(ハンドル)FCD400-15材質(ボールシート)PTFE材質(パッキン)PTFEクラス10Kボア径フルボアバルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート
キャップ ネジ込み式管継手
KITZ(キッツ)¥459~税込¥505~1個当日出荷から翌々日出荷耐食性にすぐれたステンレス鋼 キッツステンレス鋼製ねじ込み管継手は、高耐食の特性を持つオーステナイト系 (Ni-Crニッケル-クローム系)の金属で製造されています。 この金属には、化学成分の異なる何種類かの鋼種が含まれていますが、当シリーズで採 用するオーステナイト系ステンレス鋼はSC513/SUS304→〔Ni-8%、Cr-18%〕です。材質SCS13A形状キャップ種類ねじ込み継手使用温度範囲(℃)-29~300最高使用圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)ねじの種類Rc使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)RoHS指令(10物質対応)対応
10K ステンレス鋼製グローブバルブ(フランジ形)(UJBシリーズ)
KITZ(キッツ)¥19,980~税込¥21,978~1個当日出荷から翌々日出荷形状ストレート材質(本体)SCS13A接続方式管フランジ使用流体水、油、空気、蒸気、ガスハンドル形状丸形材質(ボディ)SCS13A材質(ボンネット)SCS13Aクラス10Kバルブ種類グローブバルブ
45°エルボ ネジ込み式管継手
KITZ(キッツ)¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷から翌々日出荷耐食性にすぐれたステンレス鋼キッツステンレス鋼製ねじ込み管継手は、高耐食の特性を持つオーステナイト系(Ni-Crニッケル-クローム系)の金属で製造されています。 この金属には、化学成分の異なる何種類かの鋼種が含まれていますが、当シリーズで採用するオーステナイト系ステンレス鋼はSC513/SUS304→〔Ni-8%、Cr-18%〕です。材質SCS13A形状エルボ(45°)種類ねじ込み継手使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気・空気・ガス・油)、1.4(220℃以下の蒸気・空気・ガス・油・脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)
Bシリーズ 10K リフトチャッキバルブ(UNシリーズ)
KITZ(キッツ)¥8,898~税込¥9,788~1個当日出荷から翌々日出荷形状ストレート材質(本体)SCS13A使用温度範囲(℃)120(静流水) / 180以下(蒸気、空気、不燃性ガス、油)最高使用圧力(MPa)1.4(+120℃以下の静流水)、1.1(+150℃以下の蒸気、空気、不燃性ガス、油)、1.0(+180℃以下の蒸気、空気、不燃性ガス、油)接続方式ねじ込み形使用流体水、油、空気、蒸気、ガス材質(キャップ)SCS13A/SUS304ハンドル形状ハンドル無し材質(ジスク)SCS13A/SUS304クラス10KRoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類チャッキバルブ
Bシリーズ 10K スウィングチャッキバルブ(UOBシリーズ)
KITZ(キッツ)¥29,980~税込¥32,978~1個当日出荷から翌々日出荷形状ストレート材質(本体)SCS13A使用温度範囲(℃)120(静流水) / 180以下(蒸気、空気、不燃性ガス、油)最高使用圧力(MPa)1.4(+120℃以下の静流水)、1.1(+150℃以下の蒸気、空気、不燃性ガス、油)、1.0(+180℃以下の蒸気、空気、不燃性ガス、油)接続方式管フランジ使用流体水、油、空気、蒸気、ガス材質(キャップ)SCS13A/SUS304ハンドル形状ハンドル無し材質(ジスク)SCS13A材質(ヒンジピン)SUS304材質(プラグ)SUS304クラス10Kバルブ種類チャッキバルブ