カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(30)
- 科学研究・開発用品(1)
絞り込み
ブランド
- KITZ(キッツ)
- モノタロウ(2)
- SMC(302)
- ホンダ(267)
- BIGM(丸山製作所)(160)
- CKD(69)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(51)
- コガネイ(44)
- MAZDA(マツダ)(41)
- ニチアス(33)
- 藤井高圧(31)
- 日本バルカー(22)
- HORIBA(堀場製作所)(20)
- 水本機械製作所(20)
- 三菱電機(18)
- 鶴見製作所(16)
- TRUSCO(15)
- サンドビック(13)
- 椿本チエイン(13)
- イスカル(12)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
「t20a」の検索結果

チーズ ネジ込み式管継手
KITZ(キッツ)(2件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷から翌々日出荷耐食性にすぐれたステンレス鋼 キッツステンレス鋼製ねじ込み管継手は、高耐食の特性を持つオーステナイト系(Ni-Crニッケル-クローム系)の金属で製造されています。 この金属には、化学成分の異なる何種類かの鋼種が含まれていますが、当シリーズで採用するオーステナイト系ステンレス鋼はSC513/SUS304→〔Ni-8%、Cr-18%〕です。材質SCS13A形状チーズ種類ねじ込み継手使用温度範囲(℃)-29~300ねじの種類Rc使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)
テーパーソケット ねじ込み式管継手
KITZ(キッツ)(3件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷から翌々日出荷形状ソケット種類ねじ込み継手使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)
400型 黄銅製ボールバルブ(スタンダードボア) Tシリーズ
KITZ(キッツ)(4件のレビュー)¥6,898税込¥7,5881個当日出荷から6日以内出荷形状ストレート材質(本体)C3771BE規格JIS B0203最高使用圧力(MPa)2.75(常温の水、油、ガス)、0.69(150℃以下の水、油、ガス)方式フローティング接続方式ねじ込み形材質(ボール)C3771BE(Ni-Crめっき)使用流体水、油、ガス最高許容圧力(MPa)2.75(-20~38℃の水・油・ガス)、0.69(150℃以下の水・油・ガス)ハンドル形状レバー式材質(Oリング)FKM材質(ステム)C3531材質(ボールシート)PTFEクラス400型接続形状ねじ込み:JIS B0203ボア径スタンダードボアバルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート
600型 黄銅製ボールバルブ(レデューストボア・T形ハンドル)TKTシリーズ
KITZ(キッツ)(7件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷形状ストレート材質(本体)C3771BE規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-2 (特注)最高使用圧力(MPa)4.12(常温の水、油、ガス)、0.98(飽和蒸気)接続方式ねじ込み形材質(ボール)C3771+Crめっき使用流体水、油、ガス、蒸気JIS規格JIS B0203最高許容圧力(MPa)4.12(-29~38℃の水・油・ガス)、0.98(飽和蒸気(183℃))ハンドル形状T形材質(ジスク)C3771+Crめっき材質(ステム)C3531材質(ハンドル)亜鉛合金ダイカスト材質(ボールシート)グラスファイバー入PTFE材質(ボディ)C3771材質(パッキン)グラスファイバー入PTFEクラス600型接続形状ねじ込み:JIS B0203ボア径レデューストボアバルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート
フート弁(FTシリーズ)
KITZ(キッツ)(24件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881個当日出荷ポンプの吸い取り口などに使用する弁です。 ポンプの運転が停止しても逆流防止構造で逆流を防ぎます。形状ストレート最高使用圧力(MPa)0.49(+80℃以下の静流水)接続方式ねじ込み形使用流体水材質(ジスク)NBR
ステンレスボールバルブ10UTシリーズ
KITZ(キッツ)¥15,980税込¥17,5781個当日出荷から3日以内出荷静電防止/ステム飛出防止。SAS358規格準拠品。SAS358規格品としてご使用の場合は貼付ラベル(別途加算)が必要。(呼び径 1/2B ~2B)形状ストレート材質(本体)SCS13A接続方式ねじ込み形ハンドル形状レバー式クラス10Kボア径フルボアバルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート
400型 青銅3方4面シートボールバルブ(スタンダードボア・ねじ込み形)
KITZ(キッツ)(1件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781個当日出荷から翌々日出荷接続方式ねじ込み形使用流体水、油、ガスハンドル形状レバー式材質(Oリング)FKM材質(ステム)耐脱亜鉛黄銅棒材質(ボールシート)PTFEクラス400型ボア径スタンダードボア
600型黄銅製ボールバルブ(フルボア・蝶形ハンドル)ZTシリーズ
KITZ(キッツ)(1件のレビュー)¥5,698税込¥6,2681個当日出荷から9日以内出荷形状ストレート材質(本体)C3771BE最高使用圧力(MPa)4.12(常温の水、油、ガス)、0.98(150℃以下の水、油、ガス)接続方式ねじ込み形材質(ボール)C3771BE+Ni-Crめっき使用流体水、油、ガスハンドル形状蝶形材質(Oリング)FKM材質(ステム)C3604BD+Niめっき材質(ハンドル)SUS430材質(ボールシート)PTFE材質(ボディキャップ)C3771BEクラス600型ボア径フルボアバルブ種類ボールバルブ
10K 鋳鉄製ボールバルブ(フルボア)10FCTシリーズ
KITZ(キッツ)¥8,998税込¥9,8981個当日出荷から5日以内出荷形状ストレート材質(本体)FC200最高使用圧力(MPa)1.37(120℃以下の静流水)、0.98(120℃以下の油、脈動水)、0.69(飽和蒸気)接続方式ねじ込み形材質(ボール)SCS13A/SUS304/SUS304TP使用流体水、油、蒸気材質(キャップ)FC200ハンドル形状レバー式材質(ガスケット)PTFE材質(ステム)SUS403材質(ハンドル)FCD400-15材質(ボールシート)PTFE材質(パッキン)PTFEクラス10Kボア径フルボアバルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート
400型黄銅製ボールバルブ(スタンダードボア・T形ハンドル) TTシリーズ
KITZ(キッツ)¥5,998税込¥6,5981個当日出荷から翌々日出荷形状ストレート接続方式ねじ込み形材質(ボール)C3771BE(Ni-Crめっき)使用流体水、油、ガスハンドル形状T形材質(Oリング)FKM材質(ステム)耐脱亜鉛黄銅棒材質(ハンドル)ZDC材質(ボールシート)PTFE材質(ボディキャップ)C3771BE(4B CAC)クラス400型ボア径スタンダードボアバルブ種類ボールバルブ
400型 ボールバルブロングネック(スタンダードボア・ねじ込み形)(TLTシリーズ)
KITZ(キッツ)¥8,198税込¥9,0181個当日出荷から翌々日出荷形状ストレート方式フローティング接続方式ねじ込み形材質(ボール)SUS304使用流体水、油、ガス材質(キャップ)CAC406ハンドル形状T形材質(Oリング)FKM材質(ステム)耐脱亜鉛黄銅棒材質(ハンドル)強化ナイロン材質(ボールシート)PTFEクラス400型ボア径スタンダードボアバルブ種類ボールバルブ
黄銅製ボールバルブ(Tボール)
KITZ(キッツ)¥22,980税込¥25,2781個当日出荷から22日以内出荷材質(本体)C3771BE接続方式ねじ込み形材質(ボール)C3771BE+Crめっき使用流体水・油・ガスハンドル形状レバー式材質(Oリング)FKM材質(ステム)C3531材質(ハンドル)SUS430材質(ボールシート)PTFE材質(ボディキャップ)C3771BEボア径スタンダードボアバルブ種類ボールバルブ
10K ステンレス鋼製グローブバルブ(PTFEガスケット・フランジ形)(10UPATシリーズ)
KITZ(キッツ)¥42,980税込¥47,2781個当日出荷から3日以内出荷形状ストレート材質(本体)SCS13A使用温度範囲(℃)300接続方式管フランジ使用流体水、油、空気、蒸気、ガス材質(キャップ)SCS13A材質(カバー)SCS13Aハンドル形状丸形材質(ガスケット)セラミック入PTFE材質(ステム)304SS材質(ハンドル)ダクタイル鋳鉄材質(ボディ)SCS13A材質(ボンネット)SCS13A材質(パッキン)PTFEカップアンドコーンクラス10K接続形状フランジ:JIS B2220 10Kバルブ種類グローブバルブ
10K ステンレス鋼製空圧式ボールバルブ(フルボア)
KITZ(キッツ)¥39,980税込¥43,9781個当日出荷から4日以内出荷形状ストレート材質(本体)SCS13A使用温度範囲(℃)-20~80※ただし供給空気に凍結なきこと方式フローティング接続方式ねじ込み形寸法P(mm)Rc1/4材質(ボール)SCS13A/SUS304使用流体空気、ガス材質(キャップ)SCS13A材質(ガスケット)PTFE材質(ステム)SUS304材質(ボールシート)PTFE材質(パッキン)PTFE材質(塗装)ポリエステル樹脂塗料の焼付塗装クラス10Kボア径フルボア標準操作圧力(MPa)0.39操作圧力範囲(MPa)0.29~0.69シリンダー耐圧(MPa)0.97駆動軸回転角度(度)90±7開度目盛り90度/6分割バルブ種類ボールバルブ
ボール(20K) バルブ(20STシリーズ)
KITZ(キッツ)¥9,398税込¥10,3381個翌々日出荷から5日以内出荷形状ストレート材質(本体)FCD-S(ダクタイル)最高使用圧力(MPa)2.75(-10℃~110℃の水、油、ガス)、2.4(-5℃~80℃の空気、ガス)、1.96(140℃以下の水、油、ガス)接続方式ねじ込み形使用流体水、油、ガス、空気ハンドル形状レバー式クラス20Kバルブ種類ボールバルブ
10K ステンレス鋼製リフトチャッキ(フランジ形)(10UNATシリーズ)
KITZ(キッツ)¥39,980税込¥43,9781個当日出荷から9日以内出荷形状ストレート接続方式管フランジ材質(カバー)SCS13Aボルト穴数4ハンドル形状ハンドル無し材質(ジスク)SCS13A/SUS304クラス10Kバルブ種類チャッキバルブ
10K ステンレス鋼製ゲートバルブ(PTFEガスケット・フランジ形)(10UMATシリーズ)
KITZ(キッツ)¥48,980税込¥53,8781個翌々日出荷から4日以内出荷形状ストレート材質(本体)SCS13A接続方式管フランジハンドル形状丸形材質(ジスク)SCS13A材質(ボディ)SCS13A材質(ボンネット)SCS13Aクラス10Kバルブ種類ゲートバルブ
キーパロイ製400型ボールバルブ
KITZ(キッツ)¥9,898税込¥10,8881個5日以内出荷形状ストレート材質(本体)鉛フリー銅合金使用温度範囲(℃)-20~60規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-1最高使用圧力(MPa)1.4(85℃以下の静流水)、1.0(85℃以下の脈動水)接続方式ねじ込み形使用流体水ハンドル形状蝶形クラス400型バルブ種類ボールバルブ
SCS13A 異径チーズ PRTシリーズ
KITZ(キッツ)¥3,598税込¥3,9581個3日以内出荷から4日以内出荷RoHS指令相当品/ネジ:Rc接続ねじ込み JIS B0203材質(ボディ)SCS13ARoHS指令(10物質対応)対応
鉛フリーキーパロイ製 汎用品 ロングネックボールバルブ
KITZ(キッツ)¥16,980税込¥18,6781個5日以内出荷から22日以内出荷材質(本体)CAC911使用温度範囲(℃)-20~60規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-1材質(ボール)SCS13A使用流体水材質(キャップ)ポリプロピレン最高許容圧力(MPa)1.4(85℃以下の静流水)、1(85℃以下の脈動水)ハンドル形状T形材質(Oリング)FKM材質(ステム)SUS304材質(ハンドル)強化ナイロン材質(ボールシート)PTFE材質(ボディキャップ)CAC911クラス10Kボア径フルボアバルブ種類ボールバルブ
ステンレス鋼 フランジ形リフトチャッキバルブ(20K)
KITZ(キッツ)¥77,980税込¥85,7781個4日以内出荷仕様リフト逆止め弁形状ストレート材質(本体)ステンレス鋼規格日本バルブ工業会規格適合品、面間:ASME B16.10 クラス300、管接続:JIS B2220 20K、肉厚:ASME B16.34 クラス300接続方式管フランジハンドル形状ハンドル無し検査圧力(MPa)弁箱/(水圧)5.10、弁座/(空圧)0.6バルブ種類チャッキバルブ
ステンレス鋼 フランジ形ゲートバルブ(20K)
KITZ(キッツ)¥96,980税込¥106,6781個4日以内出荷から92日以内出荷仕様外ねじ 仕切弁形状ストレート材質(本体)ステンレス鋼規格日本バルブ工業会規格適合品、面間:ASME B16.10 クラス300、管接続:JIS B2220 20K、肉厚:ASME B16.34 クラス300接続方式管フランジハンドル形状丸形検査圧力(MPa)弁箱/(水圧)5.10、弁座/(空圧)0.6、逆座/(空圧)0.6バルブ種類ゲートバルブ
複作動 ボール弁 ねじ込み JIS B0203 FA-10FCTシリーズ
KITZ(キッツ)¥53,980税込¥59,3781個4日以内出荷ステム飛出防止仕様【操作機】FA型(複作動)方式フルボア接続ねじ込み JIS B0203最高許容圧力(MPa)【120℃以下の静流水】1.37/120℃以下の油
スプリングリターン ボール弁 ねじ込み JIS B0203 FAS-10UTシリーズ
KITZ(キッツ)¥82,980税込¥91,2781個4日以内出荷静電防止/ステム飛出防止仕様【操作機】FAS型(スプリングリターン)作動方式AIR TO OPEN(逆動作)方式フルボア接続ねじ込み JIS B0203材質(ボール)SCS13A材質(ボディ)SCS13Aバルブ種類ボールバルブ
ステンレス鋼 フランジ形グローブバルブ(20K)
KITZ(キッツ)¥73,980税込¥81,3781個6日以内出荷仕様外ねじ 玉形弁形状ストレート材質(本体)ステンレス鋼規格日本バルブ工業会規格適合品、面間:ASME B16.10 クラス300、管接続:JIS B2220 20K、肉厚:ASME B16.34 クラス300接続方式管フランジハンドル形状丸形検査圧力(MPa)弁箱/(水圧)5.10、弁座/(空圧)0.6、逆座/(空圧)0.6バルブ種類グローブバルブ
スプリングリターン ボール弁 ねじ込み JIS B0203 FAS-10FCTシリーズ
KITZ(キッツ)¥66,980税込¥73,6781個4日以内出荷ステム飛出防止仕様【操作機】FAS型(スプリングリターン)作動方式AIR TO OPEN(逆動作)方式フルボア接続ねじ込み JIS B0203最高許容圧力(MPa)【120℃以下の静流水】1.37/120℃以下の油
SCS13電動ボール弁 ネジ込 EXHシリーズ
KITZ(キッツ)¥85,980税込¥94,5781個4日以内出荷から8日以内出荷静電防止/ステム飛出防止方式フルボア接続ねじ込み JIS B0203ハンドル形状丸型材質(ボディ)SCS13Aバルブ種類ボールバルブ
FC電動ボール弁 ネジ込 EXHシリーズ
KITZ(キッツ)¥85,980税込¥94,5781個4日以内出荷ステム飛出防止/ON-OFF用方式フルボア接続ねじ込み JIS B0203材質(ボール)鋳鉄最高許容圧力(MPa)【120℃以下の静流水】1.37/120℃以下の油適合流体水・油・蒸気バルブ種類ボールバルブ
青銅製(KPCジョイント)水道用ポリエチレン管金属継手(チーズ)
KITZ(キッツ)¥4,698~税込¥5,168~1個当日出荷から5日以内出荷材質青銅形状チーズ規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-1適合規格日水協認証番号:B-116準拠、日水協認証番号:G-1使用流体水道水適合管PEX、PE接続形状PE×PE×PE準拠日水協規格基本構造及び性能規定準拠
400型 ボールバルブ(スタンダードボア・ねじ込み形)(T4Lシリーズ)
KITZ(キッツ)¥11,980税込¥13,1781個当日出荷から翌々日出荷材質(本体)CAC最高使用圧力(MPa)2.0(常温の水、油、ガス)、0.62(150℃以下の水、油、ガス)方式フローティング、三方四面シート、Lポート接続方式ねじ込み形材質(ボール)C3771BE+Crめっき使用流体水、油、ガス材質(キャップ)C3771BEハンドル形状レバー式材質(Oリング)FKM材質(ステム)耐脱亜鉛黄銅棒材質(ボールシート)PTFEクラス400型ボア径スタンダードボアバルブ種類ボールバルブ