カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(12)
- 科学研究・開発用品(1)
絞り込み
ブランド
- KITZ(キッツ)
- モノタロウ(1)
- 三木プーリ(75)
- ホンダ(53)
- スリーピース(41)
- SMC(33)
- ニッサン(33)
- エレコム(27)
- イマオコーポレーション(23)
- Panasonic(パナソニック)(23)
- ノーブランド(18)
- TRUSCO(15)
- YAMAHA(ヤマハ)(14)
- INAX(LIXIL)(11)
- サンコー(三甲)(10)
- CKD(10)
- DXアンテナ(10)
- MONOVATE(旧:日東金属工業)(8)
- JEFCOM(ジェフコム)(8)
- タンガロイ(7)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
- オーダー・加工(1)
「tp-a」の検索結果

10K 鋳鉄製ボールバルブ(フルボア)10FCTシリーズ
KITZ(キッツ)¥6,398~税込¥7,038~1個当日出荷から3日以内出荷形状ストレート材質(本体)FC200最高使用圧力(MPa)1.37(120℃以下の静流水)、0.98(120℃以下の油、脈動水)、0.69(飽和蒸気)接続方式ねじ込み形材質(ボール)SCS13A/SUS304/SUS304TP使用流体水、油、蒸気材質(キャップ)FC200ハンドル形状レバー式材質(ガスケット)PTFE材質(ステム)SUS403材質(ハンドル)FCD400-15材質(ボールシート)PTFE材質(パッキン)PTFEクラス10Kボア径フルボアバルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート
ボール(10K) バルブ(10STBFシリーズ)
KITZ(キッツ)¥14,980~税込¥16,478~1個当日出荷から13日以内出荷形状ストレート接続方式管フランジ使用流体水、空気、ガスハンドル形状レバー式材質(ガスケット)PTFE材質(ステム)SUS403材質(ボールシート)ハイパタイトPTFEクラス10Kボア径フルボアバルブ種類ボールバルブ
10K ダクタイル鉄製ガス用ボールバルブ(フランジ形)(10STLBFシリーズ)
KITZ(キッツ)¥18,980~税込¥20,878~1個当日出荷から翌々日出荷材質(本体)FCD-S材質(Oリング)NBR材質(ガスケット)PTFE材質(ステム)SUS403材質(ボールシート)PTFEボア径フルボアバルブ種類ボールバルブ
ダクタイル鉄製マジックジョイント(分岐管取付器)
KITZ(キッツ)¥22,980~税込¥25,278~1個当日出荷から翌々日出荷既設配管、新設配管の分岐に最適用途冷水、温水および空気に使用することができます。形状ストレート種類マジックジョイント最高使用圧力(MPa)0.98(-5℃~+120℃の冷温水、空気)接続方式ねじ込み形使用流体水、空気材質(キャップ)S25C最高使用温度(℃)+120材質(Oリング)FKM・NBR材質(ガスケット)非石綿シート・銅板材質(ボディ)FCD-S材質(ホルダー)S25C材質(ロックリング)SUS304材質(クランプ)FCD-S材質(ピストン)SUJ2
10K 電動式ボールバルブ(フルボア)(フランジ形)
KITZ(キッツ)¥35,980~税込¥39,578~1個当日出荷から9日以内出荷形状ストレート材質(本体)FC200使用温度範囲(℃)-10~50周波数(Hz)50/60電源(V)AC200±10%電圧(V)AC200±10%スイッチ位置リミットスイッチ:開、閉各2個(全開・全閉端停止+全開・全閉端信号用の無電圧接点出力)、接点容量:AC250V 11A(抵抗負荷)最高使用圧力(MPa)1.0(80℃以下の水/油/空気)、0.5(100℃以下の水/油/空気)※凍結なきこと方式フローティング接続方式管フランジ材質(ボール)SCS13A/SUS304/SUS304TP材質(キャップ)FC200絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)使用環境屋内、屋外(水中、直射日光不可)周囲環境防水、防塵:IP67相当材質(ガスケット)PTFE材質(ステム)SUS403材質(ボールシート)PTFE絶縁階級E種絶縁耐圧AC1500V(1分間)またはAC1800V(1秒間)取付姿勢直立から水平まで ※逆さ取付け不可材質(パッキン)PTFEクラス10Kボア径フルボアスペースヒータ容量(W)15スペースヒータ消費電力(W)2.9バルブ種類フローティングボールバルブ
鋳鉄製空圧ボールバルブ フランジ形(フルボア)
KITZ(キッツ)¥42,980~税込¥47,278~1台翌々日出荷形状ストレート材質(本体)FC200圧力温度基準(SUS34)方式フローティング接続方式管フランジ材質(ボール)SCS13A/SUS304/SUS304TP材質(キャップ)FC200材質(ガスケット)PTFE材質(ステム)SUS403材質(ボールシート)PTFE材質(パッキン)PTFEクラス10Kボア径フルボアバルブ種類ボールバルブ
マジックジョイント (消防評定/認定品)(TPシリーズ)
KITZ(キッツ)¥56,980~税込¥62,678~1個翌々日出荷から5日以内出荷用途湿式配管仕様マジックジョイント形状その他材質(キャップ)S25C材質(カバー)S25C最高許容圧力(MPa)2(-5~120℃)材質(Oリング)FKM・NBR材質(ガスケット)非石綿シート・銅板材質(ボディ)FCD-S材質(ボンネット)S25C接続形状ねじ込み形材質(ロックリング)304SS材質(クランプ)FCD-S
10K 鋳鉄製空圧式ボールバルブ(フルボア)
KITZ(キッツ)(1件のレビュー)¥36,980~税込¥40,678~1個翌々日出荷から7日以内出荷形状ストレート材質(本体)FC200使用温度範囲(℃)-20~80※ただし供給空気に凍結なきこと方式フローティング接続方式管フランジ寸法P(mm)Rc1/4材質(ボール)SCS13A/SUS304/SUS304TP使用流体空気、ガス材質(キャップ)FC200材質(ガスケット)PTFE材質(ステム)SUS403材質(ボールシート)PTFE材質(パッキン)PTFE材質(塗装)ポリエステル樹脂塗料の焼付塗装クラス10Kボア径フルボア標準操作圧力(MPa)0.39操作圧力範囲(MPa)0.29~0.69シリンダー耐圧(MPa)0.97駆動軸回転角度(度)90±7開度目盛り90度/6分割バルブ種類ボールバルブ
10K 電動式ボールバルブ(フルボア)(フランジ形)
KITZ(キッツ)¥54,980~税込¥60,478~1個翌々日出荷から4日以内出荷形状ストレート材質(本体)FC200使用温度範囲(℃)-10~50周波数(Hz)50/60電源(V)AC100±10%電圧(V)AC100±10%スイッチ位置リミットスイッチ:開、閉各2個(全開・全閉端停止+全開・全閉端信号用の無電圧接点出力)、接点容量:AC250V 11A(抵抗負荷)方式フローティング接続方式管フランジ材質(ボール)SCS13A/SUS304/SUS304TP材質(キャップ)FC200絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)使用環境屋内、屋外(水中、直射日光不可)周囲環境防水、防塵:IP67相当材質(ガスケット)PTFE材質(ステム)SUS403材質(ボールシート)PTFE絶縁階級E種絶縁耐圧AC1500V(1分間)またはAC1800V(1秒間)取付姿勢直立から水平まで ※逆さ取付け不可材質(パッキン)PTFEクラス10Kボア径フルボアスペースヒータ容量(W)10スペースヒータ消費電力(W)2.5バルブ種類フローティングボールバルブ
スプリングリターン ボール弁 フランジ JIS B2239 10K FAS-10FCTBシリーズ
KITZ(キッツ)¥74,980~税込¥82,478~1個4日以内出荷から15日以内出荷ステム飛出防止仕様【操作機】FAS型(スプリングリターン)材質(本体)鋳鉄(FC200)作動方式AIR TO OPEN(逆動作)方式フルボア接続フランジ JIS B2239 10K材質(ボール)SCS13A/SUS304/SUS304TP使用流体水、油、空気、飽和蒸気ハンドル形状レバー式材質(弁体)ステンレス鋼(SUS403など)バルブ種類ボールバルブ
マジックジョイント (消防評定/認定品)(TPシリーズ)
KITZ(キッツ)¥47,980~税込¥52,778~1個5日以内出荷日本消防安全センター認定品用途湿気配管形状その他種類マジックジョイント適合規格認定番号:PJ-076号最高使用圧力(MPa)2材質(キャップ)S25C材質(カバー)S25C最高許容圧力(MPa)2(-5~120℃)材質(Oリング)FKM・NBR材質(ガスケット)非石綿シート・鋼板材質(ボディ)FCD-S材質(ボンネット)S25C材質(ホルダー)S25C接続形状ねじ込み形材質(ロックリング)304SS材質(クランプ)FCD-S材質(ピストン)SUJ2
【オーダー】10K 鋳鉄製空圧式ボールバルブ(フルボア)
KITZ(キッツ)¥38,710税込¥42,5811台11日以内出荷標準品バルブに【付属品】電磁弁・リミットスイッチ・減圧弁・スピコンを取付製作いたします。付属品リミットスイッチ:1LS1J、1LX7001J、VCL5001、VCX7001J、FL11より選択可電磁弁:MK15G8A12PGTFDMIK100V、MK15G8A12PGTFDMIK200V、MK15GAE12PUDMIK100V、MK15GAE12PUDMIK200Vより選択可減圧弁:AW2002G2A(80A、100Aは取付不可)スピコン:AS220002SX581材質(本体)FC200方式フローティング材質(ボール)SCS13A/SUS304/SUS304TP使用流体空気材質(キャップ)FC200呼び径(A)15/20/25/40/50/65/80/100使用環境温度(℃)-20~80 (ただし供給空気に凍結なきこと)材質(ガスケット)PTFE材質(ステム)SUS403材質(ボールシート)PTFE材質(パッキン)PTFE口径(A)15/20/25/40/50/65/80/100材質(塗装)ポリエステル樹脂塗料の焼付塗装クラス10Kボア径フルボア標準操作圧力(MPa)0.39バルブ種類ボールバルブサービス分類オーダー・加工