カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(2)
    • ゲートバルブ(2)
絞り込み
呼び径(A)
  • 15(2)
  • 20(2)
  • 25(2)
  • 32(2)
  • 40(2)
  • 50(2)
材質
  • ステンレス(2)
接続方式
  • ねじ込み形(2)
使用流体
  • 使用流体ガス(2)
  • 使用流体(2)
  • 使用流体(2)
  • 使用流体空気(2)
  • 使用流体蒸気(2)
呼び径(B)
  • 1/2(2)
  • 3/4(2)
  • 1(2)
  • 1-1/4(2)
  • 1-1/2(2)
  • 2(2)
バルブ種類
バルブ種類
ゲートバルブ(2)
ゲートバルブ
最高使用圧力(MPa)
  • 1.4(2)
1.4
ハンドル形状
  • 丸形(2)
丸形
ブランド
  • KITZ(キッツ)
  • NTN(エヌティーエヌ)(14)
  • ホンダ(4,555)
  • 三菱ふそう(2,802)
  • TELEMECANIQUE SENSORS(655)
  • ミツビシ(526)
  • ミドリ安全(289)
  • RS PRO(280)
  • Optibelt(271)
  • トヨタ(268)
  • MUELLER ELECTRIC(259)
  • ミルウォーキーツール(157)
  • 日野自動車(122)
  • Panasonic(パナソニック)(84)
  • MAZDA(マツダ)(82)
  • エレコム(81)
  • ニッサン(64)
  • ナカバヤシ(61)
  • Mueller(51)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「uel」の検索結果

関連キーワード
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ゲートバルブ(10K)(UELシリーズ) KITZ(キッツ)

    ゲートバルブ(10K)(UELシリーズ)

    KITZ(キッツ)(3件のレビュー)
    7,898税込8,688
    1個
    当日出荷
    形状ストレート材質(本体)SCS13A使用温度範囲(℃)清流水:+120以下、蒸気・空気・不燃性ガス・油:+180以下最高使用圧力(MPa)1.4(+120℃以下の清流水)、1.1(+150℃以下の蒸気、空気、不燃性ガス、油)、1.0(+180℃以下の蒸気、空気、不燃性ガス、油)接続方式ねじ込み形使用流体水、油、空気、蒸気、ガスハンドル形状丸形材質(グランド)SUS304材質(ジスク)SCS13A材質(ステム)SUS304材質(スナップリング)SUS316材質(ネームプレート)A1050P材質(パッキンナット)SCS13A材質(ボンネット)SCS13Aクラス10KRoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類ゲートバルブ
  • 10K ステンレス鋼製ゲートバルブ(UELMシリーズ) KITZ(キッツ)

    10K ステンレス鋼製ゲートバルブ(UELMシリーズ)

    KITZ(キッツ)
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    形状ストレート材質(本体)SCS14A(ロストワックス)使用温度範囲(℃)静流水:+120以下、蒸気・空気・不燃性ガス・油:+180以下適合規格JV8-1最高使用圧力(MPa)1.4(+120℃以下の静流水)、1.1(+150℃以下の蒸気、空気、不燃性ガス、油)、1.0(+180℃以下の蒸気、空気、不燃性ガス、油)接続方式ねじ込み形使用流体水、油、空気、蒸気、ガスハンドル形状丸形材質(ジスク)SCS14A材質(ステム)SUS316+ハードCrめっき材質(ボンネット)SCS14A材質(パッキン)膨張黒鉛+PTFE編組クラス10Kバルブ種類ゲートバルブ
関連キーワード
ゲートバルブカテゴリ