カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(7)
    • チェックバルブ(逆止弁)(3)
絞り込み
ブランド
  • KITZ(キッツ)
  • モノタロウ(185)
  • コダマ樹脂(7)
  • KAUTEX(11)
  • UN(ユーエヌ)[はんだ関連・静電気対策用品](10)
  • ULINE(6)
  • アズワン(261)
  • Buerkle(4)
  • エスコ(947)
  • ケニス(32)
  • ユニファイブ(5)
  • オカムラ(岡村製作所)(6,187)
  • SMC(5,451)
  • Panasonic(パナソニック)(4,566)
  • 三菱ふそう(4,519)
  • RS PRO(2,909)
  • トヨタ(2,778)
  • ホンダ(2,661)
  • ビー・ブラウンエースクラップ(2,601)
  • MAZDA(マツダ)(2,493)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「un」の検索結果

特価
本日3月1日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Bシリーズ 10K リフトチャッキバルブ(UNシリーズ) KITZ(キッツ)Bシリーズ 10K リフトチャッキバルブ(UNシリーズ)KITZ(キッツ)
8,898税込9,788
1個
当日出荷から3日以内出荷
形状ストレート材質(本体)SCS13A使用温度範囲(℃)120(静流水) / 180以下(蒸気、空気、不燃性ガス、油)最高使用圧力(MPa)1.4(+120℃以下の静流水)、1.1(+150℃以下の蒸気、空気、不燃性ガス、油)、1.0(+180℃以下の蒸気、空気、不燃性ガス、油)接続方式ねじ込み形使用流体水、油、空気、蒸気、ガス材質(キャップ)SCS13A/SUS304ハンドル形状ハンドル無し材質(ジスク)SCS13A/SUS304クラス10KRoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類チャッキバルブ
ステンレス製ニードルバルブ UN3ーAP型 KITZ(キッツ)ステンレス製ニードルバルブ UN3ーAP型KITZ(キッツ)
18,980税込20,878
1個
当日出荷
小型、高性能のニ-ドルバルブです
材質SUS316SSバルブ種類ニードルバルブ
ステンレス鋼製ニードルバルブ(30K) KITZ(キッツ)ステンレス鋼製ニードルバルブ(30K)KITZ(キッツ)(5件のレビュー)
13,980税込15,378
1個
当日出荷
材質SUS316(フェルール)形状ストレート材質(本体)SUS316最高使用圧力(MPa)2.65(150℃以下)、2.94(100℃以下)、3.43(-20℃~常温)接続方式ねじ込み形使用流体水、油、ガス、化学薬品ハンドル形状丸形材質(ガスケット)非石綿シート材質(ステム)SUS630材質(ハンドル)ZDC材質(パッキン)PTFEクラス30Kバルブ種類ニードルバルブ
ステンレス鋼製ニードルバルブ(260K) KITZ(キッツ)ステンレス鋼製ニードルバルブ(260K)KITZ(キッツ)
13,980税込15,378特価
1個
当日出荷
材質SUS316(フェルール)形状ストレート材質(本体)SUS316最高使用圧力(MPa)19.81(150℃以下の水/油/ガス/化学薬品)、21.77(100℃以下の水/油/ガス/化学薬品)、25.50(-20℃~常温の水/油/ガス/化学薬品)接続方式ねじ込み形使用流体水、油、ガス、化学薬品ハンドル形状丸形材質(ガスケット)非石綿シート材質(ステム)SUS630材質(ハンドル)ZDC材質(パッキン)PTFEクラス260Kバルブ種類ニードルバルブ
ステンレス鋼製ニードルバルブ(30K) KITZ(キッツ)ステンレス鋼製ニードルバルブ(30K)KITZ(キッツ)
13,980税込15,378
1個
当日出荷
仕様RoHS適合品材質SUS316(フェルール)形状アングル材質(本体)SUS316最高使用圧力(MPa)2.65(150℃以下の水、油、ガス、化学薬品)、2.94(100℃以下の水、油、ガス、化学薬品)、3.43(-20℃~常温の水、油、ガス、化学薬品)寸法D(mm)40接続方式ねじ込み形使用流体水、油、ガス、化学薬品ハンドル形状丸形材質(ガスケット)非石綿シート材質(ステム)SUS630材質(ハンドル)ZDC材質(パッキン)PTFEクラス30KRoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類ニードルバルブ
10K ステンレス鋼製リフトチャッキ(フランジ形)(10UNATシリーズ) KITZ(キッツ)10K ステンレス鋼製リフトチャッキ(フランジ形)(10UNATシリーズ)KITZ(キッツ)
33,980税込37,378
1個
翌々日出荷から10日以内出荷
形状ストレート接続方式管フランジ材質(カバー)SCS13Aボルト穴数4ハンドル形状ハンドル無し材質(ジスク)SCS13A/SUS304クラス10Kバルブ種類チャッキバルブ
ステンレス鋼 フランジ形リフトチャッキバルブ(20K) KITZ(キッツ)ステンレス鋼 フランジ形リフトチャッキバルブ(20K)KITZ(キッツ)
41,980税込46,178
1個
4日以内出荷
仕様リフト逆止め弁形状ストレート材質(本体)ステンレス鋼規格日本バルブ工業会規格適合品、面間:ASME B16.10 クラス300、管接続:JIS B2220 20K、肉厚:ASME B16.34 クラス300接続方式管フランジハンドル形状ハンドル無し検査圧力(MPa)弁箱/(水圧)5.10、弁座/(空圧)0.6バルブ種類チャッキバルブ
un容器特集
  • おすすめ人気ランキング
  • un容器