カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(7)
絞り込み
ブランド
- KITZ(キッツ)
- ICOMES(1)
- KVK(2)
- RIDGID(日本エマソン)(2)
- SKC(環境測定)(2)
- SPARKFUN(1)
- Thermo Scientific Nalgene(1)
- WAIZOWL(2)
- フジキン(7)
- フロンケミカル(2)
- 大阪ケミカル(1)
- 日東電工(旧:Permacel)(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)

ステンレス小型電動式 ボールバルブ(フルボア)
KITZ(キッツ)¥27,980~税込¥30,778~1個当日出荷から14日以内出荷形状ストレート材質(本体)SCS14A使用温度範囲(℃)-20~50アクチュエータの種類EA型最高使用圧力(MPa)1.0(80℃以下の水/油/空気)、0.5(100℃以下の水/油/空気)※凍結なきこと接続方式ねじ込み形使用流体水、油、空気潤滑方式グリース材質(Oリング)FKM材質(ガスケット)PTFE材質(ボールシート)PTFEクラス10K
SCS14A電動ボール弁 フルボア・端子箱付 EABシリーズ
KITZ(キッツ)¥49,980~税込¥54,978~1個4日以内出荷から21日以内出荷流量特性に優れたフルボア型。RoHS指令相当品 端子箱付材質【ボディ/ハウジング】SCS14A方式フルボア接続ねじ込み JIS B0203RoHS指令(10物質対応)対応
小型空圧式アクチェータ付 ステンレス製 ボール スプリングリターン
KITZ(キッツ)¥53,980税込¥59,3781個60日以内出荷仕様空気操作式 スプリングリターン型 ステンレス鋼 10K ねじ込み形 ボール弁、フルボア型質量(kg)3.1寸法L(mm)73寸法H(mm)178規格管接続: JIS B0203材質(ボール)316SS呼び径(inch)3/4材質(フタ)A351 Gr. CF8M/SCS14A口径(A)20材質(弁箱)A351 Gr. CF8M/SCS14A材質(弁棒)316SS(2)駆動部サイズFBS-1
小型電動アクチェータ付 ステンレス製ボール 比例制御
KITZ(キッツ)¥209,800~税込¥230,780~1個60日以内出荷接続方式ねじ込み型使用流体水・油・空気最高許容圧力(MPa)1.0(80℃以下の水・油・空気)、0.5(100℃以下の水・油・空気)材質(弁棒)316SS(2)バルブ種類ボールバルブ
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら