曜日別特売

小型空圧式アクチェータ付 ステンレス製 ボール スプリングリターン

小型空圧式アクチェータ付 ステンレス製 ボール スプリングリターン - KITZ(キッツ)
仕様
空気操作式 スプリングリターン型 ステンレス鋼 10K ねじ込み形 ボール弁、フルボア型
質量(kg)
3.1
寸法L(mm)
73
寸法H(mm)
178
規格
管接続: JIS B0203
材質(ボール)
316SS
呼び径(inch)
3/4
材質(フタ)
A351 Gr. CF8M/SCS14A
口径(A)
20
材質(弁箱)
A351 Gr. CF8M/SCS14A
材質(弁棒)
316SS(2)
駆動部サイズ
FBS-1
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75047160FBSUTFE
¥73,300
¥53,980
¥59,378(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥2,000/税込¥2,200
北海道地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方数量1につき¥4,000/税込¥4,400
離島数量1につき¥5,000/税込¥5,500

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする