カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(17)
絞り込み
ブランド
  • KITZ(キッツ)
  • モノタロウ(1)
  • フジキン(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「utfkw」の検索結果

関連キーワード
17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ステンレス鋼 600型 ねじ込み形,ボール弁 UTFKW型 KITZ(キッツ)ステンレス鋼 600型 ねじ込み形,ボール弁 UTFKW型KITZ(キッツ)
9,998税込10,998
1個
当日出荷
トラスコ品番682-8813材質SCS13寸法L(mm)【面間】73寸法H(mm)【高さ】49寸法D(mm)【ハンドル】60接続ねじ込み形バルブ種類ボールバルブ
ステンレス鋼製ボール(SCS13A) KITZ(キッツ)ステンレス鋼製ボール(SCS13A)KITZ(キッツ)
5,998税込6,598
1個
当日出荷
材質(本体)SCS13A最高使用圧力圧力-温度基準:SUS58材質(ボール)SUS304材質(キャップ)SCS13A操作蝶形ハンドル材質(カバー)SCS13A材質(ガスケット)PTFE材質(ジスク)SUS304材質(ステム)SUS304材質(ハンドル)SUS430材質(ボールシート)ハイパタイトPTFE材質(ボンネット)SCS13A材質(パッキン)FKM接続形状ねじ込み:JIS B0203ボア径フルボア
600型 ステンレス鋼ボールバルブ(蝶ハンドル・レデューストボア)UTKWシリーズ KITZ(キッツ)600型 ステンレス鋼ボールバルブ(蝶ハンドル・レデューストボア)UTKWシリーズKITZ(キッツ)(5件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷
接続方式ねじ込み形バルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート
ステンレス鋼製ボール(SCS14A) KITZ(キッツ)ステンレス鋼製ボール(SCS14A)KITZ(キッツ)
14,980税込16,478
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質(本体)SCS14A最高使用圧力圧力-温度基準:SUS58材質(ボール)SUS316材質(キャップ)SCS14A操作蝶形ハンドル材質(カバー)SCS14A材質(ガスケット)PTFE材質(ジスク)SUS316材質(ステム)SUS316材質(ハンドル)SUS430材質(ボールシート)ハイパタイトPTFE材質(ボンネット)SCS14A材質(パッキン)FKM接続形状ねじ込み:JIS B0203ボア径フルボア
800型 ステンレス鋼フローティングボールバルブ(フルボア) KITZ(キッツ)800型 ステンレス鋼フローティングボールバルブ(フルボア)KITZ(キッツ)
6,498税込7,148
1個
当日出荷
仕様ボール弁、フルボア型形状ストレート材質(本体)SCS13A規格管接続:JIS B0203最高使用圧力(MPa)5.49[56]接続方式ねじ込み形材質(ボール)SCS13A(SUS304)ハンドル形状レバー式材質(ステム)SUS304材質(ハンドル)SUS430+プラスチックカバー材質(ボールシート)ハイパタイトPTFERoHS指令(10物質対応)対応ボア径フルボア検査圧力(MPa)弁箱/(水圧)8.27、(空圧)0.6、弁座/(空圧)0.6バルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート
600型 ステンレス鋼ボールバルブ UTKMWシリーズ KITZ(キッツ)600型 ステンレス鋼ボールバルブ UTKMWシリーズKITZ(キッツ)(1件のレビュー)
3,398税込3,738
1個
当日出荷
形状ストレート最高使用圧力(MPa)4.12(40℃以下)接続方式ねじ込み形材質(ボール)SUS316ハンドル形状蝶形材質(ステム)SUS316クラス600型ボア径レデューストボアバルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート
600型 ステンレス鋼ボールバルブ(レデューストボア)UTKシリーズ KITZ(キッツ)600型 ステンレス鋼ボールバルブ(レデューストボア)UTKシリーズKITZ(キッツ)(16件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷
ボール形簡単な操作で弁座と球状弁体の球面が摺動し、90°までの範囲で開閉が可能です精密鋳造品(ロストワックス)
形状ストレート材質(本体)SCS13A(ロストワックス精密鋳造品)最高使用圧力(MPa)4.12(常温の水、油、ガス)接続方式ねじ込み形使用流体水、油、ガスハンドル形状レバー式材質(ハンドル)SUS430材質(ボールシート)グラスファイバー入PTFE材質(パッキン)グラスファイバー入PTFEクラス600型ボア径レデューストボアバルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート
1000型ステンレスボールバルブ(フルボア)UTFMシリーズ KITZ(キッツ)1000型ステンレスボールバルブ(フルボア)UTFMシリーズKITZ(キッツ)
11,980税込13,178
1個
当日出荷
ボール形 簡単な操作で弁座と球状弁体の球面が摺動し、90°までの範囲で開閉が可能です 精密鋳造品(ロストワックス)
形状ストレート材質(本体)SCS14A(ロストワックス精密鋳造品)規格面間寸法規格 KITZ標準最高使用圧力(MPa)6.86(常温の水、油、ガス)接続方式ねじ込み形ねじ規格JIS B0203材質(ボール)SUS316/SCS14A使用流体水、油、ガスハンドル形状レバー式材質(ステム)SUS316(Crめっき)材質(ハンドル)SUS430材質(ボールシート)ハイパタイトPTFE材質(ボディキャップ)SCS14A(ロストワックス精密鋳造品)材質(パッキン)PTFEクラス1000型ボア径フルボアバルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート
ステンレス鋼 600型 ねじ込み形,ボール弁 UTFKMW型 KITZ(キッツ)ステンレス鋼 600型 ねじ込み形,ボール弁 UTFKMW型KITZ(キッツ)
17,980税込19,778
1個
当日出荷
トラスコ品番682-8810材質SCS14寸法L(mm)【面間】73寸法H(mm)【高さ】49寸法D(mm)【ハンドル】60接続ねじ込み形バルブ種類ボールバルブ
ステンレスボール弁 KITZ UTFZ 洗浄処理品 KITZ(キッツ)ステンレスボール弁 KITZ UTFZ 洗浄処理品KITZ(キッツ)
12,655税込13,921
1台
7日以内出荷から9日以内出荷
メーカー品を溶剤洗浄処理した製品です。
用途油分を嫌う流体配管に使用形状ストレート接続方式ねじ込み形ハンドル形状レバー式クラス800型加工内容洗浄処理品関連資料処理概要・使用上の注意点(0.16MB)ボア径フルボアバルブ種類ボールバルブ
600型 ステンレス鋼ボールバルブ(レデューストボア)UTKMシリーズ KITZ(キッツ)600型 ステンレス鋼ボールバルブ(レデューストボア)UTKMシリーズKITZ(キッツ)(6件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
ボール形簡単な操作で弁座と球状弁体の球面が摺動し、90°までの範囲で開閉が可能です精密鋳造品(ロストワックス)
形状ストレート材質(本体)SCS14A(ロストワックス精密鋳造品)最高使用圧力(MPa)4.12(常温の水、油、ガス)接続方式ねじ込み形材質(ボール)SUS316使用流体水、油、ガスハンドル形状レバー式材質(ステム)SUS316材質(ハンドル)SUS430材質(ボールシート)グラスファイバー入PTFEクラス600型ボア径レデューストボアバルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート
800型 ステンレス鋼フローティングボールバルブ(フルボア) KITZ(キッツ)800型 ステンレス鋼フローティングボールバルブ(フルボア)KITZ(キッツ)
7,998税込8,798
1個
当日出荷から翌日出荷
材質SCS13ボア径フルボアバルブ種類ボールバルブ
600型 黄銅製ボールバルブ「エコボール」(フルボア)Zシリーズ KITZ(キッツ)600型 黄銅製ボールバルブ「エコボール」(フルボア)ZシリーズKITZ(キッツ)(21件のレビュー)
3,500税込3,850
1個
当日出荷
材質(本体)C3771BE形状ストレート最高使用圧力(MPa)4.12(常温の水、油、ガス)、0.98(150℃以下の水、油、ガス)接続方式ねじ込み形材質(ボール)C3771BE+Ni-Crめっき使用流体水、油、ガスハンドル形状レバー式材質(Oリング)FKM材質(ステム)C3604BD+Niめっき材質(ボールシート)PTFE材質(ボディキャップ)C3771BEクラス600型ボア径フルボアバルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート
ステンレス鋼製スイングチャッキバルブ10K(UOシリーズ) KITZ(キッツ)ステンレス鋼製スイングチャッキバルブ10K(UOシリーズ)KITZ(キッツ)(5件のレビュー)
8,798税込9,678
1個
当日出荷から3日以内出荷
形状ストレート材質(本体)ステンレス(SCS13A)使用温度範囲(℃)120以下最高使用圧力(MPa)1.4(+120℃以下の静流水)、1.1(+150℃以下の蒸気、空気、不燃性ガス、油)、1.0(+180℃以下の蒸気、空気、不燃性ガス、油)接続方式ねじ込み形使用流体水、油、空気、蒸気、ガス材質(キャップ)SCS13A/SUS304ハンドル形状ハンドル無し材質(ジスク)SCS13A材質(ヒンジピン)SUS304材質(プラグ)SUS304クラス10KRoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類チャッキバルブ
600型 黄銅製ボールバルブ(レデューストボア)TKシリーズ KITZ(キッツ)600型 黄銅製ボールバルブ(レデューストボア)TKシリーズKITZ(キッツ)(35件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷
形状ストレート材質(本体)C3771BE規格JIS B0203最高使用圧力(MPa)4.12(常温の水、油、ガス)、0.98(飽和蒸気)接続方式ねじ込み形材質(ボール)C3771+Crめっき使用流体水、油、ガス、蒸気最高許容圧力(MPa)4.12(-29~38℃の水・油・ガス)、0.98(飽和蒸気(183℃))ハンドル形状レバー式材質(インサート)C3771BE材質(ジスク)C3771+Crめっき材質(ステム)C3531材質(ハンドル)SUS430材質(ボールシート)グラスファイバー入PTFE材質(ボディ)C3771材質(パッキン)グラスファイバー入PTFEクラス600型接続形状ねじ込み:JIS B0203ボア径レデューストボアバルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート
ステンレス鋼製Y形ストレーナ20K(UYシリーズ) KITZ(キッツ)ステンレス鋼製Y形ストレーナ20K(UYシリーズ)KITZ(キッツ)(1件のレビュー)
8,798税込9,678
1個
当日出荷から10日以内出荷
種類ストレーナ形状Y形使用流体水、油、空気、蒸気、ガス接続方式ねじ込み形ハンドル形状ハンドル無し最高使用圧力(MPa)1.96(+180℃以下の脈動水、蒸気、ガス、空気、油)クラス20K材質(キャップ)SCS13A材質(ガスケット)充填材入りPTFE材質(カバーボルト/ナット)SCS13A材質(スクリーン)304ステンレス板で補強された、内網40メッシュステンレス鋼線網材質(ボディ)SCS13A網目(ストレーナ)304ステンレス板で補強された40メッシュステンレス鋼線網仕様ストレーナ材質(カバー)SCS13A最高許容圧力(MPa)1.96(180℃以下の脈動水・蒸気・ガス・空気・油)材質(ボンネット)SCS13A接続形状ねじ込み:JIS B0203
関連キーワード
バルブカテゴリ
関連カテゴリ