カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(10)
絞り込み
ブランド
- KITZ(キッツ)
- モノタロウ(5)
- Panasonic(パナソニック)(2)
- 明工社(1)
- 東洋バルヴ(1)
- アサヒAV(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「utk20a」の検索結果

600型 ステンレス鋼ボールバルブ(レデューストボア)UTKシリーズ
KITZ(キッツ)(16件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281個当日出荷ボール形。簡単な操作で弁座と球状弁体の球面が摺動し、90°までの範囲で開閉が可能です。精密鋳造品(ロストワックス)形状ストレート材質(本体)SCS13A(ロストワックス精密鋳造品)最高使用圧力(MPa)4.12(常温の水、油、ガス)接続方式ねじ込み形使用流体水、油、ガスハンドル形状レバー式材質(ハンドル)SUS430材質(ボールシート)グラスファイバー入PTFE材質(パッキン)グラスファイバー入PTFEクラス600型ボア径レデューストボアバルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート
600型 ステンレス鋼ボールバルブ(レデューストボア)UTKMシリーズ
KITZ(キッツ)(6件のレビュー)¥3,198~税込¥3,518~1個当日出荷ボール形。簡単な操作で弁座と球状弁体の球面が摺動し、90°までの範囲で開閉が可能です。精密鋳造品(ロストワックス)形状ストレート材質(本体)SCS14A(ロストワックス精密鋳造品)最高使用圧力(MPa)4.12(常温の水、油、ガス)接続方式ねじ込み形材質(ボール)SUS316使用流体水、油、ガスハンドル形状レバー式材質(ステム)SUS316材質(ハンドル)SUS430材質(ボールシート)グラスファイバー入PTFEクラス600型ボア径レデューストボアバルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート
600型 黄銅製ボールバルブ「エコボール」(フルボア)Zシリーズ
KITZ(キッツ)(21件のレビュー)¥3,500~税込¥3,850~1個当日出荷形状ストレート材質(本体)C3771BE最高使用圧力(MPa)4.12(常温の水、油、ガス)、0.98(150℃以下の水、油、ガス)接続方式ねじ込み形材質(ボール)C3771BE+Ni-Crめっき使用流体水、油、ガスハンドル形状レバー式材質(Oリング)FKM材質(ステム)C3604BD+Niめっき材質(ボールシート)PTFE材質(ボディキャップ)C3771BEクラス600型ボア径フルボアバルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート
600型黄銅製ボールバルブ(フルボア) ZEシリーズ
KITZ(キッツ)(20件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷材質(本体)黄銅(C3771BE)接続方式ねじ込み形接続方向ストレート
600型 黄銅製ボールバルブ(レデューストボア)TKシリーズ
KITZ(キッツ)(35件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~1個当日出荷形状ストレート材質(本体)C3771BE規格JIS B0203最高使用圧力(MPa)4.12(常温の水、油、ガス)、0.98(飽和蒸気)接続方式ねじ込み形材質(ボール)C3771+Crめっき使用流体水、油、ガス、蒸気最高許容圧力(MPa)4.12(-29~38℃の水・油・ガス)、0.98(飽和蒸気(183℃))ハンドル形状レバー式材質(インサート)C3771BE材質(ジスク)C3771+Crめっき材質(ステム)C3531材質(ハンドル)SUS430材質(ボールシート)グラスファイバー入PTFE材質(ボディ)C3771材質(パッキン)グラスファイバー入PTFEクラス600型接続形状ねじ込み:JIS B0203ボア径レデューストボアバルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート
600型 ステンレス鋼ボールバルブ(蝶ハンドル・レデューストボア)UTKWシリーズ
KITZ(キッツ)(5件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1個当日出荷接続方式ねじ込み形バルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート
ステンレスボールバルブ10K (UTBシリーズ)
KITZ(キッツ)¥19,980~税込¥21,978~1個当日出荷から6日以内出荷形状ストレート材質(本体)SCS13A規格JIS B2220 10K接続方式管フランジ材質(ボール)304SS材質(キャップ)SCS13A材質(カバー)SCS13Aハンドル形状レバー式材質(ガスケット)PTFE材質(ジスク)304SS材質(ステム)304SS材質(ボールシート)ハイパタイトPTFE材質(ボディ)SCS13A材質(ボンネット)SCS13A材質(パッキン)PTFEクラス10K接続形状フランジ:JIS B2220 10Kボア径フルボアバルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート
600型 黄銅製ボールバルブ「エコボール」(スタンダードボア)ZHシリーズ
KITZ(キッツ)(14件のレビュー)¥3,500~税込¥3,850~1個当日出荷から翌々日出荷形状ストレート規格JIS B0203最高使用圧力(MPa)4.12(常温の水、油、ガス)、0.98(150℃以下の水、油、ガス)方式フローティング接続方式ねじ込み形使用流体水、油、ガス最高許容圧力(MPa)4.12(-20~38℃の水・油・ガス)、0.98(150℃以下の水、油、ガス)ハンドル形状レバー式材質(Oリング)FKM材質(ステム)C3604+Niめっき材質(ボールシート)PTFEクラス600型接続形状ねじ込み:JIS B0203ボア径スタンダードボアバルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート
800型 ステンレス鋼フローティングボールバルブ(フルボア)
KITZ(キッツ)¥6,498~税込¥7,148~1個当日出荷仕様ボール弁、フルボア型形状ストレート材質(本体)SCS13A規格管接続:JIS B0203最高使用圧力(MPa)5.49[56]接続方式ねじ込み形材質(ボール)SCS13A(SUS304)ハンドル形状レバー式材質(ステム)SUS304材質(ハンドル)SUS430+プラスチックカバー材質(ボールシート)ハイパタイトPTFERoHS指令(10物質対応)対応ボア径フルボア検査圧力(MPa)弁箱/(水圧)8.27、(空圧)0.6、弁座/(空圧)0.6バルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート
600型 ステンレス鋼ボールバルブ UTKMWシリーズ
KITZ(キッツ)(1件のレビュー)¥3,398~税込¥3,738~1個当日出荷形状ストレート最高使用圧力(MPa)4.12(40℃以下)接続方式ねじ込み形材質(ボール)SUS316ハンドル形状蝶形材質(ステム)SUS316クラス600型ボア径レデューストボアバルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート