カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(12)
- 科学研究・開発用品(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
ブランド
- KITZ(キッツ)
- Bikeguy (バイクガイ)(14)
- debuyer(デバイヤー)(100)
- FUYAO(41)
- MAZDA(マツダ)(15)
- Panasonic(パナソニック)(137)
- SAMTEC(440)
- TELEMECANIQUE SENSORS(46)
- TRUSCO(31)
- UNION(ユニオン)(31)
- UYEKI(111)
- YAMAHA(ヤマハ)(271)
- YUYPRO(24)
- おしゃれEXPO(10)
- オルガン針(12)
- コクヨ(3,742)
- ニッサン(85)
- ノーブランド(18)
- ホンダ(55)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(6)
グリーンマーク認定(1)

ステンレス鋼製Y形ストレーナ20K(UYシリーズ)
KITZ(キッツ)(1件のレビュー)¥8,898~税込¥9,788~1個当日出荷から9日以内出荷仕様ストレーナ形状Y形種類ストレーナ最高使用圧力(MPa)1.96(+180℃以下の脈動水、蒸気、ガス、空気、油)接続方式ねじ込み形使用流体水、油、空気、蒸気、ガス材質(キャップ)SCS13A材質(カバー)SCS13A最高許容圧力(MPa)1.96(180℃以下の脈動水・蒸気・ガス・空気・油)ハンドル形状ハンドル無し材質(ガスケット)充填材入りPTFE材質(カバーボルト/ナット)SCS13A材質(スクリーン)304ステンレス板で補強された、内網40メッシュステンレス鋼線網材質(ボディ)SCS13A材質(ボンネット)SCS13Aクラス20K接続形状ねじ込み:JIS B0203網目(ストレーナ)304ステンレス板で補強された40メッシュステンレス鋼線網
20K ステンレス鋼製Y形ストレーナ(UYMシリーズ)
KITZ(キッツ)¥15,980~税込¥17,578~1個当日出荷から76日以内出荷形状Y形種類ストレーナ使用流体水、油、空気、蒸気、ガス材質(カバー)SCS14A/SUS316ハンドル形状ハンドル無し材質(ガスケット)充填材入PTFE材質(スクリーン)316ステンレス板で補強された40メッシュステンレス鋼線網材質(プラグ)SUS316クラス20K
10K ステンレス鋼製Y形ストレーナ(フランジ形)(UYBシリーズ)
KITZ(キッツ)¥22,980~税込¥25,278~1個当日出荷から9日以内出荷仕様ストレーナ形状Y形種類ストレーナ最高使用圧力(MPa)1.37(+120℃以下の静流水)、0.98(+180℃以下の蒸気)接続方式管フランジ使用流体水、蒸気材質(キャップ)SCS13A材質(カバー)SCS13A最高許容圧力(MPa)1.37(120℃以下の静流水)、0.98(180℃以下の蒸気)ハンドル形状ハンドル無し材質(ガスケット)充填材入りPTFE材質(スクリーン)304ステンレス板で補強された、内網40メッシュステンレス鋼線網材質(ボディ)SCS13A材質(ボンネット)SCS13Aクラス10K接続形状フランジ:JIS B2220 10K
20K ステンレス鋼製Y形ストレーナ(UYMシリーズ)
KITZ(キッツ)¥129,800~税込¥142,780~1個当日出荷から5日以内出荷形状Y形種類ストレーナ最高使用圧力(MPa)1.96(+180℃以下の脈動水、蒸気、ガス、空気、油)接続方式ねじ込み形使用流体水、油、空気、蒸気、ガス材質(カバー)SCS14A/SUS316ハンドル形状ハンドル無し材質(ガスケット)充填材入PTFE材質(スクリーン)316ステンレス板で補強された40メッシュステンレス鋼線網材質(プラグ)SUS316材質(ボディ)SCS14Aクラス20KRoHS指令(10物質対応)対応
10K ステンレス鋼製Y形ストレーナ(UYBMシリーズ)
KITZ(キッツ)¥34,980~税込¥38,478~1個5日以内出荷形状Y形種類ストレーナ使用温度範囲(℃)0~+180最高使用圧力(MPa)1.4(120℃以下の静流水)、1.1(150℃以下の蒸気、空気、不燃性ガス、油(潤滑油…作動油)など)、1.0(180℃までの蒸気、空気、不燃性ガス、油(潤滑油…作動油)など)材質(キャップ)316SS材質(ガスケット)充填材入PTFE材質(スクリーン)316ステンレス板で補強された40メッシュステンレス鋼線網材質(ボディ)SCS14Aクラス10KRoHS指令(10物質対応)対応呼び圧力10K
10K ステンレス鋼製Y形ストレーナ(フランジ形)(10UYAシリーズ)
KITZ(キッツ)¥329,800~税込¥362,780~1個当日出荷形状Y形種類ストレーナねじ径M20接続方式管フランジ寸法h(mm)23材質(カバー)SCS13Aハンドル形状ハンドル無し寸法f(mm)2材質(ガスケット)充填剤入PTFE材質(スクリーン)304ステンレス板で補強された40メッシュステンレス鋼線網材質(プラグ)SUS304材質(ボディ)SCS13Aクラス10K
10K ステンレス鋼製Y形ストレーナ(フランジ形)(10UYAシリーズ)
KITZ(キッツ)¥149,800~税込¥164,780~1個3日以内出荷から4日以内出荷形状Y形種類ストレーナねじ径M16接続方式管フランジ材質(カバー)SCS13Aハンドル形状ハンドル無し材質(ボディ)SCS13Aクラス10K
20K ステンレス鋼製Y形ストレーナ(フランジ形)(20UYAシリーズ)
KITZ(キッツ)¥42,980~税込¥47,278~1個4日以内出荷から47日以内出荷形状Y形種類ストレーナ接続方式管フランジ材質(カバー)SCS13Aハンドル形状ハンドル無し材質(ボディ)SCS13Aクラス20K
SCS13A Y形ストレーナ フランジ・10K 標準40メッシュ 10UYAシリーズ
KITZ(キッツ)¥549,800税込¥604,7801個4日以内出荷ステンレス鋼 10K フランジ形 Y形ストレーナ材質【ボンネット/キャップ/カバー】SCS13A呼び径5B接続フランジ JIS B2220 10KプラグSUS304材質(ガスケット)充填材入PTFE材質(スクリーン)304ステンレス板で補強された内網40メッシュステンレス鋼線網材質(ボディ)SCS13Aアズワン品番64-3864-29
ステンレス鋼製 Y型ストレーナ Bシリーズ
KITZ(キッツ)¥39,980~税込¥43,978~1個60日以内出荷材質(本体)A351 Gr.CF8M/SCS14A材質(フタ)A351 Gr.CF8M/SCS14A
ステンレス鋼製 Y型ストレーナ 20K
KITZ(キッツ)¥1,098,000~税込¥1,207,800~1個60日以内出荷仕様ステンレス鋼 20K フランジ形 Y形ストレーナ,40 メッシュ スクリーン材質(本体)A351 Gr.CF8/SCS13A規格管接続 : JIS B2220 20K、日本バルブ工業会規格相当品 15-300 mm (1/2-12 inch)材質(フタ)A351 Gr.CF8/SCS13A材質(弁箱)A351 Gr.CF8/SCS13A
ステンレス鋼製 Y型ストレーナ
KITZ(キッツ)¥249,800~税込¥274,780~1個60日以内出荷規格管接続 : JIS B2220 10K、公共建築工事標準仕様書相当品(機械設備工事編),日本バルブ工業会規格相当品 65-300 mm (21/2-12 inch)
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら