カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
ブランド
  • KITZ(キッツ)
  • ニッサン(7)
  • ノーブランド(6)
  • UNION(ユニオン産業)(3)
  • KSフィルター(3)
  • MAZDA(マツダ)(2)
  • アズワン(1)
  • TOEX(LIXIL)(1)
  • TELEMECANIQUE SENSORS(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「uyb」の検索結果

特価
本日9月12日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 10K ステンレス鋼製Y形ストレーナ(フランジ形)(UYBシリーズ) KITZ(キッツ)

    10K ステンレス鋼製Y形ストレーナ(フランジ形)(UYBシリーズ)

    KITZ(キッツ)
    22,980税込25,278
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    仕様ストレーナ形状Y形種類ストレーナ最高使用圧力(MPa)1.37(+120℃以下の静流水)、0.98(+180℃以下の蒸気)接続方式管フランジ使用流体水、蒸気材質(キャップ)SCS13A材質(カバー)SCS13A最高許容圧力(MPa)1.37(120℃以下の静流水)、0.98(180℃以下の蒸気)ハンドル形状ハンドル無し材質(ガスケット)充填材入りPTFE材質(スクリーン)304ステンレス板で補強された、内網40メッシュステンレス鋼線網材質(ボディ)SCS13A材質(ボンネット)SCS13Aクラス10K接続形状フランジ:JIS B2220 10K
  • ステンレス製Bシリーズ UYB型 KITZ(キッツ)

    ステンレス製Bシリーズ UYB型

    KITZ(キッツ)
    46,980税込51,678
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ステンレス製汎用のバルブです
    材質SCS13RoHS指令(10物質対応)対応
  • 10K ステンレス鋼製Y形ストレーナ(UYBMシリーズ) KITZ(キッツ)

    10K ステンレス鋼製Y形ストレーナ(UYBMシリーズ)

    KITZ(キッツ)
    34,980税込38,478
    1個
    5日以内出荷
    形状Y形種類ストレーナ使用温度範囲(℃)0~+180最高使用圧力(MPa)1.4(120℃以下の静流水)、1.1(150℃以下の蒸気、空気、不燃性ガス、油(潤滑油…作動油)など)、1.0(180℃までの蒸気、空気、不燃性ガス、油(潤滑油…作動油)など)材質(キャップ)316SS材質(ガスケット)充填材入PTFE材質(スクリーン)316ステンレス板で補強された40メッシュステンレス鋼線網材質(ボディ)SCS14Aクラス10KRoHS指令(10物質対応)対応呼び圧力10K
  • ステンレス鋼製 Y型ストレーナ Bシリーズ KITZ(キッツ)

    ステンレス鋼製 Y型ストレーナ Bシリーズ

    KITZ(キッツ)
    39,980税込43,978
    1個
    60日以内出荷
    材質(本体)A351 Gr.CF8M/SCS14A材質(フタ)A351 Gr.CF8M/SCS14A
関連キーワード
バルブカテゴリ