カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(12)
絞り込み
ブランド
  • KITZ(キッツ)
  • SMC(675)
  • コガネイ(130)
  • BIGM(丸山製作所)(44)
  • マルヤス電業(44)
  • CKD(24)
  • Festo(15)
  • MAZDA(マツダ)(14)
  • Panasonic(パナソニック)(11)
  • ノーブランド(9)
  • ニッサン(9)
  • 日本ファイリング(5)
  • ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)(5)
  • YAMAHA(ヤマハ)(5)
  • アマノ[事務用品/清掃用品](3)
  • エスコ(3)
  • ナンシン(3)
  • アイセル(2)
  • アズワン(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「y-25a」の検索結果

関連キーワード
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Y 25A用標準スクリーン KITZ(キッツ)Y 25A用標準スクリーンKITZ(キッツ)(2件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷
適合Y形ストレーナ25A
青銅製Y形ストレーナ10K(Yシリーズ) KITZ(キッツ)青銅製Y形ストレーナ10K(Yシリーズ)KITZ(キッツ)(4件のレビュー)
7,498税込8,248
1個
当日出荷から5日以内出荷
種別青銅製形状Y形種類ストレーナ使用流体材質(キャップ)C3771BEハンドル形状ハンドル無しクラス10K
ダクタイル製Y型ストレーナ10K(10FDYシリーズ) KITZ(キッツ)ダクタイル製Y型ストレーナ10K(10FDYシリーズ)KITZ(キッツ)(6件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷から翌々日出荷
接続方式ねじ込み形材質(ボディ)FCD-S使用流体水、油、空気、蒸気、ガスハンドル形状ハンドル無し最高使用圧力(MPa)1.37(-10℃~+120℃の静流水)、0.98(-10℃~+220℃の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)形状Y形種類ストレーナクラス10K
ステンレス鋼製Y形ストレーナ20K(UYシリーズ) KITZ(キッツ)ステンレス鋼製Y形ストレーナ20K(UYシリーズ)KITZ(キッツ)(1件のレビュー)
18,980税込20,878
1個
当日出荷から10日以内出荷
種類ストレーナ形状Y形使用流体水、油、空気、蒸気、ガス接続方式ねじ込み形ハンドル形状ハンドル無し最高使用圧力(MPa)1.96(+180℃以下の脈動水、蒸気、ガス、空気、油)クラス20K材質(キャップ)SCS13A材質(ガスケット)充填材入りPTFE材質(カバーボルト/ナット)SCS13A材質(スクリーン)304ステンレス板で補強された、内網40メッシュステンレス鋼線網材質(ボディ)SCS13A網目(ストレーナ)304ステンレス板で補強された40メッシュステンレス鋼線網仕様ストレーナ材質(カバー)SCS13A最高許容圧力(MPa)1.96(180℃以下の脈動水・蒸気・ガス・空気・油)材質(ボンネット)SCS13A接続形状ねじ込み:JIS B0203
20K ダクタイル鉄製グローブバルブ(20SYシリーズ) KITZ(キッツ)20K ダクタイル鉄製グローブバルブ(20SYシリーズ)KITZ(キッツ)
19,980税込21,978
1個
当日出荷から12日以内出荷
形状ストレート使用温度範囲(℃)静流水:-10~120、蒸気・空気・ガス・油・脈動水:350最高使用圧力(MPa)2.75(-10℃~+120℃の静流水)、2.45(-10℃~+220℃の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.4(-5℃~+220℃の空気、ガス)(高圧ガス保安法適用時)、2.26(+300℃の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、1.96(+350℃の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)接続方式ねじ込み形使用流体水、油、空気、蒸気、ガスハンドル形状丸形材質(ステム)SUS420J2材質(ボンネット)FCD-Sクラス20Kバルブ種類グローブバルブ
Y形ストレーナ(10K) バルブ KITZ(キッツ)Y形ストレーナ(10K) バルブKITZ(キッツ)(2件のレビュー)
7,798税込8,578
1個
当日出荷から4日以内出荷
仕様ストレーナ形状Y形種類ストレーナ使用流体水、油、空気、蒸気、ガス最高許容圧力(MPa)1.37(0~120℃以下の静流水)、0.98(0~120℃以下の油・脈動水・空気)、0.69(飽和蒸気(171℃))、0.2(0~120℃以下のガス)ハンドル形状ハンドル無し材質(ガスケット)非石綿シート材質(スクリーン)60°千鳥抜きステンレス打抜板材質(ボディ)FC200クラス10K接続形状フランジ:JIS B2239 10K
150型 ボールバルブ温水装置用(レデューストボア・ねじ込み形)(TYシリーズ) KITZ(キッツ)150型 ボールバルブ温水装置用(レデューストボア・ねじ込み形)(TYシリーズ)KITZ(キッツ)
6,998税込7,698
1個
3日以内出荷
形状ストレート材質(本体)C3771BE最高使用圧力(MPa)0.98(常温の水、油、ガス)、0.69(95℃以下の水、油、ガス)方式フローティング接続方式ねじ込み形寸法D1(mm)70材質(ボール)C3604BD+Ni-Crめっき使用流体水、油、ガス材質(キャップ)C3771BEハンドル形状レバー式材質(Oリング)FKM材質(ステム)耐脱亜鉛黄銅棒材質(ハンドル)ZDC材質(ボールシート)PTFEクラス150型ボア径レデューストボアバルブ種類ボールバルブ
ダクタイル製Y型ストレーナ10K(10FDYシリーズ) KITZ(キッツ)ダクタイル製Y型ストレーナ10K(10FDYシリーズ)KITZ(キッツ)
6,798税込7,478
1個
当日出荷
配管内の異物・ゴミを排除するためのスクリーンを内蔵しています
材質FCD-S
150型(10K) Y形ストレーナ(銅管接続用)(CYシリーズ) KITZ(キッツ)150型(10K) Y形ストレーナ(銅管接続用)(CYシリーズ)KITZ(キッツ)
13,980税込15,378
1個
5日以内出荷
形状Y形種類ストレーナ寸法A(mm)1.4寸法B(mm)2.4使用流体材質(キャップ)C3771BEハンドル形状ハンドル無し材質(ガスケット)非石綿材質(スクリーン)60度 千鳥抜きステンレス打抜板クラス150型
ダクタイル製 Y形ストレーナ(20K)(ねじ込み形) KITZ(キッツ)ダクタイル製 Y形ストレーナ(20K)(ねじ込み形)KITZ(キッツ)
15,980税込17,578
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
仕様【管接続部】JIS B 0203(管用テーパーねじ)形状Y形種類ストレーナ使用流体水、油、空気、蒸気、ガス材質(カバー)FCD-Sハンドル形状ハンドル無し材質(ガスケット)非石綿シートガスケット材質(スクリーン)SUS304(40メッシュ・ワイアクロス(SUS304パンチプレート補強)材質(プラグ)SUS304材質(ボディ)FCD-S材質(ワッシャ)SS400
Y形ストレーナ KITZ(キッツ)Y形ストレーナKITZ(キッツ)
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷から6日以内出荷
使用温度範囲(℃)-10~+120接続方式ねじ込み形使用流体材質(ガスケット)非石綿シート材質(スクリーン)SUS304材質(プラグ)SUS304材質(ボディ)FCD-S材質(フタ)C3771BEクラス16K
Y形ストレーナ(RoHS指令適合・40メッシュ) KITZ(キッツ)Y形ストレーナ(RoHS指令適合・40メッシュ)KITZ(キッツ)
32,980税込36,278
1個
27日以内出荷
材質(ボディ)CAC最高許容圧力(MPa)3/8B~2B:1.6、2 1/2B・3B:1.37(120℃以下の静流水)適合規格RoHS指令相当品:特注(3/8B~1B)材質(キャップ)C3771BE材質(Oリング)FMK:2 1/2B・3B材質(ガスケット)非石綿:3/8~2B材質(スクリーン)60°千鳥抜きステンレス打抜板材質(ボンネット)C3771BE接続形状ねじ込み:JIS B0203RoHS指令(10物質対応)対応
db-25特集