2ページ目:

571件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
チェーンスリング ピンタイプ クウォードスリング KITO(キトー)チェーンスリング ピンタイプ クウォードスリングKITO(キトー)
27,980税込30,778
1組
当日出荷から7日以内出荷
組立てがとても簡単ですので、工場・作業場にリンクチェーンやカナグを部材として準備し、都度、目的に合わせ組立てて使用することができます。
タイプクウォードスリング
ツリカナグVD KITO(キトー)ツリカナグVDKITO(キトー)(1件のレビュー)
4,798税込5,278
1個
当日出荷から7日以内出荷
用途ダブルスリング用付属品クサリピン、スプリングピンタイプピンタイプ
ユニバーサルギヤードトロリ TS形 KITO(キトー)ユニバーサルギヤードトロリ TS形KITO(キトー)(1件のレビュー)
32,980税込36,278
1台
当日出荷
クルマは特殊な加工と熱処理により耐久性は抜群です。極限の設計により超軽量化を達成。レールの端末に取付けたストッパーへの衝突やトロリー同士の衝突によるクルマの破損を防ぐバンパー付き。このバンパーは、万一にそなえてトロリーの落下防止する2重の安全機構の役割を果たします。合理的な形状の踏面をもったクルマは、IビームHビームどちらのレール形状にもムリなく適合します。両側のフレームは、レール面に即応して適当な角度で、自由に動くように設計されています。したがってレールの継ぎ目や凹凸があっても、4つのクルマに平均に力がかかり安定もよく、スムーズに走ります。キトーユニバーサルトロリーは、カラーの入れ換えだけで、3段階のレール巾に簡単に調整できます。4つのクルマには、注油のいらない高級密閉型ボールベアリングを使用、軽快に走ります。
キトーセレクト 1速形 (2点ボタン) KITO(キトー)キトーセレクト 1速形 (2点ボタン)KITO(キトー)
99,980税込109,978
1台
当日出荷から5日以内出荷
パワーとスピードを兼ね備えた小容量タイプ ショートヘッドで狭い空間でも取り付け可能 メカニカルブレーキ付 強力ロードチェーンを使用 軽量タイプで持ち運びに最適 過巻防止装置付 上限リミットスイッチ付 高速巻上げ巻き下げで作業の能率が大幅に向上します。 低速を使用することにより、位置あわせ、型あわせなどの精密作業に威力を発揮します。 給電キャブタイヤケーブル2mm2×3芯×5m、接地線出し2Pプラグ付。 建築現場用標準のオシボタンコード一式は、プラグ付でソケット(本体側)への差込み着脱方式です。 昇降速度は、定格荷重時における巻上下速度の平均的な値です。また荷重の大小によっても速度は異なります。 昇降速度の変更ができます。(除くED48S)
種別上下1速形電源単相AC100V 50/60Hzオシボタンコード長さL(m)2.5
キトーレバーブロック L5形 KITO(キトー)キトーレバーブロック L5形KITO(キトー)
45,980税込50,578
1個
当日出荷から4日以内出荷
・小形・軽量・ニッケルメッキチェーン採用・高強度フレーム採用・レバー強度アップ・はずれ防止付きフックラッチ・軽量化フック・袋ナット採用でメンテナンス性向上・確実なブレーキ性能(メカニカルブレーキ)
標準揚程(m)1.5
マスターリンク(チェーンスリング100用・アイタイプ) KITO(キトー)マスターリンク(チェーンスリング100用・アイタイプ)KITO(キトー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷
用途1本または複数のチェーンをクレーンのフックなどにかける際に使用。材質/仕上合金鋼
チェンスリング100 リンクチェーン 線径13.0mm×1.0m KITO(キトー)チェンスリング100 リンクチェーン 線径13.0mm×1.0mKITO(キトー)
4,898税込5,388
1本
当日出荷
破断応力1000N/m[[平米]]以上の高品質強力リンクチェーンです。
基本使用荷重(t)5.2トラスコ品番494-6189材質特殊合金鋼幅(mm)(外面)48.1ピッチ(mm)39.0破断荷重(kN)268チェーン線径(Φmm)13.0
ED24S用下フック KITO(キトー)ED24S用下フックKITO(キトー)(1件のレビュー)
9,498税込10,448
1個
当日出荷
適合本体ED24S部品名称チェーンの先のフック
シャックルVN KITO(キトー)シャックルVNKITO(キトー)
1,798税込1,978特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
付属品クサリピン、スプリングピンタイプピンタイプ
キトーマイティ M3形 KITO(キトー)キトーマイティ M3形KITO(キトー)
38,980税込42,878
1台ほか
当日出荷から5日以内出荷
1tタイプで自重わずか11.5kg!フック間の最小距離は29.5cm! 最高の性能「手動力最小」:最高の機械効率を生み、最低の手動力で抜群の作業性を発揮します。 絶対の信頼「耐久性抜群」:世界最高レベルのロードチェーン(破断応力1000N/mm2以上)と抜群のブレーキ性能は安全のキメテです。 究極の設計「自重超軽量」:極限の設計により超小型・軽量化を達成、取扱が極めて容易です。
タイプマイティ単体
レバーブロック L4・L5用部品 KITO(キトー)レバーブロック L4・L5用部品KITO(キトー)
199税込219
1個
当日出荷から9日以内出荷
レバーブロック用部品です。
チェンスリング(アイタイプ) シングルフック HJJ KITO(キトー)チェンスリング(アイタイプ) シングルフック HJJKITO(キトー)
9,898税込10,888
1個
当日出荷
ラッチロック付吊り荷側用フック。
材質合金鋼
【オーダー】 チェーンスリング ピンタイプ クウォードスリング KITO(キトー)【オーダー】 チェーンスリング ピンタイプ クウォードスリングKITO(キトー)
35,216税込38,738
1セット
7日以内出荷
リーチ長さを指定サイズにあらかじめ調整したオーダーメイド型のセット商品です。
タイプクウォードスリングリーチ寸法(L)(mm)400~50000チェーン線径(Φmm)6~20サービス分類オーダー・加工
電気チェーンブロック セレクトED3B形用部品 下フック 1式 ED 06、10、16、24 各種、EDX 06、10、16、24 各種 KITO(キトー)電気チェーンブロック セレクトED3B形用部品 下フック 1式 ED 06、10、16、24 各種、EDX 06、10、16、24 各種KITO(キトー)
8,898税込9,788
1個
当日出荷
電気チェーンブロックキトーセレクトED3B形用部品シタフック一式です。適合機種にご注意ください。
適合機種ED(06、10、16、24)各種、EDX(06、10、16、24)各種質量(g)400アズワン品番65-1992-31メーカー商品コード224-7056
電気トロリMR2形用パーツ KITO(キトー)電気トロリMR2形用パーツKITO(キトー)
4,898税込5,388
1個
当日出荷から9日以内出荷
仕様電気トロリMR2形および電気トロリ付電気チェーンブロックER2M形用部品
ベルトラッシング BLL(ラチェットバックル式) KITO(キトー)ベルトラッシング BLL(ラチェットバックル式)KITO(キトー)(2件のレビュー)
3,888税込4,277
1個
当日出荷から8日以内出荷
用途保管棚用製品破断強度(tf)0.5
チェンブロック用パーツ(CB015用) KITO(キトー)チェンブロック用パーツ(CB015用)KITO(キトー)(1件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷
適合機種CB015
電気チェーンブロック EX用部品 KITO(キトー)電気チェーンブロック EX用部品KITO(キトー)
9税込10
1個
当日出荷
レバーブロック L4・L5用部品 KITO(キトー)レバーブロック L4・L5用部品KITO(キトー)
9税込10
1個
当日出荷から9日以内出荷
プレーントロリーユニバーサルトロリTF形(手動用) KITO(キトー)プレーントロリーユニバーサルトロリTF形(手動用)KITO(キトー)
12,980税込14,278特価
1台
当日出荷から翌日出荷
キトーハンディブロック用プレントロリです。
トラスコ品番851-5923定格荷重(kg)500適合横行レール幅(mm)50-75-100最小回転半径(m)350
ユニバーサルトロリTS2形用パーツ KITO(キトー)ユニバーサルトロリTS2形用パーツKITO(キトー)
109税込120
1個
当日出荷から9日以内出荷
キトースーパーマグ KITO(キトー)キトースーパーマグKITO(キトー)
69,980税込76,978
1台
当日出荷
チェーンスリング アイタイプ クウォードスリング KITO(キトー)チェーンスリング アイタイプ クウォードスリングKITO(キトー)
29,980税込32,978
1組
当日出荷から5日以内出荷
組立てがとても簡単ですので、工場・作業場にリンクチェーンやカナグを部材として準備し、必要の都度、目的に合わせ組立てて使用することができます。
タイプクウォードスリングリーチ寸法(L)(mm)1500
L5形レバーブロック用部品 レバー1シキ KITO(キトー)L5形レバーブロック用部品 レバー1シキKITO(キトー)
9,998税込10,998
1個
当日出荷
品名レバー1シキ
チェーンスリング アイタイプ クウォードスリング KITO(キトー)チェーンスリング アイタイプ クウォードスリングKITO(キトー)
38,980税込42,878
1組
3日以内出荷から5日以内出荷
組立てがとても簡単ですので、工場・作業場にリンクチェーンやカナグを部材として準備し、必要の都度、目的に合わせ組立てて使用することができます。
タイプクウォードスリング
チェーンスリング ピンタイプ  シングルスリング KITO(キトー)チェーンスリング ピンタイプ シングルスリングKITO(キトー)
9,990税込10,989
1組
4日以内出荷から8日以内出荷
組立てがとても簡単ですので、工場・作業場にリンクチェーンやカナグを部材として準備し、都度、目的に合わせ組立てて使用することができます。
タイプシングルスリングチェーン本数1
電気チェーンブロック”キトーセレクトED3B形”用パーツ KITO(キトー)電気チェーンブロック”キトーセレクトED3B形”用パーツKITO(キトー)
19税込21
1個
当日出荷から翌々日出荷
キトー電気チェーンブロック キトーセレクト ED/EDH/EDC(単相100V) KITO(キトー)キトー電気チェーンブロック キトーセレクト ED/EDH/EDC(単相100V)KITO(キトー)
99,980税込109,978
1個
翌日出荷から4日以内出荷
・超高速0.112m/s~0.400m/s(6.7m/min~24m/min)の昇降速度・デッドスペースを最小限にしたショートヘッドタイプ・メカニカルブレーキ付・過巻防止装置付・小形軽量100kg1速形で質量わずか11.5kg・強力ロードチェーン使用(特殊防錆処理の合金鋼焼入チェーン)・豊富なアクセサリー・昇降速度が調整できる、速度調整コンバータ付(1速形)・異常荷重発生時の事故を未然に防ぐフリクションクラッチ、上下限リミットスイッチ付
キトーリフティングポイント(標準ボルト形) LPA・LPB KITO(キトー)キトーリフティングポイント(標準ボルト形) LPA・LPBKITO(キトー)
8,698税込9,568
1個
翌日出荷から13日以内出荷
・荷重方向につり金具がスムーズに回転!安全なつり上げ作業を実現・横つり、斜めつり、引き起こしなどアイボルトでは危険の伴う作業に対応・360°回転、180°可動。 荷重方向にシャックルが自在に動く・シャックルが荷重方向に動くため、従来のアイボルトのようなリング向きの調整が不要。・調整で生じる座面との隙間も生まれないため、作業の安全性も向上します。・同一ボルト径のJISアイボルト(固定形)に対し使用荷重は最大で3倍・高力ボルト(強度区分10.9)を採用。ねじ径が同じJISアイボルトに比べて使用荷重は最大3倍のため、ワークへのねじ穴加工が小さく済み、コスト削減に繋がります。・安全率5倍・ボルト交換でより永く使用可能・ひとつのボルトサイズで3種類の使用荷重から選べる・M24~M48は同一ボルト径で3タイプの使用荷重を揃え、お客様の作業内容に合わせてお選びいただけます。・全21種類の豊富なバリエーション・ボルトサイズはM8~M64を標準でラインアップ。・ロングボルト対応・首下長さ15mm~100mmのロングボルトにも対応。 ・5mm単位で指定可能です。・ねじ変換アダプター LPV(オプション)・つり荷に空いためねじを活かし、簡単にねじサイズを変換可能!・これまでご使用されていたJISアイボルト用のめねじに、キトーリフティングポイントを取り付けるための、ねじ変換アダプターです。・すべてのキトーリフティングポイントに対応
レバーブロック L4・L5用部品 KITO(キトー)レバーブロック L4・L5用部品KITO(キトー)
759税込835
1個
当日出荷
レバーブロック用部品 クサリピンイッシキ KITO(キトー)レバーブロック用部品 クサリピンイッシキKITO(キトー)
519税込571
1個
当日出荷
レバーブロック用部品です。
トラスコ品番463-7353適合機種レバーブロックL5形質量(g)115
チェンスリング(アイタイプ) サブリンク付マスターリンク HMF KITO(キトー)チェンスリング(アイタイプ) サブリンク付マスターリンク HMFKITO(キトー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷
用途1本または複数のチェーンをクレーンのフックなどにかける際に材質合金鋼
キトーマイティ M3形(プレントロリ結合形) KITO(キトー)キトーマイティ M3形(プレントロリ結合形)KITO(キトー)
53,980税込59,378
1個
翌々日出荷から11日以内出荷
絶対の信頼「耐久性抜群」:世界最高レベルのロードチェーン(破断応力1000N/mm2以上)と抜群のブレーキ性能は安全のキメテです。 クルマは特殊な加工と熱処理により耐久力は抜群です。極限の設計により超軽量化を実現しました。
タイプTSP形プレントロリ結合形
M3形マイティワリピン2X12 KITO(キトー)M3形マイティワリピン2X12KITO(キトー)
9税込10
1個
当日出荷
トラスコ品番499-5902適合機種CB010質量(g)1
L5形レバーブロック用パーツ 上フック組 KITO(キトー)L5形レバーブロック用パーツ 上フック組KITO(キトー)
8,598税込9,458
1個
当日出荷
品名上フック組
キトーミニトロリ(セレクト用) KITO(キトー)キトーミニトロリ(セレクト用)KITO(キトー)
12,980税込14,278
1台
当日出荷
ツリテ2ケ付
種別H形定格荷重(kg)250トラスコ品番485-4420質量(kg)1.9寸法a(mm)94(レール巾50mm)119(レール巾75mm)144(レール巾100mm)最小回転半径(mm)600適合レール幅(mm)50・75・100適合レールH型
ラウンドスリングRG形 10t KITO(キトー)ラウンドスリングRG形 10tKITO(キトー)
52,980税込58,278特価
1本
当日出荷から15日以内出荷
荷を傷めない超軽量大容量強力繊維スリングです。キトースリングRE形と比べて質量が約1/3と軽いです。ポリエステルの3倍の強度を備える、超高分子量ポリエチレン(芯糸)を採用しているため強度もあります。ワイヤースリングに比べてしなやかで軽いので持ち運びがラクラクです。
用途玉掛け作業等寸法(mm)W40/H20タグ:赤使用荷重(t)10表面布:橙関連資料(0.36MB)
キトーチェーンブロック CX形 KITO(キトー)キトーチェーンブロック CX形KITO(キトー)
35,980税込39,578
1個
翌々日出荷
・小形、軽量、シンプルデザイン。・一体形アルミボディ構造採用で質量わずか2.4kg。・携帯性抜群、しかも手引力が小さく作業がスムーズです。・フックのふところが広く、用途の幅がいっそう広がります。・過度な負荷の巻上げを防止するオーバーロードリミッター付き。・フック間最小距離217mm。・強力ロードチェーン。・耐食性に優れたSUS304を採用したハンドチェーン。
標準揚程(m)2.5
キトーベルトラッシング BLCカムバックル式 KITO(キトー)キトーベルトラッシング BLCカムバックル式KITO(キトー)
1,798税込1,978
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
・BLC002:ベルト幅:25mm/破断荷重:2kN・操作は簡単、シンプルな構造のアルミ合金製。・ダンボール、レジャー用品、日曜大工道具等の手軽な軽負荷用に最適。・BLC010:ベルト幅:35mm/破断荷重:10kN・ベルトが幅広なのでピッタリフィット。・輸送車内の定形的荷物、転倒防止、荷くずれ防止に最適。