1,483件中 121160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エンドレスカナグVR KITO(キトー)エンドレスカナグVRKITO(キトー)
3,698税込4,068
1個
当日出荷から7日以内出荷
付属品クサリピン、スプリングピンタイプピンタイプ
ツナギカナグVC KITO(キトー)ツナギカナグVCKITO(キトー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷から7日以内出荷
付属品クサリピン、スプリングピンタイプピンタイプ
チェンブロック用パーツ(CB025用) KITO(キトー)チェンブロック用パーツ(CB025用)KITO(キトー)(1件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷
適合機種CB025
レバーブロック L5形 LB032用パーツ KITO(キトー)レバーブロック L5形 LB032用パーツKITO(キトー)
70税込77
1個
4日以内出荷
関連資料(0.13MB)
電気トロリ”MR2形”用パーツ KITO(キトー)電気トロリ”MR2形”用パーツKITO(キトー)
9税込10
1個
6日以内出荷から9日以内出荷
チェンブロック”マイティM3型”用パーツ KITO(キトー)チェンブロック”マイティM3型”用パーツKITO(キトー)
9税込10
1個
当日出荷から翌々日出荷
マスターリンクHMM KITO(キトー)マスターリンクHMMKITO(キトー)
59,980税込65,978
1個
7日以内出荷
質量(kg)7.5形式HMM2220使用荷重(t)20寸法d(mm)38寸法a(mm)150寸法t(mm)31.5寸法p(mm)275チェーン線径(Φmm)D:20、T,Q16
カナグ付スリング SCL3形(リミットサイン付き) クォードタイプ KITO(キトー)カナグ付スリング SCL3形(リミットサイン付き) クォードタイプKITO(キトー)
13,980税込15,378
1本
11日以内出荷から21日以内出荷
マスターリンクとの併用により、一個の巻上げフックに複数のベルトが掛けられる等、さまざまな用途に使用できるカナグ付き繊維スリングです。
角度(°)最大つり:45スリング形状クォードタイプ
T形ツリテ(中継ケーブル1本用) KITO(キトー)T形ツリテ(中継ケーブル1本用)KITO(キトー)
19,980税込21,978
1セット(10個)
9日以内出荷から21日以内出荷
中継ケーブルの支持用ツリテに使用します。動力回路用ケーブルまたは複合ケーブルを支持する場合に使用します。
ER2ロードベル KITO(キトー)ER2ロードベルKITO(キトー)
27,980税込30,778
1個
15日以内出荷
R2形電気チェーンブロックシタフック専用です。オーバーロード検出値の変化が極めて少なく、高い精度でオーバーロードの検出可能です。警報ブザーは、オーバーロードの場合には連続音、定格荷重近傍の場合には断続音で鳴り分けます。
マジックテープ付保護コーナー KITO(キトー)マジックテープ付保護コーナーKITO(キトー)
2,998税込3,298
1個
5日以内出荷から9日以内出荷
ベルトに巻いてマジックテープで止めるだけで使える、取付・交換が簡単な保護コーナーです。ベルトの両端にカナグのあるカナグ付スリングでも使用できます。各スリング幅サイズに対応します。
ETホルダー KITO(キトー)ETホルダーKITO(キトー)
4,498税込4,948
1セット(20個)
5日以内出荷
トラックのロープフックからの脱落を防止します。端末ET仕様の必需品で作業性がアップします。
エンドレススリング BCL形(リミットサイン付) KITO(キトー)エンドレススリング BCL形(リミットサイン付)KITO(キトー)
2,298税込2,528特価
1本
当日出荷から9日以内出荷
使用限界がひと目でわかる赤いリミットサイン付のエンドレススリングです。さまざまな吊り方に対応できます。ベルト部分が一重構造となります。
淡緑備考一重構造断面/リミットサイン付
インバータ KITO(キトー)インバータKITO(キトー)
99,980税込109,978
1個
5日以内出荷
クレーン始動時に電気的に緩やかな加速、停止時の緩減速を行い、荷振れを抑制。用途に応じてブレーカ付き制御箱も選択可能。インバータには端末減速停止用端子、ブザー用端子付。
チェンブロックマイティM3型用パーツ KITO(キトー)チェンブロックマイティM3型用パーツKITO(キトー)
439税込483
1個
当日出荷
トラスコ品番390-1301適合機種M3(0.5t)品名フックラッチクミ
キトー電気チェーンブロック キトーセレクト EX/EXC(3相200V・220V) KITO(キトー)キトー電気チェーンブロック キトーセレクト EX/EXC(3相200V・220V)KITO(キトー)
159,800税込175,780
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
・高速0.300m/s~0.358m/s(18m/min~21.5m/min)の昇降速度・デッドスペースを最小限にしたショートヘッドタイプ・過巻防止装置付・小形軽量質量わずか21.5kg・強力ロードチェーン使用(特殊防錆処理の合金鋼焼入チェーン)・低騒音設計・高頻度形インターロック付きコンタクタ採用・豊富なアクセサリー
定格荷重(kg)100昇降速度(m/s)0.300(50Hz)/0.358(60Hz)
キトー電気チェーンブロック キトーセレクト EDX/EDXC(単相200V・220V) KITO(キトー)キトー電気チェーンブロック キトーセレクト EDX/EDXC(単相200V・220V)KITO(キトー)
129,800税込142,780
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
・超高速0.0833m/s~0.300m/s(5m/min~18m/min)の昇降速度・デッドスペースを最小限にしたショートヘッドタイプ・メカニカルブレーキ付・過巻防止装置付・小形軽量100kg1速形で質量わずか11.5kg・強力ロードチェーン使用(特殊防錆処理の合金鋼焼入チェーン)・豊富なアクセサリー・昇降速度が調整できる、速度調整コンバータ付(1速形)・異常荷重発生時の事故を未然に防ぐフリクションクラッチ、上下限リミットスイッチ付。
キトーチェンスリング100(カナグ部材) KITO(キトー)キトーチェンスリング100(カナグ部材)KITO(キトー)
1,898税込2,088
1個
翌々日出荷
・世界最高レベルの強度を誇るキトーリンクチェーン 等級10。・あらゆる用途に最適な組合せが選べる豊富なバリエーション。・安全で効率の良い作業を実現する高い品質。・高度な製鎖技術が実現する抜群の破断伸び。・高い耐摩耗性がすぐれた経済性を実現。・厳しい作業環境にも対応。
Proシステム モバイルライトクレーンパッケージ(モバイルライトクレーン+巻上機+付属品) KITO(キトー)Proシステム モバイルライトクレーンパッケージ(モバイルライトクレーン+巻上機+付属品)KITO(キトー)
1,198,000税込1,317,800
1セット
14日以内出荷から15日以内出荷
キトーモバイルライトクレーンと巻上機がセットになりました。キャスター付きで移動が可能です。アルミレール採用で軽い力で操作が可能です。架台・梁が不要で設置工数とコスト削減になります。天井クレーンが設置できない場所でも3次元の曲線的な荷役運搬をおすすめです。
付属品ケーブルツリテ/エンドクランプ/ケーブル掛けフック/容量銘板/コンセントプラグ寸法(mm)スパンLkr:2860全幅(mm)LHT:3003ケーブル長(m)巻上機給電:15
レバーブロック L4・L5用部品 KITO(キトー)レバーブロック L4・L5用部品KITO(キトー)
679税込747
1個
当日出荷から翌々日出荷
ベルトラッシング ラチェットバックル式 KITO(キトー)ベルトラッシング ラチェットバックル式KITO(キトー)
14,980税込16,478
1台
当日出荷
巻取タイプの強力ラッシングベルトです。
用途荷締め作業。仕様【端末仕様】シボリ縫製●最大使用力(kN):10トラスコ品番421-9892材質ベルト:ポリエステル、ラチェットバックル:スチール青緑ベルト幅(mm)50ベルト長さ(m)固定側:1、巻取側:5破断荷重(kN)40ベルト厚(mm)3.5
Proシステム ポータルクレーンパッケージ(ポータルクレーン+巻上機) KITO(キトー)Proシステム ポータルクレーンパッケージ(ポータルクレーン+巻上機)KITO(キトー)
419,800税込461,780
1セット
8日以内出荷
シングルガータのポータルクレーンと巻上機のすぐに使える便利なパッケージセット品です。 軽量アミレールで移動がラクラク! ポータルクレーンは必要な場所で必要な時、荷の上げ下げ作業を可能にした移動式クレーンです。 天井クレーンの移動範囲外での作業に最適です。そのため従来のようなクレーン設置工事も不要です。
高さ(mm)Ho:3116タイプシングルガータクレーン全幅W(mm)1200
チェンスリング カナグ部材(ピンタイプ) KITO(キトー)チェンスリング カナグ部材(ピンタイプ)KITO(キトー)
3,598税込3,958
1個
当日出荷
キトーチェンスリング100用のスリングフックです。
用途安全レバー付、吊り荷側用フック。トラスコ品番395-0269材質合金鋼質量(kg)0.28基本使用荷重(t)1.1寸法a(mm)26.5寸法t(mm)16.5寸法b(mm)26.5寸法s(mm)21寸法m(mm)19寸法n(mm)30寸法p(mm)69寸法m'(mm)19適合チェーン線径(Φmm)6
チェーンブロックCX用部品 KITO(キトー)チェーンブロックCX用部品KITO(キトー)
519税込571
1個
当日出荷から9日以内出荷
チェンブロックマイティM3型用パーツ KITO(キトー)チェンブロックマイティM3型用パーツKITO(キトー)
54税込59
1個
当日出荷から9日以内出荷
【修理】レバーブロックL5形(定額修理・検査) KITO(キトー)【修理】レバーブロックL5形(定額修理・検査)KITO(キトー)
14,980税込16,478
1式
14日以内出荷
この商品はお手持ちの商品の修理&検査になります。本体の販売ではありません。
寸法a(mm)144寸法D(mm)245寸法e(mm)97寸法b(mm)119ロードチェーン線径(mm)×掛数5.6×1揚程1m増し増加質量(kg)0.7関連資料寸法図 取扱い説明書サービス分類修理
キトー金物付JIS ロック止ワイヤ 4点吊 HJJ シングルフック KITO(キトー)キトー金物付JIS ロック止ワイヤ 4点吊 HJJ シングルフックKITO(キトー)
64,980税込71,478特価
1組
当日出荷から7日以内出荷
JIS規格ワイヤーロープを使用アルミクランプ管による圧縮止め加工を行ったスリングクレーン等安全規則第219条適合品フック・リングは安心なキトーブランド。
用途荷物の大きさや重量物を安全に吊り上げるための加工ワイヤーロープ
キトー金物付JIS ロック止ワイヤ 4点吊 HTL スリングフック KITO(キトー)キトー金物付JIS ロック止ワイヤ 4点吊 HTL スリングフックKITO(キトー)
32,980税込36,278
1組
7日以内出荷
JIS規格ワイヤーロープを使用アルミクランプ管による圧縮止め加工を行ったスリングクレーン等安全規則第219条適合品フック・リングは安心なキトーブランド。
用途荷物の大きさや重量物を安全に吊り上げるための加工ワイヤーロープRoHS指令(10物質対応)対応
チェンスリング カナグ部材(アイタイプ) グラブフックHGG KITO(キトー)チェンスリング カナグ部材(アイタイプ) グラブフックHGGKITO(キトー)
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷から15日以内出荷
用途チェーン長さ調節用フック。
チェンスリング カナグ部材(ピンタイプ) ファンドリフックVSF KITO(キトー)チェンスリング カナグ部材(ピンタイプ) ファンドリフックVSFKITO(キトー)
14,980税込16,478
1個
当日出荷
質量(kg)2.3
フック(チェーンスリング100用・ピンタイプ) KITO(キトー)フック(チェーンスリング100用・ピンタイプ)KITO(キトー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
用途吊り荷側用フック。トラスコ品番160-8710材質/仕上合金鋼質量(kg)0.68寸法t(mm)21.5寸法b(mm)27寸法s(mm)26寸法n(mm)53寸法p(mm)92
チェンスリング(アイタイプ) ファンドリフックHSF KITO(キトー)チェンスリング(アイタイプ) ファンドリフックHSFKITO(キトー)
5,998税込6,598
1個
当日出荷
用途吊り荷側用フック。トラスコ品番201-2125材質/仕上合金鋼質量(kg)2.1寸法a(mm)22寸法t(mm)32寸法b(mm)16寸法s(mm)36寸法n(mm)77寸法p(mm)149アズワン品番64-8557-82
無線システム PKシリーズ KITO(キトー)無線システム PKシリーズKITO(キトー)
149,800税込164,780
1組
翌々日出荷から5日以内出荷
軽量・コンパクトな受信機と送信機。 バッテリーと電池の両方が使用可能。 あらゆるメーカーの巻上機に取付可能。
チャンネル数16、(1チャンネルあたりの回線数)30到達距離(m)100最大接続台数480台使用周波数(MHz)2405~2480
M3形マイティワリピン2X14 KITO(キトー)M3形マイティワリピン2X14KITO(キトー)
9税込10
1個
当日出荷
トラスコ品番499-5911適合機種CB020質量(g)1
M3形マイティミゾナットM10 KITO(キトー)M3形マイティミゾナットM10KITO(キトー)
92税込101
1個
当日出荷
トラスコ品番498-9031適合機種CB020
L5形レバーブロック用部品 クサリピン KITO(キトー)L5形レバーブロック用部品 クサリピンKITO(キトー)
739税込813
1個
当日出荷
トラスコ品番499-6364適合機種LB032質量(g)32
L4形レバーブロックツナギジク KITO(キトー)L4形レバーブロックツナギジクKITO(キトー)
839税込923
1個
当日出荷
キトーエクセルER2 1速形・懸垂形(単体) KITO(キトー)キトーエクセルER2 1速形・懸垂形(単体)KITO(キトー)
199,800税込219,780
1個
翌々日出荷から10日以内出荷
ヘビーデューティユーザに最適。負荷時間率60%ED 高性能・高機能を強靭な一体ボディで保護。アルミダイキャスト一体ボディ 世界に誇るキトーオリジナルチェーン。超強力ニッケルメッキロードチェーン 異常荷重発生時の事故を未然に防ぐ。フリクションクラッチ・上下限リミットスイッチ 目で見て確認。メンテナンス時期がわかる。CHメータ 非常時にモータの回路を遮断。非常停止押ボタンスイッチ 点検者の作業効率が向上。メンテナンス性向上 いつでもどこでも使い続けるために。環境対応
保護構造IP55、押ボタン IP65等級M5(JIS B8815) 2.0t以上はM4電源3相200V(50/60Hz) 220V(60Hz)共通定格60%ED(60分)周囲温度-20℃~+40℃準拠規格JIS B8815、クレーン構造規格モーター絶縁種別型式E種ボタン数3給電方式キャブタイヤケーブル給電