絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月13日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
4,214件中 201240
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • キトーエクセルER2 電気トロリ結合式 巻上下1速・横行1速形 KITO(キトー)

    キトーエクセルER2 電気トロリ結合式 巻上下1速・横行1速形

    KITO(キトー)
    419,800税込461,780
    1個
    3日以内出荷から6日以内出荷
    ヘビーデューティユーザに最適。負荷時間率60%ED。 高性能・高機能を強靭な一体ボディで保護。アルミダイキャスト一体ボディ。 世界に誇るキトーオリジナルチェーン。超強力ニッケルメッキロードチェーン。 異常荷重発生時の事故を未然に防ぐ。フリクションクラッチ・上下限リミットスイッチ。 目で見て確認。メンテナンス時期がわかる。CHメータ。 非常時にモータの回路を遮断。非常停止押ボタンスイッチ。 点検者の作業効率が向上。メンテナンス性向上。 いつでもどこでも使い続けるために。環境対応。
    保護構造IP55、押ボタン IP65等級M5(JIS B8815) 2.0t以上はM4電源3相200V(50/60Hz) 220V(60Hz)共通定格60%ED(60分)周囲温度-20℃~+40℃準拠規格JIS B8815、クレーン構造規格モーター絶縁種別型式E種ボタン数5給電方式キャブタイヤケーブル給電
  • キトーエクセルER2 2速インバータ形・電気トロリ結合式 巻上下・横行2速インバータ形 KITO(キトー)

    キトーエクセルER2 2速インバータ形・電気トロリ結合式 巻上下・横行2速インバータ形

    KITO(キトー)
    569,800税込626,780
    1個
    3日以内出荷から6日以内出荷
    過酷な環境、使用条件に対応。世界最高レベルM6等級(一部製品を除く) インバータを標準装備。巻上速度比は標準で6:1、最大12:1まで調整可能。 ヘビーデューティユーザに最適。負荷時間率40/20%ED 高性能・高機能を強靭な一体ボディで保護。アルミダイキャスト一体ボディ 世界に誇るキトーオリジナルチェーン。超強力ニッケルメッキロードチェーン 異常荷重発生時の事故を未然に防ぐ。フリクションクラッチ・上下限リミットスイッチ 目で見て確認。メンテナンス時期がわかる。CHメータ(インバータ部に内蔵) 非常時にモータの回路を遮断。非常停止押ボタンスイッチ 点検者の作業効率が向上。メンテナンス性向上 いつでもどこでも使い続けるために。環境対応
    保護構造IP55、押しボタン IP65等級125kg~500kg:M6(JIS B8815) /1t・1.5t:M5(JIS B8815) /2.0t以上:M4(JIS B8815)電源3相200V(50/60Hz) 220V(60Hz)共通定格40/20%ED(30/10分)周囲温度-20℃~+40℃準拠規格JIS B8815、クレーン構造規格モーター絶縁種別型式E種横行速度(50Hz/60Hz)(m/s)(高速)0.400(低速)0.0667ボタン数5給電方式キャブタイヤケーブル給電
  • キトーエクセルER2 2速インバータ形・懸垂形(単体) KITO(キトー)

    キトーエクセルER2 2速インバータ形・懸垂形(単体)

    KITO(キトー)
    299,800税込329,780
    1個
    3日以内出荷から14日以内出荷
    過酷な環境、使用条件に対応。世界最高レベルM6等級(一部製品を除く) インバータを標準装備。巻上速度比は標準で6:1、最大12:1まで調整可能。 ヘビーデューティユーザに最適。負荷時間率40/20%ED 高性能・高機能を強靭な一体ボディで保護。アルミダイキャスト一体ボディ 世界に誇るキトーオリジナルチェーン。超強力ニッケルメッキロードチェーン 異常荷重発生時の事故を未然に防ぐ。フリクションクラッチ・上下限リミットスイッチ 目で見て確認。メンテナンス時期がわかる。CHメータ(インバータ部に内蔵) 非常時にモータの回路を遮断。非常停止押ボタンスイッチ 点検者の作業効率が向上。メンテナンス性向上 いつでもどこでも使い続けるために。環境対応
    保護構造IP55、押ボタン IP65等級125kg~500kg:M6(JIS B8815) /1t・1.5t:M5(JIS B8815) /2.0t以上:M4(JIS B8815)電源3相200V(50/60Hz) 220V(60Hz)共通定格40/20%ED(30/10分)周囲温度-20℃~+40℃準拠規格JIS B8815、クレーン構造規格モーター絶縁種別型式E種ボタン数3給電方式キャブタイヤケーブル給電
  • キトーエクセルER2 1速形・懸垂形(単体) KITO(キトー)

    キトーエクセルER2 1速形・懸垂形(単体)

    KITO(キトー)
    209,800税込230,780
    1個
    3日以内出荷から11日以内出荷
    ヘビーデューティユーザに最適。負荷時間率60%ED 高性能・高機能を強靭な一体ボディで保護。アルミダイキャスト一体ボディ 世界に誇るキトーオリジナルチェーン。超強力ニッケルメッキロードチェーン 異常荷重発生時の事故を未然に防ぐ。フリクションクラッチ・上下限リミットスイッチ 目で見て確認。メンテナンス時期がわかる。CHメータ 非常時にモータの回路を遮断。非常停止押ボタンスイッチ 点検者の作業効率が向上。メンテナンス性向上 いつでもどこでも使い続けるために。環境対応
    保護構造IP55、押ボタン IP65等級M5(JIS B8815) 2.0t以上はM4電源3相200V(50/60Hz) 220V(60Hz)共通定格60%ED(60分)周囲温度-20℃~+40℃準拠規格JIS B8815、クレーン構造規格モーター絶縁種別型式E種ボタン数3給電方式キャブタイヤケーブル給電
  • チェーンスリング アイタイプ クウォードスリング KITO(キトー)

    チェーンスリング アイタイプ クウォードスリング

    KITO(キトー)
    39,980税込43,978
    1組
    当日出荷から7日以内出荷
    組立てがとても簡単ですので、工場・作業場にリンクチェーンやカナグを部材として準備し、必要の都度、目的に合わせ組立てて使用することができます。
    タイプクウォードスリング
  • チェーンスリング アイタイプ ダブルスリング KITO(キトー)

    チェーンスリング アイタイプ ダブルスリング

    KITO(キトー)
    15,980税込17,578
    1組
    5日以内出荷から7日以内出荷
    組立てがとても簡単ですので、工場・作業場にリンクチェーンやカナグを部材として準備し、必要の都度、目的に合わせ組立てて使用することができます。
    タイプダブルスリング
  • チェーンスリング ピンタイプ トリプルスリング KITO(キトー)

    チェーンスリング ピンタイプ トリプルスリング

    KITO(キトー)
    31,980税込35,178
    1組
    7日以内出荷
    組立てがとても簡単ですので、工場・作業場にリンクチェーンやカナグを部材として準備し、都度、目的に合わせ組立てて使用することができます。
    タイプトリプルスリング
  • エンドレスカナグVR KITO(キトー)

    エンドレスカナグVR

    KITO(キトー)
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    付属品クサリピン、スプリングピン材質合金鋼タイプピンタイプ組立方法ピンタイプ
  • ユニバーサルトロリTF形(ハンディブロック用) KITO(キトー)

    ユニバーサルトロリTF形(ハンディブロック用)

    KITO(キトー)
    24,980税込27,478
    1個
    12日以内出荷
    チェーンブロックとの結合はワンタッチ。トロリの吊り金具に上フックを引掛けるだけ。チェーンブロックの取付・取り外しがワンタッチです。小さい回転半径、レール巾の調整は簡単、4つのクルマはボールベアリング入り、Iビーム・Hビームどちらのレールにも適合。 TFP・・プレントロリ・・鎖なし TFG・・ギヤードトロリ・・鎖あり
  • チェンブロック用パーツ(CB005用) KITO(キトー)

    チェンブロック用パーツ(CB005用)

    KITO(キトー)(2件のレビュー)
    739税込813
    1個
    当日出荷
    適合機種CB005
  • L形ジブクレーン KITO(キトー)

    L形ジブクレーン

    KITO(キトー)
    219,800税込241,780
    1式
    13日以内出荷
    セレクト用の専用ジブクレーンです。ミニトロリーと併せてご使用下さい。
    用途一般作業用最大回転角度(°)180ブラケット間隔(m)0.4
  • キトーセレクト 2速選択形 (2点ボタン) KITO(キトー)

    キトーセレクト 2速選択形 (2点ボタン)

    KITO(キトー)(1件のレビュー)
    169,800税込186,780
    1台
    6日以内出荷から13日以内出荷
    電源が単相100V、パワーとスピードを兼ね備えた小容量タイプ。ショートヘッドで狭い空間でも取り付け可能。メカニカルブレーキ付き。強力ロードチェーンを使用。軽量タイプで持ち運びに最適。 作業に合わせた最適速度に調整可能。微速付きなので型合わせ・組立てなどの精密作業に威力を発揮致します。
    種別上下2速選択形電源単相AC100V 50/60Hzロードチェン線径(Φmm)4寸法g(mm)25寸法j(mm)25寸法m(mm)92オシボタンコード長さL(m)2.5
  • キトーミニトロリ(セレクト用) KITO(キトー)

    キトーミニトロリ(セレクト用)

    KITO(キトー)(1件のレビュー)
    9,498税込10,448
    1台
    当日出荷
    ツリテ2ケ付
    トラスコ品番485-4411種別C形質量(kg)0.5最小回転半径(mm)600定格荷重(kg)250
  • 下フック KITO(キトー)

    下フック

    KITO(キトー)
    12,980税込14,278
    1個ほか
    15日以内出荷
    キトー用部品パーツ
  • レバーブロックLX003用収納ケース KITO(キトー)

    レバーブロックLX003用収納ケース

    KITO(キトー)
    539税込593
    1個
    15日以内出荷
    キトー用部品パーツ
  • ザガネ KITO(キトー)

    ザガネ

    KITO(キトー)
    16税込18
    1個
    15日以内出荷
    キトー用部品パーツ
  • ギヤケース KITO(キトー)

    ギヤケース

    KITO(キトー)
    1,098税込1,208
    1個
    15日以内出荷
    キトー用部品パーツ
  • クサリピンキットVP2100K KITO(キトー)

    クサリピンキットVP2100K

    KITO(キトー)
    789税込868
    1個
    15日以内出荷
    キトー用部品パーツ
  • クサリピンキットVP2080K KITO(キトー)

    クサリピンキットVP2080K

    KITO(キトー)
    789税込868
    1個
    15日以内出荷
    キトー用部品パーツ
  • CHメータ KITO(キトー)

    CHメータ

    KITO(キトー)
    8,998税込9,898
    1個
    15日以内出荷
    キトー用部品パーツ
  • 5点押しボタンコードDD 3M 1式 KITO(キトー)

    5点押しボタンコードDD 3M 1式

    KITO(キトー)
    37,980税込41,778
    1式
    15日以内出荷
    キトー用部品パーツ
  • 4点押しボタンスイッチDD KITO(キトー)

    4点押しボタンスイッチDD

    KITO(キトー)
    65,980税込72,578
    1個
    15日以内出荷
    キトー用部品パーツ
  • リフティングポイントLPA 0.8t M12首下50mm KITO(キトー)

    リフティングポイントLPA 0.8t M12首下50mm

    KITO(キトー)
    11,980税込13,178
    1個
    15日以内出荷
    キトー用部品パーツ
  • リフティングポイントLPA 0.5t M10首下25mm KITO(キトー)

    リフティングポイントLPA 0.5t M10首下25mm

    KITO(キトー)
    9,998税込10,998
    1個
    15日以内出荷
    キトー用部品パーツ
  • クサリバケット KITO(キトー)

    クサリバケット

    KITO(キトー)
    5,998税込6,598
    1個
    15日以内出荷
    キトー用部品パーツ
  • レバーブロック L5形 LB032用パーツ KITO(キトー)

    レバーブロック L5形 LB032用パーツ

    KITO(キトー)
    86税込95
    1個
    9日以内出荷から14日以内出荷
  • レバーブロック L5形 LB016用パーツ KITO(キトー)

    レバーブロック L5形 LB016用パーツ

    KITO(キトー)
    199税込219
    1個
    5日以内出荷から13日以内出荷
  • 5点押しボタンスイッチMDS KITO(キトー)

    5点押しボタンスイッチMDS

    KITO(キトー)
    23,980税込26,378
    1個
    15日以内出荷
    キトー用部品パーツ
  • 3点押しボタンスイッチMD KITO(キトー)

    3点押しボタンスイッチMD

    KITO(キトー)
    16,980税込18,678
    1個
    15日以内出荷
    キトー用部品パーツ
  • ボタンヒョウジセット KITO(キトー)

    ボタンヒョウジセット

    KITO(キトー)
    569税込626
    1個
    15日以内出荷
    キトー用部品パーツ
  • 5点押しボタンスイッチMSD KITO(キトー)

    5点押しボタンスイッチMSD

    KITO(キトー)
    23,980税込26,378
    1個
    15日以内出荷
    キトー用部品パーツ
  • ラウンドスリングRE形 KITO(キトー)

    ラウンドスリングRE形

    KITO(キトー)
    2,698税込2,968
    1本
    15日以内出荷
    強力ポリエステル原糸の素線をロープ状にたばね、保護シートで覆ったエンドレス状のスリングです。柔軟なロープ芯により自在に荷にフィットし、安定感は抜群です。
  • 送信機(無線機オプション) KITO(キトー)

    送信機(無線機オプション)

    KITO(キトー)
    39,980税込43,978
    1個
    13日以内出荷
    備考乾電池付
  • 肩掛ベルト(無線機オプション) KITO(キトー)

    肩掛ベルト(無線機オプション)

    KITO(キトー)
    4,298税込4,728
    1個
    欠品中
    無線システムの肩掛けベルトです。
  • バッテリー単体(無線機オプション) KITO(キトー)

    バッテリー単体(無線機オプション)

    KITO(キトー)
    9,998税込10,998
    1個
    欠品中
    無線システムのバッテリー単体です。
  • ベルトラッシング(オーバーセンターバックル式) KITO(キトー)

    ベルトラッシング(オーバーセンターバックル式)

    KITO(キトー)
    2,998税込3,298
    1本
    13日以内出荷
    荷の固定、結束、荷崩れ防止に最適なベルトラッシングです。コンテナ車内の荷くずれ防止、移動台車等のラッシングに最適。
    破断荷重(kN)5
  • 下フック組立チェーン KITO(キトー)

    下フック組立チェーン

    KITO(キトー)
    11,980税込13,178
    1本
    10日以内出荷
  • メッキロードチェーン KITO(キトー)

    メッキロードチェーン

    KITO(キトー)
    7,398税込8,138
    1本
    10日以内出荷
    世界に誇るキトーオリジナルチェーン!強度・耐久性・精度全てに高い品質を持つ特殊合金鋼焼入れチェーンです。
  • クロロードチェーン KITO(キトー)

    クロロードチェーン

    KITO(キトー)
    7,998税込8,798
    1本
    10日以内出荷
    キトー独自の特殊合金鋼焼き入れチェーンは、1000N/mm2以上の破断応力を保ち、ISO規格の最高等級VH級(1000N/mm2以上)を満たす、世界最高レベルの強さを持っています。