1,483件中 281320
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
チェンスリング カナグ部材(ピンタイプ) スリングフックVSL KITO(キトー)チェンスリング カナグ部材(ピンタイプ) スリングフックVSLKITO(キトー)
8,498税込9,348
1個
当日出荷から15日以内出荷
用途チェーン長さ調節用フック。
ブレーキバン KITO(キトー)ブレーキバンKITO(キトー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
チェンスリング シングルフックHJJ KITO(キトー)チェンスリング シングルフックHJJKITO(キトー)
19,980税込21,978
1個
当日出荷
仕様アイタイプ質量(kg)3.4アズワン品番64-8550-95
ファンドリフック HSF KITO(キトー)ファンドリフック HSFKITO(キトー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
キトーチェンスリング100用カナグ部材 アイタイプ用
質量(kg)1.2アズワン品番64-8557-80
M3形キトーマイティ ツメグルマ KITO(キトー)M3形キトーマイティ ツメグルマKITO(キトー)
3,298税込3,628
1個
翌々日出荷
ファンドリフック VSF KITO(キトー)ファンドリフック VSFKITO(キトー)
4,898税込5,388
1個
当日出荷
キトーチェンスリング100用カナグ部材 ピンタイプ用
材質合金鋼
キトーマイティ M3形 KITO(キトー)キトーマイティ M3形KITO(キトー)
75,980税込83,578
1台
11日以内出荷
キトーセレクト 1速形 (2点ボタン) KITO(キトー)キトーセレクト 1速形 (2点ボタン)KITO(キトー)
149,800税込164,780
1台
3日以内出荷から12日以内出荷
キトー電気チェーンブロックの使いやすさを凝縮した小容量ホイスト。コンパクトながらもパワーとスピードは抜群、操作も簡単です。 電源電圧、操作方法、定格荷重、昇降速度の種類からさまざまな作業用途、現場環境に合わせた最適な機種をお選びいただけます。 キトー電気チェーンブロック エクセルシリーズ同様、「安全性」「耐久性」を標準装備しています。
種別1速形電源単相AC100V 50/60Hzロードチェン線径(Φmm)4寸法g(mm)25寸法j(mm)25寸法m(mm)92
エアホイスト懸垂形(単体:引きひも方式)標準揚程3m KITO(キトー)エアホイスト懸垂形(単体:引きひも方式)標準揚程3mKITO(キトー)
459,800税込505,780
1台
翌々日出荷
モータが小さくホイストは小型で軽量です。 巻上巻下速度は操作バルブにより微調整が容易です。 エアモータはモータ焼損がなく、高頻度での使用が可能です。 電気ではなくエア駆動のため、引火の可能性が低いです。 作業効率向上、ストレスフリーな超高速運転を実現します。 巻上、巻下速度の範囲を個別に調整が可能です。
仕様超高速タイプ接続口径Rc1/2質量(kg)20空気消費量(m3/min)2.1操作方法引きひも操作タイプ
エアホイスト懸垂形(単体:ペンダント方式)標準揚程3m KITO(キトー)エアホイスト懸垂形(単体:ペンダント方式)標準揚程3mKITO(キトー)
499,800税込549,780
1台
翌々日出荷から10日以内出荷
モータが小さくホイストは小型で軽量です。 巻上巻下速度は操作バルブにより微調整が容易です。 エアモータはモータ焼損がなく、高頻度での使用が可能です。 電気ではなくエア駆動のため、引火の可能性が低いです。 作業効率向上、ストレスフリーな超高速運転を実現します。 巻上、巻下速度の範囲を個別に調整が可能です。
仕様超高速タイプ接続口径Rc1/2質量(kg)21空気消費量(m3/min)2.1操作方法ペンダント操作タイプ
M3形マイティツメグルマ KITO(キトー)M3形マイティツメグルマKITO(キトー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
トラスコ品番498-9040適合機種CB020質量(g)300
M3形マイティシタフック1シキ KITO(キトー)M3形マイティシタフック1シキKITO(キトー)
8,298税込9,128
1個
当日出荷から9日以内出荷
M3形マイティウエフック1シキ KITO(キトー)M3形マイティウエフック1シキKITO(キトー)
7,998税込8,798
1個
当日出荷から翌々日出荷
CB005用部品 ツメグルマ KITO(キトー)CB005用部品 ツメグルマKITO(キトー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
CB005用部品 ウエフック1式 KITO(キトー)CB005用部品 ウエフック1式KITO(キトー)
5,998税込6,598
1個
当日出荷
トラスコ品番498-8931適合機種CB005質量(g)350
LB015用部品 レバー1式 KITO(キトー)LB015用部品 レバー1式KITO(キトー)
11,980税込13,178
1個
当日出荷
トラスコ品番819-9199適合機種LB015質量(kg)1
L5形レバーブロック用部品 バネジク KITO(キトー)L5形レバーブロック用部品 バネジクKITO(キトー)
689税込758
1個
当日出荷
トラスコ品番499-6194適合機種L4・L5共通質量(g)27
L5形レバーブロック用部品 ツメグルマ KITO(キトー)L5形レバーブロック用部品 ツメグルマKITO(キトー)
3,598税込3,958
1個
当日出荷
品名ツメグルマ
L5形レバーブロック用部品 キリカエバネ KITO(キトー)L5形レバーブロック用部品 キリカエバネKITO(キトー)
339税込373
1個
当日出荷
トラスコ品番499-6186適合機種L4・L5共通質量(g)10
L4形レバーブロックウエフック1シキ KITO(キトー)L4形レバーブロックウエフック1シキKITO(キトー)
15,980税込17,578
1個
当日出荷
トラスコ品番499-6321適合機種LB030質量(kg)1
ベルトラッシング ラチェットバックル式フックAタイプ KITO(キトー)ベルトラッシング ラチェットバックル式フックAタイプKITO(キトー)
9,998税込10,998
1個
当日出荷
巻取タイプの強力ラッシングベルトです。
用途荷締め作業仕様ラチェットバックル式材質ベルト:ポリエステル、ラチェットバックル:スチール最大使用荷重(t)3.0製品破断強度(tf)3
エアホイスト懸垂形(単体:引きひも方式)標準揚程3m KITO(キトー)エアホイスト懸垂形(単体:引きひも方式)標準揚程3mKITO(キトー)
379,800税込417,780
1台
翌々日出荷から10日以内出荷
モータが小さくホイストは小型で軽量です。 巻上巻下速度は操作バルブにより微調整が容易です。 エアモータはモータ焼損がなく、高頻度での使用が可能です。 電気ではなくエア駆動のため、引火の可能性が低いです。 レバーの押し加減で微妙な動きをコントロールできます。 位置合わせに便利な超微速運転が可能です。
仕様超微速・低中速タイプ操作方法引きひも操作タイプ
エアホイスト懸垂形(単体:ペンダント方式)標準揚程3m KITO(キトー)エアホイスト懸垂形(単体:ペンダント方式)標準揚程3mKITO(キトー)
439,800税込483,780
1台
10日以内出荷
モータが小さくホイストは小型で軽量です。 巻上巻下速度は操作バルブにより微調整が容易です。 エアモータはモータ焼損がなく、高頻度での使用が可能です。 電気ではなくエア駆動のため、引火の可能性が低いです。 レバーの押し加減で微妙な動きをコントロールできます。 位置合わせに便利な超微速運転が可能です。
仕様超微速・低中速タイプ操作方法ペンダント操作タイプ
TSP-005用ツリジク300一式 KITO(キトー)TSP-005用ツリジク300一式KITO(キトー)
18,980税込20,878
1セット
当日出荷
適合TSP-005
セレクト用 建築現場用取付カナグH形 KITO(キトー)セレクト用 建築現場用取付カナグH形KITO(キトー)
4,498税込4,948
1個
10日以内出荷
仕様取り付け金具トラスコ品番851-6286質量(g)780
セレクト用 一般作業用取付カナグH形 KITO(キトー)セレクト用 一般作業用取付カナグH形KITO(キトー)
4,498税込4,948
1個
翌々日出荷
仕様取り付け金具トラスコ品番851-6288質量(g)610
ユニバーサルギヤードトロリ TS形 0.5tx2.5m KITO(キトー)ユニバーサルギヤードトロリ TS形 0.5tx2.5mKITO(キトー)
29,980税込32,978
1個
当日出荷
クルマは特殊な加工と熱処理により耐久性は抜群です。 極限の設計により超軽量化を実現します。 レール端末に取り付けたストッパへの衝突やトロリ同士の衝突によるクルマの破損を防ぐバンパー付します。 Iビーム・Hビーム両レールにも適合します。 スムーズな走行性を発揮する特殊設計。レール巾の調整は簡単します。 4つのクルマには、注油のいらない高級密閉型ボールベアリング入りします。
用途チェーンブロックとの組み合わせで荷物の横移動にトラスコ品番851-5926質量(kg)12最小回転半径(mm)1300材質(フレーム)鋼板種類(呼び)(T)0.5
マイティ チェーンブロック M3形 7.5tx3.5m KITO(キトー)マイティ チェーンブロック M3形 7.5tx3.5mKITO(キトー)
179,800税込197,780
1個
翌々日出荷
機械効率が高く、最小の手動力で優れた作業性を発揮します。 世界最高レベルのロードチェン(破断応力1000N/mm[[の2乗]]以上)と抜群のブレーキ性能です。
トラスコ品番485-4381ハンドチェーン(m)4.0ロードチェーン(m)3.5
マイティ チェーンブロック M3形 10tx3.5m KITO(キトー)マイティ チェーンブロック M3形 10tx3.5mKITO(キトー)
259,800税込285,780
1個
翌々日出荷
機械効率が高く、最小の手動力で優れた作業性を発揮します。 世界最高レベルのロードチェン(破断応力1000N/mm[[の2乗]]以上)と抜群のブレーキ性能です。
トラスコ品番485-4390ハンドチェーン(m)4.0ロードチェーン(m)3.5
オーバーヘッド形電動式低騒音ダブルガーダサドル 3t 標準速 KITO(キトー)オーバーヘッド形電動式低騒音ダブルガーダサドル 3t 標準速KITO(キトー)
949,800税込1,044,780
1個
10日以内出荷
2本平行なガーダ上をダルルレール形トロリが横行する構造で、大容量のクレーンに最適です。 キトー独自のウレタン車輪の採用により、耐久性に優れています。 Hビームフランジ上面を直接走行するため、騒音や振動を大幅に軽減し、滑らかな走行を実現します。 サイドローラによるガイド機構により、スムーズな走行を実現します。 速度は超低速(C)、低速(L)、標準速(S)、3種類をご用意しております。 電磁ブレーキ付ギヤードモータを採用。ブレーキトルク調整式ですので、作業に適した制動力が得られ、荷振れを抑えることができます
定格荷重(t)3電源電圧3相200V適合レール幅(mm)150/175/200
オーバーヘッド形電動式低騒音ダブルガーダサドル 3t 低速 KITO(キトー)オーバーヘッド形電動式低騒音ダブルガーダサドル 3t 低速KITO(キトー)
899,800税込989,780
1個
10日以内出荷
2本平行なガーダ上をダルルレール形トロリが横行する構造で、大容量のクレーンに最適です。 キトー独自のウレタン車輪の採用により、耐久性に優れています。 Hビームフランジ上面を直接走行するため、騒音や振動を大幅に軽減し、滑らかな走行を実現します。 サイドローラによるガイド機構により、スムーズな走行を実現します。 速度は超低速(C)、低速(L)、標準速(S)、3種類をご用意しております。 電磁ブレーキ付ギヤードモータを採用。ブレーキトルク調整式ですので、作業に適した制動力が得られ、荷振れを抑えることができます
定格荷重(t)3電源電圧3相200V適合レール幅(mm)150/175/200
オーバーヘッド形電動式低騒音サドル 1txS9m 標準速 KITO(キトー)オーバーヘッド形電動式低騒音サドル 1txS9m 標準速KITO(キトー)
399,800税込439,780
1個
10日以内出荷
キトー独自のウレタン車輪の採用により、耐久性に優れています。 Hビームフランジ上面を直接走行するため、騒音や振動を大幅に軽減し、滑らかな走行を実現します。 サイドローラによるガイド機構により、スムーズな走行を実現します。 速度は超低速(C)、低速(L)、標準速(S)、3種類をご用意しております。 電磁ブレーキ付ギヤードモータを採用。ブレーキトルク調整式ですので、作業に適した制動力が得られ、荷振れを抑えることができます。 ギヤードモータにはヘリカルギヤを採用。走行音がいっそう静かになりました。
定格荷重(t)1トラスコ品番851-6044質量(kg)156車輪径(Φmm)155電源電圧3相200Vモーター出力(kW)0.25適合レール幅(mm)100/125/150最大車輪圧(kN)7.8走行速度(m/s)(50/60Hz)0.333/0.400最大スパン(m)9
オーバーヘッド形電動式低騒音サドル 1txS9m 低速 KITO(キトー)オーバーヘッド形電動式低騒音サドル 1txS9m 低速KITO(キトー)
399,800税込439,780
1個
10日以内出荷
キトー独自のウレタン車輪の採用により、耐久性に優れています。 Hビームフランジ上面を直接走行するため、騒音や振動を大幅に軽減し、滑らかな走行を実現します。 サイドローラによるガイド機構により、スムーズな走行を実現します。 速度は超低速(C)、低速(L)、標準速(S)、3種類をご用意しております。 電磁ブレーキ付ギヤードモータを採用。ブレーキトルク調整式ですので、作業に適した制動力が得られ、荷振れを抑えることができます。 ギヤードモータにはヘリカルギヤを採用。走行音がいっそう静かになりました。
定格荷重(t)1トラスコ品番851-6043質量(kg)156車輪径(Φmm)155電源電圧3相200Vモーター出力(kW)0.25適合レール幅(mm)100/125/150最大車輪圧(kN)7.8走行速度(m/s)(50/60Hz)0.167/0.200最大スパン(m)9
オーバーヘッド形電動式低騒音サドル 1txS18m 標準速 KITO(キトー)オーバーヘッド形電動式低騒音サドル 1txS18m 標準速KITO(キトー)
599,800税込659,780
1個
10日以内出荷
キトー独自のウレタン車輪の採用により、耐久性に優れています。 Hビームフランジ上面を直接走行するため、騒音や振動を大幅に軽減し、滑らかな走行を実現します。 サイドローラによるガイド機構により、スムーズな走行を実現します。 速度は超低速(C)、低速(L)、標準速(S)、3種類をご用意しております。 電磁ブレーキ付ギヤードモータを採用。ブレーキトルク調整式ですので、作業に適した制動力が得られ、荷振れを抑えることができます。 ギヤードモータにはヘリカルギヤを採用。走行音がいっそう静かになりました。
定格荷重(t)1トラスコ品番851-6042質量(kg)265車輪径(Φmm)175電源電圧3相200Vモーター出力(kW)超低速(C)・・・0.15、低速(L)、標準速(S)・・・0.40適合レール幅(mm)150/175/200最大車輪圧(kN)14.7走行速度(m/s)(50/60Hz)超低速(C)・・・0.0833/0.100、低速(L)・・・0.167/0.200、標準速(S)・・・0.333/0.400最大スパン(m)15
オーバーヘッド形電動式低騒音サドル 1txS18m 低速 KITO(キトー)オーバーヘッド形電動式低騒音サドル 1txS18m 低速KITO(キトー)
599,800税込659,780
1個
10日以内出荷
キトー独自のウレタン車輪の採用により、耐久性に優れています。 Hビームフランジ上面を直接走行するため、騒音や振動を大幅に軽減し、滑らかな走行を実現します。 サイドローラによるガイド機構により、スムーズな走行を実現します。 速度は超低速(C)、低速(L)、標準速(S)、3種類をご用意しております。 電磁ブレーキ付ギヤードモータを採用。ブレーキトルク調整式ですので、作業に適した制動力が得られ、荷振れを抑えることができます。 ギヤードモータにはヘリカルギヤを採用。走行音がいっそう静かになりました。
定格荷重(t)1トラスコ品番851-6041質量(kg)265車輪径(Φmm)175電源電圧3相200Vモーター出力(kW)超低速(C)・・・0.15、低速(L)、標準速(S)・・・0.40適合レール幅(mm)150/175/200最大車輪圧(kN)14.7走行速度(m/s)(50/60Hz)超低速(C)・・・0.0833/0.100、低速(L)・・・0.167/0.200、標準速(S)・・・0.333/0.400最大スパン(m)15
オーバーヘッド形電動式低騒音サドル 1txS15m 標準速 KITO(キトー)オーバーヘッド形電動式低騒音サドル 1txS15m 標準速KITO(キトー)
599,800税込659,780
1個
10日以内出荷
キトー独自のウレタン車輪の採用により、耐久性に優れています。 Hビームフランジ上面を直接走行するため、騒音や振動を大幅に軽減し、滑らかな走行を実現します。 サイドローラによるガイド機構により、スムーズな走行を実現します。 速度は超低速(C)、低速(L)、標準速(S)、3種類をご用意しております。 電磁ブレーキ付ギヤードモータを採用。ブレーキトルク調整式ですので、作業に適した制動力が得られ、荷振れを抑えることができます。 ギヤードモータにはヘリカルギヤを採用。走行音がいっそう静かになりました。
定格荷重(t)1トラスコ品番851-6040質量(kg)265車輪径(Φmm)175電源電圧3相200Vモーター出力(kW)0.4適合レール幅(mm)150/175/200最大車輪圧(kN)14.7走行速度(m/s)(50/60Hz)0.333/0.400最大スパン(m)15
オーバーヘッド形電動式低騒音サドル 1txS15m 低速 KITO(キトー)オーバーヘッド形電動式低騒音サドル 1txS15m 低速KITO(キトー)
599,800税込659,780
1個
10日以内出荷
キトー独自のウレタン車輪の採用により、耐久性に優れています。 Hビームフランジ上面を直接走行するため、騒音や振動を大幅に軽減し、滑らかな走行を実現します。 サイドローラによるガイド機構により、スムーズな走行を実現します。 速度は超低速(C)、低速(L)、標準速(S)、3種類をご用意しております。 電磁ブレーキ付ギヤードモータを採用。ブレーキトルク調整式ですので、作業に適した制動力が得られ、荷振れを抑えることができます。 ギヤードモータにはヘリカルギヤを採用。走行音がいっそう静かになりました。
定格荷重(t)1トラスコ品番851-6039質量(kg)265車輪径(Φmm)175電源電圧3相200Vモーター出力(kW)0.4適合レール幅(mm)150/175/200最大車輪圧(kN)14.7走行速度(m/s)(50/60Hz)0.167/0.200最大スパン(m)15
オーバーヘッド形電動式低騒音サドル 1txS12m 標準速 KITO(キトー)オーバーヘッド形電動式低騒音サドル 1txS12m 標準速KITO(キトー)
499,800税込549,780
1個
10日以内出荷
キトー独自のウレタン車輪の採用により、耐久性に優れています。 Hビームフランジ上面を直接走行するため、騒音や振動を大幅に軽減し、滑らかな走行を実現します。 サイドローラによるガイド機構により、スムーズな走行を実現します。 速度は超低速(C)、低速(L)、標準速(S)、3種類をご用意しております。 電磁ブレーキ付ギヤードモータを採用。ブレーキトルク調整式ですので、作業に適した制動力が得られ、荷振れを抑えることができます。 ギヤードモータにはヘリカルギヤを採用。走行音がいっそう静かになりました。
定格荷重(t)1トラスコ品番851-6038質量(kg)202車輪径(Φmm)175電源電圧3相200Vモーター出力(kW)0.4適合レール幅(mm)150/175/200最大車輪圧(kN)14.7走行速度(m/s)(50/60Hz)0.333/0.400最大スパン(m)12
オーバーヘッド形電動式低騒音サドル 1txS12m 低速 KITO(キトー)オーバーヘッド形電動式低騒音サドル 1txS12m 低速KITO(キトー)
499,800税込549,780
1個
10日以内出荷
キトー独自のウレタン車輪の採用により、耐久性に優れています。 Hビームフランジ上面を直接走行するため、騒音や振動を大幅に軽減し、滑らかな走行を実現します。 サイドローラによるガイド機構により、スムーズな走行を実現します。 速度は超低速(C)、低速(L)、標準速(S)、3種類をご用意しております。 電磁ブレーキ付ギヤードモータを採用。ブレーキトルク調整式ですので、作業に適した制動力が得られ、荷振れを抑えることができます。 ギヤードモータにはヘリカルギヤを採用。走行音がいっそう静かになりました。
定格荷重(t)1トラスコ品番851-6037質量(kg)202車輪径(Φmm)175電源電圧3相200Vモーター出力(kW)0.4適合レール幅(mm)150/175/200最大車輪圧(kN)14.7走行速度(m/s)(50/60Hz)0.167/0.200最大スパン(m)12
オーバーヘッド形電動式サドル 5t 標準速 KITO(キトー)オーバーヘッド形電動式サドル 5t 標準速KITO(キトー)
439,800税込483,780
1個
10日以内出荷
建屋の柱のブラケットに設置された走行架台に上架するタイプのクレーンです。 オープンフレームのため、クルマのメンテナンスが容易です。 サイドローラによるガイド機構により、スムーズな走行を実現します。 独自のギヤードモータを装備した、起動・停止とも滑らかなクレーンです。 速度は超低速(C)、低速(L)、標準速(S)の3種類をご用意しております。 電磁ブレーキ付きギヤードモータを採用。ブレーキトルク調整式ですので、作業に適した制動力が得られ、荷振れを抑えることができます。 ギヤードモータにはヘリカルギヤを採用
定格荷重(t)5電源電圧3相200V適合走行レール(kg)22走行速度(m/s)(50/60Hz)0.333/0.400