9ページ目:

571件中 321360
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
EQ形電気チェーンブロック 電気トロリ結合形 KITO(キトー)EQ形電気チェーンブロック 電気トロリ結合形KITO(キトー)
439,800税込483,780
1台
翌々日出荷から5日以内出荷
2速インバータを標準装備し、荷の振動を抑える滑らかな動きを実現しました。電子式オーバーロードリミッタ、フリクションクラッチ、上下限リミットスイッチにより3重の安全機構を標準装備しています。製品保証3年、昇降ブレーキ保証10年です。
電源コード(m)なし操作電圧(V)24時間定格(min)30・10
EQ形電気チェーンブロックプレントロリ結合形 KITO(キトー)EQ形電気チェーンブロックプレントロリ結合形KITO(キトー)
209,800税込230,780
1台
翌々日出荷
2速インバータを標準装備し、荷の振動を抑える滑らかな動きを実現しました。電子式オーバーロードリミッタ、フリクションクラッチ、上下限リミットスイッチにより3重の安全機構を標準装備しています。製品保証3年、昇降ブレーキ保証10年です。
電源コード(m)10操作電圧(V)24時間定格(min)30・10
EQ形電気チェーンブロック 懸垂形 KITO(キトー)EQ形電気チェーンブロック 懸垂形KITO(キトー)
209,800税込230,780
1台
翌々日出荷から5日以内出荷
2速インバータを標準装備し、荷の振動を抑える滑らかな動きを実現しました。電子式オーバーロードリミッタ、フリクションクラッチ、上下限リミットスイッチにより3重の安全機構を標準装備しています。製品保証3年、昇降ブレーキ保証10年です。
電源コード(m)10操作電圧(V)24時間定格(min)30・10
ローヘッド形電動式サドル KITO(キトー)ローヘッド形電動式サドルKITO(キトー)
329,800税込362,780
1セット
10日以内出荷から25日以内出荷
【サドル】 クルマおよびクルマジクが取りはずせる構造を採用しており、クレーン据付作業およびメンテナンス作業の時間を大幅に短縮できます。 【ギヤードモータ】 電磁ブレーキ付ギヤードモータを採用。ブレーキトルク調整式(モータ定格トルクに対し0~50%但し0.25kWは30~80%)ですので、作業に適した制動力が得られ荷振れを押さえることができます。 歯車にはヘリカルギヤを採用。走行音がいっそう静かになりました。 緩起動装置として安価なソフトランが滑らかな始動で荷振れの少ない安全な作業を実現します。 緩起動・緩停止機能を備えたインバータは、お客様の思い通りの加速・減速をパターン設定で実現できます。 走行速度の種類は1速形4種類、2速形1種類(変速比4:1)をそれぞれ用意。さらに効率の良い作業が実現できます。
キトーセレクト 単相200V・220V KITO(キトー)キトーセレクト 単相200V・220VKITO(キトー)
159,800税込175,780
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
超高速0.0833m/s~0.300m/s(5m/min~18m/min)の昇降速度 デッドスペースを最小限にしたショートヘッドタイプ メカニカルブレーキ付 過巻防止装置付 小形軽量100kg1速形で質量わずか11.5kg 強力ロードチェーン使用(特殊防錆処理の合金鋼焼入チェーン) 豊富なアクセサリー 昇降速度が調整できる、速度調整コンバータ付(1速形) 異常荷重発生時の事故を未然に防ぐフリクションクラッチ、上下限リミットスイッチ付。
電源単相200V(50/60Hz) 220V(60Hz)共通
キトーエクセルER2 2速インバータ形・電気トロリ結合式 巻上下・横行2速インバータ形 KITO(キトー)キトーエクセルER2 2速インバータ形・電気トロリ結合式 巻上下・横行2速インバータ形KITO(キトー)
539,800税込593,780
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
過酷な環境、使用条件に対応。世界最高レベルM6等級(一部製品を除く) インバータを標準装備。巻上速度比は標準で6:1、最大12:1まで調整可能。 ヘビーデューティユーザに最適。負荷時間率40/20%ED 高性能・高機能を強靭な一体ボディで保護。アルミダイキャスト一体ボディ 世界に誇るキトーオリジナルチェーン。超強力ニッケルメッキロードチェーン 異常荷重発生時の事故を未然に防ぐ。フリクションクラッチ・上下限リミットスイッチ 目で見て確認。メンテナンス時期がわかる。CHメータ(インバータ部に内蔵) 非常時にモータの回路を遮断。非常停止押ボタンスイッチ 点検者の作業効率が向上。メンテナンス性向上 いつでもどこでも使い続けるために。環境対応
保護構造IP55、押しボタン IP65等級125kg~500kg:M6(JIS B8815) /1t・1.5t:M5(JIS B8815) /2.0t以上:M4(JIS B8815)電源3相200V(50/60Hz) 220V(60Hz)共通定格40/20%ED(30/10分)周囲温度-20℃~+40℃準拠規格JIS B8815、クレーン構造規格モーター絶縁種別型式E種横行速度(50Hz/60Hz)(m/s)(高速)0.400(低速)0.0667ボタン数5給電方式キャブタイヤケーブル給電
キトーエクセルER2 2速インバータ形・懸垂形(単体) KITO(キトー)キトーエクセルER2 2速インバータ形・懸垂形(単体)KITO(キトー)
289,800税込318,780
1個
翌々日出荷から13日以内出荷
過酷な環境、使用条件に対応。世界最高レベルM6等級(一部製品を除く) インバータを標準装備。巻上速度比は標準で6:1、最大12:1まで調整可能。 ヘビーデューティユーザに最適。負荷時間率40/20%ED 高性能・高機能を強靭な一体ボディで保護。アルミダイキャスト一体ボディ 世界に誇るキトーオリジナルチェーン。超強力ニッケルメッキロードチェーン 異常荷重発生時の事故を未然に防ぐ。フリクションクラッチ・上下限リミットスイッチ 目で見て確認。メンテナンス時期がわかる。CHメータ(インバータ部に内蔵) 非常時にモータの回路を遮断。非常停止押ボタンスイッチ 点検者の作業効率が向上。メンテナンス性向上 いつでもどこでも使い続けるために。環境対応
保護構造IP55、押ボタン IP65等級125kg~500kg:M6(JIS B8815) /1t・1.5t:M5(JIS B8815) /2.0t以上:M4(JIS B8815)電源3相200V(50/60Hz) 220V(60Hz)共通定格40/20%ED(30/10分)周囲温度-20℃~+40℃準拠規格JIS B8815、クレーン構造規格モーター絶縁種別型式E種ボタン数3給電方式キャブタイヤケーブル給電
キトーエクセルER2 1速形・懸垂形(単体) KITO(キトー)キトーエクセルER2 1速形・懸垂形(単体)KITO(キトー)
199,800税込219,780
1個
翌々日出荷から10日以内出荷
ヘビーデューティユーザに最適。負荷時間率60%ED 高性能・高機能を強靭な一体ボディで保護。アルミダイキャスト一体ボディ 世界に誇るキトーオリジナルチェーン。超強力ニッケルメッキロードチェーン 異常荷重発生時の事故を未然に防ぐ。フリクションクラッチ・上下限リミットスイッチ 目で見て確認。メンテナンス時期がわかる。CHメータ 非常時にモータの回路を遮断。非常停止押ボタンスイッチ 点検者の作業効率が向上。メンテナンス性向上 いつでもどこでも使い続けるために。環境対応
保護構造IP55、押ボタン IP65等級M5(JIS B8815) 2.0t以上はM4電源3相200V(50/60Hz) 220V(60Hz)共通定格60%ED(60分)周囲温度-20℃~+40℃準拠規格JIS B8815、クレーン構造規格モーター絶縁種別型式E種ボタン数3給電方式キャブタイヤケーブル給電
オーバーヘッド形電動式サドル KITO(キトー)オーバーヘッド形電動式サドルKITO(キトー)
289,800税込318,780
1セット
10日以内出荷から30日以内出荷
【サドル】 オープンフレーム構造のためクルマのメンテナンスが容易です。 サイドローラによるガイド機構により、スムーズな走行を実現します。 【ギヤードモータ】 電磁ブレーキ付ギヤードモータを採用。ブレーキトルク調整式(モータ定格トルクに対し0~50%但し0.25kWは30~80%)ですので、作業に適した制動力が得られ荷振れを押さえることができます。 歯車にはヘリカルギヤを採用。走行音がいっそう静かになりました。 緩起動装置として安価なソフトランが滑らかな始動で荷振れの少ない安全な作業を実現します。 緩起動・緩停止機能を備えたインバータは、お客様の思い通りの加速・減速をパターン設定で実現できます。 走行速度の種類は1速形4種類、2速形1種類(変速比4:1)をそれぞれ用意。さらに効率の良い作業が実現できます。
ファンドリフックVF KITO(キトー)ファンドリフックVFKITO(キトー)(3件のレビュー)
49,980税込54,978
1個
7日以内出荷
付属品クサリピン、スプリングピン
ラウンドスリング RE形 KITO(キトー)ラウンドスリング RE形KITO(キトー)(1件のレビュー)
19,900税込21,890特価
1個
当日出荷
強力なポリエステル原糸の素線をロープ状にたばね、保護シートでおおったエンドレス状のスリングです。柔軟なロープ状ですから、幅広い荷姿にも自在になじみ、すべりも少なく荷の安定性は抜群です。強度は芯糸で保持されており、外側が破損し芯糸が見えたら使用限度です。
種別エンドレス形
ユニバーサルトロリTS形(マイティ用) KITO(キトー)ユニバーサルトロリTS形(マイティ用)KITO(キトー)
18,980税込20,878
1個
当日出荷から10日以内出荷
ローヘッド形プレン式サドル 1t KITO(キトー)ローヘッド形プレン式サドル 1tKITO(キトー)
99,980税込109,978
1セット(2台)ほか
7日以内出荷
吊り荷を人力で走行させる最も簡単なクレーンです。
種別ローヘッド形定格荷重(t)1適合レール幅(mm)75、100、125
ローヘッド形プレン式サドル 0.5t KITO(キトー)ローヘッド形プレン式サドル 0.5tKITO(キトー)
109,800税込120,780
1台
7日以内出荷
吊り荷を人力で走行させる最も簡単なクレーンです。
種別ローヘッド形定格荷重(t)0.5適合レール幅(mm)75、100、125
ユニバーサルプレントロリ TS形 5t KITO(キトー)ユニバーサルプレントロリ TS形 5tKITO(キトー)
67,980税込74,778
1台
当日出荷
車は特殊な加工と熱処理により耐久性があります。Iビーム・Hビーム両レールに適合しています。スムーズな走行性を発揮する特殊設計です。レール幅の調整は簡単です。4つの車には、注油のいらない高級密閉形ボールベアリングを使用しています。
定格荷重(t)5仕様手動用トラスコ品番458-0311質量(kg)50呼び5最小回転半径(mm)2300適合横行レール幅(mm)125-150-175
ユニバーサルギヤードトロリ TS形 5tx3.5m KITO(キトー)ユニバーサルギヤードトロリ TS形 5tx3.5mKITO(キトー)
99,980税込109,978
1台
当日出荷
車は特殊な加工と熱処理により耐久性があります。Iビーム・Hビーム両レールにも適合しています。スムーズな走行性を発揮する特殊設計です。レール幅の調整は簡単です。4つのクルマには、注油のいらない高級密閉形ボールベアリングを使用しています。
定格荷重(t)5トラスコ品番458-0281質量(kg)56揚程(m)3.5呼び5最小回転半径(mm)2300適合横行レール幅(mm)125-150-175
セレクト電気チェーンブロック2速 単相200V KITO(キトー)セレクト電気チェーンブロック2速 単相200VKITO(キトー)
139,800税込153,780
1台
翌々日出荷から3日以内出荷
商用電源(単相200V)でよりパワフルに使えます。デッドスペースを最小限にしたショートヘッドタイプです。メカニカルブレーキ、上限リミットスイッチ、過巻防止装置付です。
仕様ショートヘッドタイプ種別2点押ボタン式タイプ2速形電源(V)200揚程(m)3電源単相200V定格時間(分)20電源コード5m材質(チェーン)ロードチェーン:ニッケルメッキ特殊合金鋼
セレクト電気チェーンブロック1速 単相200V 480kg(S)x3m KITO(キトー)セレクト電気チェーンブロック1速 単相200V 480kg(S)x3mKITO(キトー)
209,800税込230,780
1台
翌々日出荷
商用電源(単相200V)でよりパワフルに使えます。デッドスペースを最小限にしたショートヘッドタイプです。メカニカルブレーキ、上限リミットスイッチ、過巻防止装置付です。強力ロードチェンを使用しています(特殊防錆処理の合金鋼焼き入れチェン)。
仕様ショートヘッドタイプトラスコ品番457-9585種別2点押ボタン式質量(kg)21タイプ1速形電源単相200Vモーター出力(kW)0.6定格時間(分)20電源コード5m
セレクト 電気チェーンブロック 2速選択 480kg(SD)x3m KITO(キトー)セレクト 電気チェーンブロック 2速選択 480kg(SD)x3mKITO(キトー)
249,800税込274,780
1台
翌々日出荷
家庭用電源で使える単相100V仕様で、パワーとスピードを兼ね備えた小容量タイプです。デッドスペースを最小限にしたショートヘッドタイプです。メカニカルブレーキ付です。上限リミットスイッチ・過巻防止装置付です。作業に合わせた最適速度に調整可能です。強力ロードチェンを使用しています(特殊防錆処理の合金鋼焼き入れチェン)。
トラスコ品番457-9518種別2点押ボタン式質量(kg)21タイプ2速選択形電源単相100V定格時間(分)20モーター出力(W)600電源コード5m巻上速度(m/min)低速2.0~4.0/高速2.0~6.7
セレクト 電気チェーンブロック 2速 480kg(ST)x3m KITO(キトー)セレクト 電気チェーンブロック 2速 480kg(ST)x3mKITO(キトー)
209,800税込230,780
1台
20日以内出荷
家庭用電源で使える単相100V仕様で、パワーとスピードを兼ね備えた小容量タイプです。デッドスペースを最小限にしたショートヘッドタイプです。メカニカルブレーキ付です。上限リミットスイッチ・過巻防止装置付です。強力ロードチェン使用しています(特殊防錆処理の合金鋼焼き入れチェン)。
用途高速巻き上げ、巻き下げで作業の能率が大幅に向上。低速を使用することにより、位置合わせ・型合わせなどの精密作業に威力を発揮。トラスコ品番321-0171種別2点押ボタン式質量(kg)21タイプ2速形電源単相100Vモーター出力(kW)0.6定格時間(分)20電源コード5m
エクセル 電気チェーンブロック電気トロリ結合式500kg(S)x4m KITO(キトー)エクセル 電気チェーンブロック電気トロリ結合式500kg(S)x4mKITO(キトー)
419,800税込461,780
1台
5日以内出荷
製品保証3年、昇降ブレーキ保証10年です。非常停止ボタン付押ボタンスイッチ付です。フリクションクラッチ上下限リミットスイッチ付です。CHメーター(起動回数と運転時間表示)付です。
トラスコ品番457-9771種別5点押ボタン式質量(kg)68タイプ1速形電源三相200V定格時間(分)60電源コードなし横行モータ出力(kW)0.4横行速度(50/60HZ)(m/min)20/24巻上モータ出力(50Hz/60Hz)(kW)0.9適合横行レール幅(mm)75-100-125※定格荷重1.5t、2tタイプのみ(100-125-150)
エクセル 電気チェーンブロック電気トロリ結合式500kg(IS)x4m KITO(キトー)エクセル 電気チェーンブロック電気トロリ結合式500kg(IS)x4mKITO(キトー)
599,800税込659,780
1台
5日以内出荷
製品保証3年、昇降ブレーキ保証10年です。上下速度、横行速度ともインバーター制御しています。耐摩耗性、疲労強度向上のニッケルメッキロードチェーンを使用しています。高性能、高寿命の電磁ブレーキです。非常停止ボタン付押しボタンスイッチ付です。フリクションクラッチ上下限リミットスイッチ付です。CHメーター(起動回数と運転時間表示)付です。
トラスコ品番457-9763種別5点押ボタン式質量(kg)69タイプ2速形電源三相200V定格時間(分)20(低速)40(高速)電源コードなし横行モータ出力(kW)0.4横行速度(50/60HZ)(m/min)4・24巻上モータ出力(50Hz/60Hz)(kW)0.9適合横行レール幅(mm)75-100-125※定格荷重1.5t、2tタイプのみ(100-125-150)
エクセル 電気チェーンブロック電気トロリ結合式1.5t(S)x4m KITO(キトー)エクセル 電気チェーンブロック電気トロリ結合式1.5t(S)x4mKITO(キトー)
619,800税込681,780
1台
5日以内出荷
製品保証3年、昇降ブレーキ保証10年です。非常停止ボタン付押ボタンスイッチ付です。フリクションクラッチ上下限リミットスイッチ付です。CHメーター(起動回数と運転時間表示)付です。
トラスコ品番457-9810種別5点押ボタン式質量(kg)112タイプ1速形電源三相200V定格時間(分)60電源コードなし横行モータ出力(kW)0.4横行速度(50/60HZ)(m/min)20/24巻上モータ出力(50Hz/60Hz)(kW)1.8適合横行レール幅(mm)100-125-150
エクセル 電気チェーンブロック電気トロリ結合式1.5t(IS)x4m KITO(キトー)エクセル 電気チェーンブロック電気トロリ結合式1.5t(IS)x4mKITO(キトー)
739,800税込813,780
1台
5日以内出荷
製品保証3年、昇降ブレーキ保証10年です。上下速度、横行速度ともインバーター制御しています。耐摩耗性、疲労強度向上のニッケルメッキロードチェーンを使用しています。高性能、高寿命の電磁ブレーキです。非常停止ボタン付押しボタンスイッチ付です。フリクションクラッチ上下限リミットスイッチ付です。CHメーター(起動回数と運転時間表示)付です。
トラスコ品番457-9801種別5点押ボタン式質量(kg)113タイプ2速形電源三相200V定格時間(分)20(低速)40(高速)電源コードなし横行モータ出力(kW)0.4横行速度(50/60HZ)(m/min)4・24巻上モータ出力(50Hz/60Hz)(kW)1.8適合横行レール幅(mm)75-100-125※定格荷重1.5t、2tタイプのみ(100-125-150)
エクセル 電気チェーンブロック 電気トロリ結合式 1速形 KITO(キトー)エクセル 電気チェーンブロック 電気トロリ結合式 1速形KITO(キトー)
529,800税込582,780
1台
5日以内出荷
製品保証3年、昇降ブレーキ保証10年です。非常停止ボタン付押ボタンスイッチ付です。フリクションクラッチ上下限リミットスイッチ付です。CHメーター(起動回数と運転時間表示)付です。
種別5点押ボタン式タイプ1速形電源(V)24揚程(m)4電源三相200Vトロリー電動走行式定格時間(分)60電源コードなし横行モータ出力(kW)0.4横行速度(50/60HZ)(m/min)20/24適合横行レール幅(mm)75-100-125※定格荷重1.5t、2tタイプのみ(100-125-150)材質(チェーン)ロードチェーン:ニッケルメッキ特殊合金鋼
エクセル 電気チェーンブロック 電気トロリ結合式 2速インバータ形 KITO(キトー)エクセル 電気チェーンブロック 電気トロリ結合式 2速インバータ形KITO(キトー)
699,800税込769,780
1台
5日以内出荷
製品保証3年、昇降ブレーキ保証10年です。上下速度、横行速度ともインバーター制御しています。耐摩耗性、疲労強度向上のニッケルメッキロードチェーンを使用しています。高性能、高寿命の電磁ブレーキです。非常停止ボタン付押しボタンスイッチ付です。フリクションクラッチ上下限リミットスイッチ付です。CHメーター(起動回数と運転時間表示)付です。
種別5点押ボタン式タイプ2速形電源(V)24揚程(m)4電源三相200Vトロリー電動走行式定格時間(分)20(低速)40(高速)電源コードなし横行モータ出力(kW)0.4横行速度(50/60HZ)(m/min)4・24巻上速度(50Hz/60Hz)(m/min)1.4・8.2/1.4・8.2適合横行レール幅(mm)75-100-125※定格荷重1.5t、2tタイプのみ(100-125-150)材質(チェーン)ロードチェーン:ニッケルメッキ特殊合金鋼
LB030用パーツ シタフック 1 式 KITO(キトー)LB030用パーツ シタフック 1 式KITO(キトー)
13,980税込15,378
1個
当日出荷
トラスコ品番390-1521適合機種LB030質量(kg)2
レバーブロック LB025用パーツ KITO(キトー)レバーブロック LB025用パーツKITO(キトー)
619税込681
1個
当日出荷から9日以内出荷
適合機種LB025
キトーセレクト 1速型 (2点ボタン)高揚程 KITO(キトー)キトーセレクト 1速型 (2点ボタン)高揚程KITO(キトー)
199,800税込219,780
1台
3日以内出荷
種別上下1速形質量(kg)19出力(W)300電源単相AC100V 50/60Hz寸法d(mm)187寸法a(mm)409定格電流(A)6寸法e(mm)222ロードチェン線径(Φmm)4寸法h(mm)125反復定格最大起動ひん度(回/時)360反復定格負荷時間率(%)60定格時間(分)50寸法g(mm)25寸法f(mm)205寸法i(mm)80寸法j(mm)25寸法k(mm)450寸法m(mm)92オシボタンコード長さL(m)14.5
キトーセレクト 1速形 (2点ボタン)単相AC200V KITO(キトー)キトーセレクト 1速形 (2点ボタン)単相AC200VKITO(キトー)
119,800税込131,780
1台
3日以内出荷から12日以内出荷
商用電源でよりパワフルに使える単相AC200V、パワーとスピードを兼ね備えた小容量タイプ。ショートヘッドで狭い空間でも取り付け可能。メカニカルブレーキ付き。強力ロードチェーンを使用軽量タイプで持ち運びに最適。給電キャプタイヤーケーブル1.25mm2×3芯×5m(プラグは付いてません)
種別上下1速形電源単相AC200V 50/60Hzロードチェン線径(Φmm)4反復定格最大起動ひん度(回/時)180反復定格負荷時間率(%)30定格時間(分)20寸法g(mm)25寸法j(mm)25寸法m(mm)92オシボタンコード長さL(m)2.5
L形ジブクレーン KITO(キトー)L形ジブクレーンKITO(キトー)
109,800税込120,780
1式
3日以内出荷
セレクト用の専用ジブクレーンです。ミニトロリーと併せてご使用下さい。
用途建築作業用種別C形ビーム最大回転角度(°)180ブラケット間隔(m)0.4
プレントロリ結合式キトーエクセル(2点ボタン) KITO(キトー)プレントロリ結合式キトーエクセル(2点ボタン)KITO(キトー)
229,800税込252,780
1台
翌々日出荷から5日以内出荷
ギャードトロリ結合式キトーエクセル(2点ボタン) KITO(キトー)ギャードトロリ結合式キトーエクセル(2点ボタン)KITO(キトー)
249,800税込274,780
1台
翌々日出荷から3日以内出荷
キトーエクセル2速インバーター形(2点ボタン) KITO(キトー)キトーエクセル2速インバーター形(2点ボタン)KITO(キトー)
319,800税込351,780
1台
翌々日出荷
キトーセレクト 1速形 (2点ボタン)3相AC200V KITO(キトー)キトーセレクト 1速形 (2点ボタン)3相AC200VKITO(キトー)
159,800税込175,780
1台
翌々日出荷
起動回数1200回/時に使える高頻度タイプ、電源3相AC200V。ショートヘッドで狭い空間でも取り付け可能。メカニカルブレーキ付き。強力ロードチェーンを使用軽量タイプで持ち運びに最適。給電キャプタイヤーケーブル1.25mm2×3芯×5m。
種別上下1速形質量(kg)21.5出力(W)350電源3相 AC200V 50/60Hz寸法d(mm)203寸法a(mm)371定格電流(A)2.9(50Hz) / 2.6(60Hz)寸法e(mm)168ロードチェン線径(Φmm)4昇降速度(m/s)50Hz:0.300/60Hz:0.358寸法h(mm)126反復定格最大起動ひん度(回/時)1200反復定格負荷時間率(%)30定格時間(分)40寸法g(mm)25寸法f(mm)231寸法i(mm)105寸法j(mm)25寸法k(mm)334寸法m(mm)81オシボタンコード長さL(m)2.5
キトーセレクト 2速形 (シリンダ形) KITO(キトー)キトーセレクト 2速形 (シリンダ形)KITO(キトー)(1件のレビュー)
199,800税込219,780
1台
当日出荷から33日以内出荷
パワーとスピードを兼ね備えた小容量タイプショートヘッドで狭い空間でも取り付け可能メカニカルブレーキ付強力ロードチェーンを使用軽量タイプで持ち運びに最適過巻防止装置付上限リミットスイッチ付作業に合わせた最適速度に調整可能。微速付なので型合わせ、組立てなどの精密作業に威力を発揮します。
種別上下2速形電源単相AC100V 50/60Hzロードチェン線径(Φmm)4寸法g(mm)25寸法j(mm)25寸法m(mm)92
ツリカナグ(ピンタイプ)16mm用 KITO(キトー)ツリカナグ(ピンタイプ)16mm用KITO(キトー)
16,980税込18,678
1個
15日以内出荷
キトー用部品パーツ
トランス KITO(キトー)トランスKITO(キトー)
6,698税込7,368
1個
15日以内出荷
キトー用部品パーツ
5点押しボタンスイッチMDS KITO(キトー)5点押しボタンスイッチMDSKITO(キトー)
17,980税込19,778
1個
15日以内出荷
キトー用部品パーツ