カテゴリ
- 物流用品(1,735)
絞り込み
ブランド
- KITO(キトー)
- モノタロウ(90)
- BIGM(丸山製作所)(574)
- CKD(846)
- Igus(イグス)(438)
- MAZDA(マツダ)(352)
- omron(オムロン)(495)
- Panasonic(パナソニック)(923)
- ParkerTAIYO(359)
- PROST's(416)
- RS PRO(895)
- SAMTEC(395)
- SMC(14,523)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(307)
- TRUSCO(402)
- アズワン(460)
- エスコ(1,043)
- コガネイ(829)
- 三菱電機(503)
- 堀内機械(377)
- ブランドをもっと見る
「002-100」の検索結果
特価

ベルトスリング BQL形(リミットサイン付)
KITO(キトー)¥57,980税込¥63,7781本当日出荷から13日以内出荷使用限界がひと目でわかる赤いリミットサイン付のベルトスリングです。ベルト部分が四重構造となります。色淡緑備考四重構造断面/リミットサイン付
ラウンドスリングRG形 10t
KITO(キトー)¥79,980税込¥87,9781本当日出荷から16日以内出荷荷を傷めない超軽量大容量強力繊維スリングです。キトースリングRE形と比べて質量が約1/3と軽いです。ポリエステルの3倍の強度を備える、超高分子量ポリエチレン(芯糸)を採用しているため強度もあります。ワイヤースリングに比べてしなやかで軽いので持ち運びがラクラクです。用途玉掛け作業等寸法(mm)W40/H20色タグ:赤使用荷重(t)10表面布:橙
電気チェーンブロック セレクトシリーズ 2速形
KITO(キトー)¥149,800~税込¥164,780~1台8日以内出荷から13日以内出荷商用電源(単相200V)でよりパワフルに使えます。 デッドスペースを最小限にしたショートヘッドタイプです。 メカニカルブレーキ、上限リミットスイッチ、過巻防止装置付です。仕様2速形、2点押ボタン式タイプショートヘッド電源コード(m)5定格時間(分)20
エクセル 電気チェーンブロック電気トロリ結合式500kg(S)x4m
KITO(キトー)¥369,800税込¥406,7801台10日以内出荷製品保証3年、昇降ブレーキ保証10年です。非常停止ボタン付押ボタンスイッチ付です。フリクションクラッチ上下限リミットスイッチ付です。CHメーター(起動回数と運転時間表示)付です。トラスコ品番457-9771種別5点押ボタン式質量(kg)68タイプ1速形電源三相200V定格時間(分)60電源コードなし横行モータ出力(kW)0.4横行速度(50/60HZ)(m/min)20/24巻上モータ出力(50Hz/60Hz)(kW)0.9適合横行レール幅(mm)75-100-125※定格荷重1.5t、2tタイプのみ(100-125-150)
エクセル 電気チェーンブロック 電気トロリ結合式 1速形
KITO(キトー)¥439,800~税込¥483,780~1台10日以内出荷製品保証3年、昇降ブレーキ保証10年です。非常停止ボタン付押ボタンスイッチ付です。フリクションクラッチ上下限リミットスイッチ付です。CHメーター(起動回数と運転時間表示)付です。種別5点押ボタン式タイプ1速形電源(V)24揚程(m)4電源三相200Vトロリー電動走行式定格時間(分)60電源コードなし横行モータ出力(kW)0.4横行速度(50/60HZ)(m/min)20/24適合横行レール幅(mm)75-100-125※定格荷重1.5t、2tタイプのみ(100-125-150)材質(チェーン)ロードチェーン:ニッケルメッキ特殊合金鋼
...