カテゴリ
- 物流用品(1,741)
絞り込み
ブランド
- KITO(キトー)
- モノタロウ(31)
- SMC(1,263)
- マルゼン[厨房機器](1,042)
- Panasonic(パナソニック)(408)
- エスコ(405)
- 三菱電機(392)
- RS PRO(236)
- アズワン(160)
- CKD(131)
- エレコム(128)
- マキテック(110)
- BOURNS(110)
- ParkerTAIYO(106)
- 日本モレックス(molex)(92)
- TRUSCO(87)
- アーテック[学校教材・教育玩具](86)
- 前澤化成工業(84)
- メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)(84)
- omron(オムロン)(81)
- ブランドをもっと見る
「100-150」の検索結果
特価

チェーンスリング用リンクチェーン
KITO(キトー)(5件のレビュー)¥6,898税込¥7,5881本当日出荷から7日以内出荷キトーの長年の技術と経験をもとにつくられた、破断応力1000N/mm2以上の世界最高レベル超強力リンクチェーンです。 精製された特殊合金鋼を材料とし、完全自動機械でリンクを形づくり溶接したのち、独特な自動熱処理装置で焼き入れ焼き戻しを施しています。 全ロットにわたって引張テストを実行、すべて1000N/mm2以上の破断応力を保持しています。 高度な製鎖技術により高い破断応力とねばり強さを合わせ持っています。材質特殊合金鋼使用荷重(t)3.2線径(Φmm)10質量(kg/m)2.2チェーンピッチ(P)(mm)30破断荷重(kN)160外面幅b(mm)35チェーン線径(Φmm)10
キトーユニバーサルプレントロリTS形
KITO(キトー)(3件のレビュー)¥34,980~税込¥38,478~1台当日出荷クルマは特殊な加工と熱処理により耐久性は抜群です。極限の設計により超軽量化を達成。レールの端末に取付けたストッパーへの衝突やトロリー同士の衝突によるクルマの破損を防ぐバンパー付き。このバンパーは、万一にそなえてトロリーの落下防止する2重の安全機構の役割を果たします。合理的な形状の踏面をもったクルマは、Iビーム・Hビームどちらのレール形状にもムリなく適合します。両側のフレームは、レール面に即応して適当な角度で、自由に動くように設計されています。したがってレールの継ぎ目や凹凸があっても、4つのクルマに平均に力がかかり安定もよく、スムーズに走ります。キトーユニバーサルトロリーは、カラーの入れ換えだけで、3段階のレール巾に簡単に調整できます。4つのクルマには、注油のいらない高級密閉型ボールベアリングを使用、軽快に走ります。
保護コーナー
KITO(キトー)¥4,198税込¥4,6181パック(2個)当日出荷から翌々日出荷保護コーナーは、角張ったつり荷や表面がざらざらしたつり荷の場合のスリング保護、横すべり防止のためにご使用ください。 機種、サイズに合わせて各種ご用意していますので、スリングに合わせてお選びいただけます。厚さ(mm)5.8(2枚重ね時)
ユニバーサルギヤードトロリ TS形
KITO(キトー)(1件のレビュー)¥47,980~税込¥52,778~1台当日出荷クルマは特殊な加工と熱処理により耐久性は抜群です。極限の設計により超軽量化を達成。レールの端末に取付けたストッパーへの衝突やトロリー同士の衝突によるクルマの破損を防ぐバンパー付き。このバンパーは、万一にそなえてトロリーの落下防止する2重の安全機構の役割を果たします。合理的な形状の踏面をもったクルマは、IビームHビームどちらのレール形状にもムリなく適合します。両側のフレームは、レール面に即応して適当な角度で、自由に動くように設計されています。したがってレールの継ぎ目や凹凸があっても、4つのクルマに平均に力がかかり安定もよく、スムーズに走ります。キトーユニバーサルトロリーは、カラーの入れ換えだけで、3段階のレール巾に簡単に調整できます。4つのクルマには、注油のいらない高級密閉型ボールベアリングを使用、軽快に走ります。
キトーマイティ M3形(プレントロリ結合形)
KITO(キトー)¥94,980~税込¥104,478~1個3日以内出荷から5日以内出荷絶対の信頼「耐久性抜群」:世界最高レベルのロードチェーン(破断応力1000N/mm2以上)と抜群のブレーキ性能は安全のキメテです。 クルマは特殊な加工と熱処理により耐久力は抜群です。極限の設計により超軽量化を実現しました。タイプTSP形プレントロリ結合形
キトーマイティ M3形(ギヤードトロリ結合形)
KITO(キトー)¥96,980~税込¥106,678~1個3日以内出荷から5日以内出荷絶対の信頼「耐久性抜群」:世界最高レベルのロードチェーン(破断応力1000N/mm2以上)と抜群のブレーキ性能は安全のキメテです。 クルマは特殊な加工と熱処理により耐久力は抜群です。極限の設計により超軽量化を実現しました。タイプTSG形ギャードトロリ結合形
キトーマイティ用 ユニバーサルトロリ TS形
KITO(キトー)¥45,980~税込¥50,578~1個3日以内出荷から12日以内出荷・クルマの耐久性は抜群・超軽量化を実現・安全性を発揮するバンパー・Iビーム、Hビームのどちらにも適合・スムーズな走行性を発揮する特殊設計・レール幅の調整は簡単・クルマはボールベアリング入り・1/2tプレントロリの適用レール幅50mmの場合は、直線走行のみでお使いください。・ハンドチェーンの線径はすべて5mmです。
マジックテープ付保護コーナー
KITO(キトー)¥5,298~税込¥5,828~1個6日以内出荷から13日以内出荷ベルトに巻いてマジックテープで止めるだけで使える、取付・交換が簡単な保護コーナーです。ベルトの両端にカナグのあるカナグ付スリングでも使用できます。各スリング幅サイズに対応します。
電気チェーンブロック 電気トロリ結合式 2t S x4m(5点押しボタン)
KITO(キトー)¥729,800税込¥802,7801台5日以内出荷荷役作業の合理化・省力化を実現する、キトーエクセルER2。 機械寿命が長く、過酷な環境にも対応。 ヘビーユースに適した負荷時間率60%ED。 世界に誇るオリジナル超強力ロードチェーン。 荷の振動を抑える2速インバータを標準装備。 メンテナンス性の高い設計で点検効率アップ。寸法(mm)(レール下面から下フックまでの距離)585出力(kW)(巻き上げモータ3相200V)3.5適合レール幅B(mm)100(最小回転数半径)、125、150、175横行速度(50Hz/60Hz)(m/s)0.333(0.167)/0.4(0.2)横行モータ出力(kW)(3相200V)0.4
プレントロリ付電気チェーンブロック キトーエクセル
KITO(キトー)¥429,800~税込¥472,780~1台6日以内出荷機械寿命が長く、過酷な環境にも対応。ヘビーユースに適した負荷時間率60%ED。世界に誇るオリジナル超強力ロードチェーン。荷の振動を抑える2速インバータを標準装備。メンテナンス性の高い設計で点検効率アップ。電源(V)3相200(50Hz/60Hz) ・220(60Hz)操作方式非常停止+2点式
ギヤードトロリ付電気チェーンブロック キトーエクセル
KITO(キトー)¥419,800税込¥461,7801台6日以内出荷機械寿命が長く、過酷な環境にも対応。ヘビーユースに適した負荷時間率60%ED。世界に誇るオリジナル超強力ロードチェーン。荷の振動を抑える2速インバータを標準装備。メンテナンス性の高い設計で点検効率アップ。電源(V)3相200(50Hz/60Hz) ・220(60Hz)操作方式非常停止+2点式
ローヘッド形電動式サドル
KITO(キトー)¥339,800~税込¥373,780~1セット8日以内出荷から10日以内出荷【サドル】 クルマおよびクルマジクが取りはずせる構造を採用しており、クレーン据付作業およびメンテナンス作業の時間を大幅に短縮できます。 【ギヤードモータ】 電磁ブレーキ付ギヤードモータを採用。ブレーキトルク調整式(モータ定格トルクに対し0~50%但し0.25kWは30~80%)ですので、作業に適した制動力が得られ荷振れを押さえることができます。 歯車にはヘリカルギヤを採用。走行音がいっそう静かになりました。 緩起動装置として安価なソフトランが滑らかな始動で荷振れの少ない安全な作業を実現します。 緩起動・緩停止機能を備えたインバータは、お客様の思い通りの加速・減速をパターン設定で実現できます。 走行速度の種類は1速形4種類、2速形1種類(変速比4:1)をそれぞれ用意。さらに効率の良い作業が実現できます。
電気トロリ付電気チェーンブロック(キトーエクセル)
KITO(キトー)¥419,800税込¥461,7801台9日以内出荷機械寿命が長く、過酷な環境にも対応。ヘビーユースに適した負荷時間率60%ED。世界に誇るオリジナル超強力ロードチェーン。荷の振動を抑える2速インバータを標準装備。メンテナンス性の高い設計で点検効率アップ。質量(kg)58電源(V)3相20050Hz/60Hz 22060Hz定格荷重(kg)125速度巻上:H、横行:L操作方式非常停止+6点式(走行1速)点数オシボタン:7(天井クレーン用)レール幅(mm)75・100・125・150
電気トロリ付電気チェーンブロック(キトーエクセル)
KITO(キトー)¥389,800~税込¥428,780~1台9日以内出荷から13日以内出荷機械寿命が長く、過酷な環境にも対応。ヘビーユースに適した負荷時間率60%ED。世界に誇るオリジナル超強力ロードチェーン。荷の振動を抑える2速インバータを標準装備。メンテナンス性の高い設計で点検効率アップ。電源(V)3相20050Hz/60Hz 22060Hz操作方式非常停止+6点式(走行1速)点数オシボタン:7(天井クレーン用)
T形ツリテ(中継ケーブル1本用)
KITO(キトー)¥20,980税込¥23,0781セット(10個)10日以内出荷から15日以内出荷中継ケーブルの支持用ツリテに使用します。動力回路用ケーブルまたは複合ケーブルを支持する場合に使用します。
ユニバーサルギヤードトロリ
KITO(キトー)¥32,980~税込¥36,278~1台10日以内出荷クルマの耐久性は抜群。超軽量化を実現。レール端末に取付けたストッパへの衝突やトロリ同士の衝突によるクルマの破損を防ぐバンパー付。
エクセル 電気チェーンブロック電気トロリ結合式1.5t(S)x4m
KITO(キトー)¥509,800税込¥560,7801台10日以内出荷製品保証3年、昇降ブレーキ保証10年です。非常停止ボタン付押ボタンスイッチ付です。フリクションクラッチ上下限リミットスイッチ付です。CHメーター(起動回数と運転時間表示)付です。トラスコ品番457-9810種別5点押ボタン式質量(kg)112タイプ1速形電源三相200V定格時間(分)60電源コードなし横行モータ出力(kW)0.4横行速度(50/60HZ)(m/min)20/24巻上モータ出力(50Hz/60Hz)(kW)1.8適合横行レール幅(mm)100-125-150
エクセル 電気チェーンブロック電気トロリ結合式500kg(S)x4m
KITO(キトー)¥369,800税込¥406,7801台10日以内出荷製品保証3年、昇降ブレーキ保証10年です。非常停止ボタン付押ボタンスイッチ付です。フリクションクラッチ上下限リミットスイッチ付です。CHメーター(起動回数と運転時間表示)付です。トラスコ品番457-9771種別5点押ボタン式質量(kg)68タイプ1速形電源三相200V定格時間(分)60電源コードなし横行モータ出力(kW)0.4横行速度(50/60HZ)(m/min)20/24巻上モータ出力(50Hz/60Hz)(kW)0.9適合横行レール幅(mm)75-100-125※定格荷重1.5t、2tタイプのみ(100-125-150)
エクセル 電気チェーンブロック 電気トロリ結合式 1速形
KITO(キトー)¥439,800~税込¥483,780~1台10日以内出荷製品保証3年、昇降ブレーキ保証10年です。非常停止ボタン付押ボタンスイッチ付です。フリクションクラッチ上下限リミットスイッチ付です。CHメーター(起動回数と運転時間表示)付です。種別5点押ボタン式タイプ1速形電源(V)24揚程(m)4電源三相200Vトロリー電動走行式定格時間(分)60電源コードなし横行モータ出力(kW)0.4横行速度(50/60HZ)(m/min)20/24適合横行レール幅(mm)75-100-125※定格荷重1.5t、2tタイプのみ(100-125-150)材質(チェーン)ロードチェーン:ニッケルメッキ特殊合金鋼
エクセル 電気チェーンブロック電気トロリ結合式1.5t(IS)x4m
KITO(キトー)¥639,800税込¥703,7801台10日以内出荷製品保証3年、昇降ブレーキ保証10年です。上下速度、横行速度ともインバーター制御しています。耐摩耗性、疲労強度向上のニッケルメッキロードチェーンを使用しています。高性能、高寿命の電磁ブレーキです。非常停止ボタン付押しボタンスイッチ付です。フリクションクラッチ上下限リミットスイッチ付です。CHメーター(起動回数と運転時間表示)付です。トラスコ品番457-9801種別5点押ボタン式質量(kg)113タイプ2速形電源三相200V定格時間(分)20(低速)40(高速)電源コードなし横行モータ出力(kW)0.4横行速度(50/60HZ)(m/min)4・24巻上モータ出力(50Hz/60Hz)(kW)1.8適合横行レール幅(mm)75-100-125※定格荷重1.5t、2tタイプのみ(100-125-150)
エクセル 電気チェーンブロック 電気トロリ結合式 2速インバータ形
KITO(キトー)¥569,800~税込¥626,780~1台10日以内出荷製品保証3年、昇降ブレーキ保証10年です。上下速度、横行速度ともインバーター制御しています。耐摩耗性、疲労強度向上のニッケルメッキロードチェーンを使用しています。高性能、高寿命の電磁ブレーキです。非常停止ボタン付押しボタンスイッチ付です。フリクションクラッチ上下限リミットスイッチ付です。CHメーター(起動回数と運転時間表示)付です。種別5点押ボタン式タイプ2速形電源(V)24揚程(m)4電源三相200Vトロリー電動走行式定格時間(分)20(低速)40(高速)電源コードなし横行モータ出力(kW)0.4横行速度(50/60HZ)(m/min)4・24巻上速度(50Hz/60Hz)(m/min)1.4・8.2/1.4・8.2適合横行レール幅(mm)75-100-125※定格荷重1.5t、2tタイプのみ(100-125-150)材質(チェーン)ロードチェーン:ニッケルメッキ特殊合金鋼
エクセル 電気チェーンブロック電気トロリ結合式500kg(IS)x4m
KITO(キトー)¥499,800税込¥549,7801台10日以内出荷製品保証3年、昇降ブレーキ保証10年です。上下速度、横行速度ともインバーター制御しています。耐摩耗性、疲労強度向上のニッケルメッキロードチェーンを使用しています。高性能、高寿命の電磁ブレーキです。非常停止ボタン付押しボタンスイッチ付です。フリクションクラッチ上下限リミットスイッチ付です。CHメーター(起動回数と運転時間表示)付です。トラスコ品番457-9763種別5点押ボタン式質量(kg)69タイプ2速形電源三相200V定格時間(分)20(低速)40(高速)電源コードなし横行モータ出力(kW)0.4横行速度(50/60HZ)(m/min)4・24巻上モータ出力(50Hz/60Hz)(kW)0.9適合横行レール幅(mm)75-100-125※定格荷重1.5t、2tタイプのみ(100-125-150)
オーバーヘッド形電動式低騒音サドル 1txS9m 低速
KITO(キトー)¥439,800税込¥483,7801個11日以内出荷キトー独自のウレタン車輪の採用により、耐久性に優れています。 Hビームフランジ上面を直接走行するため、騒音や振動を大幅に軽減し、滑らかな走行を実現します。 サイドローラによるガイド機構により、スムーズな走行を実現します。 速度は超低速(C)、低速(L)、標準速(S)、3種類をご用意しております。 電磁ブレーキ付ギヤードモータを採用。ブレーキトルク調整式ですので、作業に適した制動力が得られ、荷振れを抑えることができます。 ギヤードモータにはヘリカルギヤを採用。走行音がいっそう静かになりました。トラスコ品番851-6043質量(kg)156車輪径(Φmm)155定格荷重(t)1電源電圧3相200Vモーター出力(kW)0.25適合レール幅(mm)100/125/150最大車輪圧(kN)7.8走行速度(m/s)(50/60Hz)0.167/0.200最大スパン(m)9
オーバーヘッド形電動式低騒音サドル 1txS9m 標準速
KITO(キトー)¥439,800税込¥483,7801個11日以内出荷キトー独自のウレタン車輪の採用により、耐久性に優れています。 Hビームフランジ上面を直接走行するため、騒音や振動を大幅に軽減し、滑らかな走行を実現します。 サイドローラによるガイド機構により、スムーズな走行を実現します。 速度は超低速(C)、低速(L)、標準速(S)、3種類をご用意しております。 電磁ブレーキ付ギヤードモータを採用。ブレーキトルク調整式ですので、作業に適した制動力が得られ、荷振れを抑えることができます。 ギヤードモータにはヘリカルギヤを採用。走行音がいっそう静かになりました。トラスコ品番851-6044質量(kg)156車輪径(Φmm)155定格荷重(t)1電源電圧3相200Vモーター出力(kW)0.25適合レール幅(mm)100/125/150最大車輪圧(kN)7.8走行速度(m/s)(50/60Hz)0.333/0.400最大スパン(m)9
ユニバーサルトロリTF形(ハンディブロック用)
KITO(キトー)¥24,980~税込¥27,478~1個12日以内出荷チェーンブロックとの結合はワンタッチ。トロリの吊り金具に上フックを引掛けるだけ。チェーンブロックの取付・取り外しがワンタッチです。小さい回転半径、レール巾の調整は簡単、4つのクルマはボールベアリング入り、Iビーム・Hビームどちらのレールにも適合。 TFP・・プレントロリ・・鎖なし TFG・・ギヤードトロリ・・鎖あり
...