カテゴリ

  • 物流用品(586)
  • 安全標識(1)
絞り込み
ブランド
  • KITO(キトー)
  • モノタロウ(42)
  • SMC(4,610)
  • ホンダ(3,159)
  • トヨタ(1,278)
  • スズキ(824)
  • エスコ(546)
  • MAZDA(マツダ)(534)
  • ニッサン(534)
  • RS PRO(466)
  • コガネイ(442)
  • 三菱ふそう(402)
  • Panasonic(パナソニック)(375)
  • CKD(350)
  • 大阪魂(325)
  • YOKOHAMA(横浜ゴム)(324)
  • BIGM(丸山製作所)(304)
  • Kawasaki(278)
  • 三菱電機(272)
  • アズワン(260)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「100-4」の検索結果

関連キーワード
587件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
リフティングポイント LPA型/LPB型 KITO(キトー)リフティングポイント LPA型/LPB型KITO(キトー)(1件のレビュー)
55,980税込61,578
1個
当日出荷から9日以内出荷
360°回転、180°可動、荷重方向にシャックルが自在に動き、作業の安全性・効率性を向上します。 同一ボルト径のJISアイボルトに比べて使用荷重は最大3倍です。 ボルト径M8~M64まで対応する豊富なバリエーションです。 ひとつのボルトサイズで3種類の使用荷重から選べます。(M24~M48) 横つり、斜めつり、引き起こしなどアイボルトでは危険の伴う作業に対応します。
用途金型や産業用機械など重量物の運搬、反転、引き起こしなどの作業。材質SCM435(JIS G 4053)
ラウンドスリング(RE型) KITO(キトー)ラウンドスリング(RE型)KITO(キトー)
73,980税込81,378
1個
当日出荷から13日以内出荷
強力ポリエステル原糸の素線をロープ状にたばね、保護シートでおおったエンドレス状のスリングです。 柔軟なロープ状ですから、幅広い荷姿にも自在になじみ、すべりも少なく荷の安定性は抜群です。 強度は芯糸で保持されており、外皮が破損し芯糸が見えたら使用限度です。
種別エンドレス形
チェーンスリング用リンクチェーン KITO(キトー)チェーンスリング用リンクチェーンKITO(キトー)(5件のレビュー)
17,980税込19,778
1本
当日出荷から8日以内出荷
キトーの長年の技術と経験をもとにつくられた、破断応力1000N/mm2以上の世界最高レベル超強力リンクチェーンです。 精製された特殊合金鋼を材料とし、完全自動機械でリンクを形づくり溶接したのち、独特な自動熱処理装置で焼き入れ焼き戻しを施しています。 全ロットにわたって引張テストを実行、すべて1000N/mm2以上の破断応力を保持しています。 高度な製鎖技術により高い破断応力とねばり強さを合わせ持っています。
使用荷重(t)3.2材質特殊合金鋼線径(Φmm)10質量(kg/m)2.2チェーンピッチ(P)(mm)30破断荷重(kN)160外面幅b(mm)35チェーン線径(Φmm)10
ベルトスリング BQL形(リミットサイン付) KITO(キトー)ベルトスリング BQL形(リミットサイン付)KITO(キトー)
88,980税込97,878特価
1本
当日出荷から13日以内出荷
使用限界がひと目でわかる赤いリミットサイン付のベルトスリングです。ベルト部分が四重構造となります。
淡緑備考四重構造断面/リミットサイン付
チェーンスリング用リンクチェーン KITO(キトー)チェーンスリング用リンクチェーンKITO(キトー)
1,898税込2,088
1本
8日以内出荷
ネームプレートA KITO(キトー)ネームプレートAKITO(キトー)
4,298税込4,728
1枚
13日以内出荷
クレーン用のネームプレートです。
エンドレススリング BDL形 KITO(キトー)エンドレススリング BDL形KITO(キトー)
55,980税込61,578
1本
13日以内出荷
使用限界がひと目でわかる赤いリミットサイン付のエンドレススリングです。さまざまな吊り方に対応できます。ベルト部分が二重構造となります。
淡緑備考二重構造断面/リミットサイン付
メッキロードチェーン KITO(キトー)メッキロードチェーンKITO(キトー)
33,980税込37,378
1本
10日以内出荷
世界に誇るキトーオリジナルチェーン!強度・耐久性・精度全てに高い品質を持つ特殊合金鋼焼入れチェーンです。
...