カテゴリ

  • 物流用品(1,509)
  • 電気材料(2)
  • トラック輸送・安全用品(1)
絞り込み
ブランド
  • KITO(キトー)
  • モノタロウ(116)
  • SMC(5,915)
  • ホンダ(4,324)
  • 大阪魂(2,302)
  • エスコ(1,837)
  • RS PRO(1,547)
  • BIGM(丸山製作所)(1,506)
  • ダイヤトレンド(967)
  • メディアカバーマーケット(367)
  • ニッセイ(355)
  • 椿本チエイン(340)
  • アーテック[学校教材・教育玩具](335)
  • MAZDA(マツダ)(281)
  • アズワン(273)
  • Panasonic(パナソニック)(270)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(267)
  • omron(オムロン)(258)
  • Optibelt(257)
  • 岩田製作所(238)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(18)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「15M」の検索結果

特価
本日9月22日(火)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
1,512件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • キャブタイヤケーブル3C 15M KITO(キトー)

    キャブタイヤケーブル3C 15M

    KITO(キトー)
    19,980税込21,978
    1本
    15日以内出荷
    キトー用部品パーツ
  • キュウデンケーブル4C 15M 1式 KITO(キトー)

    キュウデンケーブル4C 15M 1式

    KITO(キトー)
    32,980税込36,278
    1式
    15日以内出荷
    キトー用部品パーツ
  • 給電ケーブル4C 15.0M 1式 KITO(キトー)

    給電ケーブル4C 15.0M 1式

    KITO(キトー)
    24,980税込27,478
    1式
    15日以内出荷
    キトー用部品パーツ
  • 押しボタンコード3C 15M KITO(キトー)

    押しボタンコード3C 15M

    KITO(キトー)
    23,980税込26,378
    1本
    15日以内出荷
    キトー用部品パーツ
  • 押しボタンコード6C 15M KITO(キトー)

    押しボタンコード6C 15M

    KITO(キトー)
    46,980税込51,678
    1本
    15日以内出荷
    キトー用部品パーツ
  • キャブタイヤケーブル4C 15M KITO(キトー)

    キャブタイヤケーブル4C 15M

    KITO(キトー)
    16,980税込18,678
    1本
    15日以内出荷
    キトー用部品パーツ
  • オーバーヘッド形電動式低騒音サドル 1txS15m 低速 KITO(キトー)

    オーバーヘッド形電動式低騒音サドル 1txS15m 低速

    KITO(キトー)
    549,800税込604,780
    1個
    10日以内出荷
    キトー独自のウレタン車輪の採用により、耐久性に優れています。 Hビームフランジ上面を直接走行するため、騒音や振動を大幅に軽減し、滑らかな走行を実現します。 サイドローラによるガイド機構により、スムーズな走行を実現します。 速度は超低速(C)、低速(L)、標準速(S)、3種類をご用意しております。 電磁ブレーキ付ギヤードモータを採用。ブレーキトルク調整式ですので、作業に適した制動力が得られ、荷振れを抑えることができます。 ギヤードモータにはヘリカルギヤを採用。走行音がいっそう静かになりました。
    トラスコ品番851-6039質量(kg)265車輪径(Φmm)175定格荷重(t)1電源電圧3相200Vモーター出力(kW)0.4適合レール幅(mm)150/175/200最大車輪圧(kN)14.7走行速度(m/s)(50/60Hz)0.167/0.200最大スパン(m)15
  • 3点押しボタンコード5C15M KITO(キトー)

    3点押しボタンコード5C15M

    KITO(キトー)
    73,980税込81,378
    1式
    15日以内出荷
    キトー用部品パーツ
  • 給電ケーブル9C15M 1式 KITO(キトー)

    給電ケーブル9C15M 1式

    KITO(キトー)
    98,980税込108,878
    1式
    15日以内出荷
    キトー用部品パーツ
  • 3点押しボタンコード4C15M KITO(キトー)

    3点押しボタンコード4C15M

    KITO(キトー)
    59,980税込65,978
    1式
    15日以内出荷
    キトー用部品パーツ
  • 押しボタンコード6C15M1式 KITO(キトー)

    押しボタンコード6C15M1式

    KITO(キトー)
    58,980税込64,878
    1個
    15日以内出荷
    キトー用部品パーツ
  • オーバーヘッド形電動式低騒音サドル 1txS15m 標準速 KITO(キトー)

    オーバーヘッド形電動式低騒音サドル 1txS15m 標準速

    KITO(キトー)
    549,800税込604,780
    1個
    10日以内出荷
    キトー独自のウレタン車輪の採用により、耐久性に優れています。 Hビームフランジ上面を直接走行するため、騒音や振動を大幅に軽減し、滑らかな走行を実現します。 サイドローラによるガイド機構により、スムーズな走行を実現します。 速度は超低速(C)、低速(L)、標準速(S)、3種類をご用意しております。 電磁ブレーキ付ギヤードモータを採用。ブレーキトルク調整式ですので、作業に適した制動力が得られ、荷振れを抑えることができます。 ギヤードモータにはヘリカルギヤを採用。走行音がいっそう静かになりました。
    トラスコ品番851-6040質量(kg)265車輪径(Φmm)175定格荷重(t)1電源電圧3相200Vモーター出力(kW)0.4適合レール幅(mm)150/175/200最大車輪圧(kN)14.7走行速度(m/s)(50/60Hz)0.333/0.400最大スパン(m)15
  • 3点押しボタンコードD 15.0M 1式 KITO(キトー)

    3点押しボタンコードD 15.0M 1式

    KITO(キトー)
    67,980税込74,778
    1式
    15日以内出荷
    キトー用部品パーツ
  • 7点押しボタンコードDSS15M 1式 KITO(キトー)

    7点押しボタンコードDSS15M 1式

    KITO(キトー)
    109,800税込120,780
    1式
    15日以内出荷
    キトー用部品パーツ
  • 5点押しボタンコードDD15M 1式 KITO(キトー)

    5点押しボタンコードDD15M 1式

    KITO(キトー)
    84,980税込93,478
    1式
    15日以内出荷
    キトー用部品パーツ
  • 7点押しボタンコードSSS15M 1式 KITO(キトー)

    7点押しボタンコードSSS15M 1式

    KITO(キトー)
    98,980税込108,878
    1式
    15日以内出荷
    キトー用部品パーツ
  • ベルトスリング BSH形 KITO(キトー)

    ベルトスリング BSH形

    KITO(キトー)
    2,898税込3,188
    1本
    当日出荷から13日以内出荷
    ・使用限界がひと目でわかる、キトー独自の「赤いリミットサイン」付:ベルト内部に面で織り込まれた赤色の芯糸により、摩耗・損傷による交換のタイミングが簡単に判断できます。30年培った確かな品質で、土木・建築から運輸、造船まであらゆる現場の安全作業をサポートします。・適度な幅があり、極めて安定性の高いベルトスリングです。・両端アイ部をしぼってある(ベルトのサイズによる)ため、玉掛け作業は簡単。しかも保護布でおおってあるため、耐久性は抜群です。・赤いリミットサインが見えたら使用限界です。
  • キトー金物付JIS ロック止ワイヤ 2点吊 HTL スリングフック KITO(キトー)

    キトー金物付JIS ロック止ワイヤ 2点吊 HTL スリングフック

    KITO(キトー)
    18,980税込20,878
    1組
    当日出荷から8日以内出荷
    JIS規格ワイヤーロープを使用アルミクランプ管による圧縮止め加工を行ったスリングクレーン等安全規則第219条適合品フック・リングは安心なキトーブランド。
    用途荷物の大きさや重量物を安全に吊り上げるための加工ワイヤーロープフック形状スリングフックチェーン本数2点吊RoHS指令(10物質対応)対応
  • キトー金物付JIS ロック止ワイヤ 4点吊 HJJ シングルフック KITO(キトー)

    キトー金物付JIS ロック止ワイヤ 4点吊 HJJ シングルフック

    KITO(キトー)
    73,980税込81,378
    1組
    当日出荷から8日以内出荷
    JIS規格ワイヤーロープを使用アルミクランプ管による圧縮止め加工を行ったスリングクレーン等安全規則第219条適合品フック・リングは安心なキトーブランド。
    用途荷物の大きさや重量物を安全に吊り上げるための加工ワイヤーロープ
  • ラウンドスリングRG形 10t KITO(キトー)

    ラウンドスリングRG形 10t

    KITO(キトー)
    69,980税込76,978
    1本
    当日出荷から16日以内出荷
    荷を傷めない超軽量大容量強力繊維スリングです。キトースリングRE形と比べて質量が約1/3と軽いです。ポリエステルの3倍の強度を備える、超高分子量ポリエチレン(芯糸)を採用しているため強度もあります。ワイヤースリングに比べてしなやかで軽いので持ち運びがラクラクです。
    用途玉掛け作業等寸法(mm)W40/H20タグ:赤使用荷重(t)10表面布:橙
  • キトー金物付JIS ロック止ワイヤ 2点吊 HTL スリングフック・大型マスターリンク付 KITO(キトー)

    キトー金物付JIS ロック止ワイヤ 2点吊 HTL スリングフック・大型マスターリンク付

    KITO(キトー)
    29,980税込32,978
    1組
    8日以内出荷
    JIS規格ワイヤーロープを使用アルミクランプ管による圧縮止め加工を行ったスリングクレーン等安全規則第219条適合品フック・リングは安心なキトーブランド。
    用途荷物の大きさや重量物を安全に吊り上げるための加工ワイヤーロープ寸法a(mm)112寸法p(mm)225RoHS指令(10物質対応)対応
  • キトー金物付JIS ロック止ワイヤ 4点吊 HTL スリングフック KITO(キトー)

    キトー金物付JIS ロック止ワイヤ 4点吊 HTL スリングフック

    KITO(キトー)
    45,980税込50,578
    1組
    8日以内出荷
    JIS規格ワイヤーロープを使用アルミクランプ管による圧縮止め加工を行ったスリングクレーン等安全規則第219条適合品フック・リングは安心なキトーブランド。
    用途荷物の大きさや重量物を安全に吊り上げるための加工ワイヤーロープフック形状スリングフックチェーン本数4点吊RoHS指令(10物質対応)対応
  • キトー金物付JIS ロック止ワイヤ 4点吊 HJK スイベルフック・大型マスターリンク付 KITO(キトー)

    キトー金物付JIS ロック止ワイヤ 4点吊 HJK スイベルフック・大型マスターリンク付

    KITO(キトー)
    139,800税込153,780
    1組
    8日以内出荷
    JIS規格ワイヤーロープを使用アルミクランプ管による圧縮止め加工を行ったスリングクレーン等安全規則第219条適合品フック・リングは安心なキトーブランド。
    用途荷物の大きさや重量物を安全に吊り上げるための加工ワイヤーロープチェーン本数4点吊RoHS指令(10物質対応)対応
  • キトー金物付JIS ロック止ワイヤ 2点吊 HJJ シングルフック KITO(キトー)

    キトー金物付JIS ロック止ワイヤ 2点吊 HJJ シングルフック

    KITO(キトー)
    39,980税込43,978
    1組
    8日以内出荷
    JIS規格ワイヤーロープを使用アルミクランプ管による圧縮止め加工を行ったスリングクレーン等安全規則第219条適合品フック・リングは安心なキトーブランド。
    用途荷物の大きさや重量物を安全に吊り上げるための加工ワイヤーロープRoHS指令(10物質対応)対応
  • キトー金物付JIS ロック止ワイヤ HJK スイベルフック・大型マスターリンク付 KITO(キトー)

    キトー金物付JIS ロック止ワイヤ HJK スイベルフック・大型マスターリンク付

    KITO(キトー)
    39,980税込43,978
    1組
    8日以内出荷
    JIS規格ワイヤーロープを使用アルミクランプ管による圧縮止め加工を行ったスリングクレーン等安全規則第219条適合品フック・リングは安心なキトーブランド。
    用途荷物の大きさや重量物を安全に吊り上げるための加工ワイヤーロープ寸法a(mm)112寸法p(mm)225RoHS指令(10物質対応)対応
  • キトー金物付JIS ロック止ワイヤ 4点吊 HJJ シングルフック・大型マスターリンク付 KITO(キトー)

    キトー金物付JIS ロック止ワイヤ 4点吊 HJJ シングルフック・大型マスターリンク付

    KITO(キトー)
    79,980税込87,978
    1組
    8日以内出荷
    JIS規格ワイヤーロープを使用アルミクランプ管による圧縮止め加工を行ったスリングクレーン等安全規則第219条適合品フック・リングは安心なキトーブランド。
    用途荷物の大きさや重量物を安全に吊り上げるための加工ワイヤーロープRoHS指令(10物質対応)対応
  • キトー金物付JIS ロック止ワイヤ 2点吊 HJK スイベルフック・大型マスターリンク付 KITO(キトー)

    キトー金物付JIS ロック止ワイヤ 2点吊 HJK スイベルフック・大型マスターリンク付

    KITO(キトー)
    73,980税込81,378
    1組
    8日以内出荷
    JIS規格ワイヤーロープを使用アルミクランプ管による圧縮止め加工を行ったスリングクレーン等安全規則第219条適合品フック・リングは安心なキトーブランド。
    用途荷物の大きさや重量物を安全に吊り上げるための加工ワイヤーロープ寸法a(mm)112寸法p(mm)225チェーン本数2点吊RoHS指令(10物質対応)対応
  • キトー金物付JIS ロック止ワイヤ 4点吊 HJK スイベルフック KITO(キトー)

    キトー金物付JIS ロック止ワイヤ 4点吊 HJK スイベルフック

    KITO(キトー)
    129,800税込142,780
    1組
    8日以内出荷
    JIS規格ワイヤーロープを使用アルミクランプ管による圧縮止め加工を行ったスリングクレーン等安全規則第219条適合品フック・リングは安心なキトーブランド。
    用途荷物の大きさや重量物を安全に吊り上げるための加工ワイヤーロープRoHS指令(10物質対応)対応
  • キトー金物付JIS ロック止ワイヤ 4点吊 HTL スリングフック・大型マスターリンク付 KITO(キトー)

    キトー金物付JIS ロック止ワイヤ 4点吊 HTL スリングフック・大型マスターリンク付

    KITO(キトー)
    41,980税込46,178
    1組
    8日以内出荷
    JIS規格ワイヤーロープを使用アルミクランプ管による圧縮止め加工を行ったスリングクレーン等安全規則第219条適合品フック・リングは安心なキトーブランド。
    用途荷物の大きさや重量物を安全に吊り上げるための加工ワイヤーロープフック形状スリングフックチェーン本数4点吊RoHS指令(10物質対応)対応
  • キトー金物付JIS ロック止ワイヤ HJK スイベルフック KITO(キトー)

    キトー金物付JIS ロック止ワイヤ HJK スイベルフック

    KITO(キトー)
    39,980税込43,978
    1組
    8日以内出荷
    JIS規格ワイヤーロープを使用アルミクランプ管による圧縮止め加工を行ったスリングクレーン等安全規則第219条適合品フック・リングは安心なキトーブランド。
    用途荷物の大きさや重量物を安全に吊り上げるための加工ワイヤーロープRoHS指令(10物質対応)対応
  • キトー金物付JIS ロック止ワイヤ HJJ シングルフック・大型マスターリンク付 KITO(キトー)

    キトー金物付JIS ロック止ワイヤ HJJ シングルフック・大型マスターリンク付

    KITO(キトー)
    29,980税込32,978
    1組
    8日以内出荷
    JIS規格ワイヤーロープを使用アルミクランプ管による圧縮止め加工を行ったスリングクレーン等安全規則第219条適合品フック・リングは安心なキトーブランド。
    用途荷物の大きさや重量物を安全に吊り上げるための加工ワイヤーロープ寸法a(mm)112寸法p(mm)225RoHS指令(10物質対応)対応
  • キトー金物付JIS ロック止ワイヤ 2点吊 HJK スイベルフック KITO(キトー)

    キトー金物付JIS ロック止ワイヤ 2点吊 HJK スイベルフック

    KITO(キトー)
    68,980税込75,878
    1組
    8日以内出荷
    JIS規格ワイヤーロープを使用アルミクランプ管による圧縮止め加工を行ったスリングクレーン等安全規則第219条適合品フック・リングは安心なキトーブランド。
    用途荷物の大きさや重量物を安全に吊り上げるための加工ワイヤーロープRoHS指令(10物質対応)対応
  • キトー金物付JIS ロック止ワイヤ 2点吊 HJJ シングルフック・大型マスターリンク付 KITO(キトー)

    キトー金物付JIS ロック止ワイヤ 2点吊 HJJ シングルフック・大型マスターリンク付

    KITO(キトー)
    45,980税込50,578
    1組
    8日以内出荷
    JIS規格ワイヤーロープを使用アルミクランプ管による圧縮止め加工を行ったスリングクレーン等安全規則第219条適合品フック・リングは安心なキトーブランド。
    用途荷物の大きさや重量物を安全に吊り上げるための加工ワイヤーロープ寸法a(mm)112寸法p(mm)225RoHS指令(10物質対応)対応
  • キトー金物付JIS ロック止ワイヤ HJJ シングルフック KITO(キトー)

    キトー金物付JIS ロック止ワイヤ HJJ シングルフック

    KITO(キトー)
    28,980税込31,878
    1組
    8日以内出荷
    JIS規格ワイヤーロープを使用アルミクランプ管による圧縮止め加工を行ったスリングクレーン等安全規則第219条適合品フック・リングは安心なキトーブランド。
    用途荷物の大きさや重量物を安全に吊り上げるための加工ワイヤーロープRoHS指令(10物質対応)対応
  • キトー金物付JIS ロック止ワイヤ HTL スリングフック・大型マスターリンク付 KITO(キトー)

    キトー金物付JIS ロック止ワイヤ HTL スリングフック・大型マスターリンク付

    KITO(キトー)
    18,980税込20,878
    1組
    8日以内出荷
    JIS規格ワイヤーロープを使用アルミクランプ管による圧縮止め加工を行ったスリングクレーン等安全規則第219条適合品フック・リングは安心なキトーブランド。
    用途荷物の大きさや重量物を安全に吊り上げるための加工ワイヤーロープ寸法a(mm)112寸法p(mm)225RoHS指令(10物質対応)対応
  • キトー金物付JIS ロック止ワイヤ HTL スリングフック KITO(キトー)

    キトー金物付JIS ロック止ワイヤ HTL スリングフック

    KITO(キトー)
    12,980税込14,278
    1組
    8日以内出荷
    JIS規格ワイヤーロープを使用アルミクランプ管による圧縮止め加工を行ったスリングクレーン等安全規則第219条適合品フック・リングは安心なキトーブランド。
    用途荷物の大きさや重量物を安全に吊り上げるための加工ワイヤーロープフック形状スリングフックRoHS指令(10物質対応)対応
  • 電気チェーンブロック単相 キトーセレクト KITO(キトー)

    電気チェーンブロック単相 キトーセレクト

    KITO(キトー)
    159,800税込175,780
    1台
    6日以内出荷
    家庭用電源で使える汎用タイプ。小容量でも抜群のパワーとスピード。使いやすさを凝縮した小形ホイスト。安全性と耐久性を最優先に設計。
    仕様巻上速度:ST(2速)質量(kg)20電源(V)単相100(50Hz/60Hz)揚程(m)15
  • 電気チェーンブロック キトーセレクト KITO(キトー)

    電気チェーンブロック キトーセレクト

    KITO(キトー)
    199,800税込219,780
    1台
    9日以内出荷
    パワーとスピードを兼ね備えた小容量タイプ。ショートヘッドで狭い空間でも取り付け可能。メカニカルブレーキ付。強力ロードチェーンを使用。軽量タイプで持ち運びに最適。過巻防止装置付。上限リミットスイッチ付。高速巻上げ巻き下げで作業の能率が大幅に向上します。低速を使用することにより、位置あわせ、型あわせなどの精密作業に威力を発揮します。
    寸法(mm)a:409、b:187、e:222、f:205、h:125、i:80、g:25、k:340、m:92質量(kg)12揚程(m)15定格電流(A)6反復定格負荷時間率60%ED/最大始動頻度360回/時ロードチェーン線径(mm)×掛数Φ4×1時間定格(min)50モータ出力(W)300
  • リフティングポイントLPA 15t M48首下100mm KITO(キトー)

    リフティングポイントLPA 15t M48首下100mm

    KITO(キトー)
    139,800税込153,780
    1個
    15日以内出荷
    キトー用部品パーツ
  • リフティングポイントLPA 15t M48首下80mm KITO(キトー)

    リフティングポイントLPA 15t M48首下80mm

    KITO(キトー)
    139,800税込153,780
    1個
    15日以内出荷
    キトー用部品パーツ
...