カテゴリ

  • 物流用品(606)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
絞り込み
ブランド
  • KITO(キトー)
  • モノタロウ(65)
  • 大阪魂(2,729)
  • ホンダ(1,659)
  • BIGM(丸山製作所)(1,434)
  • エスコ(832)
  • SMC(692)
  • RS PRO(566)
  • MAZDA(マツダ)(313)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(264)
  • ニッセイ(214)
  • ダイヤトレンド(206)
  • ミルウォーキーツール(202)
  • 岩田製作所(190)
  • Festo(176)
  • 扶桑金属工業(169)
  • Panasonic(パナソニック)(141)
  • YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(123)
  • TRUSCO(122)
  • 浅香工業(121)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(18)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「18M」の検索結果

特価
本日9月23日(水)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
608件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • オーバーヘッド形電動式低騒音サドル 1txS18m 低速 KITO(キトー)

    オーバーヘッド形電動式低騒音サドル 1txS18m 低速

    KITO(キトー)
    549,800税込604,780
    1個
    10日以内出荷
    キトー独自のウレタン車輪の採用により、耐久性に優れています。 Hビームフランジ上面を直接走行するため、騒音や振動を大幅に軽減し、滑らかな走行を実現します。 サイドローラによるガイド機構により、スムーズな走行を実現します。 速度は超低速(C)、低速(L)、標準速(S)、3種類をご用意しております。 電磁ブレーキ付ギヤードモータを採用。ブレーキトルク調整式ですので、作業に適した制動力が得られ、荷振れを抑えることができます。 ギヤードモータにはヘリカルギヤを採用。走行音がいっそう静かになりました。
    トラスコ品番851-6041質量(kg)265車輪径(Φmm)175定格荷重(t)1電源電圧3相200Vモーター出力(kW)超低速(C)・・・0.15、低速(L)、標準速(S)・・・0.40適合レール幅(mm)150/175/200最大車輪圧(kN)14.7走行速度(m/s)(50/60Hz)超低速(C)・・・0.0833/0.100、低速(L)・・・0.167/0.200、標準速(S)・・・0.333/0.400最大スパン(m)15
  • オーバーヘッド形電動式低騒音サドル 1txS18m 標準速 KITO(キトー)

    オーバーヘッド形電動式低騒音サドル 1txS18m 標準速

    KITO(キトー)
    549,800税込604,780
    1個
    10日以内出荷
    キトー独自のウレタン車輪の採用により、耐久性に優れています。 Hビームフランジ上面を直接走行するため、騒音や振動を大幅に軽減し、滑らかな走行を実現します。 サイドローラによるガイド機構により、スムーズな走行を実現します。 速度は超低速(C)、低速(L)、標準速(S)、3種類をご用意しております。 電磁ブレーキ付ギヤードモータを採用。ブレーキトルク調整式ですので、作業に適した制動力が得られ、荷振れを抑えることができます。 ギヤードモータにはヘリカルギヤを採用。走行音がいっそう静かになりました。
    トラスコ品番851-6042質量(kg)265車輪径(Φmm)175定格荷重(t)1電源電圧3相200Vモーター出力(kW)超低速(C)・・・0.15、低速(L)、標準速(S)・・・0.40適合レール幅(mm)150/175/200最大車輪圧(kN)14.7走行速度(m/s)(50/60Hz)超低速(C)・・・0.0833/0.100、低速(L)・・・0.167/0.200、標準速(S)・・・0.333/0.400最大スパン(m)15
  • 7点押しボタンコードSSD18M1式 KITO(キトー)

    7点押しボタンコードSSD18M1式

    KITO(キトー)
    129,800税込142,780
    1式
    15日以内出荷
    キトー用部品パーツ
  • 7点押しボタンコードDSD18M1式 KITO(キトー)

    7点押しボタンコードDSD18M1式

    KITO(キトー)
    139,800税込153,780
    1式
    15日以内出荷
    キトー用部品パーツ
  • 7点押しボタンコードSDD18M1式 KITO(キトー)

    7点押しボタンコードSDD18M1式

    KITO(キトー)
    139,800税込153,780
    1式
    15日以内出荷
    キトー用部品パーツ
  • 7点押しボタンコードDDD18M1式 KITO(キトー)

    7点押しボタンコードDDD18M1式

    KITO(キトー)
    139,800税込153,780
    1式
    15日以内出荷
    キトー用部品パーツ
  • 7点押しボタンコードSSS18M1式 KITO(キトー)

    7点押しボタンコードSSS18M1式

    KITO(キトー)
    119,800税込131,780
    1式
    15日以内出荷
    キトー用部品パーツ
  • 7点押しボタンコードSDS18M1式 KITO(キトー)

    7点押しボタンコードSDS18M1式

    KITO(キトー)
    129,800税込142,780
    1式
    15日以内出荷
    キトー用部品パーツ
  • 7点押しボタンコードDSS18M1式 KITO(キトー)

    7点押しボタンコードDSS18M1式

    KITO(キトー)
    129,800税込142,780
    1式
    15日以内出荷
    キトー用部品パーツ
  • 7点押しボタンコードDDS18M1式 KITO(キトー)

    7点押しボタンコードDDS18M1式

    KITO(キトー)
    139,800税込153,780
    1式
    15日以内出荷
    キトー用部品パーツ
  • キトー金物付JIS ロック止ワイヤ 2点吊 HTL スリングフック KITO(キトー)

    キトー金物付JIS ロック止ワイヤ 2点吊 HTL スリングフック

    KITO(キトー)
    18,980税込20,878
    1組
    当日出荷から8日以内出荷
    JIS規格ワイヤーロープを使用アルミクランプ管による圧縮止め加工を行ったスリングクレーン等安全規則第219条適合品フック・リングは安心なキトーブランド。
    用途荷物の大きさや重量物を安全に吊り上げるための加工ワイヤーロープフック形状スリングフックチェーン本数2点吊RoHS指令(10物質対応)対応
  • キトー金物付JIS ロック止ワイヤ 4点吊 HJJ シングルフック KITO(キトー)

    キトー金物付JIS ロック止ワイヤ 4点吊 HJJ シングルフック

    KITO(キトー)
    35,980税込39,578
    1組
    当日出荷から8日以内出荷
    JIS規格ワイヤーロープを使用アルミクランプ管による圧縮止め加工を行ったスリングクレーン等安全規則第219条適合品フック・リングは安心なキトーブランド。
    用途荷物の大きさや重量物を安全に吊り上げるための加工ワイヤーロープ
  • キトー金物付JIS ロック止ワイヤ 4点吊 HTL スリングフック KITO(キトー)

    キトー金物付JIS ロック止ワイヤ 4点吊 HTL スリングフック

    KITO(キトー)
    36,980税込40,678
    1組
    8日以内出荷
    JIS規格ワイヤーロープを使用アルミクランプ管による圧縮止め加工を行ったスリングクレーン等安全規則第219条適合品フック・リングは安心なキトーブランド。
    用途荷物の大きさや重量物を安全に吊り上げるための加工ワイヤーロープフック形状スリングフックチェーン本数4点吊RoHS指令(10物質対応)対応
  • キトー金物付JIS ロック止ワイヤ 2点吊 HTL スリングフック・大型マスターリンク付 KITO(キトー)

    キトー金物付JIS ロック止ワイヤ 2点吊 HTL スリングフック・大型マスターリンク付

    KITO(キトー)
    28,980税込31,878
    1組
    8日以内出荷
    JIS規格ワイヤーロープを使用アルミクランプ管による圧縮止め加工を行ったスリングクレーン等安全規則第219条適合品フック・リングは安心なキトーブランド。
    用途荷物の大きさや重量物を安全に吊り上げるための加工ワイヤーロープ寸法a(mm)112寸法p(mm)225RoHS指令(10物質対応)対応
  • キトー金物付JIS ロック止ワイヤ 2点吊 HJJ シングルフック KITO(キトー)

    キトー金物付JIS ロック止ワイヤ 2点吊 HJJ シングルフック

    KITO(キトー)
    39,980税込43,978
    1組
    8日以内出荷
    JIS規格ワイヤーロープを使用アルミクランプ管による圧縮止め加工を行ったスリングクレーン等安全規則第219条適合品フック・リングは安心なキトーブランド。
    用途荷物の大きさや重量物を安全に吊り上げるための加工ワイヤーロープRoHS指令(10物質対応)対応
  • キトー金物付JIS ロック止ワイヤ HJK スイベルフック・大型マスターリンク付 KITO(キトー)

    キトー金物付JIS ロック止ワイヤ HJK スイベルフック・大型マスターリンク付

    KITO(キトー)
    39,980税込43,978
    1組
    8日以内出荷
    JIS規格ワイヤーロープを使用アルミクランプ管による圧縮止め加工を行ったスリングクレーン等安全規則第219条適合品フック・リングは安心なキトーブランド。
    用途荷物の大きさや重量物を安全に吊り上げるための加工ワイヤーロープ寸法a(mm)112寸法p(mm)225RoHS指令(10物質対応)対応
  • キトー金物付JIS ロック止ワイヤ 4点吊 HJK スイベルフック・大型マスターリンク付 KITO(キトー)

    キトー金物付JIS ロック止ワイヤ 4点吊 HJK スイベルフック・大型マスターリンク付

    KITO(キトー)
    139,800税込153,780
    1組
    8日以内出荷
    JIS規格ワイヤーロープを使用アルミクランプ管による圧縮止め加工を行ったスリングクレーン等安全規則第219条適合品フック・リングは安心なキトーブランド。
    用途荷物の大きさや重量物を安全に吊り上げるための加工ワイヤーロープチェーン本数4点吊RoHS指令(10物質対応)対応
  • キトー金物付JIS ロック止ワイヤ 4点吊 HJK スイベルフック KITO(キトー)

    キトー金物付JIS ロック止ワイヤ 4点吊 HJK スイベルフック

    KITO(キトー)
    129,800税込142,780
    1組
    8日以内出荷
    JIS規格ワイヤーロープを使用アルミクランプ管による圧縮止め加工を行ったスリングクレーン等安全規則第219条適合品フック・リングは安心なキトーブランド。
    用途荷物の大きさや重量物を安全に吊り上げるための加工ワイヤーロープRoHS指令(10物質対応)対応
  • キトー金物付JIS ロック止ワイヤ 4点吊 HTL スリングフック・大型マスターリンク付 KITO(キトー)

    キトー金物付JIS ロック止ワイヤ 4点吊 HTL スリングフック・大型マスターリンク付

    KITO(キトー)
    41,980税込46,178
    1組
    8日以内出荷
    JIS規格ワイヤーロープを使用アルミクランプ管による圧縮止め加工を行ったスリングクレーン等安全規則第219条適合品フック・リングは安心なキトーブランド。
    用途荷物の大きさや重量物を安全に吊り上げるための加工ワイヤーロープフック形状スリングフックチェーン本数4点吊RoHS指令(10物質対応)対応
  • キトー金物付JIS ロック止ワイヤ 2点吊 HJK スイベルフック・大型マスターリンク付 KITO(キトー)

    キトー金物付JIS ロック止ワイヤ 2点吊 HJK スイベルフック・大型マスターリンク付

    KITO(キトー)
    71,980税込79,178
    1組
    8日以内出荷
    JIS規格ワイヤーロープを使用アルミクランプ管による圧縮止め加工を行ったスリングクレーン等安全規則第219条適合品フック・リングは安心なキトーブランド。
    用途荷物の大きさや重量物を安全に吊り上げるための加工ワイヤーロープ寸法a(mm)112寸法p(mm)225チェーン本数2点吊RoHS指令(10物質対応)対応
  • キトー金物付JIS ロック止ワイヤ 4点吊 HJJ シングルフック・大型マスターリンク付 KITO(キトー)

    キトー金物付JIS ロック止ワイヤ 4点吊 HJJ シングルフック・大型マスターリンク付

    KITO(キトー)
    73,980税込81,378
    1組
    8日以内出荷
    JIS規格ワイヤーロープを使用アルミクランプ管による圧縮止め加工を行ったスリングクレーン等安全規則第219条適合品フック・リングは安心なキトーブランド。
    用途荷物の大きさや重量物を安全に吊り上げるための加工ワイヤーロープRoHS指令(10物質対応)対応
  • キトー金物付JIS ロック止ワイヤ HJJ シングルフック・大型マスターリンク付 KITO(キトー)

    キトー金物付JIS ロック止ワイヤ HJJ シングルフック・大型マスターリンク付

    KITO(キトー)
    29,980税込32,978
    1組
    8日以内出荷
    JIS規格ワイヤーロープを使用アルミクランプ管による圧縮止め加工を行ったスリングクレーン等安全規則第219条適合品フック・リングは安心なキトーブランド。
    用途荷物の大きさや重量物を安全に吊り上げるための加工ワイヤーロープ寸法a(mm)112寸法p(mm)225RoHS指令(10物質対応)対応
  • キトー金物付JIS ロック止ワイヤ HJK スイベルフック KITO(キトー)

    キトー金物付JIS ロック止ワイヤ HJK スイベルフック

    KITO(キトー)
    39,980税込43,978
    1組
    8日以内出荷
    JIS規格ワイヤーロープを使用アルミクランプ管による圧縮止め加工を行ったスリングクレーン等安全規則第219条適合品フック・リングは安心なキトーブランド。
    用途荷物の大きさや重量物を安全に吊り上げるための加工ワイヤーロープRoHS指令(10物質対応)対応
  • キトー金物付JIS ロック止ワイヤ HTL スリングフック・大型マスターリンク付 KITO(キトー)

    キトー金物付JIS ロック止ワイヤ HTL スリングフック・大型マスターリンク付

    KITO(キトー)
    17,980税込19,778
    1組
    8日以内出荷
    JIS規格ワイヤーロープを使用アルミクランプ管による圧縮止め加工を行ったスリングクレーン等安全規則第219条適合品フック・リングは安心なキトーブランド。
    用途荷物の大きさや重量物を安全に吊り上げるための加工ワイヤーロープ寸法a(mm)112寸法p(mm)225RoHS指令(10物質対応)対応
  • キトー金物付JIS ロック止ワイヤ 2点吊 HJJ シングルフック・大型マスターリンク付 KITO(キトー)

    キトー金物付JIS ロック止ワイヤ 2点吊 HJJ シングルフック・大型マスターリンク付

    KITO(キトー)
    45,980税込50,578
    1組
    8日以内出荷
    JIS規格ワイヤーロープを使用アルミクランプ管による圧縮止め加工を行ったスリングクレーン等安全規則第219条適合品フック・リングは安心なキトーブランド。
    用途荷物の大きさや重量物を安全に吊り上げるための加工ワイヤーロープ寸法a(mm)112寸法p(mm)225RoHS指令(10物質対応)対応
  • キトー金物付JIS ロック止ワイヤ HJJ シングルフック KITO(キトー)

    キトー金物付JIS ロック止ワイヤ HJJ シングルフック

    KITO(キトー)
    28,980税込31,878
    1組
    8日以内出荷
    JIS規格ワイヤーロープを使用アルミクランプ管による圧縮止め加工を行ったスリングクレーン等安全規則第219条適合品フック・リングは安心なキトーブランド。
    用途荷物の大きさや重量物を安全に吊り上げるための加工ワイヤーロープRoHS指令(10物質対応)対応
  • キトー金物付JIS ロック止ワイヤ 2点吊 HJK スイベルフック KITO(キトー)

    キトー金物付JIS ロック止ワイヤ 2点吊 HJK スイベルフック

    KITO(キトー)
    68,980税込75,878
    1組
    8日以内出荷
    JIS規格ワイヤーロープを使用アルミクランプ管による圧縮止め加工を行ったスリングクレーン等安全規則第219条適合品フック・リングは安心なキトーブランド。
    用途荷物の大きさや重量物を安全に吊り上げるための加工ワイヤーロープRoHS指令(10物質対応)対応
  • キトー金物付JIS ロック止ワイヤ HTL スリングフック KITO(キトー)

    キトー金物付JIS ロック止ワイヤ HTL スリングフック

    KITO(キトー)
    11,980税込13,178
    1組
    8日以内出荷
    JIS規格ワイヤーロープを使用アルミクランプ管による圧縮止め加工を行ったスリングクレーン等安全規則第219条適合品フック・リングは安心なキトーブランド。
    用途荷物の大きさや重量物を安全に吊り上げるための加工ワイヤーロープフック形状スリングフックRoHS指令(10物質対応)対応
  • バネザガネ 2-M18 KITO(キトー)

    バネザガネ 2-M18

    KITO(キトー)
    58税込64
    1個
    15日以内出荷
    キトー用部品パーツ
  • 電気チェーンブロック シリンダ形 キトーエクセル KITO(キトー)

    電気チェーンブロック シリンダ形 キトーエクセル

    KITO(キトー)
    269,800税込296,780
    1台
    6日以内出荷
    1速形は高速巻上げ巻下げで作業の能率が大幅に向上します。機械寿命が長く、過酷な環境にも対応。ヘビーユースに適した負荷時間率60%ED。世界に誇るオリジナル超強力ロードチェーン。
    質量(kg)29電源(V)3相200(50Hz/60Hz) ・220(60Hz)揚程(m)1.8
  • ケーブルホルダーM18 1式 KITO(キトー)

    ケーブルホルダーM18 1式

    KITO(キトー)
    2,298税込2,528
    1式
    15日以内出荷
    キトー用部品パーツ
  • 電気チェーンブロック シリンダ形 キトーエクセル KITO(キトー)

    電気チェーンブロック シリンダ形 キトーエクセル

    KITO(キトー)
    299,800税込329,780
    1台
    6日以内出荷
    2速インバータ形は高速と低速に速度をコントロール可能で、低速での緩起動・緩停止や位置決め精度が向上しスムーズな作業を実現します。機械寿命が長く、過酷な環境にも対応。ヘビーユースに適した負荷時間率60%ED。世界に誇るオリジナル超強力ロードチェーン。
    仕様上フック式、巻上速度:IH質量(kg)28電源(V)3相200(50Hz/60Hz) ・220(60Hz)揚程(m)1.8定格荷重(kg)125
  • ボルト M18X55X42 KITO(キトー)

    ボルト M18X55X42

    KITO(キトー)
    419税込461
    1個
    15日以内出荷
    キトー用部品パーツ
  • オーバーヘッド形電動式サドル 5t 標準速 KITO(キトー)

    オーバーヘッド形電動式サドル 5t 標準速

    KITO(キトー)
    449,800税込494,780
    1個
    10日以内出荷
    建屋の柱のブラケットに設置された走行架台に上架するタイプのクレーンです。 オープンフレームのため、クルマのメンテナンスが容易です。 サイドローラによるガイド機構により、スムーズな走行を実現します。 独自のギヤードモータを装備した、起動・停止とも滑らかなクレーンです。 速度は超低速(C)、低速(L)、標準速(S)の3種類をご用意しております。 電磁ブレーキ付きギヤードモータを採用。ブレーキトルク調整式ですので、作業に適した制動力が得られ、荷振れを抑えることができます。 ギヤードモータにはヘリカルギヤを採用
    定格荷重(t)5電源電圧3相200V適合走行レール(kg)22走行速度(m/s)(50/60Hz)0.333/0.400
  • ボルト M8X18X18 KITO(キトー)

    ボルト M8X18X18

    KITO(キトー)
    58税込64
    1個
    15日以内出荷
    キトー用部品パーツ
  • オーバーヘッド形電動式サドル 3t 標準速 KITO(キトー)

    オーバーヘッド形電動式サドル 3t 標準速

    KITO(キトー)
    399,800税込439,780
    1個
    10日以内出荷
    建屋の柱のブラケットに設置された走行架台に上架するタイプのクレーンです。 オープンフレームのため、クルマのメンテナンスが容易です。 サイドローラによるガイド機構により、スムーズな走行を実現します。 独自のギヤードモータを装備した、起動・停止とも滑らかなクレーンです。 速度は超低速(C)、低速(L)、標準速(S)の3種類をご用意しております。 電磁ブレーキ付きギヤードモータを採用。ブレーキトルク調整式ですので、作業に適した制動力が得られ、荷振れを抑えることができます。 ギヤードモータにはヘリカルギヤを採用
    定格荷重(t)3電源電圧3相200Vモーター出力(kW)0.25適合走行レール(kg)22走行速度(m/s)(50/60Hz)0.333/0.400最大スパン(m)18
  • ソケットボルト M8X18X18 KITO(キトー)

    ソケットボルト M8X18X18

    KITO(キトー)
    78税込86
    1個
    15日以内出荷
    キトー用部品パーツ
  • キトー電気チェーンブロック キトーセレクト EX/EXC(3相200V・220V) KITO(キトー)

    キトー電気チェーンブロック キトーセレクト EX/EXC(3相200V・220V)

    KITO(キトー)
    169,800税込186,780
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    ・高速0.300m/s~0.358m/s(18m/min~21.5m/min)の昇降速度・デッドスペースを最小限にしたショートヘッドタイプ・過巻防止装置付・小形軽量質量わずか21.5kg・強力ロードチェーン使用(特殊防錆処理の合金鋼焼入チェーン)・低騒音設計・高頻度形インターロック付きコンタクタ採用・豊富なアクセサリー
    定格荷重(kg)100昇降速度(m/s)0.300(50Hz)/0.358(60Hz)
  • ソケットボルトメッキ M10X18X18 KITO(キトー)

    ソケットボルトメッキ M10X18X18

    KITO(キトー)
    339税込373
    1個
    15日以内出荷
    キトー用部品パーツ
  • セムスソケットボルト M6X18X18 KITO(キトー)

    セムスソケットボルト M6X18X18

    KITO(キトー)
    65税込72
    1個
    15日以内出荷
    キトー用部品パーツ
    長さ(mm)18ねじの呼びM6
...