カテゴリ
- 物流用品(1,229)
- トラック輸送・安全用品(2)
- 安全標識(1)
絞り込み
ブランド
- KITO(キトー)
- モノタロウ(107)
- SMC(7,684)
- ホンダ(4,036)
- BIGM(丸山製作所)(2,399)
- イトーキ(2,122)
- 理研計器(1,888)
- 大阪魂(1,696)
- CKD(977)
- MAZDA(マツダ)(967)
- ニッサン(966)
- エスコ(719)
- YAMAHA(ヤマハ)(714)
- オカムラ(岡村製作所)(615)
- コガネイ(471)
- TRUSCO(460)
- Kawasaki(449)
- スバル(429)
- メディアカバーマーケット(425)
- RS PRO(415)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(9)
「2t」の検索結果

オーバーヘッド形電動式サドル 2t 標準速
KITO(キトー)¥359,800~税込¥395,780~1個10日以内出荷から11日以内出荷建屋の柱のブラケットに設置された走行架台に上架するタイプのクレーンです。 オープンフレームのため、クルマのメンテナンスが容易です。 サイドローラによるガイド機構により、スムーズな走行を実現します。 独自のギヤードモータを装備した、起動・停止とも滑らかなクレーンです。 速度は超低速(C)、低速(L)、標準速(S)の3種類をご用意しております。 電磁ブレーキ付きギヤードモータを採用。ブレーキトルク調整式ですので、作業に適した制動力が得られ、荷振れを抑えることができます。 ギヤードモータにはヘリカルギヤを採用定格荷重(t)2電源電圧3相200Vモーター出力(kW)0.25走行速度(m/s)(50/60Hz)0.333/0.400
電気チェーンブロック 電気トロリ結合式 2t S x4m(5点押しボタン)
KITO(キトー)¥729,800税込¥802,7801台5日以内出荷荷役作業の合理化・省力化を実現する、キトーエクセルER2。 機械寿命が長く、過酷な環境にも対応。 ヘビーユースに適した負荷時間率60%ED。 世界に誇るオリジナル超強力ロードチェーン。 荷の振動を抑える2速インバータを標準装備。 メンテナンス性の高い設計で点検効率アップ。寸法(mm)(レール下面から下フックまでの距離)585出力(kW)(巻き上げモータ3相200V)3.5適合レール幅B(mm)100(最小回転数半径)、125、150、175横行速度(50Hz/60Hz)(m/s)0.333(0.167)/0.4(0.2)横行モータ出力(kW)(3相200V)0.4
ハイカップリングHC3
KITO(キトー)(5件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581個当日出荷チェーンとのリンキングがスムーズになる他、チェーンがもつれにくくなります。材質合金鋼タイプアイタイプ表面処理カチオン塗装(黒)組立方法アイタイプ
リフティングポイント LPA型/LPB型
KITO(キトー)(1件のレビュー)¥13,980税込¥15,3781個当日出荷360°回転、180°可動、荷重方向にシャックルが自在に動き、作業の安全性・効率性を向上します。 同一ボルト径のJISアイボルトに比べて使用荷重は最大3倍です。 ボルト径M8~M64まで対応する豊富なバリエーションです。 ひとつのボルトサイズで3種類の使用荷重から選べます。(M24~M48) 横つり、斜めつり、引き起こしなどアイボルトでは危険の伴う作業に対応します。用途金型や産業用機械など重量物の運搬、反転、引き起こしなどの作業。材質SCM435(JIS G 4053)
ベルトスリング BSH形
KITO(キトー)¥4,498~税込¥4,948~1本ほか当日出荷から13日以内出荷・使用限界がひと目でわかる、キトー独自の「赤いリミットサイン」付:ベルト内部に面で織り込まれた赤色の芯糸により、摩耗・損傷による交換のタイミングが簡単に判断できます。30年培った確かな品質で、土木・建築から運輸、造船まであらゆる現場の安全作業をサポートします。・適度な幅があり、極めて安定性の高いベルトスリングです。・両端アイ部をしぼってある(ベルトのサイズによる)ため、玉掛け作業は簡単。しかも保護布でおおってあるため、耐久性は抜群です。・赤いリミットサインが見えたら使用限界です。
キトーマイティ用 ユニバーサルトロリ TS形
KITO(キトー)¥23,980~税込¥26,378~1個3日以内出荷から12日以内出荷・クルマの耐久性は抜群・超軽量化を実現・安全性を発揮するバンパー・Iビーム、Hビームのどちらにも適合・スムーズな走行性を発揮する特殊設計・レール幅の調整は簡単・クルマはボールベアリング入り・1/2tプレントロリの適用レール幅50mmの場合は、直線走行のみでお使いください。・ハンドチェーンの線径はすべて5mmです。
チェーンスリング用リンクチェーン
KITO(キトー)(4件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1本当日出荷から7日以内出荷使用荷重(t)2材質特殊合金鋼線径(Φmm)8質量(kg/m)1.4チェーンピッチ(P)(mm)24破断荷重(kN)101外面幅b(mm)29チェーン線径(Φmm)8
ラウンドスリング(RE型)
KITO(キトー)¥4,298~税込¥4,728~1個当日出荷から13日以内出荷強力ポリエステル原糸の素線をロープ状にたばね、保護シートでおおったエンドレス状のスリングです。 柔軟なロープ状ですから、幅広い荷姿にも自在になじみ、すべりも少なく荷の安定性は抜群です。 強度は芯糸で保持されており、外皮が破損し芯糸が見えたら使用限度です。種別エンドレス形
キトーチェーンブロック キトーマイティ
KITO(キトー)¥67,980~税込¥74,778~1個当日出荷から52日以内出荷・外部衝撃に強いギヤケースとホイルカバー・ブレーキ部は二重カバーで雨水・塵埃をシャットアウト・確実なブレーキ性能(メカニカルブレーキ)・二重式ツメバネでさらに信頼性アップ・強度と作業性を兼ね備えたフック・安全性の高いガード付きシタカナグ・高精度・強靭なギア・機械効率を高めた独特な軸受け機構・スムーズなロードチェーンガイド機構・過巻下げ防止ストッパのトメカナグ・世界最高レベルの強力ロードチェーン
T形ツリテ(中継ケーブル2本用)
KITO(キトー)¥24,980税込¥27,4781セット(10個)13日以内出荷等辺山形鋼を使用した中継ケーブルの支持ツリテおよび遠隔操作用レールのオシボタンコード中間支持ツリテとオシボタン部支持ツリテです。幅(mm)L型鋼幅:50×50×6~75×75×9ケーブル径(Φmm)10~26
T形ツリテ(中継ケーブル2本用)
KITO(キトー)¥26,980税込¥29,6781セット(10個)13日以内出荷中継ケーブルの支持用ツリテに使用します。動力回路と操作回路の各々のケーブルを支持する場合に使用します。
チェンスリング(アイタイプ) スリングフックHTL
KITO(キトー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷質量(kg)0.84使用荷重(t)1.5~2.0フック形状スリングフックチェーン線径(Φmm)7~8
CBセルフロッキングフック
KITO(キトー)¥15,980税込¥17,5781個当日出荷から16日以内出荷トリガーを押さないとフックが開かないため、つり具のはずれを防止し、確実に保持します。お手持ちのチェーンブロックの標準のシタフックと付け替えが可能です。
チェンスリング(ピンタイプ) グラブフックVGG
KITO(キトー)¥4,298税込¥4,7281個当日出荷用途チェーンの長さ調節用フック。トラスコ品番201-0578材質合金鋼材質/仕上合金鋼質量(kg)0.63寸法b(mm)36.8寸法s(mm)23.5組立方法ピンタイプ寸法m(mm)9.9寸法p(mm)65.9ラッチなし
キトーマイティ M3形
KITO(キトー)¥71,980税込¥79,1781台当日出荷から6日以内出荷1tタイプで自重わずか11.5kg!フック間の最小距離は29.5cm! 最高の性能「手動力最小」:最高の機械効率を生み、最低の手動力で抜群の作業性を発揮します。 絶対の信頼「耐久性抜群」:世界最高レベルのロードチェーン(破断応力1000N/mm2以上)と抜群のブレーキ性能は安全のキメテです。 究極の設計「自重超軽量」:極限の設計により超小型・軽量化を達成、取扱が極めて容易です。タイプマイティ単体
チェンスリング(アイタイプ) 大型マスターリンク
KITO(キトー)¥4,298税込¥4,7281個当日出荷大型クレーンの作業現場に 大口径マスターリンク! 開口部が広く、各種大型クレーン、タワークレーン、またワイヤーホイストの使用に最適です。
...