カテゴリ

  • 物流用品(1,327)
絞り込み
ブランド
  • KITO(キトー)
  • モノタロウ(143)
  • BIGM(丸山製作所)(2,133)
  • IKO(日本トムソン)(523)
  • KAZEN(772)
  • MAZDA(マツダ)(3,613)
  • SMC(66,738)
  • TAKIGEN(タキゲン)(531)
  • WIDIA(518)
  • YAMAHA(ヤマハ)(901)
  • アイトス(713)
  • エスコ(587)
  • オカムラ(岡村製作所)(693)
  • コガネイ(1,047)
  • サンエス(1,814)
  • ジーベック(532)
  • ニッサン(677)
  • ホンダ(2,748)
  • 住商モンブラン(662)
  • 自重堂(811)
  • ブランドをもっと見る
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「3l」の検索結果

1,327件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • キトーレバーブロック L5形 KITO(キトー)

    キトーレバーブロック L5形

    KITO(キトー)
    ¥139,800税込¥153,780
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    ・小形・軽量・ニッケルメッキチェーン採用・高強度フレーム採用・レバー強度アップ・はずれ防止付きフックラッチ・軽量化フック・袋ナット採用でメンテナンス性向上・確実なブレーキ性能(メカニカルブレーキ)
    標準揚程(m)1.5
  • ベルトスリング BSH形 KITO(キトー)

    ベルトスリング BSH形

    KITO(キトー)
    ¥4,398~税込¥4,838~
    1本ほか
    当日出荷から13日以内出荷
    ・使用限界がひと目でわかる、キトー独自の「赤いリミットサイン」付:ベルト内部に面で織り込まれた赤色の芯糸により、摩耗・損傷による交換のタイミングが簡単に判断できます。30年培った確かな品質で、土木・建築から運輸、造船まであらゆる現場の安全作業をサポートします。・適度な幅があり、極めて安定性の高いベルトスリングです。・両端アイ部をしぼってある(ベルトのサイズによる)ため、玉掛け作業は簡単。しかも保護布でおおってあるため、耐久性は抜群です。・赤いリミットサインが見えたら使用限界です。
  • ラウンドスリング(RE型) KITO(キトー)

    ラウンドスリング(RE型)

    KITO(キトー)
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    強力ポリエステル原糸の素線をロープ状にたばね、保護シートでおおったエンドレス状のスリングです。 柔軟なロープ状ですから、幅広い荷姿にも自在になじみ、すべりも少なく荷の安定性は抜群です。 強度は芯糸で保持されており、外皮が破損し芯糸が見えたら使用限度です。
    種別エンドレス形
  • キトーレバーブロックLX形用パーツ KITO(キトー)

    キトーレバーブロックLX形用パーツ

    KITO(キトー)
    ¥57~税込¥63~
    1個ほか
    当日出荷
  • レバーブロック L4・L5用部品 KITO(キトー)

    レバーブロック L4・L5用部品

    KITO(キトー)
    ¥219~税込¥241~
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    レバーブロック用部品です。
  • レバーブロック L4・L5用部品 KITO(キトー)

    レバーブロック L4・L5用部品

    KITO(キトー)
    ¥799税込¥879
    1個
    当日出荷
  • 電気チェーンブロックエクセルER2形用パーツ KITO(キトー)

    電気チェーンブロックエクセルER2形用パーツ

    KITO(キトー)
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
  • チェンブロック”マイティM3型”用パーツ KITO(キトー)

    チェンブロック”マイティM3型”用パーツ

    KITO(キトー)
    ¥9税込¥10
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
  • エンドレススリング BCL形(リミットサイン付) KITO(キトー)

    エンドレススリング BCL形(リミットサイン付)

    KITO(キトー)
    ¥4,698~税込¥5,168~
    1本
    当日出荷から13日以内出荷
    使用限界がひと目でわかる赤いリミットサイン付のエンドレススリングです。さまざまな吊り方に対応できます。ベルト部分が一重構造となります。
    色淡緑備考一重構造断面/リミットサイン付
  • L4形レバーブロックレバー1シキ KITO(キトー)

    L4形レバーブロックレバー1シキ

    KITO(キトー)
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    当日出荷
  • ベルトスリング BQL形(リミットサイン付) KITO(キトー)

    ベルトスリング BQL形(リミットサイン付)

    KITO(キトー)
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1本
    当日出荷から13日以内出荷
    使用限界がひと目でわかる赤いリミットサイン付のベルトスリングです。ベルト部分が四重構造となります。
    色淡緑備考四重構造断面/リミットサイン付
  • チェーンブロックCX形用パーツ KITO(キトー)

    チェーンブロックCX形用パーツ

    KITO(キトー)
    ¥639税込¥703
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • エイトスリング EE形 KITO(キトー)

    エイトスリング EE形

    KITO(キトー)
    ¥5,198~税込¥5,718~
    1個
    翌々日出荷から11日以内出荷
    ・芯糸に強力ポリエステルを使用した、強度・耐久性に優れたスリングです。・荷重をうけるボディ部は柔軟性に富んだ独特の2重構造ですから、幅広い荷姿にも自在になじみます。・強度は芯糸で保持されており、外皮が破損し芯糸が見えたら使用限度です。
  • チェーンスリング アイタイプ シングルスリング KITO(キトー)

    チェーンスリング アイタイプ シングルスリング

    KITO(キトー)(1件のレビュー)
    ¥139,800~税込¥153,780~
    1組
    5日以内出荷から7日以内出荷
    組立てがとても簡単ですので、工場・作業場にリンクチェーンやカナグを部材として準備し、必要の都度、目的に合わせ組立てて使用することができます。
    タイプシングルスリングチェーン本数1本掛け
  • チェーンスリング アイタイプ ダブルスリング KITO(キトー)

    チェーンスリング アイタイプ ダブルスリング

    KITO(キトー)
    ¥289,800~税込¥318,780~
    1組
    5日以内出荷から7日以内出荷
    組立てがとても簡単ですので、工場・作業場にリンクチェーンやカナグを部材として準備し、必要の都度、目的に合わせ組立てて使用することができます。
    タイプダブルスリング
  • L5形レバーブロック用部品 バネジク KITO(キトー)

    L5形レバーブロック用部品 バネジク

    KITO(キトー)
    ¥729税込¥802
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番499-6194適合機種L4・L5共通質量(g)27
  • キトーエクセルER2 電気トロリ結合式 巻上下1速・横行1速形 KITO(キトー)

    キトーエクセルER2 電気トロリ結合式 巻上下1速・横行1速形

    KITO(キトー)
    ¥459,800~税込¥505,780~
    1個
    6日以内出荷
    ヘビーデューティユーザに最適。負荷時間率60%ED。 高性能・高機能を強靭な一体ボディで保護。アルミダイキャスト一体ボディ。 世界に誇るキトーオリジナルチェーン。超強力ニッケルメッキロードチェーン。 異常荷重発生時の事故を未然に防ぐ。フリクションクラッチ・上下限リミットスイッチ。 目で見て確認。メンテナンス時期がわかる。CHメータ。 非常時にモータの回路を遮断。非常停止押ボタンスイッチ。 点検者の作業効率が向上。メンテナンス性向上。 いつでもどこでも使い続けるために。環境対応。
    保護構造IP55、押ボタン IP65等級M5(JIS B8815) 2.0t以上はM4電源3相200V(50/60Hz) 220V(60Hz)共通定格60%ED(60分)周囲温度-20℃~+40℃準拠規格JIS B8815、クレーン構造規格モーター絶縁種別型式E種ボタン数5給電方式キャブタイヤケーブル給電
  • オーバーヘッド形電動式低騒音サドル 1txS18m 低速 KITO(キトー)

    オーバーヘッド形電動式低騒音サドル 1txS18m 低速

    KITO(キトー)
    ¥549,800税込¥604,780
    1個
    10日以内出荷
    キトー独自のウレタン車輪の採用により、耐久性に優れています。 Hビームフランジ上面を直接走行するため、騒音や振動を大幅に軽減し、滑らかな走行を実現します。 サイドローラによるガイド機構により、スムーズな走行を実現します。 速度は超低速(C)、低速(L)、標準速(S)、3種類をご用意しております。 電磁ブレーキ付ギヤードモータを採用。ブレーキトルク調整式ですので、作業に適した制動力が得られ、荷振れを抑えることができます。 ギヤードモータにはヘリカルギヤを採用。走行音がいっそう静かになりました。
    トラスコ品番851-6041質量(kg)265車輪径(Φmm)175定格荷重(t)1電源電圧3相200Vモーター出力(kW)超低速(C)・・・0.15、低速(L)、標準速(S)・・・0.40適合レール幅(mm)150/175/200最大車輪圧(kN)14.7走行速度(m/s)(50/60Hz)超低速(C)・・・0.0833/0.100、低速(L)・・・0.167/0.200、標準速(S)・・・0.333/0.400最大スパン(m)15
  • オーバーヘッド形電動式低騒音サドル 1txS15m 標準速 KITO(キトー)

    オーバーヘッド形電動式低騒音サドル 1txS15m 標準速

    KITO(キトー)
    ¥549,800税込¥604,780
    1個
    10日以内出荷
    キトー独自のウレタン車輪の採用により、耐久性に優れています。 Hビームフランジ上面を直接走行するため、騒音や振動を大幅に軽減し、滑らかな走行を実現します。 サイドローラによるガイド機構により、スムーズな走行を実現します。 速度は超低速(C)、低速(L)、標準速(S)、3種類をご用意しております。 電磁ブレーキ付ギヤードモータを採用。ブレーキトルク調整式ですので、作業に適した制動力が得られ、荷振れを抑えることができます。 ギヤードモータにはヘリカルギヤを採用。走行音がいっそう静かになりました。
    トラスコ品番851-6040質量(kg)265車輪径(Φmm)175定格荷重(t)1電源電圧3相200Vモーター出力(kW)0.4適合レール幅(mm)150/175/200最大車輪圧(kN)14.7走行速度(m/s)(50/60Hz)0.333/0.400最大スパン(m)15
  • オーバーヘッド形電動式低騒音サドル 1txS15m 低速 KITO(キトー)

    オーバーヘッド形電動式低騒音サドル 1txS15m 低速

    KITO(キトー)
    ¥549,800税込¥604,780
    1個
    10日以内出荷
    キトー独自のウレタン車輪の採用により、耐久性に優れています。 Hビームフランジ上面を直接走行するため、騒音や振動を大幅に軽減し、滑らかな走行を実現します。 サイドローラによるガイド機構により、スムーズな走行を実現します。 速度は超低速(C)、低速(L)、標準速(S)、3種類をご用意しております。 電磁ブレーキ付ギヤードモータを採用。ブレーキトルク調整式ですので、作業に適した制動力が得られ、荷振れを抑えることができます。 ギヤードモータにはヘリカルギヤを採用。走行音がいっそう静かになりました。
    トラスコ品番851-6039質量(kg)265車輪径(Φmm)175定格荷重(t)1電源電圧3相200Vモーター出力(kW)0.4適合レール幅(mm)150/175/200最大車輪圧(kN)14.7走行速度(m/s)(50/60Hz)0.167/0.200最大スパン(m)15
  • オーバーヘッド形電動式低騒音サドル 1txS18m 標準速 KITO(キトー)

    オーバーヘッド形電動式低騒音サドル 1txS18m 標準速

    KITO(キトー)
    ¥549,800税込¥604,780
    1個
    10日以内出荷
    キトー独自のウレタン車輪の採用により、耐久性に優れています。 Hビームフランジ上面を直接走行するため、騒音や振動を大幅に軽減し、滑らかな走行を実現します。 サイドローラによるガイド機構により、スムーズな走行を実現します。 速度は超低速(C)、低速(L)、標準速(S)、3種類をご用意しております。 電磁ブレーキ付ギヤードモータを採用。ブレーキトルク調整式ですので、作業に適した制動力が得られ、荷振れを抑えることができます。 ギヤードモータにはヘリカルギヤを採用。走行音がいっそう静かになりました。
    トラスコ品番851-6042質量(kg)265車輪径(Φmm)175定格荷重(t)1電源電圧3相200Vモーター出力(kW)超低速(C)・・・0.15、低速(L)、標準速(S)・・・0.40適合レール幅(mm)150/175/200最大車輪圧(kN)14.7走行速度(m/s)(50/60Hz)超低速(C)・・・0.0833/0.100、低速(L)・・・0.167/0.200、標準速(S)・・・0.333/0.400最大スパン(m)15
  • オーバーヘッド形電動式低騒音ダブルガーダサドル 3t 低速 KITO(キトー)

    オーバーヘッド形電動式低騒音ダブルガーダサドル 3t 低速

    KITO(キトー)
    ¥989,800~税込¥1,088,780~
    1個
    10日以内出荷
    2本平行なガーダ上をダルルレール形トロリが横行する構造で、大容量のクレーンに最適です。 キトー独自のウレタン車輪の採用により、耐久性に優れています。 Hビームフランジ上面を直接走行するため、騒音や振動を大幅に軽減し、滑らかな走行を実現します。 サイドローラによるガイド機構により、スムーズな走行を実現します。 速度は超低速(C)、低速(L)、標準速(S)、3種類をご用意しております。 電磁ブレーキ付ギヤードモータを採用。ブレーキトルク調整式ですので、作業に適した制動力が得られ、荷振れを抑えることができます
    定格荷重(t)3電源電圧3相200V適合レール幅(mm)150/175/200
  • オーバーヘッド形電動式低騒音ダブルガーダサドル 3t 標準速 KITO(キトー)

    オーバーヘッド形電動式低騒音ダブルガーダサドル 3t 標準速

    KITO(キトー)
    ¥999,800~税込¥1,099,780~
    1個
    10日以内出荷
    2本平行なガーダ上をダルルレール形トロリが横行する構造で、大容量のクレーンに最適です。 キトー独自のウレタン車輪の採用により、耐久性に優れています。 Hビームフランジ上面を直接走行するため、騒音や振動を大幅に軽減し、滑らかな走行を実現します。 サイドローラによるガイド機構により、スムーズな走行を実現します。 速度は超低速(C)、低速(L)、標準速(S)、3種類をご用意しております。 電磁ブレーキ付ギヤードモータを採用。ブレーキトルク調整式ですので、作業に適した制動力が得られ、荷振れを抑えることができます
    定格荷重(t)3電源電圧3相200V適合レール幅(mm)150/175/200
  • オーバーヘッド形電動式サドル 3t 標準速 KITO(キトー)

    オーバーヘッド形電動式サドル 3t 標準速

    KITO(キトー)
    ¥399,800~税込¥439,780~
    1個
    10日以内出荷
    建屋の柱のブラケットに設置された走行架台に上架するタイプのクレーンです。 オープンフレームのため、クルマのメンテナンスが容易です。 サイドローラによるガイド機構により、スムーズな走行を実現します。 独自のギヤードモータを装備した、起動・停止とも滑らかなクレーンです。 速度は超低速(C)、低速(L)、標準速(S)の3種類をご用意しております。 電磁ブレーキ付きギヤードモータを採用。ブレーキトルク調整式ですので、作業に適した制動力が得られ、荷振れを抑えることができます。 ギヤードモータにはヘリカルギヤを採用
    定格荷重(t)3電源電圧3相200Vモーター出力(kW)0.25適合走行レール(kg)22走行速度(m/s)(50/60Hz)0.333/0.400最大スパン(m)18
  • オーバーヘッド形電動式サドル 2t 標準速 KITO(キトー)

    オーバーヘッド形電動式サドル 2t 標準速

    KITO(キトー)
    ¥359,800~税込¥395,780~
    1個
    10日以内出荷から11日以内出荷
    建屋の柱のブラケットに設置された走行架台に上架するタイプのクレーンです。 オープンフレームのため、クルマのメンテナンスが容易です。 サイドローラによるガイド機構により、スムーズな走行を実現します。 独自のギヤードモータを装備した、起動・停止とも滑らかなクレーンです。 速度は超低速(C)、低速(L)、標準速(S)の3種類をご用意しております。 電磁ブレーキ付きギヤードモータを採用。ブレーキトルク調整式ですので、作業に適した制動力が得られ、荷振れを抑えることができます。 ギヤードモータにはヘリカルギヤを採用
    定格荷重(t)2電源電圧3相200Vモーター出力(kW)0.25走行速度(m/s)(50/60Hz)0.333/0.400
  • 電気トロリ付電気チェーンブロック(キトーエクセル) KITO(キトー)

    電気トロリ付電気チェーンブロック(キトーエクセル)

    KITO(キトー)
    ¥419,800~税込¥461,780~
    1台
    9日以内出荷から13日以内出荷
    機械寿命が長く、過酷な環境にも対応。ヘビーユースに適した負荷時間率60%ED。世界に誇るオリジナル超強力ロードチェーン。荷の振動を抑える2速インバータを標準装備。メンテナンス性の高い設計で点検効率アップ。
    電源(V)3相20050Hz/60Hz 22060Hz操作方式非常停止+6点式(走行1速)点数オシボタン:7(天井クレーン用)
  • オーバーヘッド形電動式サドル 1txS21m 低速 KITO(キトー)

    オーバーヘッド形電動式サドル 1txS21m 低速

    KITO(キトー)
    ¥469,800税込¥516,780
    1個
    10日以内出荷
    建屋の柱のブラケットに設置された走行架台に上架するタイプのクレーンです。 オープンフレームのため、クルマのメンテナンスが容易です。 サイドローラによるガイド機構により、スムーズな走行を実現します。 独自のギヤードモータを装備した、起動・停止とも滑らかなクレーンです。 速度は超低速(C)、低速(L)、標準速(S)の3種類をご用意しております。 電磁ブレーキ付きギヤードモータを採用。ブレーキトルク調整式ですので、作業に適した制動力が得られ、荷振れを抑えることができます。 ギヤードモータにはヘリカルギヤを採用
    トラスコ品番851-6055質量(kg)380車輪径(Φmm)175定格荷重(t)1電源電圧3相200Vモーター出力(kW)0.25最大車輪圧(kN)31.4適合走行レール(kg)22走行速度(m/s)(50/60Hz)0.167/0.200最大スパン(m)21
  • オーバーヘッド形電動式サドル 5t 標準速 KITO(キトー)

    オーバーヘッド形電動式サドル 5t 標準速

    KITO(キトー)
    ¥449,800~税込¥494,780~
    1個
    10日以内出荷
    建屋の柱のブラケットに設置された走行架台に上架するタイプのクレーンです。 オープンフレームのため、クルマのメンテナンスが容易です。 サイドローラによるガイド機構により、スムーズな走行を実現します。 独自のギヤードモータを装備した、起動・停止とも滑らかなクレーンです。 速度は超低速(C)、低速(L)、標準速(S)の3種類をご用意しております。 電磁ブレーキ付きギヤードモータを採用。ブレーキトルク調整式ですので、作業に適した制動力が得られ、荷振れを抑えることができます。 ギヤードモータにはヘリカルギヤを採用
    定格荷重(t)5電源電圧3相200V適合走行レール(kg)22走行速度(m/s)(50/60Hz)0.333/0.400
  • オーバーヘッド形電動式サドル 1txS21m 標準速 KITO(キトー)

    オーバーヘッド形電動式サドル 1txS21m 標準速

    KITO(キトー)
    ¥469,800税込¥516,780
    1個
    10日以内出荷
    建屋の柱のブラケットに設置された走行架台に上架するタイプのクレーンです。 オープンフレームのため、クルマのメンテナンスが容易です。 サイドローラによるガイド機構により、スムーズな走行を実現します。 独自のギヤードモータを装備した、起動・停止とも滑らかなクレーンです。 速度は超低速(C)、低速(L)、標準速(S)の3種類をご用意しております。 電磁ブレーキ付きギヤードモータを採用。ブレーキトルク調整式ですので、作業に適した制動力が得られ、荷振れを抑えることができます。 ギヤードモータにはヘリカルギヤを採用
    トラスコ品番851-6056質量(kg)380車輪径(Φmm)175定格荷重(t)1電源電圧3相200Vモーター出力(kW)0.25最大車輪圧(kN)31.4適合走行レール(kg)22走行速度(m/s)(50/60Hz)0.333/0.400最大スパン(m)21
  • ジブクレーンパッケージ(ジブクレーン+電気チェーンブロックEQSP形+横行給電) KITO(キトー)

    ジブクレーンパッケージ(ジブクレーン+電気チェーンブロックEQSP形+横行給電)

    KITO(キトー)
    ¥659,800~税込¥725,780~
    1セット
    9日以内出荷
    新形ジブクレーンと電気チェーンブロックEQSPのセット品です。 荷振れが低減します!
    備考T形ツリテ付の横行給電ケーブル10mが付属していますコード長さ(m)EQSP懸垂形オシボタンL:3.5標準揚程(m)4反復定格(%ED)巻上モータ:40/20
  • チェーンブロックCF015用パーツ KITO(キトー)

    チェーンブロックCF015用パーツ

    KITO(キトー)
    ¥189~税込¥208~
    1個
    9日以内出荷から13日以内出荷
  • オーバーヘッド形電動式低騒音サドル 1txS9m 標準速 KITO(キトー)

    オーバーヘッド形電動式低騒音サドル 1txS9m 標準速

    KITO(キトー)
    ¥439,800税込¥483,780
    1個
    11日以内出荷
    キトー独自のウレタン車輪の採用により、耐久性に優れています。 Hビームフランジ上面を直接走行するため、騒音や振動を大幅に軽減し、滑らかな走行を実現します。 サイドローラによるガイド機構により、スムーズな走行を実現します。 速度は超低速(C)、低速(L)、標準速(S)、3種類をご用意しております。 電磁ブレーキ付ギヤードモータを採用。ブレーキトルク調整式ですので、作業に適した制動力が得られ、荷振れを抑えることができます。 ギヤードモータにはヘリカルギヤを採用。走行音がいっそう静かになりました。
    トラスコ品番851-6044質量(kg)156車輪径(Φmm)155定格荷重(t)1電源電圧3相200Vモーター出力(kW)0.25適合レール幅(mm)100/125/150最大車輪圧(kN)7.8走行速度(m/s)(50/60Hz)0.333/0.400最大スパン(m)9
  • オーバーヘッド形電動式低騒音サドル 1txS12m 標準速 KITO(キトー)

    オーバーヘッド形電動式低騒音サドル 1txS12m 標準速

    KITO(キトー)
    ¥539,800税込¥593,780
    1個
    11日以内出荷
    キトー独自のウレタン車輪の採用により、耐久性に優れています。 Hビームフランジ上面を直接走行するため、騒音や振動を大幅に軽減し、滑らかな走行を実現します。 サイドローラによるガイド機構により、スムーズな走行を実現します。 速度は超低速(C)、低速(L)、標準速(S)、3種類をご用意しております。 電磁ブレーキ付ギヤードモータを採用。ブレーキトルク調整式ですので、作業に適した制動力が得られ、荷振れを抑えることができます。 ギヤードモータにはヘリカルギヤを採用。走行音がいっそう静かになりました。
    トラスコ品番851-6038質量(kg)202車輪径(Φmm)175定格荷重(t)1電源電圧3相200Vモーター出力(kW)0.4適合レール幅(mm)150/175/200最大車輪圧(kN)14.7走行速度(m/s)(50/60Hz)0.333/0.400最大スパン(m)12
  • オーバーヘッド形電動式低騒音サドル 1txS9m 低速 KITO(キトー)

    オーバーヘッド形電動式低騒音サドル 1txS9m 低速

    KITO(キトー)
    ¥439,800税込¥483,780
    1個
    11日以内出荷
    キトー独自のウレタン車輪の採用により、耐久性に優れています。 Hビームフランジ上面を直接走行するため、騒音や振動を大幅に軽減し、滑らかな走行を実現します。 サイドローラによるガイド機構により、スムーズな走行を実現します。 速度は超低速(C)、低速(L)、標準速(S)、3種類をご用意しております。 電磁ブレーキ付ギヤードモータを採用。ブレーキトルク調整式ですので、作業に適した制動力が得られ、荷振れを抑えることができます。 ギヤードモータにはヘリカルギヤを採用。走行音がいっそう静かになりました。
    トラスコ品番851-6043質量(kg)156車輪径(Φmm)155定格荷重(t)1電源電圧3相200Vモーター出力(kW)0.25適合レール幅(mm)100/125/150最大車輪圧(kN)7.8走行速度(m/s)(50/60Hz)0.167/0.200最大スパン(m)9
  • オーバーヘッド形電動式低騒音サドル 1txS12m 低速 KITO(キトー)

    オーバーヘッド形電動式低騒音サドル 1txS12m 低速

    KITO(キトー)
    ¥539,800税込¥593,780
    1個
    11日以内出荷
    キトー独自のウレタン車輪の採用により、耐久性に優れています。 Hビームフランジ上面を直接走行するため、騒音や振動を大幅に軽減し、滑らかな走行を実現します。 サイドローラによるガイド機構により、スムーズな走行を実現します。 速度は超低速(C)、低速(L)、標準速(S)、3種類をご用意しております。 電磁ブレーキ付ギヤードモータを採用。ブレーキトルク調整式ですので、作業に適した制動力が得られ、荷振れを抑えることができます。 ギヤードモータにはヘリカルギヤを採用。走行音がいっそう静かになりました。
    トラスコ品番851-6037質量(kg)202車輪径(Φmm)175定格荷重(t)1電源電圧3相200Vモーター出力(kW)0.4適合レール幅(mm)150/175/200最大車輪圧(kN)14.7走行速度(m/s)(50/60Hz)0.167/0.200最大スパン(m)12
  • キトー電気チェーンブロック キトーエクセル ER2(電気トロリ結合式・巻上1速・横行1速) KITO(キトー)

    キトー電気チェーンブロック キトーエクセル ER2(電気トロリ結合式・巻上1速・横行1速)

    KITO(キトー)
    ¥449,800~税込¥494,780~
    1個
    11日以内出荷
    ・ヘビーデューティユーザに最適。負荷時間率60%ED・高性能/高機能を強靭な一体ボディで保護。アルミダイキャスト一体ボディ・世界に誇るキトーオリジナルチェーン。超強力ニッケルメッキロードチェーン・異常荷重発生時の事故を未然に防ぐ。フリクションクラッチ・上下限リミットスイッチ・目で見て確認。メンテナンス時期がわかる。CHメータ・非常時にモータの回路を遮断。非常停止押ボタンスイッチ・点検者の作業効率が向上。メンテナンス性向上・いつでもどこでも使い続けるために。環境対応
    ボタン数押ボタン:5
  • チェーンブロックCX003用パーツ ボディ KITO(キトー)

    チェーンブロックCX003用パーツ ボディ

    KITO(キトー)
    ¥4,598税込¥5,058
    1個
    13日以内出荷
  • チェーンブロックCF010用パーツ KITO(キトー)

    チェーンブロックCF010用パーツ

    KITO(キトー)
    ¥189~税込¥208~
    1個
    13日以内出荷