カテゴリ
- 物流用品(69)
絞り込み
ブランド
- KITO(キトー)
- モノタロウ(12)
- 3M(スリーエム)(161)
- tesa(テサ/テサテープ)(1)
- 三ツ星ベルト(12)
- omron(オムロン)(41)
- Panasonic(パナソニック)(80)
- RS PRO(168)
- SHIMANO(シマノ)(46)
- SMC(1,575)
- TRUSCO(114)
- アズワン(60)
- エスコ(128)
- エレコム(93)
- サンエス(53)
- ブロードウォッチ(75)
- ホンダ(36)
- メディアカバーマーケット(124)
- 三木プーリ(88)
- 三菱電機(124)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(6)
「3m 180」の検索結果
特価

リフティングポイント LPA型/LPB型
KITO(キトー)(1件のレビュー)¥7,398~税込¥8,138~1個当日出荷360°回転、180°可動、荷重方向にシャックルが自在に動き、作業の安全性・効率性を向上します。 同一ボルト径のJISアイボルトに比べて使用荷重は最大3倍です。 ボルト径M8~M64まで対応する豊富なバリエーションです。 ひとつのボルトサイズで3種類の使用荷重から選べます。(M24~M48) 横つり、斜めつり、引き起こしなどアイボルトでは危険の伴う作業に対応します。用途金型や産業用機械など重量物の運搬、反転、引き起こしなどの作業。材質SCM435(JIS G 4053)
キトーリフティングポイント(標準ボルト形) LPA・LPB
KITO(キトー)¥9,398~税込¥10,338~1個当日出荷から4日以内出荷・荷重方向につり金具がスムーズに回転!安全なつり上げ作業を実現・横つり、斜めつり、引き起こしなどアイボルトでは危険の伴う作業に対応・360°回転、180°可動。 荷重方向にシャックルが自在に動く・シャックルが荷重方向に動くため、従来のアイボルトのようなリング向きの調整が不要。・調整で生じる座面との隙間も生まれないため、作業の安全性も向上します。・同一ボルト径のJISアイボルト(固定形)に対し使用荷重は最大で3倍・高力ボルト(強度区分10.9)を採用。ねじ径が同じJISアイボルトに比べて使用荷重は最大3倍のため、ワークへのねじ穴加工が小さく済み、コスト削減に繋がります。・安全率5倍・ボルト交換でより永く使用可能・ひとつのボルトサイズで3種類の使用荷重から選べる・M24~M48は同一ボルト径で3タイプの使用荷重を揃え、お客様の作業内容に合わせてお選びいただけます。・全21種類の豊富なバリエーション・ボルトサイズはM8~M64を標準でラインアップ。・ロングボルト対応・首下長さ15mm~100mmのロングボルトにも対応。 ・5mm単位で指定可能です。・ねじ変換アダプター LPV(オプション)・つり荷に空いためねじを活かし、簡単にねじサイズを変換可能!・これまでご使用されていたJISアイボルト用のめねじに、キトーリフティングポイントを取り付けるための、ねじ変換アダプターです。・すべてのキトーリフティングポイントに対応
キトーセレクト 1速形 (2点ボタン)
KITO(キトー)¥179,800~税込¥197,780~1台当日出荷から13日以内出荷パワーとスピードを兼ね備えた小容量タイプ ショートヘッドで狭い空間でも取り付け可能 メカニカルブレーキ付 強力ロードチェーンを使用 軽量タイプで持ち運びに最適 過巻防止装置付 上限リミットスイッチ付 高速巻上げ巻き下げで作業の能率が大幅に向上します。 低速を使用することにより、位置あわせ、型あわせなどの精密作業に威力を発揮します。 給電キャブタイヤケーブル2mm2×3芯×5m、接地線出し2Pプラグ付。 建築現場用標準のオシボタンコード一式は、プラグ付でソケット(本体側)への差込み着脱方式です。 昇降速度は、定格荷重時における巻上下速度の平均的な値です。また荷重の大小によっても速度は異なります。 昇降速度の変更ができます。(除くED48S)種別上下1速形電源単相AC100V 50/60Hzオシボタンコード長さL(m)2.5
チェーンスリング ピンタイプ クウォードスリング
KITO(キトー)¥679,800税込¥747,7801組当日出荷から8日以内出荷組立てがとても簡単ですので、工場・作業場にリンクチェーンやカナグを部材として準備し、都度、目的に合わせ組立てて使用することができます。タイプクウォードスリング
キトー金物付JIS ロック止ワイヤ 4点吊 HJJ シングルフック
KITO(キトー)¥149,800~税込¥164,780~1組当日出荷から8日以内出荷JIS規格ワイヤーロープを使用アルミクランプ管による圧縮止め加工を行ったスリングクレーン等安全規則第219条適合品フック・リングは安心なキトーブランド。用途荷物の大きさや重量物を安全に吊り上げるための加工ワイヤーロープ
キトーセレクト 2速形 (2点ボタン)
KITO(キトー)¥199,800~税込¥219,780~1台3日以内出荷から22日以内出荷パワーとスピードを兼ね備えた小容量タイプ ショートヘッドで狭い空間でも取り付け可能 メカニカルブレーキ付 強力ロードチェーンを使用 軽量タイプで持ち運びに最適 過巻防止装置付 上限リミットスイッチ付 高速巻上げ巻き下げで作業の能率が大幅に向上します。 低速を使用することにより、位置あわせ、型あわせなどの精密作業に威力を発揮します。種別2速形電源(単相/V)AC100(50/60Hz)ロードチェン線径(Φmm)4寸法g(mm)25寸法j(mm)25寸法m(mm)92
キトーセレクト 2速選択形 (2点ボタン)
KITO(キトー)(1件のレビュー)¥229,800税込¥252,7801台6日以内出荷から13日以内出荷電源が単相100V、パワーとスピードを兼ね備えた小容量タイプ。ショートヘッドで狭い空間でも取り付け可能。メカニカルブレーキ付き。強力ロードチェーンを使用。軽量タイプで持ち運びに最適。 作業に合わせた最適速度に調整可能。微速付きなので型合わせ・組立てなどの精密作業に威力を発揮致します。種別上下2速選択形電源単相AC100V 50/60Hzロードチェン線径(Φmm)4寸法g(mm)25寸法j(mm)25寸法m(mm)92オシボタンコード長さL(m)2.5
キトー金物付JIS ロック止ワイヤ 4点吊 HTL スリングフック
KITO(キトー)¥84,980~税込¥93,478~1組8日以内出荷JIS規格ワイヤーロープを使用アルミクランプ管による圧縮止め加工を行ったスリングクレーン等安全規則第219条適合品フック・リングは安心なキトーブランド。用途荷物の大きさや重量物を安全に吊り上げるための加工ワイヤーロープフック形状スリングフックチェーン本数4点吊RoHS指令(10物質対応)対応
キトー金物付JIS ロック止ワイヤ 4点吊 HJJ シングルフック・大型マスターリンク付
KITO(キトー)¥179,800~税込¥197,780~1組8日以内出荷JIS規格ワイヤーロープを使用アルミクランプ管による圧縮止め加工を行ったスリングクレーン等安全規則第219条適合品フック・リングは安心なキトーブランド。用途荷物の大きさや重量物を安全に吊り上げるための加工ワイヤーロープRoHS指令(10物質対応)対応
キトー金物付JIS ロック止ワイヤ 4点吊 HJK スイベルフック
KITO(キトー)¥219,800~税込¥241,780~1組8日以内出荷JIS規格ワイヤーロープを使用アルミクランプ管による圧縮止め加工を行ったスリングクレーン等安全規則第219条適合品フック・リングは安心なキトーブランド。用途荷物の大きさや重量物を安全に吊り上げるための加工ワイヤーロープRoHS指令(10物質対応)対応
キトー金物付JIS ロック止ワイヤ 4点吊 HTL スリングフック・大型マスターリンク付
KITO(キトー)¥99,980~税込¥109,978~1組8日以内出荷JIS規格ワイヤーロープを使用アルミクランプ管による圧縮止め加工を行ったスリングクレーン等安全規則第219条適合品フック・リングは安心なキトーブランド。用途荷物の大きさや重量物を安全に吊り上げるための加工ワイヤーロープフック形状スリングフックチェーン本数4点吊RoHS指令(10物質対応)対応
キトー金物付JIS ロック止ワイヤ 4点吊 HJK スイベルフック・大型マスターリンク付
KITO(キトー)¥279,800~税込¥307,780~1組8日以内出荷JIS規格ワイヤーロープを使用アルミクランプ管による圧縮止め加工を行ったスリングクレーン等安全規則第219条適合品フック・リングは安心なキトーブランド。用途荷物の大きさや重量物を安全に吊り上げるための加工ワイヤーロープチェーン本数4点吊RoHS指令(10物質対応)対応
Proシステム ポータルクレーンパッケージ(ポータルクレーン+巻上機)
KITO(キトー)¥529,800税込¥582,7801セット9日以内出荷シングルガータのポータルクレーンと巻上機のすぐに使える便利なパッケージセット品です。 軽量アミレールで移動がラクラク! ポータルクレーンは必要な場所で必要な時、荷の上げ下げ作業を可能にした移動式クレーンです。 天井クレーンの移動範囲外での作業に最適です。そのため従来のようなクレーン設置工事も不要です。高さ(mm)Ho:3116タイプシングルガータクレーン全幅W(mm)1200
キトーセレクト 1速形 (2点ボタン)単相AC200V
KITO(キトー)¥129,800~税込¥142,780~1台13日以内出荷商用電源でよりパワフルに使える単相AC200V、パワーとスピードを兼ね備えた小容量タイプ。ショートヘッドで狭い空間でも取り付け可能。メカニカルブレーキ付き。強力ロードチェーンを使用。軽量タイプで持ち運びに最適。給電キャプタイヤーケーブル1.25mm2×3芯×5m(プラグは付いてません)種別上下1速形電源単相AC200V 50/60Hzロードチェン線径(Φmm)4反復定格最大起動ひん度(回/時)180反復定格負荷時間率(%)30定格時間(分)20寸法g(mm)25寸法j(mm)25寸法m(mm)92オシボタンコード長さL(m)2.5
Proシステム2 ポータルクレーンパッケージ
KITO(キトー)¥529,800~税込¥582,780~1台13日以内出荷シングルガータのポータルクレーンと巻上機のすぐに使える便利なパッケージセット品です。軽量アミレールで移動がラクラク!。架台・梁が不要で設置工数とコストが削減できます!。ポータルクレーンは必要な場所で必要な時、荷の上げ下げ作業を可能にした移動式クレーンです。天井クレーンの移動範囲外での作業に最適です。そのため従来のようなクレーン設置工事も不要です。用途手軽なキャスター付きクレーン高さ(mm)3114(ポータルクレーンシングルガータ)全幅W(mm)1200(ポータルクレーン(シングルガータ)