カテゴリ
- 物流用品(1,388)
絞り込み
ブランド
- KITO(キトー)
- モノタロウ(112)
- BIGM(丸山製作所)(1,915)
- Festo(756)
- Igus(イグス)(503)
- IKO(日本トムソン)(2,103)
- KAZEN(628)
- MAZDA(マツダ)(2,636)
- SMC(13,819)
- WIDIA(518)
- アイトス(706)
- エスコ(500)
- オカムラ(岡村製作所)(673)
- コガネイ(997)
- サンエス(1,616)
- ジーベック(498)
- ニッサン(525)
- ホンダ(1,430)
- 住商モンブラン(525)
- 自重堂(810)
- ブランドをもっと見る

キトーエクセル 懸垂形(単体)(3点ボタン)
KITO(キトー)¥209,800~税込¥230,780~1台3日以内出荷から6日以内出荷フック間の短縮化により荷役空間が拡大。3tまでのロードチェーン1本掛で操作が向上。C・Hメーター採用でメンテナンスが容易に。フリクションクラッチ採用で安全性がさらに向上。 荷重を支持する強靭なフレーム。頻度が多い場所での使用に最適です。負荷時間率60%EDを実現。反復定格(%ED)60
キトーエクセルER2 1速形・懸垂形(単体)
KITO(キトー)¥209,800~税込¥230,780~1個3日以内出荷から11日以内出荷ヘビーデューティユーザに最適。負荷時間率60%ED 高性能・高機能を強靭な一体ボディで保護。アルミダイキャスト一体ボディ 世界に誇るキトーオリジナルチェーン。超強力ニッケルメッキロードチェーン 異常荷重発生時の事故を未然に防ぐ。フリクションクラッチ・上下限リミットスイッチ 目で見て確認。メンテナンス時期がわかる。CHメータ 非常時にモータの回路を遮断。非常停止押ボタンスイッチ 点検者の作業効率が向上。メンテナンス性向上 いつでもどこでも使い続けるために。環境対応保護構造IP55、押ボタン IP65等級M5(JIS B8815) 2.0t以上はM4電源3相200V(50/60Hz) 220V(60Hz)共通定格60%ED(60分)周囲温度-20℃~+40℃準拠規格JIS B8815、クレーン構造規格モーター絶縁種別型式E種ボタン数3給電方式キャブタイヤケーブル給電
ベルトスリング BSH形
KITO(キトー)¥4,898~税込¥5,388~1本ほか当日出荷から13日以内出荷・使用限界がひと目でわかる、キトー独自の「赤いリミットサイン」付:ベルト内部に面で織り込まれた赤色の芯糸により、摩耗・損傷による交換のタイミングが簡単に判断できます。30年培った確かな品質で、土木・建築から運輸、造船まであらゆる現場の安全作業をサポートします。・適度な幅があり、極めて安定性の高いベルトスリングです。・両端アイ部をしぼってある(ベルトのサイズによる)ため、玉掛け作業は簡単。しかも保護布でおおってあるため、耐久性は抜群です。・赤いリミットサインが見えたら使用限界です。
電気トロリ付電気チェーンブロック(キトーエクセル)
KITO(キトー)¥389,800~税込¥428,780~1台9日以内出荷から13日以内出荷機械寿命が長く、過酷な環境にも対応。ヘビーユースに適した負荷時間率60%ED。世界に誇るオリジナル超強力ロードチェーン。荷の振動を抑える2速インバータを標準装備。メンテナンス性の高い設計で点検効率アップ。電源(V)3相20050Hz/60Hz 22060Hz操作方式非常停止+6点式(走行1速)点数オシボタン:7(天井クレーン用)![キトー電気チェーンブロック キトーエクセル ER2(懸垂形[単体]・巻上1速形) KITO(キトー)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono08203259-241127-02.jpg)
キトー電気チェーンブロック キトーエクセル ER2(懸垂形[単体]・巻上1速形)
KITO(キトー)¥209,800~税込¥230,780~1個6日以内出荷から15日以内出荷・ヘビーデューティユーザに最適。負荷時間率60%ED・高性能/高機能を強靭な一体ボディで保護。アルミダイキャスト一体ボディ・世界に誇るキトーオリジナルチェーン。超強力ニッケルメッキロードチェーン・異常荷重発生時の事故を未然に防ぐ。フリクションクラッチ・上下限リミットスイッチ・目で見て確認。メンテナンス時期がわかる。CHメータ・非常時にモータの回路を遮断。非常停止押ボタンスイッチ・点検者の作業効率が向上。メンテナンス性向上・いつでもどこでも使い続けるために。環境対応ボタン数押ボタン:3
ラウンドスリング(RE型)
KITO(キトー)¥15,980~税込¥17,578~1個当日出荷から13日以内出荷強力ポリエステル原糸の素線をロープ状にたばね、保護シートでおおったエンドレス状のスリングです。 柔軟なロープ状ですから、幅広い荷姿にも自在になじみ、すべりも少なく荷の安定性は抜群です。 強度は芯糸で保持されており、外皮が破損し芯糸が見えたら使用限度です。種別エンドレス形
関連キーワード
...
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら



























![キトー電気チェーンブロック キトーエクセル ER2(懸垂形[単体]・巻上1速形) KITO(キトー)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono08203259-241127-02.jpg)