カテゴリ
- 物流用品(1,529)
絞り込み
ブランド
- KITO(キトー)
- モノタロウ(154)
- ホンダ(68,227)
- MAZDA(マツダ)(26,446)
- トヨタ(18,341)
- 三菱ふそう(15,865)
- SMC(14,941)
- ミツビシ(12,409)
- ニッサン(8,692)
- スズキ(8,027)
- 日野自動車(7,958)
- YAMAHA(ヤマハ)(7,792)
- スバル(5,675)
- いすゞ自動車(4,658)
- 大阪魂(4,605)
- Kawasaki(4,414)
- エスコ(3,525)
- UDトラックス(2,381)
- RS PRO(2,085)
- BIGM(丸山製作所)(2,072)
- メディアカバーマーケット(1,867)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
「5.1」の検索結果
特価

リフティングポイント LPA型/LPB型
KITO(キトー)(1件のレビュー)¥7,498税込¥8,2481個当日出荷360°回転、180°可動、荷重方向にシャックルが自在に動き、作業の安全性・効率性を向上します。 同一ボルト径のJISアイボルトに比べて使用荷重は最大3倍です。 ボルト径M8~M64まで対応する豊富なバリエーションです。 ひとつのボルトサイズで3種類の使用荷重から選べます。(M24~M48) 横つり、斜めつり、引き起こしなどアイボルトでは危険の伴う作業に対応します。用途金型や産業用機械など重量物の運搬、反転、引き起こしなどの作業。材質SCM435(JIS G 4053)
ベルトスリング BSH形
KITO(キトー)¥2,898~税込¥3,188~1本当日出荷から13日以内出荷・使用限界がひと目でわかる、キトー独自の「赤いリミットサイン」付:ベルト内部に面で織り込まれた赤色の芯糸により、摩耗・損傷による交換のタイミングが簡単に判断できます。30年培った確かな品質で、土木・建築から運輸、造船まであらゆる現場の安全作業をサポートします。・適度な幅があり、極めて安定性の高いベルトスリングです。・両端アイ部をしぼってある(ベルトのサイズによる)ため、玉掛け作業は簡単。しかも保護布でおおってあるため、耐久性は抜群です。・赤いリミットサインが見えたら使用限界です。
エンドレススリング BCL形(リミットサイン付)
KITO(キトー)¥8,498~税込¥9,348~1本当日出荷から13日以内出荷使用限界がひと目でわかる赤いリミットサイン付のエンドレススリングです。さまざまな吊り方に対応できます。ベルト部分が一重構造となります。色淡緑備考一重構造断面/リミットサイン付
ベルトスリング BQL形(リミットサイン付)
KITO(キトー)¥12,980税込¥14,2781本当日出荷から13日以内出荷使用限界がひと目でわかる赤いリミットサイン付のベルトスリングです。ベルト部分が四重構造となります。色淡緑備考四重構造断面/リミットサイン付
ラウンドスリングRG形 10t
KITO(キトー)¥47,980~税込¥52,778~1本当日出荷から16日以内出荷荷を傷めない超軽量大容量強力繊維スリングです。キトースリングRE形と比べて質量が約1/3と軽いです。ポリエステルの3倍の強度を備える、超高分子量ポリエチレン(芯糸)を採用しているため強度もあります。ワイヤースリングに比べてしなやかで軽いので持ち運びがラクラクです。用途玉掛け作業等寸法(mm)W40/H20色タグ:赤使用荷重(t)10表面布:橙
エイトスリング EE形
KITO(キトー)¥3,398税込¥3,7381個翌々日出荷から11日以内出荷・芯糸に強力ポリエステルを使用した、強度・耐久性に優れたスリングです。・荷重をうけるボディ部は柔軟性に富んだ独特の2重構造ですから、幅広い荷姿にも自在になじみます。・強度は芯糸で保持されており、外皮が破損し芯糸が見えたら使用限度です。
チェーンスリング ピンタイプ ダブルスリング
KITO(キトー)(2件のレビュー)¥13,980~税込¥15,378~1組当日出荷から7日以内出荷組立てがとても簡単ですので、工場・作業場にリンクチェーンやカナグを部材として準備し、都度、目的に合わせ組立てて使用することができます。タイプダブルスリング
...