カテゴリ
- 物流用品(353)
絞り込み
ブランド
- KITO(キトー)
- モノタロウ(14)
- 理研計器(904)
- SMC(897)
- ホンダ(511)
- MAZDA(マツダ)(486)
- エフピコ(287)
- トヨタ(275)
- Igus(イグス)(259)
- ニッセイ(238)
- BIGM(丸山製作所)(230)
- シーピー化成(180)
- KANA(片山チエン)(172)
- 大阪魂(164)
- 三菱ふそう(160)
- RS PRO(107)
- エスコ(106)
- KYOWA(協和製作所)(106)
- 富士変速機(95)
- リスパック(93)
- ブランドをもっと見る
「50×18」の検索結果

オーバーヘッド形電動式サドル 5t 標準速
KITO(キトー)¥529,800税込¥582,7801個10日以内出荷建屋の柱のブラケットに設置された走行架台に上架するタイプのクレーンです。 オープンフレームのため、クルマのメンテナンスが容易です。 サイドローラによるガイド機構により、スムーズな走行を実現します。 独自のギヤードモータを装備した、起動・停止とも滑らかなクレーンです。 速度は超低速(C)、低速(L)、標準速(S)の3種類をご用意しております。 電磁ブレーキ付きギヤードモータを採用。ブレーキトルク調整式ですので、作業に適した制動力が得られ、荷振れを抑えることができます。 ギヤードモータにはヘリカルギヤを採用定格荷重(t)5電源電圧3相200V適合走行レール(kg)22走行速度(m/s)(50/60Hz)0.333/0.400
セレクト電気チェーンブロック2速 単相200V
KITO(キトー)¥149,800税込¥164,7801台3日以内出荷から13日以内出荷商用電源(単相200V)でよりパワフルに使えます。デッドスペースを最小限にしたショートヘッドタイプです。メカニカルブレーキ、上限リミットスイッチ、過巻防止装置付です。仕様ショートヘッドタイプ種別2点押ボタン式タイプ2速形電源(V)200揚程(m)3電源単相200V定格時間(分)20電源コード5m材質(チェーン)ロードチェーン:ニッケルメッキ特殊合金鋼