カテゴリ
- 物流用品(1,563)
- 電気材料(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
絞り込み
ブランド
- KITO(キトー)
- モノタロウ(95)
- BIGM(丸山製作所)(2,773)
- Kawasaki(3,825)
- MAZDA(マツダ)(21,784)
- RS PRO(2,600)
- SMC(5,987)
- YAMAHA(ヤマハ)(4,758)
- いすゞ自動車(11,212)
- イトーキ(1,791)
- エスコ(5,906)
- スズキ(4,909)
- スバル(4,106)
- トヨタ(20,655)
- ニッサン(7,366)
- ホンダ(57,488)
- ミツビシ(10,265)
- メディアカバーマーケット(2,452)
- 三菱ふそう(15,208)
- 大阪魂(4,180)
- 日野自動車(6,846)
- ブランドをもっと見る
「6.1」の検索結果
特価

リフティングポイント LPA型/LPB型
KITO(キトー)(1件のレビュー)¥8,998税込¥9,8981個当日出荷360°回転、180°可動、荷重方向にシャックルが自在に動き、作業の安全性・効率性を向上します。 同一ボルト径のJISアイボルトに比べて使用荷重は最大3倍です。 ボルト径M8~M64まで対応する豊富なバリエーションです。 ひとつのボルトサイズで3種類の使用荷重から選べます。(M24~M48) 横つり、斜めつり、引き起こしなどアイボルトでは危険の伴う作業に対応します。用途金型や産業用機械など重量物の運搬、反転、引き起こしなどの作業。材質SCM435(JIS G 4053)
ベルトスリング BSH形
KITO(キトー)¥4,298~税込¥4,728~1個当日出荷から13日以内出荷・使用限界がひと目でわかる、キトー独自の「赤いリミットサイン」付:ベルト内部に面で織り込まれた赤色の芯糸により、摩耗・損傷による交換のタイミングが簡単に判断できます。30年培った確かな品質で、土木・建築から運輸、造船まであらゆる現場の安全作業をサポートします。・適度な幅があり、極めて安定性の高いベルトスリングです。・両端アイ部をしぼってある(ベルトのサイズによる)ため、玉掛け作業は簡単。しかも保護布でおおってあるため、耐久性は抜群です。・赤いリミットサインが見えたら使用限界です。
マスターリンク(チェーンスリング100用・アイタイプ)
KITO(キトー)¥27,980税込¥30,7781個当日出荷用途1本または複数のチェーンをクレーンのフックなどにかける際に使用。材質/仕上合金鋼
エンドレススリング BCL形(リミットサイン付)
KITO(キトー)¥2,498~税込¥2,748~1本当日出荷から13日以内出荷使用限界がひと目でわかる赤いリミットサイン付のエンドレススリングです。さまざまな吊り方に対応できます。ベルト部分が一重構造となります。色淡緑備考一重構造断面/リミットサイン付
ベルトスリング BQL形(リミットサイン付)
KITO(キトー)¥6,398~税込¥7,038~1本当日出荷から13日以内出荷使用限界がひと目でわかる赤いリミットサイン付のベルトスリングです。ベルト部分が四重構造となります。色淡緑備考四重構造断面/リミットサイン付
チェンスリング カナグ部材(アイタイプ) マスターリンクHMM
KITO(キトー)¥8,498税込¥9,3481個当日出荷用途1本または複数のチェーンをクレーンのフックなどにかける際に使用。質量(kg)2.5マスターリンク寸法a(mm)100マスターリンク寸法d(mm)27マスターリンク寸法p(mm)180
キトーチェンスリング100(カナグ部材)
KITO(キトー)¥39,980税込¥43,9781個3日以内出荷から5日以内出荷・世界最高レベルの強度を誇るキトーリンクチェーン 等級10。・あらゆる用途に最適な組合せが選べる豊富なバリエーション。・安全で効率の良い作業を実現する高い品質。・高度な製鎖技術が実現する抜群の破断伸び。・高い耐摩耗性がすぐれた経済性を実現。・厳しい作業環境にも対応。材質合金鋼
クロロードチェーン
KITO(キトー)¥54,980~税込¥60,478~1本10日以内出荷キトー独自の特殊合金鋼焼き入れチェーンは、1000N/mm2以上の破断応力を保ち、ISO規格の最高等級VH級(1000N/mm2以上)を満たす、世界最高レベルの強さを持っています。
キトーセレクト 単相100V
KITO(キトー)¥139,800~税込¥153,780~1個3日以内出荷から13日以内出荷超高速0.112m/s~0.400m/s(6.7m/min~24m/min)の昇降速度 デッドスペースを最小限にしたショートヘッドタイプ メカニカルブレーキ付 過巻防止装置付 小形軽量100kg1速形で質量わずか11.5kg 強力ロードチェーン使用(特殊防錆処理の合金鋼焼入チェーン) 豊富なアクセサリー 昇降速度が調整できる、速度調整コンバータ付(1速形) 異常荷重発生時の事故を未然に防ぐフリクションクラッチ、上下限リミットスイッチ付電源単相100V(50/60Hz)
キトー電気チェーンブロック キトーセレクト ED/EDH/EDC(単相100V)
KITO(キトー)¥99,980~税込¥109,978~1個3日以内出荷から32日以内出荷・超高速0.112m/s~0.400m/s(6.7m/min~24m/min)の昇降速度・デッドスペースを最小限にしたショートヘッドタイプ・メカニカルブレーキ付・過巻防止装置付・小形軽量100kg1速形で質量わずか11.5kg・強力ロードチェーン使用(特殊防錆処理の合金鋼焼入チェーン)・豊富なアクセサリー・昇降速度が調整できる、速度調整コンバータ付(1速形)・異常荷重発生時の事故を未然に防ぐフリクションクラッチ、上下限リミットスイッチ付
メッキロードチェーン リンク付
KITO(キトー)¥109,800税込¥120,7801本10日以内出荷世界に誇るキトーオリジナルチェーン!強度・耐久性・精度全てに高い品質を持つ特殊合金鋼焼入れチェーンです。
クロロードチェーン リンク付
KITO(キトー)¥109,800税込¥120,7801本10日以内出荷キトー独自の特殊合金鋼焼き入れチェーンは、1000N/mm2以上の破断応力を保ち、ISO規格の最高等級VH級(1000N/mm2以上)を満たす、世界最高レベルの強さを持っています。
エンドレススリング BDL形
KITO(キトー)¥4,198~税込¥4,618~1本13日以内出荷使用限界がひと目でわかる赤いリミットサイン付のエンドレススリングです。さまざまな吊り方に対応できます。ベルト部分が二重構造となります。色淡緑備考二重構造断面/リミットサイン付
チェーンスリング アイタイプ シングルスリング
KITO(キトー)(1件のレビュー)¥28,980税込¥31,8781組5日以内出荷から7日以内出荷組立てがとても簡単ですので、工場・作業場にリンクチェーンやカナグを部材として準備し、必要の都度、目的に合わせ組立てて使用することができます。タイプシングルスリングチェーン本数1本掛け
チェーンスリング アイタイプ ダブルスリング
KITO(キトー)¥64,980税込¥71,4781組5日以内出荷から13日以内出荷組立てがとても簡単ですので、工場・作業場にリンクチェーンやカナグを部材として準備し、必要の都度、目的に合わせ組立てて使用することができます。タイプダブルスリングリーチ寸法(L)(mm)1500チェーン本数2使用金具(上金具)マスターリンクHMM
チェーンスリング アイタイプ トリプルスリング
KITO(キトー)(1件のレビュー)¥41,980税込¥46,1781組5日以内出荷から7日以内出荷組立てがとても簡単ですので、工場・作業場にリンクチェーンやカナグを部材として準備し、必要の都度、目的に合わせ組立てて使用することができます。タイプトリプルスリング
...