カテゴリ
- 物流用品(1,504)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- 測定用品(1)
絞り込み
ブランド
- KITO(キトー)
- モノタロウ(50)
- 大阪魂(3,249)
- トヨタ(2,973)
- SMC(2,477)
- ホンダ(1,794)
- MAZDA(マツダ)(1,496)
- 三菱ふそう(1,420)
- BIGM(丸山製作所)(966)
- ミツビシ(894)
- エスコ(611)
- ニッサン(549)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(486)
- スズキ(466)
- RS PRO(465)
- 日野自動車(457)
- メディアカバーマーケット(429)
- イスカル(385)
- いすゞ自動車(351)
- Kawasaki(321)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(18)
「6×16」の検索結果
特価

リフティングポイント LPA型/LPB型
KITO(キトー)(1件のレビュー)¥8,998税込¥9,8981個当日出荷360°回転、180°可動、荷重方向にシャックルが自在に動き、作業の安全性・効率性を向上します。 同一ボルト径のJISアイボルトに比べて使用荷重は最大3倍です。 ボルト径M8~M64まで対応する豊富なバリエーションです。 ひとつのボルトサイズで3種類の使用荷重から選べます。(M24~M48) 横つり、斜めつり、引き起こしなどアイボルトでは危険の伴う作業に対応します。用途金型や産業用機械など重量物の運搬、反転、引き起こしなどの作業。材質SCM435(JIS G 4053)
電気チェーンブロック セレクトED3B形用部品 下フック 1式 ED 06、10、16、24 各種、EDX 06、10、16、24 各種
KITO(キトー)¥8,398税込¥9,2381個当日出荷電気チェーンブロックキトーセレクトED3B形用部品シタフック一式です。適合機種にご注意ください。適合機種ED(06、10、16、24)各種、EDX(06、10、16、24)各種質量(g)400アズワン品番65-1992-31メーカー商品コード224-7056
ベルトスリング BSH形
KITO(キトー)¥10,980~税込¥12,078~1本ほか当日出荷から13日以内出荷・使用限界がひと目でわかる、キトー独自の「赤いリミットサイン」付:ベルト内部に面で織り込まれた赤色の芯糸により、摩耗・損傷による交換のタイミングが簡単に判断できます。30年培った確かな品質で、土木・建築から運輸、造船まであらゆる現場の安全作業をサポートします。・適度な幅があり、極めて安定性の高いベルトスリングです。・両端アイ部をしぼってある(ベルトのサイズによる)ため、玉掛け作業は簡単。しかも保護布でおおってあるため、耐久性は抜群です。・赤いリミットサインが見えたら使用限界です。
キトー金物付JIS ロック止ワイヤ 2点吊 HTL スリングフック
KITO(キトー)¥39,980~税込¥43,978~1組当日出荷から8日以内出荷JIS規格ワイヤーロープを使用アルミクランプ管による圧縮止め加工を行ったスリングクレーン等安全規則第219条適合品フック・リングは安心なキトーブランド。用途荷物の大きさや重量物を安全に吊り上げるための加工ワイヤーロープフック形状スリングフックチェーン本数2点吊RoHS指令(10物質対応)対応
リフティングマグネット キトースーパーマグ KRD
KITO(キトー)¥169,800税込¥186,7801個当日出荷から12日以内出荷・永久磁石で安心・安全・永久磁石を使用し、停電時でも確実につり荷を保持・4つの磁極で確実に吸着・一般的なリフティングマグネットは磁極が2つであるのに対し、スーパーマグは4つ。確実につり荷を吸着することができます。・つり荷の取り外しも容易・OFF状態では吸着面の磁力を残さず、小さなクリップさえも吸着しない安心設計。・平鋼も丸鋼もこの一台で・丸鋼の曲面にも磁力が効率よく流れるよう、吸着面はV 字溝が入った形状となっています。・80kg~1.6tまでラインアップは7種類
キトー金物付JIS ロック止ワイヤ 4点吊 HJJ シングルフック
KITO(キトー)¥139,800~税込¥153,780~1組当日出荷から8日以内出荷JIS規格ワイヤーロープを使用アルミクランプ管による圧縮止め加工を行ったスリングクレーン等安全規則第219条適合品フック・リングは安心なキトーブランド。用途荷物の大きさや重量物を安全に吊り上げるための加工ワイヤーロープ
...