カテゴリ
- 物流用品(924)
絞り込み
ブランド
- KITO(キトー)
- モノタロウ(63)
- BIGM(丸山製作所)(2,316)
- Kawasaki(2,469)
- MAZDA(マツダ)(18,529)
- Panasonic(パナソニック)(1,105)
- RS PRO(2,415)
- SMC(4,413)
- YAMAHA(ヤマハ)(6,169)
- いすゞ自動車(5,166)
- イトーキ(1,716)
- スズキ(6,233)
- スバル(3,078)
- ダイハツ(1,778)
- トヨタ(18,413)
- ニッサン(5,529)
- ホンダ(64,224)
- ミツビシ(11,894)
- メディアカバーマーケット(2,396)
- 三菱ふそう(13,002)
- 日野自動車(6,303)
- ブランドをもっと見る
「7.1」の検索結果
特価

レバーブロックL5形
KITO(キトー)(6件のレビュー)¥53,980税込¥59,3781台当日出荷から16日以内出荷小型・軽量:キトー独自の技術が今までにない小型・軽量化を実現。持ち運びも容易にまた収納も便利になり、狭い場所での操作性も大幅に向上しました。 ニッケルメッキチェーン採用:キトー独自の研究開発により1000N/mm2の高強度を実現した、世界最高レベルのニッケルメッキチェーン。強靭さだけでなく耐食性・耐磨耗性も併せ持っています。 高強度フレーム採用:機械構造用炭素鋼のフレームを一体構造。荷重支持部分には高周波焼入れを施工(特許)しています。さらに板厚もアップし、抜群の強度を実現しました。
キトーマイティ M3形
KITO(キトー)¥63,980~税込¥70,378~1台当日出荷から6日以内出荷1tタイプで自重わずか11.5kg!フック間の最小距離は29.5cm! 最高の性能「手動力最小」:最高の機械効率を生み、最低の手動力で抜群の作業性を発揮します。 絶対の信頼「耐久性抜群」:世界最高レベルのロードチェーン(破断応力1000N/mm2以上)と抜群のブレーキ性能は安全のキメテです。 究極の設計「自重超軽量」:極限の設計により超小型・軽量化を達成、取扱が極めて容易です。タイプマイティ単体
チェーンスリング ピンタイプ クウォードスリング
KITO(キトー)¥39,980税込¥43,9781組当日出荷から8日以内出荷組立てがとても簡単ですので、工場・作業場にリンクチェーンやカナグを部材として準備し、都度、目的に合わせ組立てて使用することができます。タイプクウォードスリング
キトーマイティM3形 荷重保持試験データ表付き
KITO(キトー)¥61,980~税込¥68,178~1台翌々日出荷から4日以内出荷世界最高レベル※の強力ロードチェーン。※破断応力1000N/mm2以上 独自構造による確実なブレーキ性能。 小形・軽量化により取扱いが極めて簡単。 幅広く応用技術製品のご要望に対応。 油圧引張り試験機による荷重保持試験を行い、その証として荷重保持試験データ表を発行。
クロロードチェーン
KITO(キトー)¥9,898~税込¥10,888~1本10日以内出荷キトー独自の特殊合金鋼焼き入れチェーンは、1000N/mm2以上の破断応力を保ち、ISO規格の最高等級VH級(1000N/mm2以上)を満たす、世界最高レベルの強さを持っています。
キトーマイティ M3形(プレントロリ結合形)
KITO(キトー)¥94,980~税込¥104,478~1個3日以内出荷から5日以内出荷絶対の信頼「耐久性抜群」:世界最高レベルのロードチェーン(破断応力1000N/mm2以上)と抜群のブレーキ性能は安全のキメテです。 クルマは特殊な加工と熱処理により耐久力は抜群です。極限の設計により超軽量化を実現しました。タイプTSP形プレントロリ結合形
EQ形電気チェーンブロックプレントロリ結合形
KITO(キトー)¥339,800税込¥373,7801台3日以内出荷2速インバータを標準装備し、荷の振動を抑える滑らかな動きを実現しました。電子式オーバーロードリミッタ、フリクションクラッチ、上下限リミットスイッチにより3重の安全機構を標準装備しています。製品保証3年、昇降ブレーキ保証10年です。電源コード(m)10操作電圧(V)24時間定格(min)30・10
キトーマイティ M3形(ギヤードトロリ結合形)
KITO(キトー)¥96,980~税込¥106,678~1個3日以内出荷から5日以内出荷絶対の信頼「耐久性抜群」:世界最高レベルのロードチェーン(破断応力1000N/mm2以上)と抜群のブレーキ性能は安全のキメテです。 クルマは特殊な加工と熱処理により耐久力は抜群です。極限の設計により超軽量化を実現しました。タイプTSG形ギャードトロリ結合形
メッキロードチェーン リンク付
KITO(キトー)¥12,980~税込¥14,278~1本10日以内出荷世界に誇るキトーオリジナルチェーン!強度・耐久性・精度全てに高い品質を持つ特殊合金鋼焼入れチェーンです。
EQ形電気チェーンブロック 懸垂形
KITO(キトー)¥319,800税込¥351,7801台3日以内出荷から6日以内出荷2速インバータを標準装備し、荷の振動を抑える滑らかな動きを実現しました。電子式オーバーロードリミッタ、フリクションクラッチ、上下限リミットスイッチにより3重の安全機構を標準装備しています。製品保証3年、昇降ブレーキ保証10年です。電源コード(m)10操作電圧(V)24時間定格(min)30・10
EQ形電気チェーンブロック 電気トロリ結合形
KITO(キトー)¥549,800税込¥604,7801台3日以内出荷から6日以内出荷2速インバータを標準装備し、荷の振動を抑える滑らかな動きを実現しました。電子式オーバーロードリミッタ、フリクションクラッチ、上下限リミットスイッチにより3重の安全機構を標準装備しています。製品保証3年、昇降ブレーキ保証10年です。電源コード(m)なし操作電圧(V)24時間定格(min)30・10
クロロードチェーン リンク付
KITO(キトー)¥9,998~税込¥10,998~1本10日以内出荷キトー独自の特殊合金鋼焼き入れチェーンは、1000N/mm2以上の破断応力を保ち、ISO規格の最高等級VH級(1000N/mm2以上)を満たす、世界最高レベルの強さを持っています。
...