カテゴリ
- 物流用品(97)
- 測定用品(1)
絞り込み
ブランド
- KITO(キトー)
- モノタロウ(25)
- BIGM(丸山製作所)(498)
- MAZDA(マツダ)(543)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(128)
- RS PRO(128)
- SMC(1,413)
- TRUSCO(116)
- YAMAHA(ヤマハ)(228)
- イトーキ(1,431)
- エスコ(194)
- サンドビック(174)
- スズキ(252)
- スバル(190)
- ニッサン(301)
- ホンダ(2,526)
- マキテック(262)
- メディアカバーマーケット(168)
- 大阪魂(302)
- 椿本チエイン(111)
- ブランドをもっと見る

リフティングポイント LPA型/LPB型
KITO(キトー)(1件のレビュー)¥44,980税込¥49,4781個当日出荷360°回転、180°可動、荷重方向にシャックルが自在に動き、作業の安全性・効率性を向上します。 同一ボルト径のJISアイボルトに比べて使用荷重は最大3倍です。 ボルト径M8~M64まで対応する豊富なバリエーションです。 ひとつのボルトサイズで3種類の使用荷重から選べます。(M24~M48) 横つり、斜めつり、引き起こしなどアイボルトでは危険の伴う作業に対応します。用途金型や産業用機械など重量物の運搬、反転、引き起こしなどの作業。材質SCM435(JIS G 4053)
リフティングマグネット キトースーパーマグ KRD
KITO(キトー)¥69,980~税込¥76,978~1個当日出荷から12日以内出荷・永久磁石で安心・安全・永久磁石を使用し、停電時でも確実につり荷を保持・4つの磁極で確実に吸着・一般的なリフティングマグネットは磁極が2つであるのに対し、スーパーマグは4つ。確実につり荷を吸着することができます。・つり荷の取り外しも容易・OFF状態では吸着面の磁力を残さず、小さなクリップさえも吸着しない安心設計。・平鋼も丸鋼もこの一台で・丸鋼の曲面にも磁力が効率よく流れるよう、吸着面はV 字溝が入った形状となっています。・80kg~1.6tまでラインアップは7種類
キトーリフティングポイント(標準ボルト形) LPA・LPB
KITO(キトー)¥46,980税込¥51,6781個当日出荷から4日以内出荷・荷重方向につり金具がスムーズに回転!安全なつり上げ作業を実現・横つり、斜めつり、引き起こしなどアイボルトでは危険の伴う作業に対応・360°回転、180°可動。 荷重方向にシャックルが自在に動く・シャックルが荷重方向に動くため、従来のアイボルトのようなリング向きの調整が不要。・調整で生じる座面との隙間も生まれないため、作業の安全性も向上します。・同一ボルト径のJISアイボルト(固定形)に対し使用荷重は最大で3倍・高力ボルト(強度区分10.9)を採用。ねじ径が同じJISアイボルトに比べて使用荷重は最大3倍のため、ワークへのねじ穴加工が小さく済み、コスト削減に繋がります。・安全率5倍・ボルト交換でより永く使用可能・ひとつのボルトサイズで3種類の使用荷重から選べる・M24~M48は同一ボルト径で3タイプの使用荷重を揃え、お客様の作業内容に合わせてお選びいただけます。・全21種類の豊富なバリエーション・ボルトサイズはM8~M64を標準でラインアップ。・ロングボルト対応・首下長さ15mm~100mmのロングボルトにも対応。 ・5mm単位で指定可能です。・ねじ変換アダプター LPV(オプション)・つり荷に空いためねじを活かし、簡単にねじサイズを変換可能!・これまでご使用されていたJISアイボルト用のめねじに、キトーリフティングポイントを取り付けるための、ねじ変換アダプターです。・すべてのキトーリフティングポイントに対応
リフテイングポイント
KITO(キトー)¥18,980税込¥20,8781個当日出荷巻上げるとクルッと回転して最適な横つりポジションを確保!。ベアリング標準搭載で荷重負荷時の回転がスムーズ。つり荷への取付方法は3Way。 手締め、工具使用いずれも可能。タイプアイボルト形
ユニバーサルトロリTS2形用部品
KITO(キトー)¥21,980税込¥24,1781個当日出荷仕様ユニバーサルトロリ TS2 プレントロリ・ギヤードトロリ共通部品レール幅(mm)175、200、250、300用
キトーチェンスリング100(カナグ部材)
KITO(キトー)¥2,598~税込¥2,858~1個3日以内出荷から5日以内出荷・世界最高レベルの強度を誇るキトーリンクチェーン 等級10。・あらゆる用途に最適な組合せが選べる豊富なバリエーション。・安全で効率の良い作業を実現する高い品質。・高度な製鎖技術が実現する抜群の破断伸び。・高い耐摩耗性がすぐれた経済性を実現。・厳しい作業環境にも対応。材質合金鋼
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら