カテゴリ
- 物流用品(1,098)
- ねじ・ボルト・釘(2)
絞り込み
ブランド
- KITO(キトー)
- モノタロウ(100)
- BIGM(丸山製作所)(3,413)
- Kawasaki(1,953)
- MAZDA(マツダ)(22,035)
- RS PRO(1,983)
- SMC(2,482)
- YAMAHA(ヤマハ)(5,224)
- いすゞ自動車(6,188)
- イトーキ(1,758)
- エスコ(4,021)
- スズキ(7,612)
- スバル(2,949)
- ダイハツ(1,812)
- トヨタ(18,740)
- ニッサン(6,454)
- ホンダ(32,018)
- ミツビシ(8,834)
- 三菱ふそう(12,451)
- 大阪魂(3,172)
- 日野自動車(7,589)
- ブランドをもっと見る
「8.1」の検索結果
特価

リフティングポイント LPA型/LPB型
KITO(キトー)(1件のレビュー)¥8,998税込¥9,8981個当日出荷360°回転、180°可動、荷重方向にシャックルが自在に動き、作業の安全性・効率性を向上します。 同一ボルト径のJISアイボルトに比べて使用荷重は最大3倍です。 ボルト径M8~M64まで対応する豊富なバリエーションです。 ひとつのボルトサイズで3種類の使用荷重から選べます。(M24~M48) 横つり、斜めつり、引き起こしなどアイボルトでは危険の伴う作業に対応します。用途金型や産業用機械など重量物の運搬、反転、引き起こしなどの作業。材質SCM435(JIS G 4053)
ベルトスリング BSH形
KITO(キトー)¥2,898税込¥3,1881個当日出荷から13日以内出荷・使用限界がひと目でわかる、キトー独自の「赤いリミットサイン」付:ベルト内部に面で織り込まれた赤色の芯糸により、摩耗・損傷による交換のタイミングが簡単に判断できます。30年培った確かな品質で、土木・建築から運輸、造船まであらゆる現場の安全作業をサポートします。・適度な幅があり、極めて安定性の高いベルトスリングです。・両端アイ部をしぼってある(ベルトのサイズによる)ため、玉掛け作業は簡単。しかも保護布でおおってあるため、耐久性は抜群です。・赤いリミットサインが見えたら使用限界です。
エンドレススリング BCL形(リミットサイン付)
KITO(キトー)¥2,798~税込¥3,078~1本当日出荷から13日以内出荷使用限界がひと目でわかる赤いリミットサイン付のエンドレススリングです。さまざまな吊り方に対応できます。ベルト部分が一重構造となります。色淡緑備考一重構造断面/リミットサイン付
ベルトスリング BQL形(リミットサイン付)
KITO(キトー)¥19,980税込¥21,9781本当日出荷から13日以内出荷使用限界がひと目でわかる赤いリミットサイン付のベルトスリングです。ベルト部分が四重構造となります。色淡緑備考四重構造断面/リミットサイン付
ユニバーサルトロリTS2形用部品
KITO(キトー)¥21,980~税込¥24,178~1個当日出荷仕様ユニバーサルトロリ TS2 プレントロリ・ギヤードトロリ共通部品レール幅(mm)175、200、250、300用
マスターリンク(チェーンスリング100用・アイタイプ)
KITO(キトー)¥27,980税込¥30,7781個当日出荷用途1本または複数のチェーンをクレーンのフックなどにかける際に使用。材質/仕上合金鋼
チェーンスリング ピンタイプ クウォードスリング
KITO(キトー)¥48,980税込¥53,8781組当日出荷から8日以内出荷組立てがとても簡単ですので、工場・作業場にリンクチェーンやカナグを部材として準備し、都度、目的に合わせ組立てて使用することができます。タイプクウォードスリング
クロロードチェーン
KITO(キトー)¥9,998~税込¥10,998~1本10日以内出荷キトー独自の特殊合金鋼焼き入れチェーンは、1000N/mm2以上の破断応力を保ち、ISO規格の最高等級VH級(1000N/mm2以上)を満たす、世界最高レベルの強さを持っています。
クロロードチェーン リンク付
KITO(キトー)¥10,980~税込¥12,078~1本10日以内出荷キトー独自の特殊合金鋼焼き入れチェーンは、1000N/mm2以上の破断応力を保ち、ISO規格の最高等級VH級(1000N/mm2以上)を満たす、世界最高レベルの強さを持っています。
エンドレススリング BDL形
KITO(キトー)¥9,898~税込¥10,888~1本13日以内出荷使用限界がひと目でわかる赤いリミットサイン付のエンドレススリングです。さまざまな吊り方に対応できます。ベルト部分が二重構造となります。色淡緑備考二重構造断面/リミットサイン付
ベルトスリング BTL形(リミットサイン付)
KITO(キトー)¥15,980~税込¥17,578~1本13日以内出荷使用限界がひと目でわかる赤いリミットサイン付のベルトスリングです。ベルト部分が三重構造となります。色淡緑備考三重構造断面/リミットサイン付
...