カテゴリ

  • 物流用品(604)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
絞り込み
ブランド
  • KITO(キトー)
  • モノタロウ(69)
  • 大阪魂(2,741)
  • BIGM(丸山製作所)(1,439)
  • SMC(714)
  • EBM(江部松商事)(589)
  • エスコ(512)
  • RS PRO(428)
  • MAZDA(マツダ)(387)
  • ホンダ(305)
  • オカムラ(岡村製作所)(292)
  • ニッセイ(217)
  • MURATA(村田製作所)(211)
  • メディアカバーマーケット(210)
  • ミルウォーキーツール(201)
  • 岩田製作所(184)
  • TRUSCO(178)
  • Festo(170)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(166)
  • KEMET(149)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(18)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「M18」の検索結果

606件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • バネザガネ 2-M18 KITO(キトー)

    バネザガネ 2-M18

    KITO(キトー)
    58税込64
    1個
    15日以内出荷
    キトー用部品パーツ
  • ケーブルホルダーM18 1式 KITO(キトー)

    ケーブルホルダーM18 1式

    KITO(キトー)
    2,298税込2,528
    1式
    15日以内出荷
    キトー用部品パーツ
  • ボルト M18X55X42 KITO(キトー)

    ボルト M18X55X42

    KITO(キトー)
    419税込461
    1個
    15日以内出荷
    キトー用部品パーツ
  • セムスソケットボルト M6X18X18 KITO(キトー)

    セムスソケットボルト M6X18X18

    KITO(キトー)
    65税込72
    1個
    15日以内出荷
    キトー用部品パーツ
    長さ(mm)18ねじの呼びM6
  • セムスソケットボルトメッキM6X18X18 KITO(キトー)

    セムスソケットボルトメッキM6X18X18

    KITO(キトー)
    65税込72
    1個
    15日以内出荷
    キトー用部品パーツ
    長さ(mm)18ねじの呼びM6
  • ボルト M8X18X18 KITO(キトー)

    ボルト M8X18X18

    KITO(キトー)
    58税込64
    1個
    15日以内出荷
    キトー用部品パーツ
  • ソケットボルト M8X18X18 KITO(キトー)

    ソケットボルト M8X18X18

    KITO(キトー)
    78税込86
    1個
    15日以内出荷
    キトー用部品パーツ
  • オーバーヘッド形電動式低騒音サドル 1txS18m 低速 KITO(キトー)

    オーバーヘッド形電動式低騒音サドル 1txS18m 低速

    KITO(キトー)
    549,800税込604,780
    1個
    10日以内出荷
    キトー独自のウレタン車輪の採用により、耐久性に優れています。 Hビームフランジ上面を直接走行するため、騒音や振動を大幅に軽減し、滑らかな走行を実現します。 サイドローラによるガイド機構により、スムーズな走行を実現します。 速度は超低速(C)、低速(L)、標準速(S)、3種類をご用意しております。 電磁ブレーキ付ギヤードモータを採用。ブレーキトルク調整式ですので、作業に適した制動力が得られ、荷振れを抑えることができます。 ギヤードモータにはヘリカルギヤを採用。走行音がいっそう静かになりました。
    トラスコ品番851-6041質量(kg)265車輪径(Φmm)175定格荷重(t)1電源電圧3相200Vモーター出力(kW)超低速(C)・・・0.15、低速(L)、標準速(S)・・・0.40適合レール幅(mm)150/175/200最大車輪圧(kN)14.7走行速度(m/s)(50/60Hz)超低速(C)・・・0.0833/0.100、低速(L)・・・0.167/0.200、標準速(S)・・・0.333/0.400最大スパン(m)15
  • ソケットボルトメッキ M10X18X18 KITO(キトー)

    ソケットボルトメッキ M10X18X18

    KITO(キトー)
    339税込373
    1個
    15日以内出荷
    キトー用部品パーツ
  • セムスナベコネジ M4X18X18 KITO(キトー)

    セムスナベコネジ M4X18X18

    KITO(キトー)
    25税込28
    1個
    15日以内出荷
    キトー用部品パーツ
  • オーバーヘッド形電動式低騒音サドル 1txS18m 標準速 KITO(キトー)

    オーバーヘッド形電動式低騒音サドル 1txS18m 標準速

    KITO(キトー)
    549,800税込604,780
    1個
    10日以内出荷
    キトー独自のウレタン車輪の採用により、耐久性に優れています。 Hビームフランジ上面を直接走行するため、騒音や振動を大幅に軽減し、滑らかな走行を実現します。 サイドローラによるガイド機構により、スムーズな走行を実現します。 速度は超低速(C)、低速(L)、標準速(S)、3種類をご用意しております。 電磁ブレーキ付ギヤードモータを採用。ブレーキトルク調整式ですので、作業に適した制動力が得られ、荷振れを抑えることができます。 ギヤードモータにはヘリカルギヤを採用。走行音がいっそう静かになりました。
    トラスコ品番851-6042質量(kg)265車輪径(Φmm)175定格荷重(t)1電源電圧3相200Vモーター出力(kW)超低速(C)・・・0.15、低速(L)、標準速(S)・・・0.40適合レール幅(mm)150/175/200最大車輪圧(kN)14.7走行速度(m/s)(50/60Hz)超低速(C)・・・0.0833/0.100、低速(L)・・・0.167/0.200、標準速(S)・・・0.333/0.400最大スパン(m)15
  • 7点押しボタンコードSSD18M1式 KITO(キトー)

    7点押しボタンコードSSD18M1式

    KITO(キトー)
    129,800税込142,780
    1式
    15日以内出荷
    キトー用部品パーツ
  • 7点押しボタンコードDSD18M1式 KITO(キトー)

    7点押しボタンコードDSD18M1式

    KITO(キトー)
    139,800税込153,780
    1式
    15日以内出荷
    キトー用部品パーツ
  • 7点押しボタンコードSDD18M1式 KITO(キトー)

    7点押しボタンコードSDD18M1式

    KITO(キトー)
    139,800税込153,780
    1式
    15日以内出荷
    キトー用部品パーツ
  • 7点押しボタンコードDDD18M1式 KITO(キトー)

    7点押しボタンコードDDD18M1式

    KITO(キトー)
    139,800税込153,780
    1式
    15日以内出荷
    キトー用部品パーツ
  • 7点押しボタンコードSSS18M1式 KITO(キトー)

    7点押しボタンコードSSS18M1式

    KITO(キトー)
    119,800税込131,780
    1式
    15日以内出荷
    キトー用部品パーツ
  • 7点押しボタンコードSDS18M1式 KITO(キトー)

    7点押しボタンコードSDS18M1式

    KITO(キトー)
    129,800税込142,780
    1式
    15日以内出荷
    キトー用部品パーツ
  • 7点押しボタンコードDSS18M1式 KITO(キトー)

    7点押しボタンコードDSS18M1式

    KITO(キトー)
    129,800税込142,780
    1式
    15日以内出荷
    キトー用部品パーツ
  • 7点押しボタンコードDDS18M1式 KITO(キトー)

    7点押しボタンコードDDS18M1式

    KITO(キトー)
    139,800税込153,780
    1式
    15日以内出荷
    キトー用部品パーツ
  • バネザツキソケットボルト M8X18X18 KITO(キトー)

    バネザツキソケットボルト M8X18X18

    KITO(キトー)
    109税込120
    1個
    15日以内出荷
    キトー用部品パーツ
  • ボルト M6X25X18 KITO(キトー)

    ボルト M6X25X18

    KITO(キトー)
    58税込64
    1個
    15日以内出荷
    キトー用部品パーツ
  • ソケットボルト M8X35X18 KITO(キトー)

    ソケットボルト M8X35X18

    KITO(キトー)
    81税込89
    1個
    15日以内出荷
    キトー用部品パーツ
  • ソケットボルト M6X35X18 KITO(キトー)

    ソケットボルト M6X35X18

    KITO(キトー)
    74税込81
    1個
    15日以内出荷
    キトー用部品パーツ
  • ソケットボルト M8X40X18 KITO(キトー)

    ソケットボルト M8X40X18

    KITO(キトー)
    169税込186
    1個
    15日以内出荷
    キトー用部品パーツ
  • オーバーヘッド形電動式サドル 5t 標準速 KITO(キトー)

    オーバーヘッド形電動式サドル 5t 標準速

    KITO(キトー)
    449,800税込494,780
    1個
    10日以内出荷
    建屋の柱のブラケットに設置された走行架台に上架するタイプのクレーンです。 オープンフレームのため、クルマのメンテナンスが容易です。 サイドローラによるガイド機構により、スムーズな走行を実現します。 独自のギヤードモータを装備した、起動・停止とも滑らかなクレーンです。 速度は超低速(C)、低速(L)、標準速(S)の3種類をご用意しております。 電磁ブレーキ付きギヤードモータを採用。ブレーキトルク調整式ですので、作業に適した制動力が得られ、荷振れを抑えることができます。 ギヤードモータにはヘリカルギヤを採用
    定格荷重(t)5電源電圧3相200V適合走行レール(kg)22走行速度(m/s)(50/60Hz)0.333/0.400
  • オーバーヘッド形電動式サドル 3t 標準速 KITO(キトー)

    オーバーヘッド形電動式サドル 3t 標準速

    KITO(キトー)
    399,800税込439,780
    1個
    10日以内出荷
    建屋の柱のブラケットに設置された走行架台に上架するタイプのクレーンです。 オープンフレームのため、クルマのメンテナンスが容易です。 サイドローラによるガイド機構により、スムーズな走行を実現します。 独自のギヤードモータを装備した、起動・停止とも滑らかなクレーンです。 速度は超低速(C)、低速(L)、標準速(S)の3種類をご用意しております。 電磁ブレーキ付きギヤードモータを採用。ブレーキトルク調整式ですので、作業に適した制動力が得られ、荷振れを抑えることができます。 ギヤードモータにはヘリカルギヤを採用
    定格荷重(t)3電源電圧3相200Vモーター出力(kW)0.25適合走行レール(kg)22走行速度(m/s)(50/60Hz)0.333/0.400最大スパン(m)18
  • キトーセレクト 単相200V・220V KITO(キトー)

    キトーセレクト 単相200V・220V

    KITO(キトー)
    169,800税込186,780
    1個
    3日以内出荷から13日以内出荷
    超高速0.0833m/s~0.300m/s(5m/min~18m/min)の昇降速度 デッドスペースを最小限にしたショートヘッドタイプ メカニカルブレーキ付 過巻防止装置付 小形軽量100kg1速形で質量わずか11.5kg 強力ロードチェーン使用(特殊防錆処理の合金鋼焼入チェーン) 豊富なアクセサリー 昇降速度が調整できる、速度調整コンバータ付(1速形) 異常荷重発生時の事故を未然に防ぐフリクションクラッチ、上下限リミットスイッチ付。
    電源単相200V(50/60Hz) 220V(60Hz)共通
  • キトー電気チェーンブロック キトーセレクト EDX/EDXC(単相200V・220V) KITO(キトー)

    キトー電気チェーンブロック キトーセレクト EDX/EDXC(単相200V・220V)

    KITO(キトー)
    129,800税込142,780
    1個
    3日以内出荷から6日以内出荷
    ・超高速0.0833m/s~0.300m/s(5m/min~18m/min)の昇降速度・デッドスペースを最小限にしたショートヘッドタイプ・メカニカルブレーキ付・過巻防止装置付・小形軽量100kg1速形で質量わずか11.5kg・強力ロードチェーン使用(特殊防錆処理の合金鋼焼入チェーン)・豊富なアクセサリー・昇降速度が調整できる、速度調整コンバータ付(1速形)・異常荷重発生時の事故を未然に防ぐフリクションクラッチ、上下限リミットスイッチ付。
  • キトー電気チェーンブロック キトーセレクト EX/EXC(3相200V・220V) KITO(キトー)

    キトー電気チェーンブロック キトーセレクト EX/EXC(3相200V・220V)

    KITO(キトー)
    169,800税込186,780
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    ・高速0.300m/s~0.358m/s(18m/min~21.5m/min)の昇降速度・デッドスペースを最小限にしたショートヘッドタイプ・過巻防止装置付・小形軽量質量わずか21.5kg・強力ロードチェーン使用(特殊防錆処理の合金鋼焼入チェーン)・低騒音設計・高頻度形インターロック付きコンタクタ採用・豊富なアクセサリー
    定格荷重(kg)100昇降速度(m/s)0.300(50Hz)/0.358(60Hz)
  • キトー金物付JIS ロック止ワイヤ 2点吊 HTL スリングフック KITO(キトー)

    キトー金物付JIS ロック止ワイヤ 2点吊 HTL スリングフック

    KITO(キトー)
    49,980税込54,978
    1組
    当日出荷から8日以内出荷
    JIS規格ワイヤーロープを使用アルミクランプ管による圧縮止め加工を行ったスリングクレーン等安全規則第219条適合品フック・リングは安心なキトーブランド。
    用途荷物の大きさや重量物を安全に吊り上げるための加工ワイヤーロープフック形状スリングフックチェーン本数2点吊RoHS指令(10物質対応)対応
  • キトー金物付JIS ロック止ワイヤ 4点吊 HJJ シングルフック KITO(キトー)

    キトー金物付JIS ロック止ワイヤ 4点吊 HJJ シングルフック

    KITO(キトー)
    179,800税込197,780
    1組
    当日出荷から8日以内出荷
    JIS規格ワイヤーロープを使用アルミクランプ管による圧縮止め加工を行ったスリングクレーン等安全規則第219条適合品フック・リングは安心なキトーブランド。
    用途荷物の大きさや重量物を安全に吊り上げるための加工ワイヤーロープ
  • セレクト電気チェーンブロック2速 単相200V KITO(キトー)

    セレクト電気チェーンブロック2速 単相200V

    KITO(キトー)
    149,800税込164,780
    1台
    3日以内出荷から13日以内出荷
    商用電源(単相200V)でよりパワフルに使えます。デッドスペースを最小限にしたショートヘッドタイプです。メカニカルブレーキ、上限リミットスイッチ、過巻防止装置付です。
    仕様ショートヘッドタイプ種別2点押ボタン式タイプ2速形電源(V)200揚程(m)3電源単相200V定格時間(分)20電源コード5m材質(チェーン)ロードチェーン:ニッケルメッキ特殊合金鋼
  • キトー金物付JIS ロック止ワイヤ 4点吊 HTL スリングフック KITO(キトー)

    キトー金物付JIS ロック止ワイヤ 4点吊 HTL スリングフック

    KITO(キトー)
    97,980税込107,778
    1組
    8日以内出荷
    JIS規格ワイヤーロープを使用アルミクランプ管による圧縮止め加工を行ったスリングクレーン等安全規則第219条適合品フック・リングは安心なキトーブランド。
    用途荷物の大きさや重量物を安全に吊り上げるための加工ワイヤーロープフック形状スリングフックチェーン本数4点吊RoHS指令(10物質対応)対応
  • キトー金物付JIS ロック止ワイヤ 2点吊 HJJ シングルフック KITO(キトー)

    キトー金物付JIS ロック止ワイヤ 2点吊 HJJ シングルフック

    KITO(キトー)
    89,980税込98,978
    1組
    8日以内出荷
    JIS規格ワイヤーロープを使用アルミクランプ管による圧縮止め加工を行ったスリングクレーン等安全規則第219条適合品フック・リングは安心なキトーブランド。
    用途荷物の大きさや重量物を安全に吊り上げるための加工ワイヤーロープRoHS指令(10物質対応)対応
  • キトー金物付JIS ロック止ワイヤ 2点吊 HTL スリングフック・大型マスターリンク付 KITO(キトー)

    キトー金物付JIS ロック止ワイヤ 2点吊 HTL スリングフック・大型マスターリンク付

    KITO(キトー)
    54,980税込60,478
    1組
    8日以内出荷
    JIS規格ワイヤーロープを使用アルミクランプ管による圧縮止め加工を行ったスリングクレーン等安全規則第219条適合品フック・リングは安心なキトーブランド。
    用途荷物の大きさや重量物を安全に吊り上げるための加工ワイヤーロープ寸法a(mm)112寸法p(mm)225RoHS指令(10物質対応)対応
  • キトー金物付JIS ロック止ワイヤ 4点吊 HJJ シングルフック・大型マスターリンク付 KITO(キトー)

    キトー金物付JIS ロック止ワイヤ 4点吊 HJJ シングルフック・大型マスターリンク付

    KITO(キトー)
    219,800税込241,780
    1組
    8日以内出荷
    JIS規格ワイヤーロープを使用アルミクランプ管による圧縮止め加工を行ったスリングクレーン等安全規則第219条適合品フック・リングは安心なキトーブランド。
    用途荷物の大きさや重量物を安全に吊り上げるための加工ワイヤーロープRoHS指令(10物質対応)対応
  • キトー金物付JIS ロック止ワイヤ HTL スリングフック・大型マスターリンク付 KITO(キトー)

    キトー金物付JIS ロック止ワイヤ HTL スリングフック・大型マスターリンク付

    KITO(キトー)
    31,980税込35,178
    1組
    8日以内出荷
    JIS規格ワイヤーロープを使用アルミクランプ管による圧縮止め加工を行ったスリングクレーン等安全規則第219条適合品フック・リングは安心なキトーブランド。
    用途荷物の大きさや重量物を安全に吊り上げるための加工ワイヤーロープ寸法a(mm)112寸法p(mm)225RoHS指令(10物質対応)対応
  • キトー金物付JIS ロック止ワイヤ 2点吊 HJJ シングルフック・大型マスターリンク付 KITO(キトー)

    キトー金物付JIS ロック止ワイヤ 2点吊 HJJ シングルフック・大型マスターリンク付

    KITO(キトー)
    87,980税込96,778
    1組
    8日以内出荷
    JIS規格ワイヤーロープを使用アルミクランプ管による圧縮止め加工を行ったスリングクレーン等安全規則第219条適合品フック・リングは安心なキトーブランド。
    用途荷物の大きさや重量物を安全に吊り上げるための加工ワイヤーロープ寸法a(mm)112寸法p(mm)225RoHS指令(10物質対応)対応
  • キトー金物付JIS ロック止ワイヤ 4点吊 HJK スイベルフック KITO(キトー)

    キトー金物付JIS ロック止ワイヤ 4点吊 HJK スイベルフック

    KITO(キトー)
    279,800税込307,780
    1組
    8日以内出荷
    JIS規格ワイヤーロープを使用アルミクランプ管による圧縮止め加工を行ったスリングクレーン等安全規則第219条適合品フック・リングは安心なキトーブランド。
    用途荷物の大きさや重量物を安全に吊り上げるための加工ワイヤーロープRoHS指令(10物質対応)対応
...