カテゴリ
- 物流用品(1,049)
絞り込み
ブランド
- KITO(キトー)
- モノタロウ(17)
- BIGM(丸山製作所)(1,759)
- SMC(836)
- omron(オムロン)(649)
- IDEC(和泉電気)(413)
- CKD(296)
- SUS(エスユーエス)(202)
- NAKANO(184)
- コガネイ(183)
- 富士電機(175)
- マキタ(153)
- RS PRO(149)
- マルヤス電業(125)
- マキシンコー(110)
- コーセル(102)
- Aratas(旧:omron)(102)
- ヤガミ(99)
- パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(90)
- Panasonic(パナソニック)(90)
- ブランドをもっと見る
「S2M」の検索結果
特価

電気チェーンブロック 電気トロリ結合式 2t S x4m(5点押しボタン)
KITO(キトー)¥729,800税込¥802,7801台5日以内出荷荷役作業の合理化・省力化を実現する、キトーエクセルER2。 機械寿命が長く、過酷な環境にも対応。 ヘビーユースに適した負荷時間率60%ED。 世界に誇るオリジナル超強力ロードチェーン。 荷の振動を抑える2速インバータを標準装備。 メンテナンス性の高い設計で点検効率アップ。寸法(mm)(レール下面から下フックまでの距離)585出力(kW)(巻き上げモータ3相200V)3.5適合レール幅B(mm)100(最小回転数半径)、125、150、175横行速度(50Hz/60Hz)(m/s)0.333(0.167)/0.4(0.2)横行モータ出力(kW)(3相200V)0.4
セレクト電気チェーンブロック2速 単相200V
KITO(キトー)¥149,800~税込¥164,780~1台3日以内出荷から13日以内出荷商用電源(単相200V)でよりパワフルに使えます。デッドスペースを最小限にしたショートヘッドタイプです。メカニカルブレーキ、上限リミットスイッチ、過巻防止装置付です。仕様ショートヘッドタイプ種別2点押ボタン式タイプ2速形電源(V)200揚程(m)3電源単相200V定格時間(分)20電源コード5m材質(チェーン)ロードチェーン:ニッケルメッキ特殊合金鋼
キトーエクセルER2 電気トロリ結合式 巻上下1速・横行1速形
KITO(キトー)¥419,800~税込¥461,780~1個3日以内出荷から6日以内出荷ヘビーデューティユーザに最適。負荷時間率60%ED。 高性能・高機能を強靭な一体ボディで保護。アルミダイキャスト一体ボディ。 世界に誇るキトーオリジナルチェーン。超強力ニッケルメッキロードチェーン。 異常荷重発生時の事故を未然に防ぐ。フリクションクラッチ・上下限リミットスイッチ。 目で見て確認。メンテナンス時期がわかる。CHメータ。 非常時にモータの回路を遮断。非常停止押ボタンスイッチ。 点検者の作業効率が向上。メンテナンス性向上。 いつでもどこでも使い続けるために。環境対応。保護構造IP55、押ボタン IP65等級M5(JIS B8815) 2.0t以上はM4電源3相200V(50/60Hz) 220V(60Hz)共通定格60%ED(60分)周囲温度-20℃~+40℃準拠規格JIS B8815、クレーン構造規格モーター絶縁種別型式E種ボタン数5給電方式キャブタイヤケーブル給電
電気チェーンブロック セレクトシリーズ 2速形
KITO(キトー)¥149,800~税込¥164,780~1台8日以内出荷から13日以内出荷商用電源(単相200V)でよりパワフルに使えます。 デッドスペースを最小限にしたショートヘッドタイプです。 メカニカルブレーキ、上限リミットスイッチ、過巻防止装置付です。仕様2速形、2点押ボタン式タイプショートヘッド電源コード(m)5定格時間(分)20
電気チェーンブロック シリンダ形 キトーエクセル
KITO(キトー)¥269,800税込¥296,7801台6日以内出荷1速形は高速巻上げ巻下げで作業の能率が大幅に向上します。機械寿命が長く、過酷な環境にも対応。ヘビーユースに適した負荷時間率60%ED。世界に誇るオリジナル超強力ロードチェーン。質量(kg)29電源(V)3相200(50Hz/60Hz) ・220(60Hz)揚程(m)1.8
ギヤードトロリ付電気チェーンブロック キトーエクセル
KITO(キトー)¥419,800~税込¥461,780~1台6日以内出荷機械寿命が長く、過酷な環境にも対応。ヘビーユースに適した負荷時間率60%ED。世界に誇るオリジナル超強力ロードチェーン。荷の振動を抑える2速インバータを標準装備。メンテナンス性の高い設計で点検効率アップ。電源(V)3相200(50Hz/60Hz) ・220(60Hz)操作方式非常停止+2点式
プレントロリ付電気チェーンブロック キトーエクセル
KITO(キトー)¥449,800~税込¥494,780~1台6日以内出荷機械寿命が長く、過酷な環境にも対応。ヘビーユースに適した負荷時間率60%ED。世界に誇るオリジナル超強力ロードチェーン。荷の振動を抑える2速インバータを標準装備。メンテナンス性の高い設計で点検効率アップ。電源(V)3相200(50Hz/60Hz) ・220(60Hz)操作方式非常停止+2点式
電気トロリ付電気チェーンブロック(キトーエクセル)
KITO(キトー)¥389,800~税込¥428,780~1台9日以内出荷から13日以内出荷機械寿命が長く、過酷な環境にも対応。ヘビーユースに適した負荷時間率60%ED。世界に誇るオリジナル超強力ロードチェーン。荷の振動を抑える2速インバータを標準装備。メンテナンス性の高い設計で点検効率アップ。電源(V)3相20050Hz/60Hz 22060Hz操作方式非常停止+6点式(走行1速)点数オシボタン:7(天井クレーン用)
キトー電気チェーンブロック キトーエクセル ER2(電気トロリ結合式・巻上1速・横行1速)
KITO(キトー)¥399,800~税込¥439,780~1個11日以内出荷・ヘビーデューティユーザに最適。負荷時間率60%ED・高性能/高機能を強靭な一体ボディで保護。アルミダイキャスト一体ボディ・世界に誇るキトーオリジナルチェーン。超強力ニッケルメッキロードチェーン・異常荷重発生時の事故を未然に防ぐ。フリクションクラッチ・上下限リミットスイッチ・目で見て確認。メンテナンス時期がわかる。CHメータ・非常時にモータの回路を遮断。非常停止押ボタンスイッチ・点検者の作業効率が向上。メンテナンス性向上・いつでもどこでも使い続けるために。環境対応ボタン数押ボタン:5
...