カテゴリ
- 物流用品(9)
- 安全標識(1)
絞り込み
ブランド
- KITO(キトー)
- A&D(エー・アンド・デイ)(4)
- BIGM(丸山製作所)(55)
- CKD(6)
- HIOKI(日置電機)(5)
- Kawasaki(9)
- KEMET(5)
- KSフィルター(5)
- KYOCERA AVX(11)
- MAZDA(マツダ)(10)
- omron(オムロン)(8)
- SMC(123)
- TDK(7)
- UNION(ユニオン産業)(5)
- ダイヤトレンド(16)
- ホンダ(114)
- ミツビシ(16)
- ミニター(5)
- 住友重機械工業(37)
- ブランドをもっと見る

キトーリフティングポイント(標準ボルト形) LPA・LPB
KITO(キトー)¥9,398税込¥10,3381個当日出荷から4日以内出荷・荷重方向につり金具がスムーズに回転!安全なつり上げ作業を実現・横つり、斜めつり、引き起こしなどアイボルトでは危険の伴う作業に対応・360°回転、180°可動。 荷重方向にシャックルが自在に動く・シャックルが荷重方向に動くため、従来のアイボルトのようなリング向きの調整が不要。・調整で生じる座面との隙間も生まれないため、作業の安全性も向上します。・同一ボルト径のJISアイボルト(固定形)に対し使用荷重は最大で3倍・高力ボルト(強度区分10.9)を採用。ねじ径が同じJISアイボルトに比べて使用荷重は最大3倍のため、ワークへのねじ穴加工が小さく済み、コスト削減に繋がります。・安全率5倍・ボルト交換でより永く使用可能・ひとつのボルトサイズで3種類の使用荷重から選べる・M24~M48は同一ボルト径で3タイプの使用荷重を揃え、お客様の作業内容に合わせてお選びいただけます。・全21種類の豊富なバリエーション・ボルトサイズはM8~M64を標準でラインアップ。・ロングボルト対応・首下長さ15mm~100mmのロングボルトにも対応。 ・5mm単位で指定可能です。・ねじ変換アダプター LPV(オプション)・つり荷に空いためねじを活かし、簡単にねじサイズを変換可能!・これまでご使用されていたJISアイボルト用のめねじに、キトーリフティングポイントを取り付けるための、ねじ変換アダプターです。・すべてのキトーリフティングポイントに対応
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら