カテゴリ
- 物流用品(14)
絞り込み
ブランド
- KITO(キトー)
- SMC(25)
- コガネイ(16)
- 河村電器産業(15)
- MAZDA(マツダ)(6)
- BIGM(丸山製作所)(4)
- オンダ製作所(4)
- 青木精密工業(3)
- トヨタ(3)
- MSTコーポレーション(2)
- コクヨ(2)
- Panasonic(パナソニック)(2)
- ホンダ(2)
- 三木プーリ(2)
- UNION(ユニオン産業)(2)
- P・O・Pプロダクツ(2)
- TAKIGEN(タキゲン)(2)
- B-Witch(2)
- トプコンソキアポジショニングジャパン(2)
- ブランドをもっと見る
「b-102-8」の検索結果

キトーリフティングポイント(標準ボルト形) LPA・LPB
KITO(キトー)¥19,980税込¥21,9781個当日出荷から4日以内出荷・荷重方向につり金具がスムーズに回転!安全なつり上げ作業を実現・横つり、斜めつり、引き起こしなどアイボルトでは危険の伴う作業に対応・360°回転、180°可動。 荷重方向にシャックルが自在に動く・シャックルが荷重方向に動くため、従来のアイボルトのようなリング向きの調整が不要。・調整で生じる座面との隙間も生まれないため、作業の安全性も向上します。・同一ボルト径のJISアイボルト(固定形)に対し使用荷重は最大で3倍・高力ボルト(強度区分10.9)を採用。ねじ径が同じJISアイボルトに比べて使用荷重は最大3倍のため、ワークへのねじ穴加工が小さく済み、コスト削減に繋がります。・安全率5倍・ボルト交換でより永く使用可能・ひとつのボルトサイズで3種類の使用荷重から選べる・M24~M48は同一ボルト径で3タイプの使用荷重を揃え、お客様の作業内容に合わせてお選びいただけます。・全21種類の豊富なバリエーション・ボルトサイズはM8~M64を標準でラインアップ。・ロングボルト対応・首下長さ15mm~100mmのロングボルトにも対応。 ・5mm単位で指定可能です。・ねじ変換アダプター LPV(オプション)・つり荷に空いためねじを活かし、簡単にねじサイズを変換可能!・これまでご使用されていたJISアイボルト用のめねじに、キトーリフティングポイントを取り付けるための、ねじ変換アダプターです。・すべてのキトーリフティングポイントに対応