カテゴリ
- 物流用品(10)
- 荷締機本体(3)
- アイタイプ繊維スリング(5)
- トラック輸送・安全用品(19)
- ラッシングベルト(19)
絞り込み
ブランド
- KITO(キトー)
- モノタロウ(35)
- 三ツ星ベルト(324)
- バンドー化学(154)
- COVER WORK(カバーワーク)(22)
- カジメイク(36)
- TRUSCO(210)
- Optibelt(9)
- 椿本チエイン(55)
- NTB(4)
- ハートフルジャパン(8)
- エスコ(791)
- BIGM(丸山製作所)(569)
- オーエッチ工業(234)
- メディアカバーマーケット(226)
- ヤンマー(212)
- ユタカメイク(161)
- ツヨロン(藤井電工)(145)
- S.I.C.(SHINDO)(107)
- タジマツール(TJMデザイン)(98)
- ブランドをもっと見る
「beruto」の検索結果

ベルトラッシング カムバックル式ラウンドタイプ
KITO(キトー)¥2,198税込¥2,4181個当日出荷ベルトひっぱりタイプの軽量ラッシングです。用途荷締め作業仕様カムバックル式トラスコ品番485-3563材質ベルト:ポリエステル、カムバックル:亜鉛合金質量(kg)0.3最大使用荷重(t)0.2製品破断強度(tf)0.2
ベルトラッシング ラチェットバックル式フックAタイプ
KITO(キトー)¥9,998~税込¥10,998~1個当日出荷巻取タイプの強力ラッシングベルトです。用途荷締め作業仕様ラチェットバックル式材質ベルト:ポリエステル、ラチェットバックル:スチール最大使用荷重(t)3.0製品破断強度(tf)3
ベルトラッシング ラチェットバックル式
KITO(キトー)¥15,980税込¥17,5781台当日出荷巻取タイプの強力ラッシングベルトです。用途荷締め作業。仕様【端末仕様】シボリ縫製●最大使用力(kN):10トラスコ品番421-9892材質ベルト:ポリエステル、ラチェットバックル:スチール色青緑ベルト幅(mm)50ベルト長さ(m)固定側:1、巻取側:5破断荷重(kN)40ベルト厚(mm)3.5
キトーベルトラッシング(カムバックル式)
KITO(キトー)(4件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1本当日出荷ベルトひっぱり・ワンタッチタイプの魅力ラッシング。操作は簡単、シンプルな構造のアルミ合金製。ダンボール、レジャー用品、日曜大工道具等の手軽な軽負荷用に最適。用途荷くずれ防止製品破断強度(tf)0.2使用荷重(N)約686
ベルトラッシング(カムバックル式)
KITO(キトー)¥3,898~税込¥4,288~1本10日以内出荷から16日以内出荷操作簡単、シンプルな構造のベルトラッシングです。輸送車内の定形的荷物、転倒防止、荷くずれ防止に最適。破断荷重(kN)8
ベルトスリング BSH形
KITO(キトー)¥2,398~税込¥2,638~1本当日出荷から13日以内出荷・使用限界がひと目でわかる、キトー独自の「赤いリミットサイン」付:ベルト内部に面で織り込まれた赤色の芯糸により、摩耗・損傷による交換のタイミングが簡単に判断できます。30年培った確かな品質で、土木・建築から運輸、造船まであらゆる現場の安全作業をサポートします。・適度な幅があり、極めて安定性の高いベルトスリングです。・両端アイ部をしぼってある(ベルトのサイズによる)ため、玉掛け作業は簡単。しかも保護布でおおってあるため、耐久性は抜群です。・赤いリミットサインが見えたら使用限界です。
ベルトラッシング(オーバーセンターバックル式)
KITO(キトー)¥2,998~税込¥3,298~1本13日以内出荷荷の固定、結束、荷崩れ防止に最適なベルトラッシングです。コンテナ車内の荷くずれ防止、移動台車等のラッシングに最適。破断荷重(kN)5
ベルトラッシング(ラチェットバックル式)
KITO(キトー)¥5,598税込¥6,1581本13日以内出荷荷の固定、結束、荷崩れ防止に最適なラッシングベルトです。コンパクトで簡単な操作性を求めるご使用に最適です。その他最大2.5kNベルト幅(mm)25ベルト長さ(m)【固定側】1【調整側】4金具【固定側】HF【調整側】HF破断荷重(kN)10
ベルトラッシング(ラチェットバックル式)
KITO(キトー)¥17,980税込¥19,7781本13日以内出荷荷の固定、結束、荷崩れ防止に最適なラッシングベルトです。ワイドなハンドルで操作性抜群。重量物に最適。その他最大10kNベルト幅(mm)50ベルト長さ(m)【固定側】1【調整側】4金具【固定側】SH【調整側】SH破断荷重(kN)40
ベルトラッシング(ラチェットバックル式)
KITO(キトー)¥5,298税込¥5,8281本13日以内出荷荷の固定、結束、荷崩れ防止に最適なラッシングベルトです。パレット上の荷崩れ防止など、製造現場における製品、部品の固定に最適です。その他最大1.25kNベルト幅(mm)25ベルト長さ(m)【固定側】1【調整側】4金具【固定側】SC【調整側】SC破断荷重(kN)5
ベルトラッシング(ラチェットバックル式)
KITO(キトー)¥6,998税込¥7,6981本13日以内出荷荷の固定、結束、荷崩れ防止に最適なラッシングベルトです。輸送用のパレット、木箱、ダンボール、非鉄製品等に最適です。その他最大5kNベルト幅(mm)35ベルト長さ(m)【調整側】4金具【固定側】FA【調整側】ラウンド破断荷重(kN)20
ベルトラッシング(プルラチェットバックル式)
KITO(キトー)¥15,980~税込¥17,578~1本13日以内出荷BLR形とは逆操作でベルトを巻き取るラチェットです。重量物、大型形状品のラッシングに最適です。その他最大10kNベルト幅(mm)50破断荷重(kN)40
ベルトラッシング(ラチェットバックル式)
KITO(キトー)¥4,498税込¥4,9481本13日以内出荷荷の固定、結束、荷崩れ防止に最適なベルトラッシングです。オートバイ、ジェットスキー、ヨット等レジャースポーツ用品に最適です。その他最大1.25kNベルト幅(mm)25ベルト長さ(m)【固定側】1【調整側】3金具【固定側】DR【調整側】DR破断荷重(kN)5
ベルトラッシング(カムバックル式)
KITO(キトー)¥1,998税込¥2,1981本13日以内出荷操作簡単、シンプルな構造のベルトラッシングです。ダンボール、レジャー用品、日曜大工道具等の手軽な軽負荷用に最適。その他最大0.5kNベルト幅(mm)25ベルト長さ(m)【調整側】4金具【固定側】FA【調整側】ラウンド破断荷重(kN)2
ベルトラッシング(オーバーセンターバックル式)
KITO(キトー)¥2,998~税込¥3,298~1本13日以内出荷荷の固定、結束、荷崩れ防止に最適なベルトラッシングです。パレット上の荷くずれ防止、軽量品の転倒防止等に最適。その他最大1.25kNベルト幅(mm)25破断荷重(kN)5
ポリエスタースリング ベルトスリングBSH形
KITO(キトー)¥2,798~税込¥3,078~1本当日出荷適度な幅があり、極めて安全性の高いベルトスリングです。 玉掛け作業が簡単。 保護布で覆っているため、耐久性は抜群です。材質ポリエステル
ベルトスリング BQL形(リミットサイン付)
KITO(キトー)¥5,798~税込¥6,378~1本当日出荷から13日以内出荷使用限界がひと目でわかる赤いリミットサイン付のベルトスリングです。ベルト部分が四重構造となります。色淡緑備考四重構造断面/リミットサイン付
ベルトスリングキトーポリエスタースリングBSH形(両端アイ形)ベルト幅60mm
KITO(キトー)¥6,798~税込¥7,478~1本当日出荷から翌々日出荷適度な幅があり、極めて安定性の高いベルトスリングです。両端のアイ部をしぼってあるため玉掛け作業は簡単です。保護布でおおっているため耐久性が抜群です。保護布は青色です。(従来のベルトスリングBSL形(JIS3等級品)は白色)。リミットサイン(赤色)が見えたら使用限界です。用途玉掛け作業用。仕様JIS最上等級4等級(S4E-60)、両端アイ形、保護布青色材質ポリエステル色淡緑ベルト幅(mm)60使用荷重(t)(最大)2.4アイ部(mm)(長さ)300最大使用荷重(t)2.4ベルト寸法(mm)(幅)60×(厚さ)9
ベルトスリングキトーポリエスタースリングBSH形(両端アイ形)ベルト幅75mm
KITO(キトー)¥8,498~税込¥9,348~1本当日出荷適度な幅があり、極めて安定性の高いベルトスリングです。両端のアイ部をしぼってあるため玉掛け作業は簡単です。保護布でおおっているため耐久性が抜群です。保護布は青色です。(従来のベルトスリングBSL形(JIS3等級品)は白色)。リミットサイン(赤色)が見えたら使用限界です。用途玉掛け作業用。仕様JIS最上等級4等級(S4E-75)、両端アイ形、保護布青色材質ポリエステル色淡緑ベルト幅(mm)75使用荷重(t)(最大)3.2アイ部(mm)(長さ)300最大使用荷重(t)3.2ベルト寸法(mm)(幅)75×(厚さ)9
ベルトスリング BTL形(リミットサイン付)
KITO(キトー)¥4,598~税込¥5,058~1本13日以内出荷使用限界がひと目でわかる赤いリミットサイン付のベルトスリングです。ベルト部分が三重構造となります。色淡緑備考三重構造断面/リミットサイン付