KITO(キトー)
ベルトラッシング カムバックル式ラウンドライプ
ベルトひっぱりタイプの軽量ラッシングです。
用途
荷締め作業
仕様
カムバックル式
材質
ベルト:ポリエステル、カムバックル:亜鉛合金
ベルト色
緑
ベルト長さ固定側(m)
-
破断荷重(kN)
2
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ベルト長さ巻取側(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03572349
BLC002R-020
2
¥
1,380
¥
999
¥
1,099
(税込)
6日以内出荷
返品不可
03572358
BLC002R-010
1
¥
1,090
¥
799
¥
879
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年10月29日
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください