カテゴリ
- 物流用品(1,229)
- 電気材料(2)
絞り込み
ブランド
- KITO(キトー)
- モノタロウ(45)
- BIGM(丸山製作所)(2,091)
- CKD(752)
- IKO(日本トムソン)(410)
- KEMET(688)
- MAZDA(マツダ)(2,789)
- omron(オムロン)(343)
- Panasonic(パナソニック)(850)
- RS PRO(681)
- SMC(9,160)
- VISHAY(411)
- アルベ(チトセ)(387)
- エスコ(1,110)
- コガネイ(523)
- スバル(526)
- トヨタ(671)
- ニッサン(864)
- ホンダ(2,208)
- 三菱ふそう(2,278)
- ブランドをもっと見る
商品豆知識

キトークリップ
KITO(キトー)(11件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681個当日出荷ワイヤーをフレームに通し、引くだけでワイヤーを確実につかみます。 ワイヤーの場所を問わず、どこでも簡単に取付けられます。 独特のみぞ機構によりワイヤーをいためません。 安価で経済的ですので、手軽にお使いいただけます。用途荷物の引き寄せ作業 山林での原木搬出作業 抜根作業 機械の引き寄せ作業など
キトー クリップ ワイヤー
KITO(キトー)¥2,598税込¥2,8581セット当日出荷レバーブロック、チェンブロックなどとワイヤロープとの併用作業用に開発されたワイヤロープ専用固定器具です。 ワイヤ場所を問わず、どこでも簡単に取り付けられます。 ワイヤをフレームに通し、引くだけでワイヤを確実につかみます。 独特のみぞ機構により、ワイヤをいためません。セット内容カム、フレーム、カムジク
ワイヤーロープ専用固定器具 キトークリップ KC
KITO(キトー)¥2,498税込¥2,7481個4日以内出荷・ワイヤーの場所を問わず、どこでも簡単に取り付けられます。・ワイヤーをフレームに通し、引くだけでワイヤーを確実につかみます。・独特のみぞ機構により、ワイヤーをいためません。・安価で経済的ですので、手軽にお使いいただけます。質量(kg)0.9定格荷重(t)0.75ワイヤーロープ直径(Φmm)【適合】8~10
キトーセレクト 単相100V
KITO(キトー)¥209,800税込¥230,7801個3日以内出荷から13日以内出荷超高速0.112m/s~0.400m/s(6.7m/min~24m/min)の昇降速度 デッドスペースを最小限にしたショートヘッドタイプ メカニカルブレーキ付 過巻防止装置付 小形軽量100kg1速形で質量わずか11.5kg 強力ロードチェーン使用(特殊防錆処理の合金鋼焼入チェーン) 豊富なアクセサリー 昇降速度が調整できる、速度調整コンバータ付(1速形) 異常荷重発生時の事故を未然に防ぐフリクションクラッチ、上下限リミットスイッチ付電源単相100V(50/60Hz)
キトー電気チェーンブロック キトーセレクト EX/EXC(3相200V・220V)
KITO(キトー)¥219,800税込¥241,7801個4日以内出荷から6日以内出荷・高速0.300m/s~0.358m/s(18m/min~21.5m/min)の昇降速度・デッドスペースを最小限にしたショートヘッドタイプ・過巻防止装置付・小形軽量質量わずか21.5kg・強力ロードチェーン使用(特殊防錆処理の合金鋼焼入チェーン)・低騒音設計・高頻度形インターロック付きコンタクタ採用・豊富なアクセサリー定格荷重(kg)100昇降速度(m/s)0.300(50Hz)/0.358(60Hz)
キトー電気チェーンブロック キトーセレクト ED/EDH/EDC(単相100V)
KITO(キトー)¥199,800税込¥219,7801個3日以内出荷から32日以内出荷・超高速0.112m/s~0.400m/s(6.7m/min~24m/min)の昇降速度・デッドスペースを最小限にしたショートヘッドタイプ・メカニカルブレーキ付・過巻防止装置付・小形軽量100kg1速形で質量わずか11.5kg・強力ロードチェーン使用(特殊防錆処理の合金鋼焼入チェーン)・豊富なアクセサリー・昇降速度が調整できる、速度調整コンバータ付(1速形)・異常荷重発生時の事故を未然に防ぐフリクションクラッチ、上下限リミットスイッチ付
キトー電気チェーンブロック キトーセレクト EDX/EDXC(単相200V・220V)
KITO(キトー)¥209,800~税込¥230,780~1個3日以内出荷から6日以内出荷・超高速0.0833m/s~0.300m/s(5m/min~18m/min)の昇降速度・デッドスペースを最小限にしたショートヘッドタイプ・メカニカルブレーキ付・過巻防止装置付・小形軽量100kg1速形で質量わずか11.5kg・強力ロードチェーン使用(特殊防錆処理の合金鋼焼入チェーン)・豊富なアクセサリー・昇降速度が調整できる、速度調整コンバータ付(1速形)・異常荷重発生時の事故を未然に防ぐフリクションクラッチ、上下限リミットスイッチ付。
キトーセレクト 単相200V・220V
KITO(キトー)¥219,800~税込¥241,780~1個3日以内出荷から13日以内出荷超高速0.0833m/s~0.300m/s(5m/min~18m/min)の昇降速度 デッドスペースを最小限にしたショートヘッドタイプ メカニカルブレーキ付 過巻防止装置付 小形軽量100kg1速形で質量わずか11.5kg 強力ロードチェーン使用(特殊防錆処理の合金鋼焼入チェーン) 豊富なアクセサリー 昇降速度が調整できる、速度調整コンバータ付(1速形) 異常荷重発生時の事故を未然に防ぐフリクションクラッチ、上下限リミットスイッチ付。電源単相200V(50/60Hz) 220V(60Hz)共通
キトーセレクト 2速形 (シリンダ形)
KITO(キトー)(1件のレビュー)¥209,800税込¥230,7801台13日以内出荷から34日以内出荷パワーとスピードを兼ね備えた小容量タイプ。ショートヘッドで狭い空間でも取り付け可能。メカニカルブレーキ付。強力ロードチェーンを使用。軽量タイプで持ち運びに最適。過巻防止装置付。上限リミットスイッチ付。作業に合わせた最適速度に調整可能。微速付なので型合わせ、組立てなどの精密作業に威力を発揮します。種別上下2速形電源単相AC100V 50/60Hzロードチェン線径(Φmm)4寸法g(mm)25寸法j(mm)25寸法m(mm)92
キトーセレクト 1速形 (2点ボタン)
KITO(キトー)¥179,800~税込¥197,780~1台13日以内出荷キトー電気チェーンブロックの使いやすさを凝縮した小容量ホイスト。コンパクトながらもパワーとスピードは抜群、操作も簡単です。 電源電圧、操作方法、定格荷重、昇降速度の種類からさまざまな作業用途、現場環境に合わせた最適な機種をお選びいただけます。 キトー電気チェーンブロック エクセルシリーズ同様、「安全性」「耐久性」を標準装備しています。種別1速形電源単相AC100V 50/60Hzロードチェン線径(Φmm)4寸法g(mm)25寸法j(mm)25寸法m(mm)92
リフティングポイント LPA型/LPB型
KITO(キトー)(1件のレビュー)¥8,898税込¥9,7881個当日出荷360°回転、180°可動、荷重方向にシャックルが自在に動き、作業の安全性・効率性を向上します。 同一ボルト径のJISアイボルトに比べて使用荷重は最大3倍です。 ボルト径M8~M64まで対応する豊富なバリエーションです。 ひとつのボルトサイズで3種類の使用荷重から選べます。(M24~M48) 横つり、斜めつり、引き起こしなどアイボルトでは危険の伴う作業に対応します。用途金型や産業用機械など重量物の運搬、反転、引き起こしなどの作業。材質SCM435(JIS G 4053)
キトーリフティングポイント(標準ボルト形) LPA・LPB
KITO(キトー)¥10,980税込¥12,0781個当日出荷から4日以内出荷・荷重方向につり金具がスムーズに回転!安全なつり上げ作業を実現・横つり、斜めつり、引き起こしなどアイボルトでは危険の伴う作業に対応・360°回転、180°可動。 荷重方向にシャックルが自在に動く・シャックルが荷重方向に動くため、従来のアイボルトのようなリング向きの調整が不要。・調整で生じる座面との隙間も生まれないため、作業の安全性も向上します。・同一ボルト径のJISアイボルト(固定形)に対し使用荷重は最大で3倍・高力ボルト(強度区分10.9)を採用。ねじ径が同じJISアイボルトに比べて使用荷重は最大3倍のため、ワークへのねじ穴加工が小さく済み、コスト削減に繋がります。・安全率5倍・ボルト交換でより永く使用可能・ひとつのボルトサイズで3種類の使用荷重から選べる・M24~M48は同一ボルト径で3タイプの使用荷重を揃え、お客様の作業内容に合わせてお選びいただけます。・全21種類の豊富なバリエーション・ボルトサイズはM8~M64を標準でラインアップ。・ロングボルト対応・首下長さ15mm~100mmのロングボルトにも対応。 ・5mm単位で指定可能です。・ねじ変換アダプター LPV(オプション)・つり荷に空いためねじを活かし、簡単にねじサイズを変換可能!・これまでご使用されていたJISアイボルト用のめねじに、キトーリフティングポイントを取り付けるための、ねじ変換アダプターです。・すべてのキトーリフティングポイントに対応
電気チェーンブロック キトーセレクトED3B形用部品
KITO(キトー)¥52,980税込¥58,2781個当日出荷電気チェーンブロック キトーセレクトED3B形用部品パネルバン 一式です。仕様ED3C形専用品
関連キーワード
...
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら