カテゴリ
- 物流用品(24)
絞り込み
ブランド
- KITO(キトー)
- モノタロウ(3)
- SMC(101)
- MAZDA(マツダ)(33)
- JUKI(30)
- omron(オムロン)(28)
- ニッサン(27)
- HUBER & SUHNER(27)
- メディアカバーマーケット(23)
- エスコ(10)
- UNION(ユニオン産業)(10)
- Panasonic(パナソニック)(9)
- オーハウス(8)
- ESTERA(8)
- パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(7)
- BOSCH(ボッシュ)(7)
- ミヤコ自動車(7)
- ロイヤル化成(7)
- 日東工業(6)
- イマダ(5)
- ブランドをもっと見る
「cx-5」の検索結果

キトーチェーンブロック CX形
KITO(キトー)(11件のレビュー)¥49,980税込¥54,9781台当日出荷小形、軽量、シンプルデザイン 一体型アルミボディ構造採用で質量わずか2.4kg。 携帯性抜群、しかも手引き力が小さく作業がスムーズです。 またフックのふところが広く、用途の幅が一層広がります。 過度な負荷の巻上げを防止するオーバーロードリミッター付き CX010Lには「トンボ確認具」が搭載されています。トンボとは、ダブルタイプのシタフックでチェーンにねじれが生じた状態です。搭載されたトンボ確認具をご使用になることで、従来よりトンボの判別が容易になりました。用途高いところの設置もラクラク! ふところが広いから掛けやすい使用温度範囲(℃)-40~60使用湿度範囲100%RH以下でお使いください。
キトーチェーンブロック CX形
KITO(キトー)¥49,980税込¥54,9781個3日以内出荷・小形、軽量、シンプルデザイン。・一体形アルミボディ構造採用で質量わずか2.4kg。・携帯性抜群、しかも手引力が小さく作業がスムーズです。・フックのふところが広く、用途の幅がいっそう広がります。・過度な負荷の巻上げを防止するオーバーロードリミッター付き。・フック間最小距離217mm。・強力ロードチェーン。・耐食性に優れたSUS304を採用したハンドチェーン。標準揚程(m)2.5
Proシステム ポータルクレーンパッケージ(ポータルクレーン+巻上機)
KITO(キトー)¥489,800~税込¥538,780~1セット9日以内出荷シングルガータのポータルクレーンと巻上機のすぐに使える便利なパッケージセット品です。 軽量アミレールで移動がラクラク! ポータルクレーンは必要な場所で必要な時、荷の上げ下げ作業を可能にした移動式クレーンです。 天井クレーンの移動範囲外での作業に最適です。そのため従来のようなクレーン設置工事も不要です。高さ(mm)Ho:3116タイプシングルガータクレーン全幅W(mm)1200
Proシステム2 ポータルクレーンパッケージ
KITO(キトー)¥499,800~税込¥549,780~1台13日以内出荷シングルガータのポータルクレーンと巻上機のすぐに使える便利なパッケージセット品です。軽量アミレールで移動がラクラク!。架台・梁が不要で設置工数とコストが削減できます!。ポータルクレーンは必要な場所で必要な時、荷の上げ下げ作業を可能にした移動式クレーンです。天井クレーンの移動範囲外での作業に最適です。そのため従来のようなクレーン設置工事も不要です。用途手軽なキャスター付きクレーン高さ(mm)3114(ポータルクレーンシングルガータ)全幅W(mm)1200(ポータルクレーン(シングルガータ)