カテゴリ

  • カー用品(28)
  • 自動車補修部品(26)
  • 接着剤・補修材(3)
  • 自動車純正部品(3)
  • バッテリー・電装(3)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 研磨材(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「cx-5 ke」の検索結果

66件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ブラインドシェード CX-5用 BRAHMS

    ブラインドシェード CX-5用

    BRAHMS
    12,980税込14,278
    1セット
    8日以内出荷
    車の窓ガラスに吸盤で貼るタイプの車種専用設計の完全遮光断熱保温ができるサンシェードです。 完全車種専用設計なので遮光性に優れており、レジャー時の着替えやパーキングでの仮眠、積み荷を隠す効果や防犯効果に優れています。また、夏場にはアルミの反射により断熱効果が期待できます。(メーカー実験済)さらに、特殊構造の生地には十分な量の綿(120g/m2)が入っているため、冬場には保温効果が得られます。(メーカー実験済)だから、一年中多目的にお使いいただけます。 専用収納バッグ付きなので、いつでもかんたんに車内に収納できます。 装着時に迷わない装着タグ付き。(裏:日本語/表:英語 2か国語に対応) ミラー部分やサーポーカーにあるカメラやレーダーにも干渉しない様、切り込みがあ行った親切な設計。 取り付け方法は遮光性に優れた国産オリジナル吸盤を採用。手軽にそして確実に脱着が行えます。
    メーカーマツダ車種CX-5
  • フィルター カートリッジ (R2) MAZDA(マツダ)

    フィルター カートリッジ (R2)

    MAZDA(マツダ)(2件のレビュー)
    5,198税込5,718
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
  • アームレスト 伊藤製作所(粉砕機)

    アームレスト

    伊藤製作所(粉砕機)(27件のレビュー)
    4,798税込5,278
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    フロントスペース(デットスペース)に置きCDソフトなどの小物入れに便利!
  • ガーニッシュ B (L) サイド (TD) MAZDA(マツダ)

    ガーニッシュ B (L) サイド (TD)

    MAZDA(マツダ)(1件のレビュー)
    4,598税込5,058
    1個
    翌々日出荷
  • PLATINUM エアフィルター AQUA DREAM(アクアドリーム)

    PLATINUM エアフィルター

    AQUA DREAM(アクアドリーム)(14件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    エアフィルターを定期交換することで、CO2削減と燃費効率を改善、更に生活環境改善に寄与します。・AQUA DREAM PLATINUM エアフィルターは確実な濾過機能で、いつもエンジン内部へキレイな空気を届け、エンジンメンテナンスに寄与。クリーンな空気を車のエンジンに届けるため、空気中のゴミや不純物といった有害なダストを除去。健全なエンジンの維持につながります。・AQUA DERAM ブランドの製品は日本で企画され、提携する日本車フィルターをOEM生産し、ISO/TS16949並びUSA、EU品質基準を取得します。中国フィルタ―メーカーで生産された品質保証製品です。・エアフィルターの定期交換効果。エアフィルターを定期交換することでエンジン動力に必要な適性空気量を保持。燃料の燃焼効率を高め、燃料費削減と排出するCO2削減する相乗効果を得られます。・エアフィルターは消耗品です。フィルター交換は、ご使用する車輛の整備手帳に記載されている適性交換基準に従い交換して頂くことをお勧めします。
  • RG ダウンサス CX-5 KE2FW RG(レーシングギア)

    RG ダウンサス CX-5 KE2FW

    RG(レーシングギア)
    21,980税込24,178
    1セット
    3日以内出荷
    セダンやミニバン、軽自動車それぞれにハンドリング性能を高めつつ、乗り心地を最重視するセッティングを施しました。また、バネレートはノーマルに比べ15%アップまでに抑え、乗り心地に反映させています。
    型式KE2FW備考2WD 2.2L適合車種CX-5年式12/2~17/2エンジン型式SH-VPTSフロントダウン量(mm)40~45リヤダウン量(mm)40~45
  • AUTHORIZE S(オーソライズS)マフラー FUJITSUBO

    AUTHORIZE S(オーソライズS)マフラー

    FUJITSUBO(1件のレビュー)
    86,980税込95,678
    1本
    5日以内出荷
    トータルバランスにプライオリティを置いて、ハイレベルチューンナップされた、スタイリッシュスペック。
    用途マフラー
  • 軽レザーアームレスト シーエー産商

    軽レザーアームレスト

    シーエー産商(14件のレビュー)
    4,598税込5,058
    1個
    当日出荷
    材質(表)PVC100%、(中)ポリウレタン100%、木、(裏) ポリエステル100%BKサイズ運転席と助手席のシート間13cm以上必要質量(g)1800寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)115×290×410
  • マツダ専用フロアマット(オスカレッド) ESTERA

    マツダ専用フロアマット(オスカレッド)

    ESTERA
    7,998税込8,798
    1台
    9日以内出荷
    メーカーマツダ
  • レザーダッシュマット ブラック BMS

    レザーダッシュマット ブラック

    BMS(2件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1セット
    10日以内出荷から17日以内出荷
    太陽光線から愛車のダッシュボードを守ります。レザーダッシュボードマットを装着してもフロントガラスへの映りこみは純正時とほぼ変わりません。 。最高級レザーである【オックス・カーフ】を表現した厚みのあるDIKオリジナルレザーを採用。 。グレーフォームを高温で溶かし、レザーと補強用不織布を融着接着させています。 。接着剤を使用していませんので、曇りの原因を防ぐことに成功しました。 また無臭です。取付は付属のマジックテープで簡単3分!。車種別専用設計なので愛車のダッシュボードにジャストフィット!。車種別に日射センサー・デフロスター・純正スピーカー・エアコン吹き出し口・Aピラー吹き出し口・アッパーボックスなどの穴あけ加工済みです。
    付属品補助用マジックテープ:10個厚さ(mm)約5生地:ブラック、糸:ブラック
  • プレミアムサクションキット HKS

    プレミアムサクションキット

    HKS
    17,980税込19,778
    1セット
    5日以内出荷
    アルミ製サクションパイプと新開発スーパーハイブリッドフィルターにより、エンジンルームのさりげないアクセントはもとより、通気抵抗の低減によるレスポンスの向上をも実現。
    用途自動車用インテークサクション形状Premium Suction
  • ガーニッシュ B (R) サイド (TD) MAZDA(マツダ)

    ガーニッシュ B (R) サイド (TD)

    MAZDA(マツダ)
    4,598税込5,058
    1個
    翌々日出荷
  • マツダ CX-5(BOSEサウンドシステム付車)用カーAVインストレーションセット カナテクス

    マツダ CX-5(BOSEサウンドシステム付車)用カーAVインストレーションセット

    カナテクス
    16,575税込18,233
    1個
    9日以内出荷
    BOSEサウンドシステム付車に、セット付属のブラケットや配線コネクターを使用して市販カーAVを取付けするインストレーションセットです。
    主な適合車輌型式(マツダ)CX-5[H24/2~H27/1](KEEAW,KEEFW,KE2AW,KE2FW,KE5AW,KE5FW)構成部品ブラケットリア、ブラケット(L)(R)、アンテナ変換コード、コネクター(24P)[トランスレーター付]、その他適合メーカーマツダ
  • 汎用ビト砥石CX5号 NORITAKE(ノリタケ)

    汎用ビト砥石CX5号

    NORITAKE(ノリタケ)
    9,398税込10,338
    1枚
    6日以内出荷
    理想的なミクロ自生発刃を起こすニューセラミックス砥粒と、全く新しいボンドシステムにより、従来の砥石より、切れ味が格段に優れ、高精度、高能率加工が可能です。
    外径(mm)180厚さ(mm)19穴径(Φmm)31.75砥材CX形状5寸法F(mm)3最高使用周速度(m/min)2000寸法E(mm)16結合剤V400寸法P(mm)115寸法(外径Φ×厚さ×穴径)(mm)180×19×31.75
  • グランドエフェクター GE1(フロント用) ディーキャトロ(D-CUATRO)

    グランドエフェクター GE1(フロント用)

    ディーキャトロ(D-CUATRO)
    14,980税込16,478
    1セット
    4日以内出荷
    ダウンフォースが高速道路でワンランク上のどっしりとした走りを実現する操安性向上パーツ!。装着することで車体下の空気の流れを整流し、ダウンフォースを発生。高速走行時の操安性を向上させ、ワンランク上の快適なドライブを可能にします。目には見えないダウンフォースを安心して体感していただけるよう、グランドエフェクター(GE1)には体感保証が付いています。グランドエフェクター(GE1)を装着されても操縦安定性の効果が体感できない場合には、ご購入後30日以内であれば返品を受け付けております。
    材質(ベース部)ステンレス、(スポイラー部)樹脂
  • ステンレスメッシュ・ブレーキホース1台分セット(ホースエンド/ステンレス製) SWAGE-LINE

    ステンレスメッシュ・ブレーキホース1台分セット(ホースエンド/ステンレス製)

    SWAGE-LINE(4件のレビュー)
    29,980税込32,978
    1セット
    4日以内出荷
    スウェッジラインは、ホースの組付けを純正品と同じく永久結合「カシメ方式」とすることで、継ぎ目の精度・安全性を飛躍的に向上。カシメ部をスリーブでカバーする独自のスカート&ダンパー構造によって高い耐久性を実現しています。ホースエンドは、共に耐蝕に優れたステンレス製とスチール製(クロメイト仕上)の2タイプをご用意。またホースエンドを回転可能なフィッティング形状にすることで取付け作業時に起こるネジレを取り除きやすい仕様としています。ホースには、デュポン社製テフロンホースインナーにステンレスメッシュアウター・特注PVCコーティングを加えたものを採用。ホース膨張が抑えられるため、ブレーキを踏んだ時のタッチが確かなものになり、より正確なブレーキコントロールを実現します。 【JIS規格クリア(D2601)の高い安全性】 ISO3996規格を元に作成された日本工業規格JISD2601「自動車部品-非鉱油系液圧ブレーキホースアッセンブリ」規定をクリア。引張・破裂・耐圧試験、そして特に厳しいとされるホースと取付け部(カシメ部)の耐久性を評価するホイップ試験もクリアしています。高い安全性を確保した保安基準適合のブレーキホースです。
    用途1台分のセットになります。ステンレス製ホースエンド。スチール製は別品番。
  • スーパーエアフィルター HKS

    スーパーエアフィルター

    HKS(22件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1個
    6日以内出荷から13日以内出荷
    新開発不織布フィルターをメイン素材に採用した新しい純正交換タイプエアフィルター。集塵性能と低抵抗を高レベルにて両立しました。
    用途自動車用純正交換タイプエアフィルター
  • ディスクパッド MKカシヤマ

    ディスクパッド

    MKカシヤマ(526件のレビュー)
    2,998税込3,298特価
    1セット(4枚)
    当日出荷から61日以内出荷
    多種類の原材料を、長年の蓄積した情報と品質工学などを使い、適切な割合で配合し、車種・用途・市場状況などの要求に合わせ、効き・寿命・鳴き・振動・相手材の攻撃性等の性能を追求した摩擦材の開発を行っています。また、摩擦材に使用する原材料は、ELV、REACHなどの環境規制に対応した、環境負荷の少ないものを選定しています。
  • オイルフィルター UNION(ユニオン産業)

    オイルフィルター

    UNION(ユニオン産業)(636件のレビュー)
    499税込549
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    自動車用カートリッジエレメントです。
  • トヨタ専用ラゲージマット ボンフォーム

    トヨタ専用ラゲージマット

    ボンフォーム(1件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1枚
    3日以内出荷
    防水素材でラゲージルームをしっかりガード! 大好評のウェットスーツ素材を使用したラゲージマットです。車種別の専用タイプで新登場。専用設計なのでサイズはピッタリ、裏面が合成ゴムなのでずれにくく、防水素材が愛車のラゲージルームをしっかりとガードします。
    材質(表面/裏面)ポリエステル100%/合成ゴム
  • ショックアブソーバー NEW SR SPECIAL KYB(カヤバ)

    ショックアブソーバー NEW SR SPECIAL

    KYB(カヤバ)(8件のレビュー)
    49,980税込54,978
    1セット
    4日以内出荷から5日以内出荷
    NEW SR SPECIALは純正ショックアブソーバと同等の形状を採用。 耐久性など品質はそのままに減衰力特性を最適化することでクルマの「走る」「曲がる」「止まる」といった基本性能をしっかりグレードアップさせながら「乗り心地」とのバランスをコンセプトに開発しています。 「硬くないけどシッカリ!」普段使いの軽快なカジュアルシューズを履いた感覚で安心して走れる! なんか運転がうまくなった?と思わせるショックアブソーバに仕上げています。
  • 車種別LEDルームランプSET DELTA(デルタ)

    車種別LEDルームランプSET

    DELTA(デルタ)(6件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1セット(3個)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    車種別に設計され、各ランプに合わせてLED素子を配置。 高輝度LEDを使用し凝縮配列されているので、車内のすみずみまでクリアに照らし出します。 色光はLEDの光らしい混じりけのない純粋な白。
    ホワイト定格電圧(V)12
  • エアコンフィルター 防臭・抗菌仕様 モノタロウ

    エアコンフィルター 防臭・抗菌仕様

    モノタロウ(192件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    素材から加工まですべて安心のMADE IN JAPAN! 抗菌・防臭効果のあるテイジン製不織布素材マイティトップII使用! ニードルパンチ製法で繊維同士がくっつかない(長期間使用しても風量確保) 両サイドの不織布も肉厚で、フィットしやすくなっています。 一部品番はTPEフレームになっており、さらに密着性が良くなっています。
    用途交換用エアコンフィルターとして販売区分業務用
  • ダストカバーブーツ(タイロッドエンドブーツ) ジャバラ形状 汎用 モノタロウ

    ダストカバーブーツ(タイロッドエンドブーツ) ジャバラ形状 汎用

    モノタロウ(89件のレビュー)
    469税込516
    1個
    当日出荷
    made in JAPAN! 1つで様々な車種に使用可能な汎用ダストカバ―ブーツ(タイロッドエンドブーツ)です。 ジャバラ構造にすることで、カシメ部にかかる力を低減。ボールスタッドの動きに対し、ダストカバーが柔軟に形状変化します。 ジャバラ形状で充填したグリスがボールスタッドになじみやすい。 寸法が同じであれば、ロアボールジョイントブーツ、アッパーボールジョイントブーツ、ドラグリンクカバー、スタビライザーリンクカバー等の各種ダストカバ―ブーツにも使用が可能です。
    用途交換用のタイロッドエンドブーツ(ダストカバ―ブーツ)として材質CRゴム販売区分業務用
  • エアコンフィルター 除塵タイプ サンエレメント

    エアコンフィルター 除塵タイプ

    サンエレメント(276件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    ■安心の日本製■カーメーカー、大手商社・運送業者へ提供しているメーカーです■自動車用から大型建機まで対応出来る、信頼のフィルターメーカーです
  • ブレーキパッド 曙ブレーキ工業

    ブレーキパッド

    曙ブレーキ工業(193件のレビュー)
    5,698税込6,268
    1セット(4枚)
    当日出荷から10日以内出荷
    曙ブレーキ製ノンアスベストのブレーキパッドです。自動車メーカーへのOEM供給をはじめ、品質を追求したパッドです。
  • エアコンフィルター 国内生産 MLITFILTER (エムリットフィルター)

    エアコンフィルター 国内生産

    MLITFILTER (エムリットフィルター)(4件のレビュー)
    21,980税込24,178
    1箱(10個)
    当日出荷から8日以内出荷
    多層構造技術MLIT(Multi Layer Integration Technology)を採用。通過する大気を何度もフィルター繊維にぶつけることで吸着能を高めていながら通気特性を低下させない独自のフィルター構造により極厚フィルターでありながら充分な通気性を確保。もちろん気になる花粉やPM2.5にも効果を発揮します。テイジン製の不織布素材マイティトップIIが外気もしくは内気を循環させる際に圧倒的な集塵力で微細なゴミをキャッチし、あわせ持つ高い抗菌性能によりカビ臭を防いで車内にキレイな空気を届けます。素材から加工まで全てが日本国内で行われた安心の純国産品となっています。国内最先端のクリーンルームで製造され、多層フィルムの密閉袋に収納されています。使用直前まで一切外気に触れることなく、製造時のクオリティをそのままに愛車に装着することができます。
    用途花粉症の方には、是非とも使って頂きたい。 純正規格準拠 : エアコン専用フィルター INSPAIRテクノロジー (PM2.5吸着効率が飛躍的に向上)で純正品と変わらぬ風量を確保します。 圧倒的な繊維量、静電加工された「ダイワボウ製ミラクルファイバー」が細かな塵(PM2.5)や花粉を引き寄せます。 抗菌防臭効果に優れたTEIJIN製「マイティトップⅡ」で細菌の増殖を抑制し、嫌な悪臭を抑制します ALL日本国内製造 : 素材から加工、検査・梱包まで全て日本国内で行っております。世界13か国へ輸出している「エムリット品質」
  • ディスクパッド ミヤコ自動車

    ディスクパッド

    ミヤコ自動車(1件のレビュー)
    4,398税込4,838
    1セット(4枚)
    当日出荷から3日以内出荷
    ブレーキディスクローターというホイールハブに取り付けた円盤状のプレートをブレーキキャリパーという油圧ピストンで両側から挟みこみ制動させます。そのキャリパーの接触部にブレーキパッドを使用しており、摩擦力を制動力へと変えます。
  • PLATINUM オイルフィルター AQUA DREAM(アクアドリーム)

    PLATINUM オイルフィルター

    AQUA DREAM(アクアドリーム)(5件のレビュー)
    1,098税込1,208特価
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    エンジンオイルの循環をろ過面積アップ高性能オイルフィルターを使用することでオイルの汚れを低減。AQUA DREAM PLATINUM オイルフィルターは国産車主力車種に対応するラインナップで展開。国内市場にマッチングしたオイルフィルターを提携する中国メーカーと綿密な設計試験開発した、信頼性の高い製品をお届けします。高性能フィルターエレメントがエンジンオイルに含まれる不純物(金属摩耗粉スラッジ、カーボン)を除去し、常にオイルを清浄に保ちます。エンジンを常にクリーンにしエンジン性能を発揮させるためにも、オイルフィルターの役割は重要不可欠です。オイルフィルターが正しく機能をすることにより、燃費の向上やエンジンの長寿命化が見込めます。ろ紙(エレメント)の面積を一般市販品より大きなものを採用することで、不純物のろ過性能とフィルター寿命を伸ばします。オイルフィルターに使用するガスケットは耐熱、耐寒性に実績のあるNBR(ニトリルゴム)を採用。エンジン停止時にオイルの逆流を防止するアンチドレーン弁(ダイヤフラム)材質は高性能NBR(ニトリルゴム)を採用しています。オイルフィルターは消耗品!交換が必要です。交換目安は5000k走行又は年1回オイル交換毎に交換することが理想です。【オイルフィルター交換について】。パッケージに記載します交換手順に従い、正しい交換作業を行なってください。オイルフィルター交換作業の場合必ずフィルター外径に勘合するレンチを使用して下さい。
  • EFB バッテリー Hightec BOSCH(ボッシュ)

    EFB バッテリー Hightec

    BOSCH(ボッシュ)(1件のレビュー)
    22,980税込25,278
    1個
    3日以内出荷
    ボッシュのバッテリーは、性能、環境への配慮、安全性、そして充実したサポート体制を兼ね備えており、。さまざまなニーズに応える、高い信頼性と長寿命で過酷な環境下でも安定した性能を発揮し、長期間の使用に耐える信頼の高い製品設計がされています。AGM(Absorbent Glass Mat)技術を採用したバッテリーは、深放電への耐性が高く、長寿命を実現しています。Hightec Premium(ハイテックプレミアム):アイドリングストップ車や充電制御車に対応した、長寿命・完全メンテナンスフリーのバッテリーです。PS Battery(PSバッテリー):液栓タイプのメンテナンスフリーで、商用車にも適した仕様となっています。ボッシュは、充実したサポートとサービスバッテリーの診断、充電、テストを行う専用機器を提供しており、整備工場や販売店へのサポート体制が整っています。*ボッシュバッテリーの車両適合検索は下記の2か所のURLよりご確認いただけます。https://www.bosch.co.jp/aa/fit-search/step-1.asp。https://ap-ecat.boschaftermarket.com/jp/search/cars#reloaded
    用途12V自動車バッテリー
  • ナノ セキュリティスロット専用 セキュリティワイヤー ダイヤル式 1.8m[ASUS ExpertBook / Chromebook シリーズ 対応]Kensington NanoSaver 2.5×6.0mm 盗難防止ケーブル 互換品 メディアカバーマーケット

    ナノ セキュリティスロット専用 セキュリティワイヤー ダイヤル式 1.8m[ASUS ExpertBook / Chromebook シリーズ 対応]Kensington NanoSaver 2.5×6.0mm 盗難防止ケーブル 互換品

    メディアカバーマーケット
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    特長。・ASUS ExpertBook / Chromebook シリーズのナノセキュリティスロット(Kensington Nano Security Slot:約2.5×6.0mm)に対応。・4桁ダイヤル式で番号リセット可能、鍵の管理が不要で多数台の導入にも便利。・スチールワイヤー芯+PVCコート、直径約4mmの堅牢なケーブル。・ケーブル長1.8mで柔軟に取り回し可能。・法人や教育機関などの端末セキュリティに最適
    用途用途。・法人オフィスでのノートPC盗難防止。・教育機関や公共施設の常設端末管理。・展示会や店舗でのデモ機器保護。・受付や共有スペースでのセキュリティ確保。対応機種(ASUS シリーズ)。 ExpertBook。P5 (P5405CSA) // P1 (P1503CVA) // P1 (P1403CVA) // BM1 (BM1503)。BM1 (BM1403) // B9 OLED (B9403CVA) // B9 OLED (B9403, Series 1 Intel) // B9 B9400CBA。B5 Flip // B5 (B5404CVA) // B5 (B5404) // B1 (B1503)。B1 (B1502CVA) // B1 (B1403) // B1 (B1402CVA)。 Chromebook。Plus CM34 Flip (CM3401) // Flip CX5 (CX5601) // ExpertBook CX54 Chromebook Plus (CX5403)。ExpertBook CX54 Chromebook Plus Enterprise (CX5403) // CX34 Flip (CX3401) // CX15 (CX1505)。CX14 (CX1405) // CM14 Flip (CM1402F) // CM14 (CM1402C)ブラック×シルバー質量(g)約120寸法(m)約1.8直径(mm)約4.5入数(本)1
  • 建設機械用フューエルフィルター KSフィルター

    建設機械用フューエルフィルター

    KSフィルター(7件のレビュー)
    249税込274
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • 分割式ドライブシャフトブーツ スピージー

    分割式ドライブシャフトブーツ

    スピージー(1件のレビュー)
    5,598税込6,158
    1個
    4日以内出荷
    ・従来の分割ブーツの割れやすい欠点を克服し、特殊スプリングと弾性パッキングにより、あらゆる動きに対応しながらグリス漏れを完全に防ぐ世界初のシスナー・ジョイントシステム。・車体の上下動や高速走行時の遠心力、屈曲など、多様な動作に素材とスプリングが一体化して追随し、接合状態を強固に保ちます。・専用組付け液を使用し、ファスナーのように凹凸をはめ込むだけで簡単に取り付けができ、作業効率と信頼性の両立を実現。
    用途分割式ドライブシャフトブーツ
  • ブレーキパッド(ECタイプ) DIXCEL(ディクセル)

    ブレーキパッド(ECタイプ)

    DIXCEL(ディクセル)(23件のレビュー)
    5,398税込5,938
    1セット(4枚)
    4日以内出荷から8日以内出荷
  • 車種別フロアマット(マツダ)ベーシック ロイヤル化成

    車種別フロアマット(マツダ)ベーシック

    ロイヤル化成
    12,980税込14,278
    1セット
    当日出荷から10日以内出荷
    ディーラーでも使われている、車種別フロアマットです。
    生地ベーシックセット内容1台分
  • ダイレクトイグニッションコイル NAP(アーネスト)[自動車補修部品]

    ダイレクトイグニッションコイル

    NAP(アーネスト)[自動車補修部品]
    7,998税込8,798
    1個
    翌々日出荷
    イグニッションコイルは点火プラグの放電に必要な15,000-35,000Vの電圧を、12Vもしくは6Vのバッテリー電圧で発生させた電圧から得るための、一種の変圧器ないし誘導コイルで、各点火プラグに1個ずつイグニッションコイルが与えられたダイレクトイグニッションが主流です。
    参考品番PE20-18-100A,PE01-18-100,PE20-18-100,22448-HA00B,22448-HA00C,PE01-18-100A型式KEEAW,KEEFW,KE5AW,KE5FW,BM5AP,BM5FP,BM5FS,BLFFP,BLFFW,BMEFS,BYEFP,GJ5FP,GJ5FW,GJEFP,GJEFW,DEJFS,DJLFS,CCFFW,CWFFW,CWFFWN代表車種CX-5・アクセラ・アテンザ・デミオ・ビアンテ・プレマシー
  • Mタッチ ドライブシャフトブーツ ミヤコ自動車

    Mタッチ ドライブシャフトブーツ

    ミヤコ自動車
    6,398税込7,038
    1個
    翌々日出荷から4日以内出荷
    ドライブシャフトを分解せずにブーツ交換が可能です。
    仕様(部位)インナーメーカーマツダ
  • 国産車用キャビンフィルター フレシャスプラス MANN-FILTER

    国産車用キャビンフィルター フレシャスプラス

    MANN-FILTER
    3,500税込3,850
    1個
    3日以内出荷から8日以内出荷
    フレシャスプラスは優れた除塵作用で空気中の細かいチリやホコリの除去をはじめ、PM2.5対策にも効果を発揮します。 またポリフェノール配合でスギ花粉などのアレルゲンを抑制、気になる臭いや排気ガスを吸着し、社内の空気をきれい・安心・快適に保ちます。
    用途車内の空気清浄(ホコリ・花粉などのアレルゲン抑制、脱臭)
  • ブレーキローター 日立Astemoアフターマーケットジャパン

    ブレーキローター

    日立Astemoアフターマーケットジャパン(1件のレビュー)
    6,898税込7,588
    1枚
    4日以内出荷から9日以内出荷
    ブレーキパッド及びホイール当り面以外に防錆ペイント加工済。 装着後も外観を損なうことなく使用できます。 ※防錆ペイントは錆を完全に防ぐものではありません。
  • シールキット ミヤコ自動車

    シールキット

    ミヤコ自動車
    5,398税込5,938
    1セット
    3日以内出荷
    ブレーキキャリパーのオーバーホールキット