カテゴリ
- 物流用品(1,192)
絞り込み
ブランド
- KITO(キトー)
「ed48st」の検索結果

キトー電気チェーンブロック キトーセレクト ED/EDH/EDC(単相100V)
KITO(キトー)¥199,800~税込¥219,780~1個当日出荷から32日以内出荷・超高速0.112m/s~0.400m/s(6.7m/min~24m/min)の昇降速度・デッドスペースを最小限にしたショートヘッドタイプ・メカニカルブレーキ付・過巻防止装置付・小形軽量100kg1速形で質量わずか11.5kg・強力ロードチェーン使用(特殊防錆処理の合金鋼焼入チェーン)・豊富なアクセサリー・昇降速度が調整できる、速度調整コンバータ付(1速形)・異常荷重発生時の事故を未然に防ぐフリクションクラッチ、上下限リミットスイッチ付
キトーセレクト 単相100V
KITO(キトー)¥319,800税込¥351,7801個3日以内出荷から13日以内出荷超高速0.112m/s~0.400m/s(6.7m/min~24m/min)の昇降速度 デッドスペースを最小限にしたショートヘッドタイプ メカニカルブレーキ付 過巻防止装置付 小形軽量100kg1速形で質量わずか11.5kg 強力ロードチェーン使用(特殊防錆処理の合金鋼焼入チェーン) 豊富なアクセサリー 昇降速度が調整できる、速度調整コンバータ付(1速形) 異常荷重発生時の事故を未然に防ぐフリクションクラッチ、上下限リミットスイッチ付電源単相100V(50/60Hz)
セレクト 電気チェーンブロック 2速 480kg(ST)x3m
KITO(キトー)¥229,800税込¥252,7801台21日以内出荷家庭用電源で使える単相100V仕様で、パワーとスピードを兼ね備えた小容量タイプです。デッドスペースを最小限にしたショートヘッドタイプです。メカニカルブレーキ付です。上限リミットスイッチ・過巻防止装置付です。強力ロードチェン使用しています(特殊防錆処理の合金鋼焼き入れチェン)。用途高速巻き上げ、巻き下げで作業の能率が大幅に向上。低速を使用することにより、位置合わせ・型合わせなどの精密作業に威力を発揮。トラスコ品番321-0171種別2点押ボタン式質量(kg)21タイプ2速形電源単相100Vモーター出力(kW)0.6定格時間(分)20電源コード5m
Proシステム モバイルライトクレーンパッケージ(モバイルライトクレーン+巻上機+付属品)
KITO(キトー)¥1,398,000~税込¥1,537,800~1セット15日以内出荷から16日以内出荷キトーモバイルライトクレーンと巻上機がセットになりました。キャスター付きで移動が可能です。アルミレール採用で軽い力で操作が可能です。架台・梁が不要で設置工数とコスト削減になります。天井クレーンが設置できない場所でも3次元の曲線的な荷役運搬をおすすめです。付属品ケーブルツリテ/エンドクランプ/ケーブル掛けフック/容量銘板/コンセントプラグ寸法(mm)スパンLkr:2860全幅(mm)LHT:3003ケーブル長(m)巻上機給電:15
Proシステム2 ポータルクレーンパッケージ
KITO(キトー)¥689,800~税込¥758,780~1台13日以内出荷シングルガータのポータルクレーンと巻上機のすぐに使える便利なパッケージセット品です。軽量アミレールで移動がラクラク!。架台・梁が不要で設置工数とコストが削減できます!。ポータルクレーンは必要な場所で必要な時、荷の上げ下げ作業を可能にした移動式クレーンです。天井クレーンの移動範囲外での作業に最適です。そのため従来のようなクレーン設置工事も不要です。用途手軽なキャスター付きクレーン高さ(mm)3114(ポータルクレーンシングルガータ)全幅W(mm)1200(ポータルクレーン(シングルガータ)
Proシステム2 モバイルライトクレーンパッケージ
KITO(キトー)¥1,398,000~税込¥1,537,800~1台13日以内出荷キトーモバイルライトクレーンと巻上機がセットになりました。キャスター付きで移動が可能です。アルミレール採用で軽い力で操作が可能です。架台・梁が不要で設置工数とコスト削減になります。天井クレーンが設置できない場所でも3次元の曲線的な荷役運搬をおすすめです。用途手軽なキャスター付きクレーン寸法(mm)2860(モバイルライトクレーンスパンLkr)全幅(mm)3020(モバイルライトクレーン)ケーブル長(m)巻上機給電:15全高(mm)3312(モバイルライトクレーン)
Proシステム ポータルクレーンパッケージ(ポータルクレーン+巻上機)
KITO(キトー)¥679,800~税込¥747,780~1セット9日以内出荷シングルガータのポータルクレーンと巻上機のすぐに使える便利なパッケージセット品です。 軽量アミレールで移動がラクラク! ポータルクレーンは必要な場所で必要な時、荷の上げ下げ作業を可能にした移動式クレーンです。 天井クレーンの移動範囲外での作業に最適です。そのため従来のようなクレーン設置工事も不要です。高さ(mm)Ho:3116タイプシングルガータクレーン全幅W(mm)1200
チェンスリング HTL013_フックラッチ
KITO(キトー)¥559税込¥6151個13日以内出荷適合機種CB010,CF010,ED48S(TMC),ED48SD(TMC),ED48ST(TMC),EDX48S(TMC),EDX48SD(TMC),EDX48ST(TMC),ED48S(TMH),ED48SD(TMH),ED48ST(TMH),EDX48S(TMH),EDX48SD(TMH),EDX48ST(TMH),ED48S(ED3B形),ED48SD(ED3B形),ED48ST(ED3B形),EDX48S(ED3B形),EDX48SD(ED3B形),EDX48ST(ED3B形),VSL063名称フックラッチクミ図解No1
チェンスリング VSL063_フックラッチ
KITO(キトー)¥559税込¥6151個13日以内出荷適合機種CB010,CF010,ED48S(TMC),ED48SD(TMC),ED48ST(TMC),EDX48S(TMC),EDX48SD(TMC),EDX48ST(TMC),ED48S(TMH),ED48SD(TMH),ED48ST(TMH),EDX48S(TMH),EDX48SD(TMH),EDX48ST(TMH),ED48S(ED3B形),ED48SD(ED3B形),ED48ST(ED3B形),EDX48S(ED3B形),EDX48SD(ED3B形),EDX48ST(ED3B形),HTL013名称フックラッチクミ図解No1
...