カテゴリ

  • 物流用品(4)
絞り込み
ブランド
  • KITO(キトー)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「er2m030is」の検索結果

4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
キトーエクセルER2 2速インバータ形・電気トロリ結合式 巻上下・横行2速インバータ形 KITO(キトー)キトーエクセルER2 2速インバータ形・電気トロリ結合式 巻上下・横行2速インバータ形KITO(キトー)
949,800税込1,044,780
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
過酷な環境、使用条件に対応。世界最高レベルM6等級(一部製品を除く) インバータを標準装備。巻上速度比は標準で6:1、最大12:1まで調整可能。 ヘビーデューティユーザに最適。負荷時間率40/20%ED 高性能・高機能を強靭な一体ボディで保護。アルミダイキャスト一体ボディ 世界に誇るキトーオリジナルチェーン。超強力ニッケルメッキロードチェーン 異常荷重発生時の事故を未然に防ぐ。フリクションクラッチ・上下限リミットスイッチ 目で見て確認。メンテナンス時期がわかる。CHメータ(インバータ部に内蔵) 非常時にモータの回路を遮断。非常停止押ボタンスイッチ 点検者の作業効率が向上。メンテナンス性向上 いつでもどこでも使い続けるために。環境対応
保護構造IP55、押しボタン IP65等級125kg~500kg:M6(JIS B8815) /1t・1.5t:M5(JIS B8815) /2.0t以上:M4(JIS B8815)電源3相200V(50/60Hz) 220V(60Hz)共通定格40/20%ED(30/10分)周囲温度-20℃~+40℃準拠規格JIS B8815、クレーン構造規格モーター絶縁種別型式E種横行速度(50Hz/60Hz)(m/s)(高速)0.400(低速)0.0667ボタン数5給電方式キャブタイヤケーブル給電
キトー電気チェーンブロック キトーエクセル ER2 (電気トロリ結合式・巻上2速インバータ・横行2速インバータ) KITO(キトー)キトー電気チェーンブロック キトーエクセル ER2 (電気トロリ結合式・巻上2速インバータ・横行2速インバータ)KITO(キトー)
999,800税込1,099,780
1個
5日以内出荷から12日以内出荷
・過酷な環境、使用条件に対応。世界最高レベルM6等級(一部製品を除く)・インバータを標準装備。巻上速度比は標準で6:1、最大12:1まで調整可能。・ヘビーデューティユーザに最適。負荷時間率40/20%ED・高性能・高機能を強靭な一体ボディで保護。アルミダイキャスト一体ボディ・世界に誇るキトーオリジナルチェーン。超強力ニッケルメッキロードチェーン・異常荷重発生時の事故を未然に防ぐ。フリクションクラッチ・上下限リミットスイッチ・目で見て確認。メンテナンス時期がわかる。CHメータ(インバータ部に内蔵)・非常時にモータの回路を遮断。非常停止押ボタンスイッチ・点検者の作業効率が向上。メンテナンス性向上・いつでもどこでも使い続けるために。環境対応
横行速度(50Hz/60Hz)(m/s)低速:0.0667、高速:0.4ボタン数押ボタン:5
電気トロリ付電気チェーンブロック(キトーエクセル) KITO(キトー)電気トロリ付電気チェーンブロック(キトーエクセル)KITO(キトー)
989,800税込1,088,780
1台
8日以内出荷から12日以内出荷
機械寿命が長く、過酷な環境にも対応。ヘビーユースに適した負荷時間率60%ED。世界に誇るオリジナル超強力ロードチェーン。荷の振動を抑える2速インバータを標準装備。メンテナンス性の高い設計で点検効率アップ。
電源(V)3相20050Hz/60Hz 22060Hz操作方式非常停止+6点式(走行1速)点数オシボタン:7(天井クレーン用)
プレントロリ付電気チェーンブロック キトーエクセル KITO(キトー)プレントロリ付電気チェーンブロック キトーエクセルKITO(キトー)
529,800税込582,780
1台
5日以内出荷
機械寿命が長く、過酷な環境にも対応。ヘビーユースに適した負荷時間率60%ED。世界に誇るオリジナル超強力ロードチェーン。荷の振動を抑える2速インバータを標準装備。メンテナンス性の高い設計で点検効率アップ。
電源(V)3相200(50Hz/60Hz) ・220(60Hz)操作方式非常停止+2点式