カテゴリ
- 物流用品(1,346)
絞り込み
ブランド
- KITO(キトー)
- モノタロウ(106)
- BIGM(丸山製作所)(1,507)
- CKD(755)
- IKO(日本トムソン)(1,770)
- MAZDA(マツダ)(5,159)
- Panasonic(パナソニック)(752)
- SMC(16,366)
- YAMAHA(ヤマハ)(3,238)
- イトーキ(2,225)
- イマオコーポレーション(648)
- エスコ(1,601)
- オカムラ(岡村製作所)(2,606)
- スズキ(2,873)
- ニッサン(1,648)
- ホンダ(11,490)
- マルゼン[厨房機器](689)
- メディアカバーマーケット(1,057)
- 三木プーリ(7,439)
- 雅(1,696)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「h-1」の検索結果

ベルトスリング BSH形
KITO(キトー)¥58,980~税込¥64,878~1本当日出荷から13日以内出荷・使用限界がひと目でわかる、キトー独自の「赤いリミットサイン」付:ベルト内部に面で織り込まれた赤色の芯糸により、摩耗・損傷による交換のタイミングが簡単に判断できます。30年培った確かな品質で、土木・建築から運輸、造船まであらゆる現場の安全作業をサポートします。・適度な幅があり、極めて安定性の高いベルトスリングです。・両端アイ部をしぼってある(ベルトのサイズによる)ため、玉掛け作業は簡単。しかも保護布でおおってあるため、耐久性は抜群です。・赤いリミットサインが見えたら使用限界です。
マスターリンク(チェーンスリング100用・アイタイプ)
KITO(キトー)¥27,980税込¥30,7781個当日出荷用途1本または複数のチェーンをクレーンのフックなどにかける際に使用。材質/仕上合金鋼
キトー電気チェーンブロック キトーセレクト ED/EDH/EDC(単相100V)
KITO(キトー)¥199,800税込¥219,7801個3日以内出荷から32日以内出荷・超高速0.112m/s~0.400m/s(6.7m/min~24m/min)の昇降速度・デッドスペースを最小限にしたショートヘッドタイプ・メカニカルブレーキ付・過巻防止装置付・小形軽量100kg1速形で質量わずか11.5kg・強力ロードチェーン使用(特殊防錆処理の合金鋼焼入チェーン)・豊富なアクセサリー・昇降速度が調整できる、速度調整コンバータ付(1速形)・異常荷重発生時の事故を未然に防ぐフリクションクラッチ、上下限リミットスイッチ付
キトーセレクト 単相100V
KITO(キトー)¥199,800税込¥219,7801個3日以内出荷から13日以内出荷超高速0.112m/s~0.400m/s(6.7m/min~24m/min)の昇降速度 デッドスペースを最小限にしたショートヘッドタイプ メカニカルブレーキ付 過巻防止装置付 小形軽量100kg1速形で質量わずか11.5kg 強力ロードチェーン使用(特殊防錆処理の合金鋼焼入チェーン) 豊富なアクセサリー 昇降速度が調整できる、速度調整コンバータ付(1速形) 異常荷重発生時の事故を未然に防ぐフリクションクラッチ、上下限リミットスイッチ付電源単相100V(50/60Hz)
T形ツリテ(中継ケーブル1本用)
KITO(キトー)¥20,980税込¥23,0781セット(10個)10日以内出荷から15日以内出荷中継ケーブルの支持用ツリテに使用します。動力回路用ケーブルまたは複合ケーブルを支持する場合に使用します。
キトーセレクト 1速型 (2点ボタン)高揚程
KITO(キトー)¥189,800税込¥208,7801台13日以内出荷種別上下1速形質量(kg)19出力(W)300電源単相AC100V 50/60Hz寸法d(mm)187寸法a(mm)409定格電流(A)6寸法e(mm)222ロードチェン線径(Φmm)4寸法h(mm)125反復定格最大起動ひん度(回/時)360反復定格負荷時間率(%)60定格時間(分)50寸法g(mm)25寸法f(mm)205寸法i(mm)80寸法j(mm)25寸法k(mm)450寸法m(mm)92オシボタンコード長さL(m)14.5
キトーセレクト 1速形 (2点ボタン)
KITO(キトー)¥159,800~税込¥175,780~1台13日以内出荷キトー電気チェーンブロックの使いやすさを凝縮した小容量ホイスト。コンパクトながらもパワーとスピードは抜群、操作も簡単です。 電源電圧、操作方法、定格荷重、昇降速度の種類からさまざまな作業用途、現場環境に合わせた最適な機種をお選びいただけます。 キトー電気チェーンブロック エクセルシリーズ同様、「安全性」「耐久性」を標準装備しています。種別1速形電源単相AC100V 50/60Hzロードチェン線径(Φmm)4寸法g(mm)25寸法j(mm)25寸法m(mm)92
...